絞り込み
テープ幅(mm)
- 13(2)
テープ長さ(m)
- 5(1)
- 15(2)
テープ厚さ(mm)
- 0.1(2)
特長
- 耐寒(1)
- 耐熱(1)
- 耐薬品(1)
基材
- フッ素樹脂(1)
- ポリエチレン(1)
用途
保護用(1)
隙間用(1)
保護用・隙間用
色
ホワイト(2)
ホワイト
ブランド
- 日東エルマテリアル
- モノタロウ(2)
- エスコ(5)
- 呉工業(クレ)(5)
- カクダイ(4)
- 日本バルカー(4)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(4)
- 3M(スリーエム)(3)
- GAONA(ガオナ)(3)
- コクゴ(2)
- スリーボンド(2)
- TRUSCO(2)
- 古藤工業(Monf)(2)
- tesa(テサ/テサテープ)(2)
- ニチアス(2)
- フカガワ(2)
- アサダ(1)
- アズワン(1)
- H&H(1)
- TGK(東京硝子器械)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
特価
「テープ幅(mm)」から絞り込む
13(2)

ニトフロンパイプシール No.95S
日東エルマテリアル(19件のレビュー)¥959~税込¥1,055~1箱(10巻)当日出荷自己融着する独特の性能を備えているため、ネジ継手に巻き付けるだけでしっかりとシールできます。ネジ込み、取り外しも簡単です。 オネジ、メネジ間に気因するネジ継手部の漏れは、特に横方向への伸びを多くすることにより、防ぐことができます。 -100℃~260℃(使用温度)のすぐれた耐寒・耐熱性を備えています。 ほとんどの化学薬品(溶融アルカリ金属は除く。)溶剤、蒸気などに侵されません。 従来の麻糸や液体コンパウンドのように手を汚すこともなく、しかも簡単スピーディーに作業できます。 鉄・アルミ・ステンレス、銅、アルミなどの金属パイプ、塩ビなどのプラスチックパイプにも使用できます。 関連製品用途各種配管継手部のシール用種別耐熱性粘着/継手ネジ部のシールなど材質ポリテトラフルオロエチレン(PTFE)色白伸度(%)80耐熱温度(℃)-100~260主な用途継手ネジ部のシールなど引張強力(N/cm2)[kgf/mm2]9[0.9]特性耐寒性、耐熱性
ニトフロンパイプシール No.95JIS
日東エルマテリアル(7件のレビュー)¥369~税込¥406~1個ほか当日出荷から4日以内出荷自己融着する独特の性能を備えているため、ネジ継手に巻き付けるだけでしっかりとシールできます。ネジ込み、取り外しも簡単です。 オネジ、メネジ間に起因するネジ継手部の漏れは、特に横方向への伸びを多くすることにより、防ぐことができます。 -100℃~260℃(使用温度)のすぐれた耐寒・耐熱性を備えています。 ほとんどの化学薬品(溶融アルカリ金属は除く。)溶剤、蒸気などに侵されません。 従来の麻糸や液体コンパウンドのように手を汚すこともなく、しかも簡単スピーディーに作業できます。 鉄・アルミ・ステンレス、銅、アルミなどの金属パイプ、塩ビなどのプラスチックパイプにも使用できます。用途各種配管継手部のシール用厚さ(mm)0.1
テープ の新着商品
のびるシールテープ 15m テープ幅13ミリ 巻きやすい 使用温度 -100~260℃ 耐水 耐油 耐熱 耐薬品 ガス管 シール材 水栓取付け 10個入GAONA(ガオナ)税込¥4,508¥4,098