絞り込み
材質
- アルミ(4)
- スチール(4)
- ステンレス(1)
- 樹脂(1)
全長(mm)
- 10(2)
- 10.5(1)
- 11.2(1)
- 11.4(1)
- 12(1)
- 12.1(2)
- 13(2)
- 13.7(2)
- 14.8(1)
- 15(1)
- 15.3(1)
- 16(1)
- 16.2(1)
- 16.9(1)
- 18(1)
- 18.4(1)
- 20(1)
- 22(2)
- 22.3(1)
- 25(1)
- 全長(mm)をもっと見る
太さ(mm)
- 2.3(3)
- 2.4(2)
- 2.7(1)
- 4(4)
頭部径(Φmm)
- 8
- 4.7(3)
- 4.8(3)
- 6(7)
- 6.4(12)
- 9(8)
- 9.5(6)
- 9.6(6)
- 10(4)
- 11(6)
- 12(9)
- 12.6(2)
- 12.8(2)
- 13(7)
- 13.3(2)
- 14(2)
- 15(3)
- 15.5(3)
- 16(4)
- 24(3)
- 頭部径(Φmm)をもっと見る
頭部

丸頭(7)

平頭(2)
表面処理
- 3価ブラック(2)
- 3価ホワイト(1)
- ユニクロ(1)
3価ブラック・3価ホワイト・ユニクロ
胴部
ストレート(10)
ストレート
ブランド
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(1)
- SK(新潟精機)(1)
- ニックス(1)
- 大阪魂(8)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)・MARVEL CORPORATION(マーベル)・SK(新潟精機)・ニックス・大阪魂
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
リベット・鋲とは、締結する双方に設けた貫通穴に通して、片側を潰したり、膨らませたりして塑性変形させ抜け止めとして機能させて締め付けるための部品です。JIS規格で標準的な寸法が決められていますが、特殊な寸法のリベットも市販されています。締結する部分の強度に合わせて、サイズとリベットの材質を選択しましょう。リベット締結には、リベッターと言う専用工具を使用。手動のハンドリベッターから、電動・エアー駆動など各種のリベッターを使って作業を行ってください。
商品豆知識
「材質」から絞り込む
アルミ(4)
スチール(4)
ステンレス(1)
樹脂(1)

POPリベット(シールドAD
大阪魂¥667税込¥7341セット(12個)翌々日出荷アルミニウム合金リベット(JIS A1100) アルミニウム合金マンドレル(高張力アルミ線) リベットボディー、マンドレル材質共に、アルミニウム合金を用いている為、耐食性に優れています。 金属母材はもとより、硬質樹脂母材の締結にも適しています。材質リベット:アルミニウム合金(JIS A1100)、マンドレル:アルミニウム合金(高張力アルミ線)頭部丸頭胴部ストレート
POPリベットピールTAPD
大阪魂¥667税込¥7341セット(22個)ほか翌々日出荷アルミニウム合金リベット(JIS A5154) スチールマンドレル(硬鋼線) 特殊形状のマンドレルヘッドにより、リベットボディーがピール状に大きく開き、母材を締結します。 樹脂などの軟材質母材の締結に適しており、座屈高さも、抑えられます。材質アルミニウム合金(JIS A5154)頭部丸頭胴部ストレート
ブラインドリベット・皿頭(1000本入)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥3,898~税込¥4,288~1箱3日以内出荷表面を平らに保つ場合に便利です。 。フランジ部皿頭 。片側から複数の母材をワン・アクションで締結できます。溶接に比べて作業の省力化や生産性の向上にメリットがあります。用途金属同士の締結、プラスチック類同士の締結の他、異種母材(金属とプラスチック類など)の締結に材質(ボディ)アルミ、(マンドレル)スティール頭部皿頭胴部ストレート
ナイロンリベット
ニックス¥12,980税込¥14,2781袋(1000個)6日以内出荷ハンドワーク仕様。抜群な作業性。最大に発揮されたプラスチックの弾性機能。緩み脱落防止。錆や薬品による腐食なし材質6ナイロン色白
ホワイトPT48 POPリベット AD
大阪魂¥667税込¥7341セット(36個)翌々日出荷アルミニウム合金リベット(JIS A5052) アルミニウム合金マンドレル(高張力アルミ線) リベットボディー、マンドレル材質共に、アルミニウム合金を用いている為、耐食性に優れています。 金属母材はもとより、硬質樹脂母材の締結にも適しています。材質アルミニウム合金(JIS A5052)長さ(mm)11.4リベットNO52頭径(Φmm)8表面処理3価ホワイト寸法L2(mm)7寸法P(mm)丸頭:1.2、皿頭:1.4引張強度(N)1560頭部丸頭胴部ストレートリベット呼径D(mm)4ネイルの線径(外寸)(Φmm)2.4加工物穴径(mm)4.1推奨締結板厚(mm)丸頭:1.2-3.2、皿頭:1.6-3.2剪断強度(N)1030
ブラック P409 POPリベット AD
大阪魂¥667税込¥7341セット(14個)翌々日出荷長さ(mm)22.3リベットNO54頭径(Φmm)8表面処理3価ブラック寸法L2(mm)18.2寸法P(mm)1.2引張強度(N)1000頭部丸頭胴部ストレートリベット呼径D(mm)4.1ネイルの線径(外寸)(Φmm)2.3加工物穴径(mm)4.3推奨締結板厚(mm)0.5-6.4剪断強度(N)800
ブラック P409 POPリベット SD
大阪魂¥667税込¥7341セット(27個)翌々日出荷スチールリベット(JIS SWCH) スチールマンドレル(硬鋼線) リベットボディー、マンドレル材質共に、スチールを用いており、高強度を必要とする締結に適しています。材質スチール(JIS SWCH)表面処理3価ブラック頭部丸頭胴部ストレート
ブラインドリベット シールドタイプ
SK(新潟精機)¥419税込¥4611パック(20本)ほか翌々日出荷密封性、防水性に優れた金属製の袋形状型頭部です。樹脂製の頭部に比べ、耐熱、耐震性に優れています。頭部が袋形状のため、頭部落下が懸念される部位に最適です。用途母材と部材の締結に材質【スリーブ】アルミニウム【シャフト】炭素鋼下穴径(Φmm)4.1-4.2寸法A(mm)4頭径(Φmm)8胴部ストレートRoHS指令(10物質対応)対応入数(本)20