絞り込み
全長(mm)
太さ(mm)
頭部径(Φmm)
表面処理
- 3価クロメート(3)
- 3価ブラック(6)
- 3価ホワイト(53)
- BSメッキ(1)
- その他(1)
- カラー(8)
- クロメート(2)
- クローム(2)
- ステンコート(1)
- ニッケル(8)
- パーカー(1)
- ブロンズ(3)
- ユニクロ(2)
- 亜鉛メッキ(1)
- 有(2)
- 生地/未処理(79)
- 黒色酸化皮膜(黒染め)(3)
3価クロメート・3価ブラック・3価ホワイト・BSメッキ・その他・カラー・クロメート・クローム・ステンコート・ニッケル・パーカー・ブロンズ・ユニクロ・亜鉛メッキ・有・生地/未処理・黒色酸化皮膜(黒染め)
ブランド
- 大阪魂(316)
- ポップリベット・ファスナー(109)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(97)
- エスコ(53)
- 友渕製作所(23)
- TRUSCO(20)
- メイワパーツ(16)
- ニフコ(15)
- SK(新潟精機)(13)
- SK11(11)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(10)
- HIT(ヒット)(7)
- ボーセイ(7)
- 福井鋲螺(6)
- GB[制御機器](6)
- PICUS(大洋精工)(4)
- TIW(4)
- 廣杉計器(4)
- ATI(4)
- ブランドをもっと見る
大阪魂・ポップリベット・ファスナー・LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)・エスコ・友渕製作所・TRUSCO・メイワパーツ・ニフコ・SK(新潟精機)・SK11・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・HIT(ヒット)・ボーセイ・福井鋲螺・GB[制御機器]・PICUS(大洋精工)・TIW・廣杉計器・ATI・ブランドをもっと見る
11ページ目: リベット・鋲
商品豆知識
「材質」から絞り込む

ホワイト P408POPリベットTAPD
大阪魂¥667税込¥7341セット(46個)ほか翌々日出荷アルミニウム合金リベット(JIS A5154) スチールマンドレル(硬鋼線) 標準的なアルミニウム合金製リベットです。リベット呼径Φ2.0mm~Φ6.4mm、かしめ最大板厚25.6mmまで、巾広い分野に対応できる豊富な品揃いをしています。材質アルミニウム合金、スチール
ブラック P409POPリベットTAPD
大阪魂¥667税込¥7341セット(46個)ほか翌々日出荷アルミニウム合金リベット(JIS A5154) スチールマンドレル(硬鋼線) 標準的なアルミニウム合金製リベットです。リベット呼径Φ2.0mm~Φ6.4mm、かしめ最大板厚25.6mmまで、巾広い分野に対応できる豊富な品揃いをしています。材質アルミニウム合金
ウルトラグリップリベット
大阪魂¥667税込¥7341セット(3個)ほか翌々日出荷振動に強い内部ロック機能を採用した高強度リベットです。 適用板厚が広く、製品の部品点数削減に貢献します。 溶接レスでの構造体組み立てに最適です。用途電気盤・筐体 車両・架橋トラックなどの振動部接合 はしご・脚立 自動倉庫ラック 立体駐車場
3カ-W POPリベット SD
大阪魂¥667税込¥7341セット(5個)ほか翌々日出荷特殊ボディ構造によりバルブ形状に座屈し、ワーク間に高い圧着力を発生させます。 高剪断、高引張、高圧着が得られ、構造体に適しています。材質鉄寸法H(mm)13表面処理三価ホワイト寸法P(mm)2.8寸法M(mm)4引張強度(N)9000リベット呼径D(mm)6.4加工物穴径(mm)6.6-7.0剪断強度(N)12000
テープ連結リベット アルミ/鉄
ボーセイ¥37,980税込¥41,7781箱(4000本)ほか16日以内出荷連発式リベット締結機「KINGSET」で使用するため専用テープに装着されたブラインドリベットです。材質【リベットボディ】アルミ【マンドレル】鉄
テープ連結リベット 鉄/鉄
ボーセイ¥39,980税込¥43,9781箱(4000本)ほか16日以内出荷連発式リベット締結機「KINGSET」で使用するため専用テープに装着されたブラインドリベットです。材質【リベットボディ】鉄【マンドレル】鉄頭部丸頭胴部ストレート
テープ連結リベット アルミ/アルミ
ボーセイ¥47,980税込¥52,7781箱(5000本)ほか16日以内出荷連発式リベット締結機「KINGSET」で使用するため専用テープに装着されたブラインドリベットです。材質【リベットボディ】アルミ【マンドレル】アルミ
テープ連結リベット ステンレス/ステンレス
ボーセイ¥75,980税込¥83,5781箱(5000本)ほか16日以内出荷連発式リベット締結機「KINGSET」で使用するため専用テープに装着されたブラインドリベットです。材質【リベットボディ】ステンレス【マンドレル】ステンレス
テープ連結リベット ステンレス/鉄
ボーセイ¥67,980税込¥74,7781箱(4000本)ほか16日以内出荷連発式リベット締結機「KINGSET」で使用するため専用テープに装着されたブラインドリベットです。材質【リベットボディ】ステンレス【マンドレル】鉄
ニッケルBS ウスマルチュウクウリベット
大阪魂¥667税込¥7341袋(29個)翌々日出荷*特長* 軸に中空部があるリベット リベットセッターによりワンタッチで完了 軸太りがないので、締結物の割れの心配が少ない かしめ圧力も少なく、回転物にも最適 *用途* プリント基板 電子部品 家電製品 自動車部品 文具、玩具など長さ(mm)9寸法H(mm)1.1寸法d(mm)5.4寸法A(mm)2.1寸法B(mm)2.7呼び径d3
B.R.フクイ(アルミ-アルミ
大阪魂¥667税込¥7341袋(43個)翌々日出荷寸法L(mm)12.7寸法H(mm)1下穴径(Φmm)3.3~3.4寸法D(Φmm)6.4寸法G(mm)6.4~8.0規格コード45寸法M(Φmm)2引張強度(kN)0.91寸法W(Φmm)3.2せん断強度(KN)0.66
3カ-W B.R.フクイ(アルミ-テツ
大阪魂¥667税込¥7341袋(65個)翌々日出荷寸法H(mm)1.2下穴径(Φmm)4.1寸法D(Φmm)8寸法G(mm)4.8~6.4寸法M(Φmm)2.25引張強度(kN)2.17寸法W(Φmm)4せん断強度(KN)1.53
3カーW B.R.TIW(アルミ-テツ
大阪魂¥667税込¥7341袋(6個)翌々日出荷寸法L(mm)27寸法H(mm)12.8リベットNO814寸法e(mm)2寸法G(mm)19.2-22.7引張強度(N)4900リベット呼径D(mm)6.4加工物穴径(mm)6.5剪断強度(N)3230
3カ-W アウプリベット(トラスアウプリベット(トラス
大阪魂¥667税込¥7341袋(18個)翌々日出荷アウプリベット 頭部形状:ナベ、トラス 特長 1.操作が簡単で確実です。 2.ハンマーで芯ピンを打つだけです。他のリベットのように特殊工具が必要ありません。 3.作業時間は穴あけを含めて一本あたり3~4秒でできます。 4.ネジと違い、振動によってリベットが脱落するおそれがありません。 5.足が四ッ割りの為、かしめにバラツキがありません。 6.当て盤のできない箇所や狭い場所に最適です。 7.芯ピンを抜き去ればリベットの取り外しが可能で、資源リサイクルのための解体作業が容易に行えます。(ストレートピンの場合) 主要用途 航空機・自動車・船舶・鉄道車両・通信機・建造物・板金各種・スチール家具・コンテナ・門扉・フェンス・窓格子寸法H(mm)12寸法t(mm)12.0~13.0寸法F(mm)2取付穴径(Φmm)5.1寸法(ねじの呼びd×長さL)(mm)5×15