絞り込み
全長(mm)
太さ(mm)
頭部径(Φmm)
表面処理
3価クロメート・3価ブラック・3価ホワイト・BSメッキ・その他・カラー・クロメート・クローム・ステンコート・ニッケル・パーカー・ブロンズ・ユニクロ・亜鉛メッキ・生地/未処理・黒色酸化皮膜(黒染め)
胴部
スクリュー・ストレート・リング
ブランド
大阪魂・ポップリベット・ファスナー・LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)・エスコ・友渕製作所・TRUSCO・メイワパーツ・ニフコ・SK(新潟精機)・SK11・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・HIT(ヒット)・ボーセイ・福井鋲螺・GB[制御機器]・PICUS(大洋精工)・TIW・廣杉計器・ATI・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

7ページ目: リベット・鋲

751件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質から絞り込む
  • POPスタンダードナット 平頭 SSPH (ステンレス) ポップリベット・ファスナー

    POPスタンダードナット 平頭 SSPH (ステンレス)

    ポップリベット・ファスナー(1件のレビュー)
    609税込670
    1個ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    材質ステンレス
  • POPシールドナット スモールフランジ AFS SF(アルミ) ポップリベット・ファスナー

    POPシールドナット スモールフランジ AFS SF(アルミ)

    ポップリベット・ファスナー
    399税込439
    1パック(2個)ほか
    翌々日出荷
    材質アルミ寸法P(mm)0.5
  • POP シールドナット 平頭 SPS (鉄/三価ホワイト) ポップリベット・ファスナー

    POP シールドナット 平頭 SPS (鉄/三価ホワイト)

    ポップリベット・ファスナー
    509税込560
    1個ほか
    翌々日出荷
    材質表面処理三価ホワイト頭部平頭
  • 皿リベット(アルミ)(小箱) 大阪魂

    皿リベット(アルミ)(小箱)

    大阪魂
    5,898税込6,488
    1箱(1000個)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    材質アルミ
  • 丸リベット(アルミ)(小箱) 大阪魂

    丸リベット(アルミ)(小箱)

    大阪魂
    5,298税込5,828
    1箱(2000個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    材質アルミ
  • 高圧着HRリベット(スチール) ポップリベット・ファスナー

    高圧着HRリベット(スチール)

    ポップリベット・ファスナー
    7,998税込8,798
    1箱(1000本)
    当日出荷から翌々日出荷
    母材間に高い圧着力を発生させることが出来るリベットです。座屈径が広くなり薄板母材でも高い引張力を得られます。
    用途自動車板金、電機板金等。材質(フランジ)(リベット本体)スチール(SWCH)材質(シャフト)(マンドレル)スチール
  • エビ ローレットナット Dタイプ スチール製 LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    エビ ローレットナット Dタイプ スチール製

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    16,980税込18,678
    1箱(1000本)
    3日以内出荷から5日以内出荷
    ソフトなセッティングで薄板、軟質母材用に最適です。先端テーパーになっていますので、下穴に入りやすく自動打ち等に最適です。胴部に入ったローレットにより、母材をガッチリグリップしますので、供回りがしにくくなっています。(但し条件によります)
    用途薄板にアクセサリーの取付け、パイプと平板の接続、農具・器具の水平出し等に材質スチール(SWCH)
  • ブラインドリベット エコBOX スティール/スティール LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    ブラインドリベット エコBOX スティール/スティール

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    1,798税込1,978
    1箱(300本)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    片側から複数の母材をワン・アクションで締結できます。溶接に比べて作業の省力化や生産性の向上にメリットがあります。必要な仕事に無駄なく便利に使える小箱少量サイズのエコボックスが誕生しました。スタンダードタイプから様々なタイプまで全種、全サイズの商品をご用意致しました。
    用途自動車板金、電機板金等。材質(フランジ)(リベット本体)スチール(炭素鋼)材質(シャフト)(マンドレル)スチール(炭素鋼)
  • エビ Sボルト (スチール/スチール製) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    エビ Sボルト (スチール/スチール製)

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    13,980税込15,378
    1箱(250本)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    引きつけ力(締付け力)が強く、耐震性、気密性に優れています。ワイドレンジ-締付け板厚の範囲が広いので、たくさんのサイズのリベットを用意する必要がありません。
    用途トラック等の車体関係、コンテナ、ラック等の物流機器配電盤、製缶等の締結に。材質(フランジ)(リベット本体)スチール(炭素鋼)材質(シャフト)(マンドレル)スチール(炭素鋼)
  • クリンプナットスチール薄頭 TRUSCO

    クリンプナットスチール薄頭

    TRUSCO
    15,980税込17,578
    1箱
    当日出荷
    手の入らない個所でも迅速簡単に取り付けることが可能です。 溶接やタップ立てが無理な薄板や合板にも取り付け可能です。 母材を傷つけず、しっかりと確実に取り付けできます。
    仕様薄頭材質スチールフランジ厚(mm)0.5
  • POPリベット ポップリベット・ファスナー

    POPリベット

    ポップリベット・ファスナー
    8,998税込9,898
    1箱(1000本)
    当日出荷
    リベット、マンドレル材質共にアルミニウム合金を用いており耐食性に優れています。
    用途自動車板金、電機板金等。材質アルミ
  • シールドタイプリベット(アルミ/スチール製) ポップリベット・ファスナー

    シールドタイプリベット(アルミ/スチール製)

    ポップリベット・ファスナー
    15,980税込17,578
    1箱(1000本)
    当日出荷から9日以内出荷
    リベット部がキャップ形状に形成されており貫通穴がないためシールド効果が高いです。 締結後マンドレルヘッドがリベット内で保持され脱落しません。
    用途電機板金、屋根、トラックの架装等の水密性を要する個所に。材質(フランジ)アルミ材質(シャフト)
  • オープンタイプリベット(アルミ/スチール製) ポップリベット・ファスナー

    オープンタイプリベット(アルミ/スチール製)

    ポップリベット・ファスナー
    6,598税込7,258
    1箱(1000本)
    当日出荷から翌々日出荷
    標準的なアルミニウム合金製リベットで、幅広い分野に対応します。
    用途自動車板金、電機板金等。材質(フランジ)アルミ材質(シャフト)
  • エビナット(アルミニウム・Kタイプ) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    エビナット(アルミニウム・Kタイプ)

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    15,980税込17,578
    1パック(1000個)
    当日出荷から3日以内出荷
    エビナットはナットとリベットの両方を兼ねそなえた、ブラインドファスナーです。タップ立ての難しい薄板やパイプ、角パイプ、溶接のできないプラスチック板にも、片側から簡単に取付。専用のエビ印電気ナッター、エアーナッター、ハンドナッターは、カシメ板厚に応じて適正なストローク調整ができ、均一な仕上り。
    材質アルミ(A5056)フランジタイプスモールフランジ
  • 4.8x10.5mmブラインドリベット エスコ

    4.8x10.5mmブラインドリベット

    エスコ
    550税込605
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA527BS-64リベット径(Φmm)4.8板厚(mm)4.8~6.4
  • ブラインドリベット・皿頭(1000本入) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    ブラインドリベット・皿頭(1000本入)

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    2,998税込3,298
    1箱
    3日以内出荷
    表面を平らに保つ場合に便利です。 。フランジ部皿頭 。片側から複数の母材をワン・アクションで締結できます。溶接に比べて作業の省力化や生産性の向上にメリットがあります。
    用途金属同士の締結、プラスチック類同士の締結の他、異種母材(金属とプラスチック類など)の締結に材質(ボディ)アルミ、(マンドレル)スティール頭部皿頭胴部ストレート
  • ブラインドリベット(250本入) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    ブラインドリベット(250本入)

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    28,980税込31,878
    1箱
    3日以内出荷
    耐食性にすぐれ、水回りや屋外に最適です。 。強度が必要な場所に最適です。 。手に優しいマンドレル先端形状です。 。片側から複数の母材をワン・アクションで締結できます。 。溶接に比べて作業の省力化や生産性の向上にメリットがあります。
    用途自動車板金、電機板金の締結など材質(ボディ)ステンレス、(マンドレル)スティール寸法H(mm)12.8リベット径(Φmm)6.4下穴径(Φmm)6.5~6.6寸法F(mm)60適合サイズ(mm)【ノーズピース】6.4寸法T(mm)1.9寸法W(mm)3.8頭部径(Φmm)12.8太さ(Φmm)6.4引張強度(kN)10.8せん断強度(KN)8.56頭部丸頭胴部ストレートフランジ径(Φmm)12.8
  • 3カ-W ハック マグナロック(テツ 大阪魂

    3カ-W ハック マグナロック(テツ

    大阪魂
    667税込734
    1セット(3個)
    翌々日出荷
    材質スチール長さ(mm)24.6サイズ8No.グリップNo.6寸法A(mm)6.4寸法D(mm)14.2頭径(Φmm)13.3表面処理3価ホワイト寸法C(mm)3引張強度(kN)9.78頭部丸頭胴部リング加工物穴径(mm)6.63-6.90推奨締結板厚(mm)2.0-9.5保持力(kN)1.33剪断強度(kN)11.12
  • TCAP6-AD56L-HR 大阪魂

    TCAP6-AD56L-HR

    大阪魂
    667税込734
    1セット(7個)
    翌々日出荷
    寸法L(mm)18頭径(Φmm)13寸法P(mm)2材質(キャップ)TPE色(キャップ)ナチュラル引張強度(N)1680頭部丸頭胴部ストレートリベット呼径D(mm)5ネイルの線径(外寸)(Φmm)2.3加工物穴径(mm)5.2推奨締結板厚(mm)4.0-7.0剪断強度(N)1150
  • ブロンズ P416POPリベット AD 大阪魂

    ブロンズ P416POPリベット AD

    大阪魂
    667税込734
    1セット(28個)
    翌々日出荷
    アルミニウム合金リベット(JIS A5052) アルミニウム合金マンドレル(高張力アルミ線) リベットボディー、マンドレル材質共に、アルミニウム合金を用いている為、耐食性に優れています。 金属母材はもとより、硬質樹脂母材の締結にも適しています。
    材質アルミニウム合金(JIS A5052)長さ(mm)12.4リベットNO43頭径(Φmm)6.4表面処理ブロンズ寸法L2(mm)8寸法P(mm)丸頭:0.9、皿頭:1.1引張強度(N)980頭部丸頭胴部ストレートリベット呼径D(mm)3.2ネイルの線径(外寸)(Φmm)1.9加工物穴径(mm)3.3推奨締結板厚(mm)丸頭:3.2-4.8、皿頭:3.2-4.8剪断強度(N)660
  • ブラック P409POPリベット AD 大阪魂

    ブラック P409POPリベット AD

    大阪魂
    667税込734
    1セット(27個)
    翌々日出荷
    アルミニウム合金リベット(JIS A5052) アルミニウム合金マンドレル(高張力アルミ線) リベットボディー、マンドレル材質共に、アルミニウム合金を用いている為、耐食性に優れています。 金属母材はもとより、硬質樹脂母材の締結にも適しています。
    材質アルミニウム合金(JIS A5052)長さ(mm)12.4リベットNO43頭径(Φmm)6.4表面処理3価ブラック寸法L2(mm)8寸法P(mm)丸頭:0.9、皿頭:1.1引張強度(N)980頭部丸頭胴部ストレートリベット呼径D(mm)3.2ネイルの線径(外寸)(Φmm)1.9加工物穴径(mm)3.3推奨締結板厚(mm)丸頭:3.2-4.8、皿頭:3.2-4.8剪断強度(N)660
  • POPリベットTAPD-41 大阪魂

    POPリベットTAPD-41

    大阪魂
    667税込734
    1セット(61個)
    欠品中
    頭部丸頭胴部ストレート
  • キャップリベット 大阪魂

    キャップリベット

    大阪魂
    667税込734
    1セット(7個)ほか
    翌々日出荷
    材質(キャップ)PA66色(キャップ)ナチュラル頭部丸頭胴部ストレート
  • ホワイト P408 POPリベット SD 大阪魂

    ホワイト P408 POPリベット SD

    大阪魂
    667税込734
    1セット(27個)ほか
    翌々日出荷
    スチールリベット(JIS SWCH) スチールマンドレル(硬鋼線) リベットボディー、マンドレル材質共に、スチールを用いており、高強度を必要とする締結に適しています。
    材質スチールリベット(JIS SWCH)寸法D(mm)3.2頭径(Φmm)6.4表面処理3価ホワイト寸法P(mm)丸頭:0.9、皿頭:11引張強度(N)1720頭部丸頭胴部ストレートネイルの線径(外寸)(Φmm)1.9加工物穴径(mm)3.3剪断強度(N)1270
  • POPリベット SSD-BHM 大阪魂

    POPリベット SSD-BHM

    大阪魂
    667税込734
    1セット(13個)
    翌々日出荷
    材質 リベットボディ:ステンレス マンドレル:スチール 特長 特殊形状のマンドレルヘッドにより、締結時マンドレルヘッドを飛ばし、座屈高さを低く抑えられます。
    材質ステンレス胴部ストレート
  • POPリベット AD-AHS 大阪魂

    POPリベット AD-AHS

    大阪魂
    667税込734
    1セット(5個)ほか
    翌々日出荷
  • 3カーW POPリベット SD-HRLF 大阪魂

    3カーW POPリベット SD-HRLF

    大阪魂
    667税込734
    1セット(5個)ほか
    翌々日出荷
    材質 リベットボディ:スチール(SWCH) マンドレル:スチール 表面処理 リベットボディ・マンドレル:亜鉛メッキ3価クロメート 特長 ラージフランジ ヘッド固着 ワイド座屈 高圧着
    材質スチール(SWCH)表面処理亜鉛メッキ3価クロメート頭部丸頭
  • POPリベット(ソフト PAD 大阪魂

    POPリベット(ソフト PAD

    大阪魂
    667税込734
    1セット(14個)ほか
    翌々日出荷
    材質アルミニウム
  • POPリベット SSD 大阪魂

    POPリベット SSD

    大阪魂
    667税込734
    1セット(3個)ほか
    翌々日出荷
    材質ステンレス表面処理生地
  • ニッケルBS ヒラチュウクウリベット 大阪魂

    ニッケルBS ヒラチュウクウリベット

    大阪魂
    667税込734
    1袋(31個)
    翌々日出荷
    *特長* 軸に中空部があるリベット リベットセッターによりワンタッチで完了 軸太りがないので、締結物の割れの心配が少ない かしめ圧力も少なく、回転物にも最適 *用途* プリント基板 電子部品 家電製品 自動車部品 文具、玩具など
    長さ(mm)5寸法H(mm)1.1寸法d(mm)5.4寸法A(mm)2.1寸法B(mm)2.7呼び径d3
  • ニッケルウスヒラリベット 大阪魂

    ニッケルウスヒラリベット

    大阪魂
    667税込734
    1袋(56個)ほか
    翌々日出荷
  • ドライブR(PHSUS SUS 大阪魂

    ドライブR(PHSUS SUS

    大阪魂
    667税込734
    1袋(12個)ほか
    翌々日出荷
    呼び5
  • B.R.TIW(ステン-ステン 大阪魂

    B.R.TIW(ステン-ステン

    大阪魂
    667税込734
    1袋(16個)ほか
    翌々日出荷
  • アルミアウプリベット(ナベアウプリベット(ナベ 大阪魂

    アルミアウプリベット(ナベアウプリベット(ナベ

    大阪魂
    667税込734
    1袋(22個)ほか
    翌々日出荷
    アウプリベット 頭部形状:ナベ、トラス 特長 1.操作が簡単で確実です。 2.ハンマーで芯ピンを打つだけです。他のリベットのように特殊工具が必要ありません。 3.作業時間は穴あけを含めて一本あたり3~4秒でできます。 4.ネジと違い、振動によってリベットが脱落するおそれがありません。 5.足が四ッ割りの為、かしめにバラツキがありません。 6.当て盤のできない箇所や狭い場所に最適です。 7.芯ピンを抜き去ればリベットの取り外しが可能で、資源リサイクルのための解体作業が容易に行えます。(ストレートピンの場合) 主要用途 航空機・自動車・船舶・鉄道車両・通信機・建造物・板金各種・スチール家具・コンテナ・門扉・フェンス・窓格子
  • BS ウスマルチュウクウリベット 大阪魂

    BS ウスマルチュウクウリベット

    大阪魂
    667税込734
    1袋(52個)ほか
    翌々日出荷
    *特長* 軸に中空部があるリベット リベットセッターによりワンタッチで完了 軸太りがないので、締結物の割れの心配が少ない かしめ圧力も少なく、回転物にも最適 *用途* プリント基板 電子部品 家電製品 自動車部品 文具、玩具など
  • KRS.B.R(シールド 大阪魂

    KRS.B.R(シールド

    大阪魂
    667税込734
    1袋(7個)ほか
    翌々日出荷から9日以内出荷
  • KRSブラインドNステンSF 大阪魂

    KRSブラインドNステンSF

    大阪魂
    667税込734
    1袋(3個)ほか
    翌々日出荷
  • SUS サラリベット 大阪魂

    SUS サラリベット

    大阪魂
    667税込734
    1袋(2個)ほか
    翌々日出荷
  • 3カ-W ヒラチュウクウリベット 大阪魂

    3カ-W ヒラチュウクウリベット

    大阪魂
    667税込734
    1袋(46個)ほか
    翌々日出荷
    *特長* 軸に中空部があるリベット リベットセッターによりワンタッチで完了 軸太りがないので、締結物の割れの心配が少ない かしめ圧力も少なく、回転物にも最適 *用途* プリント基板 電子部品 家電製品 自動車部品 文具、玩具など
  • SUS ヒラチュウクウリベット 大阪魂

    SUS ヒラチュウクウリベット

    大阪魂
    667税込734
    1袋(14個)ほか
    翌々日出荷から9日以内出荷
    *特長* 軸に中空部があるリベット リベットセッターによりワンタッチで完了 軸太りがないので、締結物の割れの心配が少ない かしめ圧力も少なく、回転物にも最適 *用途* プリント基板 電子部品 家電製品 自動車部品 文具、玩具など

』には他にこんなカテゴリがあります

リベット・鋲