絞り込み
全長(mm)
太さ(mm)
頭部径(Φmm)
表面処理
3価クロメート・3価ブラック・3価ホワイト・BSメッキ・その他・カラー・クロメート・クローム・ステンコート・ニッケル・パーカー・ブロンズ・ユニクロ・亜鉛メッキ・生地/未処理・黒色酸化皮膜(黒染め)
胴部
スクリュー・ストレート・リング
ブランド
大阪魂・ポップリベット・ファスナー・LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)・エスコ・ボーセイキャプティブ・友渕製作所・TRUSCO・AVDEL・メイワパーツ・ニフコ・SK(新潟精機)・SK11・Gecko Japan・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・HIT(ヒット)・ボーセイ・廣杉計器・福井鋲螺・BEAVER(ビーバー)・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

2ページ目: リベット・鋲

872件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質から絞り込む
  • プラスチック留め具 TRUSCO

    プラスチック留め具

    TRUSCO(6件のレビュー)
    419税込461
    1セット(20個)
    当日出荷
    工具不要、両側から挟みこむだけで簡単に取り付けられます。段ボールやプラダン等固定したいものの厚さに合わせてサイズが選べます。
    用途ダンボール、プラダンなどの固定に。材質ポリアセタール仕様2018年トラスコ掲載ページ2 0630
  • リベット スタンダード (アルミ・アルミ) ポップリベット・ファスナー

    リベット スタンダード (アルミ・アルミ)

    ポップリベット・ファスナー(11件のレビュー)
    919税込1,011
    1パック(100個)
    当日出荷
    材質フランジ/アルミ、シャフト/アルミ
  • クリンプナット(平頭・ステンレス製) TRUSCO

    クリンプナット(平頭・ステンレス製)

    TRUSCO(3件のレビュー)
    999税込1,099
    1パック(5個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    手の入らない個所でも迅速・簡単に取り付けられます。溶接やタップ立てが無理な薄板や合板にも取り付けられます。母材に傷も付かず確実に取り付けができます。
    用途住宅部門:サッシ・カーテンウォール・門扉・フェンス・厨房機・スチール家具等。家電部門:冷蔵庫・レンジ・洗濯機・テレビ・ステレオ等。自動車車両部門:バス・トラック・コンテナ・乗用車・鉄道車両等。そのほか:農業用機械・自動販売機・配電盤・電子部品・事務用品機器・通信システム等。材質ステンレス(SUS303)材質/仕上ステンレス
  • ステンレスリベット SK11

    ステンレスリベット

    SK11(2件のレビュー)
    669税込736
    1パック(30本)ほか
    当日出荷
    片側作業で強力な結束が可能です。厨房等さびやすい場所に最適な、オールステンレスです。ハンドリベッターでのカシメ作業にご使用ください。
    用途部材と母材の締結。材質オールステンレス
  • エビローレットナットECOパック スティール ・スモールフランジ (NSK-RMP) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    エビローレットナットECOパック スティール ・スモールフランジ (NSK-RMP)

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1パック(15個)ほか
    当日出荷
    エビナットはナットとリベットの機能を兼ね備えたブラインドファスナーです。ローレット部が母材に食いついて安定した強度を得られ、軟質母材に適しています。胴部に入ったローレットがかしめリブ形成のガイドとなり、母材をガッチリグリップすることで供回りを防ぎます。フランジ(ツバ)が小さく薄いためナットの取り付け部(フランジ)の母材表面からの出っ張りが小さく、目立ちにくく設置できます。必要な時に必要な数だけお求めいただける少量パック入りです。丈夫な樹脂ケース入りで保管に便利です。
    用途車の鋼板部、樹脂部(バンパーなど)へのパーツ取り付けに。エクステリアなどアルミ建材へのパーツ取り付けに。薄板にアクセサリーの取付け、パイプと平板の接続、農具・器具の水平出し等に。フランジ厚(mm)0.5
  • 薄丸中空リベット(ステンレス)(パック品) 大阪魂

    薄丸中空リベット(ステンレス)(パック品)

    大阪魂(4件のレビュー)
    539税込593
    1パック(34個)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    材質ステンレス
  • プッシュ鋲 50個パック メイワパーツ

    プッシュ鋲 50個パック

    メイワパーツ(2件のレビュー)
    399税込439
    1パック(50個)
    当日出荷
    ファイルやボックス、製本などの留め具として、多目的に使えます。
    材質PE頭径(Φmm)10適合穴径(Φmm)5
  • POPスタンダードナット 平頭 SPH (鉄/三価ホワイト)(パック品) ポップリベット・ファスナー

    POPスタンダードナット 平頭 SPH (鉄/三価ホワイト)(パック品)

    ポップリベット・ファスナー(3件のレビュー)
    459税込505
    1パック(5個)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    材質表面処理三価ホワイト
  • 3カーW  ロットピン(ピンアナR 大阪魂

    3カーW ロットピン(ピンアナR

    大阪魂
    667税込734
    1袋(2個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    表面処理3価ホワイト
  • POP ジャックナット LN(パック品) ポップリベット・ファスナー

    POP ジャックナット LN(パック品)

    ポップリベット・ファスナー(7件のレビュー)
    529税込582
    1パック(2個)ほか
    当日出荷
    材質SPCC表面処理亜鉛メッキ三価クロメート寸法C(mm)1.8
  • ステンレスリベット SK11

    ステンレスリベット

    SK11(3件のレビュー)
    659税込725
    1パック(15本)
    当日出荷
    片側作業で強力な結束が可能です。厨房等さびやすい場所に最適な、オールステンレスです。ハンドリベッターでのカシメ作業にご使用ください。
    用途部材と母材の締結。材質オールステンレスリベット径(Φmm)4.8ねじ下穴サイズ(mm)4.9~5引張強度(kg)600剪断強度(kg)460
  • ブラインドリベット(オープンタイプ) SK(新潟精機)

    ブラインドリベット(オープンタイプ)

    SK(新潟精機)
    599税込659
    1パック(100本)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    ボルト・ナットでの固定とは違い、片側からの操作で複数の素材を締結できます。 業務用としてお得な箱入り
    用途母材と部材の締結に
  • 平中空リベット(ステンレス)(パック品) 大阪魂

    平中空リベット(ステンレス)(パック品)

    大阪魂(6件のレビュー)
    489税込538
    1パック(17個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    材質ステンレス
  • フリーサイズリベット SK11

    フリーサイズリベット

    SK11(5件のレビュー)
    249税込274
    1パック(15本)ほか
    当日出荷
    1サイズのリベットで広範囲の板厚に対応できます。広範囲の板厚に対応できるハンドリベッター用のブラインドリベットです。フランジ(リベット本体)はアルミ製でサビに強くなっています。
    用途部材と母材の締結。材質(フランジ)アルミ材質(シャフト)スチール
  • ボルトンパック クリンプナット(平頭) スチール TRUSCO

    ボルトンパック クリンプナット(平頭) スチール

    TRUSCO(6件のレビュー)
    999税込1,099
    1パック(36個)ほか
    当日出荷
    手の入らない個所でも迅速・簡単に取り付けられます。溶接やタップ立てが無理な薄板や合板にも取り付けられます。母材に傷も付かず確実に取り付けができます。
    用途住宅部門:サッシ・カーテンウォール・門扉・フェンス・厨房機・スチール家具等。家電部門:冷蔵庫・レンジ・洗濯機・テレビ・ステレオ等。自動車車両部門:バス・トラック・コンテナ・乗用車・鉄道車両等。そのほか:農業用機械・自動販売機・配電盤・電子部品・事務用品機器・通信システム等。材質/仕上スチール仕様平頭
  • ボルトンパック クリンプナット(平頭) アルミ TRUSCO

    ボルトンパック クリンプナット(平頭) アルミ

    TRUSCO(10件のレビュー)
    999税込1,099
    1パック(23個)ほか
    当日出荷
    手の入らない個所でも迅速・簡単に取り付けられます。溶接やタップ立てが無理な薄板や合板にも取り付けられます。母材に傷も付かず確実に取り付けができます。
    用途住宅部門:サッシ・カーテンウォール・門扉・フェンス・厨房機・スチール家具等。家電部門:冷蔵庫・レンジ・洗濯機・テレビ・ステレオ等。自動車車両部門:バス・トラック・コンテナ・乗用車・鉄道車両等。そのほか:農業用機械・自動販売機・配電盤・電子部品・事務用品機器・通信システム等。材質/仕上アルミ仕様平頭
  • プラネジ(少量パックタイプ) TRUSCO

    プラネジ(少量パックタイプ)

    TRUSCO(4件のレビュー)
    369税込406
    1セット(20組)
    当日出荷
    工具不要、両側から挟みこむだけで簡単に取り付けられます。段ボールやプラダン等固定したいものの厚さに合わせてサイズが選べます。
    用途ダンボール、プラダンなどの固定に。材質ポリエチレン(PE)ナチュラル穴径(Φmm)7フランジ外径(Φmm)15
  • ブラインドリベット(ステンレス/スチール製) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    ブラインドリベット(ステンレス/スチール製)

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1箱(300本)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    片側から複数の母材をワン・アクションで締結できます。溶接に比べて作業の省力化や生産性の向上にメリットがあります。
    用途自動車板金、電機板金等。仕様エコボックス入材質リベット本体(フランジ):ステンレス(SUS305)、マンドレル(シャフト):スチール(炭素鋼)
  • ボルトンパック クリンプナット(薄頭) アルミ TRUSCO

    ボルトンパック クリンプナット(薄頭) アルミ

    TRUSCO(9件のレビュー)
    999税込1,099
    1パック(21個)ほか
    当日出荷
    手の入らない個所でも迅速・簡単に取り付けられます。溶接やタップ立てが無理な薄板や合板にも取り付けられます。母材に傷も付かず確実に取り付けができます。
    用途住宅部門:サッシ・カーテンウォール・門扉・フェンス・厨房機・スチール家具等。家電部門:冷蔵庫・レンジ・洗濯機・テレビ・ステレオ等。自動車車両部門:バス・トラック・コンテナ・乗用車・鉄道車両等。そのほか:農業用機械・自動販売機・配電盤・電子部品・事務用品機器・通信システム等。寸法E(mm)0.5仕様薄頭
  • カラーブラインドリベット SK(新潟精機)

    カラーブラインドリベット

    SK(新潟精機)(4件のレビュー)
    459税込505
    1パック(20本)
    当日出荷から翌々日出荷
    フランジの部分に着色を施しました。 カラーバリエーションの中から母材に近い色を選び、リベット箇所を目立たなくすることができます。
    用途母材と部材の締結に材質(スリーブ)アルミニウム合金材質(シャフト)ハイカーボンスチール
  • POPローレットナット SFH SF・RLT(鉄/三価ホワイト)(パック品) ポップリベット・ファスナー

    POPローレットナット SFH SF・RLT(鉄/三価ホワイト)(パック品)

    ポップリベット・ファスナー(2件のレビュー)
    529税込582
    1パック(4個)ほか
    当日出荷
    材質表面処理三価ホワイト寸法P(mm)0.5
  • ブラインドリベット(オールスチール) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    ブラインドリベット(オールスチール)

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1箱(1000個)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    片側から複数の母材をワン・アクションで締結できます。溶接に比べて作業の省力化や生産性の向上にメリットがあります。
    用途自動車板金、電機板金など。材質フランジ部/NSスチール、シャフト部/スチール摘要紙箱入リベット種別NSスチールフランジスチールシャフト材質(フランジ)(リベット本体)スチール(炭素鋼)材質(シャフト)(マンドレル)スチール(炭素鋼)
  • ブラインドリベット/エコパック(ステンレス/スチール) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    ブラインドリベット/エコパック(ステンレス/スチール)

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    719税込791
    1パック(30本)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    片側から複数の母材をワン・アクションで締結できます。金属同士の締結、プラスチック類同士の締結の他、異種母材(金属とプラスチック類等)の締結も可能です。丈夫な樹脂ケース入りで保管にぴったり!材質・サイズ共にラインアップを大幅増!ラベルカラーで材質が分かる!材質ごとに価格を統一しているのでお求めやすい!空になったケースは、部品入れや小物入れなど別の用途に再利用可能。必要な分を必要な分だけお買い求めいただけます。標準的な形状で、サイズ、材質も豊富にあります。
    用途輸送機器 トラック、バス、乗用車、鉄道車輛、コンテナ、船舶。電気 OA機器、家電製品、通信機、配電盤。住宅 サッシ、バルコニー、門扉、手すり、サイディング。その他、脚立、ダクト、医療機器、楽器、空調機器、エレベーター、看板、自販機材質ボディ:ステンレス(SUS305)※3-2・3-4のみSUSXM7、マンドレル:スティール(炭素鋼)タイプ丸頭
  • カラーブラインドリベット/エコパック(アルミ/スチール) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    カラーブラインドリベット/エコパック(アルミ/スチール)

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1件のレビュー)
    549税込604
    1パック(50本)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    ブラインドリベットのツバをカラーにしてありますので、塗装の必要がなく、仕上りもスマートです。片側から複数の母材をワン・アクションで締結できます。金属同士の締結、プラスチック類同士の締結の他、異種母材(金属とプラスチック類等)の締結も可能です。丈夫な樹脂ケース入りで保管にぴったり!材質・サイズ共にラインアップを大幅増!ラベルカラーで材質が分かる!材質ごとに価格を統一しているのでお求めやすい!空になったケースは、部品入れや小物入れなど別の用途に再利用可能。必要な分を必要な分だけお買い求めいただけます。標準的な形状で、サイズ、材質も豊富にあります。
    用途輸送機器 トラック、バス、乗用車、鉄道車輛、コンテナ、船舶。電気 OA機器、家電製品、通信機、配電盤。住宅 サッシ、バルコニー、門扉、手すり、サイディング。その他、脚立、ダクト、医療機器、楽器、空調機器、エレベーター、看板、自販機材質ボディ:アルミニウム(A5154)、マンドレル:スティール(炭素鋼)タイプ丸頭
  • POPスタンダードナット 平頭 APH (アルミ)(パック品) ポップリベット・ファスナー

    POPスタンダードナット 平頭 APH (アルミ)(パック品)

    ポップリベット・ファスナー(1件のレビュー)
    399税込439
    1パック(5個)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    材質アルミ頭部平頭
  • ブラインドリベットM(アルミスチール) SK11

    ブラインドリベットM(アルミスチール)

    SK11(3件のレビュー)
    669税込736
    1パック(55本)ほか
    当日出荷
    パック単位の小口販売です。
    材質フランジ部/アルミニウム、シャフト部/スチール
  • プラネジ(小) 50個パック メイワパーツ

    プラネジ(小) 50個パック

    メイワパーツ
    469税込516
    1パック(50個)
    当日出荷
    ボックスのコーナー留めに。ネジ式なので取り外しできます。
    材質PEナチュラル頭径(Φmm)9.5適合穴径(Φmm)5
  • HP 太鼓鋲 黒 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    HP 太鼓鋲 黒

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    179税込197
    1パック(13本)ほか
    当日出荷
    椅子や太鼓の革張りに使用します。購入しやすい少量パックです。
    材質表面処理黒色着色
  • HP 真鍮 太鼓鋲 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    HP 真鍮 太鼓鋲

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    248税込273
    1パック(4本)ほか
    当日出荷
    椅子や太鼓の革張りに使用します。購入しやすい少量パックです。
    材質真鍮
  • ブラインドリベット ラージフランジ(アルミ/スチール) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    ブラインドリベット ラージフランジ(アルミ/スチール)

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(2件のレビュー)
    7,798税込8,578
    1箱(500本)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    ツバ径の大きいラージフランジは、プラスチック板、FRP、ベニア板等、各種軟質ボードに最適です。
    用途金属同士の締結、プラスチック類同士の締結の他、異種母材(金属とプラスチック類など)の締結に。材質(フランジ)(リベット本体)アルミ(A5154)材質(シャフト)(マンドレル)スチール(炭素鋼)
  • HP 銅 太鼓鋲 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    HP 銅 太鼓鋲

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(1件のレビュー)
    269税込296
    1パック(4本)ほか
    当日出荷
    椅子や太鼓の革張りに使用します。購入しやすい少量パックです。
    材質
  • 黄銅 パーカー鋲(黄銅 /生地)(小箱) 大阪魂

    黄銅 パーカー鋲(黄銅 /生地)(小箱)

    大阪魂(3件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1箱(1000個)
    当日出荷から翌々日出荷
    材質黄銅表面処理生地
  • ホック鋲 50個パック メイワパーツ

    ホック鋲 50個パック

    メイワパーツ(3件のレビュー)
    469税込516
    1パック(50個)
    当日出荷から4日以内出荷
    ファイルやボックスなどの留め具として、多目的に使えます。
    材質PE頭径(Φmm)14適合穴径(Φmm)7
  • ブラインドナット クリンプナット(薄頭・スチール製) TRUSCO

    ブラインドナット クリンプナット(薄頭・スチール製)

    TRUSCO(5件のレビュー)
    999税込1,099
    1パック(37個)ほか
    当日出荷
    手の入らない個所でも迅速・簡単に取り付けられます。溶接やタップ立てが無理な薄板や合板にも取り付けられます。母材に傷も付かず確実に取り付けができます。
    用途住宅部門:サッシ・カーテンウォール・門扉・フェンス・厨房機・スチール家具等。家電部門:冷蔵庫・レンジ・洗濯機・テレビ・ステレオ等。自動車車両部門:バス・トラック・コンテナ・乗用車・鉄道車両等。そのほか:農業用機械・自動販売機・配電盤・電子部品・事務用品機器・通信システム等。寸法E(mm)0.5仕様薄頭材質/仕上スチール
  • APリベット/エコパック(アルミ/スチール) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    APリベット/エコパック(アルミ/スチール)

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    549税込604
    1パック(70本)ほか
    当日出荷
    APリベットは適正かしめ板厚の範囲が広く、一種類で広範囲のかしめが可能です。機密性にすぐれ、軟質ボードにも対応しています。片側から複数の母材をワン・アクションで締結できます。金属同士の締結、プラスチック類同士の締結の他、異種母材(金属とプラスチック類等)の締結も可能です。丈夫な樹脂ケース入りで保管にぴったり!材質・サイズ共にラインアップを大幅増!ラベルカラーで材質が分かる!材質ごとに価格を統一しているのでお求めやすい!空になったケースは、部品入れや小物入れなど別の用途に再利用可能。必要な分を必要な分だけお買い求めいただけます。標準的な形状で、サイズ、材質も豊富にあります。
    用途輸送機器 トラック、バス、乗用車、鉄道車輛、コンテナ、船舶。電気 OA機器、家電製品、通信機、配電盤。住宅 サッシ、バルコニー、門扉、手すり、サイディング。その他、脚立、ダクト、医療機器、楽器、空調機器、エレベーター、看板、自販機材質ボディ:アルミニウム(A5052)、マンドレル:スティール(炭素鋼)タイプ丸頭
  • プッシュリベット(樹脂)(小箱) 大阪魂

    プッシュリベット(樹脂)(小箱)

    大阪魂(4件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1箱(100個)
    当日出荷から翌々日出荷
    材質樹脂
  • POPスタンダードナット スモールフランジ AFH SF(アルミ)(パック品) ポップリベット・ファスナー

    POPスタンダードナット スモールフランジ AFH SF(アルミ)(パック品)

    ポップリベット・ファスナー(3件のレビュー)
    399税込439
    1パック(5個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    材質アルミ寸法P(mm)0.5
  • ブラインドリベット(オールアルミ) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    ブラインドリベット(オールアルミ)

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    6,998税込7,698
    1箱(1000個)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    ブラインドリベットは片側から複数の母材をワン・アクションで締結できます。溶接に比べて作業の省力化や生産性の向上にメリットがあります。
    用途自動車板金・電機板金等リベット種別NAアルミニウムフランジアルミニウムシャフト摘要紙箱入
  • ローレットナットミニパック LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    ローレットナットミニパック

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    829税込912
    1パック(10個)ほか
    当日出荷
    ソフトなセッティングで薄板、軟質母材用に最適です。先端テーパーになっていますので、下穴に入りやすく自動打ちなどに最適です。胴部に入ったローレットにより、母材をガッチリグリップしますので、供回りがしにくくなっています。(但し条件によります)。胴部のローレットが、かしめリブ形成のガイドとなり、設置が楽にできます。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 打込みリペット エスコ

    打込みリペット

    エスコ
    190税込209
    1個(20個)
    翌日出荷
    フレームとコーナーを取付け後に電動ドリル等で下穴をあけ、ゴムハンマー等で打ち込んで固定してください。(プラスチック対応ドリル推奨)。固定の際は凹打込みピンにプラダンを挟み凸打込みピンをはめ込みます。
    材質PP入数(個)20

』には他にこんなカテゴリがあります

リベット・鋲