絞り込み
コード長さ(m)
コンセント個数
機能
イエロー・オレンジ・グリーン・グレー・シルバー・パープル・ピンク・ブラウン・ブラック・ブルー・ベージュ・ホワイト・レッド
ブランド
モノタロウ・明工社・サンワサプライ・エレコム・オーム電機・ELPA・YAZAWA(ヤザワコーポレーション)・アメリカン電機・カシムラ・Panasonic(パナソニック)・サンワダイレクト・BUFFALO(バッファロー)・エスコ・ATEN・Fargo・TOPLAND・STAR Light・MCO・東芝ライテック・APC(シュナイダーエレクトリック)・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合
サービス分類
組立・設置・取付
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2,285件中 1,1211,160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 引掛OAタップ2個口コード付 アメリカン電機

    引掛OAタップ2個口コード付

    アメリカン電機
    4,998税込5,498
    1個
    3日以内出荷
    コンセント個数2
  • スパコンタップ(6コ口)ランプ付 コード3mマグネット付 明工社

    スパコンタップ(6コ口)ランプ付 コード3mマグネット付

    明工社
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷から49日以内出荷
    コンセント個数6マグネットありRoHS指令(10物質対応)対応
  • トリプルタップ 3個口 コンセント 増設 ELPA

    トリプルタップ 3個口 コンセント 増設

    ELPA
    275税込303
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    1つのコンセントから3方向に電源を分配することができます。
    コンセント個数3コンセント形状2Pプラグ形状2P
  • スイングタップ 3個口 集中スイッチ 耐雷サージ機能付 ELPA

    スイングタップ 3個口 集中スイッチ 耐雷サージ機能付

    ELPA
    1,044税込1,148
    1個
    翌々日出荷
    合計1500Wを超えて使用するとブレーカーが作動し電源が切れます ブレーカースイッチで使用機器の電源を一斉にON/OFFできます 中央の差込口が90°可動しますのでACアダプターなどを差し込むことができます 電源ラインサージ低減・・・内蔵されたサージ低減素子(バリスタ)が雷および開閉サージを低減し接続された機器を守ります 製品性能 ・バリスタ電圧:240V ・制限電圧:395V ・最大サージ電圧:3,000V 本体は衝撃に強い難燃性ABS樹脂採用 差込口は
    コンセント個数3コンセント形状2Pプラグ形状2P
  • 電源タップ 延長コード 4個口 3P 手元スイッチ 抜け止め 固定用フック穴 二重構造 工事用 RoHS 3P→2P変換アダプタ付 エレコム

    電源タップ 延長コード 4個口 3P 手元スイッチ 抜け止め 固定用フック穴 二重構造 工事用 RoHS 3P→2P変換アダプタ付

    エレコム
    9,898税込10,888
    1個
    当日出荷
    熱に強い二重構造ケースを採用した4個口の工事用電源タップです。コンセントにさして延長コードとしてお使い頂けます。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。環境に配慮し、ゴミを減らせて開梱作業もスムーズな簡易パッケージ仕様です。差し込み口を回転させることによりプラグをロックすることができ、不意の抜け落ちを防止します。差し込み口は耐熱性に優れたユリア樹脂を使用した二重構造ですので、大電流を使用する工事用に最適です。プラグの刃の根本に絶縁キャップが付いており、トラッキング現象による火災の防止に役立ちます。電源コードには、一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用していますので、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。通電しているかどうかがひと目で分かる、通電表示LEDランプが付いています。ネジやフックで仮固定ができるように仮固定穴を設けています。プラグ仕様は3ピン式で、便利な4個口タイプです。3P式の電源プラグを2P式コンセントに差し込めるように、3P→2P変換アダプタが付属しています。手元スイッチ付きなので、高所や機材の裏など手の届かない場所にタップを設置しても手元で接続機器の電源を一括でON/OFFできます。
    材質本体:ABS、プラグ受け部分:ユリア樹脂グレー定格15A・125V・1500W外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)215.0×43.5×26.0
  • 19インチタップ金具 サンワサプライ

    19インチタップ金具

    サンワサプライ
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    付属品タップ取付け用ネジ(2本)※19インチマウントするためのケージナット・ネジは付属していません。材質スチール(メラミン焼き付け塗装)
  • 3P、3m、タップ緑色 サンワサプライ

    3P、3m、タップ緑色

    サンワサプライ
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ホワイト定格15A・125V(1500Wまで)コンセント形状3P抜け止め機能トラッキング火災予防絶縁キャップ付きプラグ形状3P耐トラッキングあり
  • 変換アダプタ サンワサプライ

    変換アダプタ

    サンワサプライ
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    ホワイトタイプストレートコンセント形状3P定格容量15A・125V(合計1500Wまで)コード長さ(cm)アースコード/約15アース端子アズワン品番64-0858-29プラグ形状2P
  • 3P→2P変換アダプタ10個セット絶縁カバー付き サンワサプライ

    3P→2P変換アダプタ10個セット絶縁カバー付き

    サンワサプライ
    5,898税込6,488
    1個
    当日出荷
    仕様絶縁カバー付きタイプストレートコンセント形状3P寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)26×26×29定格容量15A・125V(1500Wまで)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)26×26×29コード長さ(cm)アースコード/約15アース端子差込口3P・1個口アズワン品番64-0862-76プラグ形状2P
  • OAタップ用保護カバー(マグネット付) Panasonic(パナソニック)

    OAタップ用保護カバー(マグネット付)

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    グレータイプマグネット付
  • ケーブル&タップ収納ボックス サンワダイレクト

    ケーブル&タップ収納ボックス

    サンワダイレクト
    2,898税込3,188
    1個
    翌々日出荷
    電源タップやケーブルをきれいに収納できるボックスです。ゲーム機SWITCH、SWITCH2本体、電源も収納可能です。ボックス内部のメンテナンスがしやすい開閉式蓋仕様です。左右、上部には配線口があり、電源回りをスッキリ配線できます。熱に強い素材と熱が籠もりにくい構造で、火災を引き起こす心配がありません。ケーブルは小さく束ねないでください。発熱して危険です。底面は放熱の為にスリット構造になっています。
    材質ABS 防火UL94-V0グレード
  • 横形OA用抜け止め接地タップ4コ口 ランプ、マグネット付 VCTF5m 接地プラグ付(黒) 明工社

    横形OA用抜け止め接地タップ4コ口 ランプ、マグネット付 VCTF5m 接地プラグ付(黒)

    明工社
    4,498税込4,948
    1個
    3日以内出荷
    オフィスの新築、改修等、舞台や劇場等の損影現場に最適な黒タップ!。OAタップの外郭にエコのポリカーボネート樹脂を採用しています。この材料は臭素系の難燃剤を使用しておりませんので、難燃剤等に起因するガスの発生はほとんどありません。プラグ形状は「耐トラッキング接地プラグ付」と「ハーネスプラグ付」から選択できます。
    【コード】黒【中駒】黒【プラグ】黒定格電圧(V)125コンセント形状3P抜け止めコード長さ(m)5定格電流(A)15口数4機能パイロットランプ、マグネット付、耐トラッキングコードVCTFコード色(本体)プラグ形状耐トラッキング接地プラグ付RoHS指令(10物質対応)対応
  • 横形OA用抜け止め接地タップ2コ口 ランプ、マグネット付 VCTF5m 接地プラグ付(黒) 明工社

    横形OA用抜け止め接地タップ2コ口 ランプ、マグネット付 VCTF5m 接地プラグ付(黒)

    明工社
    3,698税込4,068
    1個
    3日以内出荷
    オフィスの新築、改修等、舞台や劇場等の損影現場に最適な黒タップ!。OAタップの外郭にエコのポリカーボネート樹脂を採用しています。この材料は臭素系の難燃剤を使用しておりませんので、難燃剤等に起因するガスの発生はほとんどありません。プラグ形状は「耐トラッキング接地プラグ付」と「ハーネスプラグ付」から選択できます。
    【コード】黒【中駒】黒【プラグ】黒定格電圧(V)125コード長さ(m)5定格電流(A)15コードVCTFコード色(本体)プラグ形状耐トラッキング接地プラグ付RoHS指令(10物質対応)対応
  • 抜止OAタップ 神保電器

    抜止OAタップ

    神保電器
    2,698税込2,968
    1個
    3日以内出荷
    全ての機種に電源ランプとマグネットを標準装備フリーアクセスフロアなどで電源回路を識別するために、5色展開/ホワイト(WT)・レッド(RD)・グリーン(GN)・ブルー(BL)・ブラック(BK)コンセント部 抜止接地 2PE 15A125V 合計で1500Wまで
  • ハーネスOAタップ抜止ランプ付5m Panasonic(パナソニック)

    ハーネスOAタップ抜止ランプ付5m

    Panasonic(パナソニック)
    9,098税込10,008
    1個
    当日出荷
    グレーコード長さ(m)5
  • ハーネスOAタップ抜止ランプ付5m Panasonic(パナソニック)

    ハーネスOAタップ抜止ランプ付5m

    Panasonic(パナソニック)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷から33日以内出荷
    コード長さ(m)5
  • ハーネスOAタップ抜止ランプ付5m Panasonic(パナソニック)

    ハーネスOAタップ抜止ランプ付5m

    Panasonic(パナソニック)
    6,998税込7,698
    1個
    5日以内出荷
    コード長さ(m)5
  • 横形OA用接地タップ2コ口 ランプ、マグネット付 コードなし 明工社

    横形OA用接地タップ2コ口 ランプ、マグネット付 コードなし

    明工社
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 3P2P変換アダプター YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    3P2P変換アダプター

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    489税込538
    1個
    翌々日出荷
  • カールコード YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    カールコード

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    3,998税込4,398
    1個
    翌々日出荷
  • 電源タップ 火災予防機能付き 消火シート付き サンワサプライ

    電源タップ 火災予防機能付き 消火シート付き

    サンワサプライ
    1,198税込1,318
    1本
    3日以内出荷
    本体内部に消化シートは貼られており、万が一、火炎が出ても内部で消化して外にまで火を出さずに防いでくれる。ほこり防止、トラッキング火災予防機能が付いた火災予防安全タップシリーズになります。ほこりの侵入を防止するシャッターが付いて安全です。子供のいたずら予防にもなります。安全性、信頼性を向上させた保護被ふくコードを使用しています。トラッキング対策適用範囲拡大対応の(耐トラッキング性試験)絶縁キャップ付きスイングプラグを採用しています。絶縁キャップ付きスイングプラグは、熱硬化性樹脂(グロワイヤー燃焼試験)を使用しており、熱に対して、より安全なプラグを使用しています。タップ本体もコンパクト設計で、シャープな作りに仕上げておりますので、様々なところでお使い頂けます。「防火製品推奨マーク」を取得した製品で、防災対策品として他社類似品とも差別化を図ることができます。
    仕様消化シート(板状シリコン材)を内部に搭載材質絶縁キャップ素材:ナイロン適合規格PSE定格容量15A・125Vプラグスイング式シャッターあり差込口2P・3個口(ノーマルタイプ・シャッター付き)マグネットなしプラグ形状2P(スイングプラグ・絶縁キャップ付き)仕上がり寸法(mm)約4.2×7.6RoHS指令(10物質対応)対応間隔(mm)差込口:32使用可能国日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。
  • 電源タップ PD65W充電機能付き クランプ固定式 サンワサプライ

    電源タップ PD65W充電機能付き クランプ固定式

    サンワサプライ
    9,998税込10,998
    1本
    3日以内出荷
    クランプでデスクにしっかり固定でき片手でプラグを抜き差ししてもズレにくく使えます。簡単に脱着でき設置後も本体の向きを4方向に変更できプラグやケーブルを配線しやすい向きに調整できます。クランプから外して卓上でも使えるため会議室や作業場所への持ち運びにも便利です。裏面にゴム脚を備え卓上使用時でもズレにくくデスク上でも使いやすい設計です。AC3個口とUSB-C2ポート USB-A2ポートを搭載しスマートフォンや周辺機器をまとめて充電できます。USB-Cは最大PD65W対応でノートPCの充電にも使えデスク周りの電源をすっきりまとめられます。キューブ型形状で多方向から差し込みやすくデスク周りの配線整理にも便利です。AC差込口はホコリの侵入を防ぐシャッター付きでプラグはトラッキング火災予防に効果的な絶縁キャップ付きです。コードは被ふく破れによる感電・火災防止に効果的な二重被ふくコードです。コード長2mでデスク下や少し離れたコンセントからでも設置しやすい設計です。
    適合規格PSE定格入力電圧(V)AC100 50/60Hz定格容量13.5A・100V合計1350Wまで対応USB PD(USB Power Delivery)電源コード(m)2定格出力【USB出力】USB-C1/C2(5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3.25A(最大65W))、USB-A1/A2(5V/3A、9V/2A、12V/1.5A(最大18W))、C1+A1+A2(5V/2.4A+5V/2.4A+18W)、C1+C2+A1(5V/2.4A+30W+5V/2.4A)、C1+C2+A2(30W+5V/2.4A+5V/2.4A)、C2+A1+A2(5V/2.4A+18W+5V/2.4A)、C1+C2(45W+20W)、C1+A1(5V/2.4A×2)、C1+A2(45W+18W)、C2+A1(45W+18W)、C2+A2(5V/2.4A×2)、A1+A2(18W+18W)、C1+C2+A1+A2(5V/2.4A×4 最大65Wまで)【AC出力】(100V 15A 1500W以下(コンセントのみ)、100V 13.5A 1350W以下(コンセント+USB))コードVCTFK 2.0スケア(SQ)×2芯2.0mm平方メートルx2芯プラグ平行型シャッターあり保護機能過電流保護機能自動識別IC機能アース端子なし差込口2P・3個口(ノーマルタイプ・シャッター付き)マグネットなしUSBポート数4ポートUSB-A×2ポートType-C×2ポートプラグ形状2P(平行型・絶縁キャップ付き)仕上がり寸法(mm)約5.0×8.0RoHS指令(10物質対応)対応雷ガードなしUSB65W
  • 電源タップ  モバイルタイプ 巻き取り式 サンワサプライ

    電源タップ モバイルタイプ 巻き取り式

    サンワサプライ
    5,198税込5,718
    1本
    3日以内出荷
    電源コードを本体に巻き付けて収納できるため、持ち運びしやすくデスク周りもすっきり片付きます。コード長0.8mで、コンセントが少し離れた場所でも柔軟に使えます。AC差込口2口とType-Cポート2口、USB-Aポート1口を備え、最大5台の機器を同時に接続できます。最大PD65W出力に対応し、Type-Cポート1口使用時はノートPCも急速充電が可能です。AC差込口には安全シャッターを搭載し、ホコリや異物の侵入を防いで安心して使用できます。斜め配線設計で他のプラグに干渉しにくく、限られた差込口まわりでも効率よく配線できます。薄型プラグを採用しているため壁際でも出っ張りを抑えられ、家具の裏や狭い場所でもすっきり設置できます。表面シボ加工によりキズや汚れが目立ちにくく、日常使いでもきれいな印象を保ちやすいです。差込口部分に耐熱性の高いユリア樹脂を使用し、安全性と耐久性を高めています。
    ブラックタイプノーマルタイプ適合規格PSE構造二重構造あり定格入力電圧(V)AC100~240 50/60Hz定格容量14A・100V合計1400Wまで電源コード(m)0.8定格出力USB C1(DC5V/3A、DC9V/3A、DC12V/3A、DC15V/3A、DC20V/3.25A(最大65W))、USB C2(DC5V/3A、DC9V/3A、DC12V/3A、DC15V/3A、DC20V/3.25A(最大65W))、USB A(DC5V/3A、DC9V/2A、DC12V/1.5A(最大18W))、USB C1+USB C2(45W+20W(合計65W))、USB C1+USB A(65W+18W(合計63W))、USB C2+USB A(DC5V/3A最大)、USB C1+USB C2/USB A(45W+15W(合計60W))コード1.8スケア(SQ)×2心プラグL型シャッターあり保護機能過電流保護機能自動識別IC機能アース端子なし差込口2P・2個口(シャッター付き)マグネットなしUSBポート数3ポート(USB Type-Cポート×2、USB Aポート×1)プラグ形状2P仕上がり寸法(mm)4.2×7.6VFFコード間隔(mm)差込口:50ケーブル種類二重絶縁ケーブル使用可能国日本雷ガードなし
  • 2ポート電源リブーター ATEN

    2ポート電源リブーター

    ATEN
    29,980税込32,978
    1台
    4日以内出荷
    PE4102AJは、NEMAタイプの電源アウトレットを2箇所搭載し、IT機器の電源をTCP/IPネットワーク経由でリモートから制御できる電源リブーターです。各種機器の電源をセキュアかつインテリジェントな方法で一元管理できるため、システム保守の運用コストを最小限に抑えることができます。
    仕様●アウトレット切替:有●計測:無●アウトレットタイプ:NEMA 5-15R×2質量(kg)0.9湿度(%RH)(動作&保管)0~80(結露なきこと)出力電圧(V)AC100定格入力電圧(V)AC100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×128×44m(※電源ケーブルコネクター、ラックマウントブラケットを含んだ寸法は172×145.9×44)接続入力接続:NEMA 5-15P安全性安全性検証:PSEブレーカ有(UL1077)動作/保管温度(℃)0~50/-20~60入力周波数(Hz)50~60EMC規格FCC Class A入力電源1800VA(最大)/ 1440VA(ULディレーティング)RoHS指令(10物質対応)対応最大入力電流(A)15(最大)/ 12(ULディレーティング)電源ケーブル1.8mグリーンマーク認定最大出力電流(A)【合計】15(最大)/ 12(ULディレーティング)、【バンク】15(最大)/ 12(ULディレーティング)、【アウトレット】15(最大)/ 12(ULディレーティング)
  • 家具用コンセントUSB ELPA

    家具用コンセントUSB

    ELPA
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷
    電源の欲しい家具に、あとから取付け可能。DIYで制作した机や棚にも取付けできる。スマートフォンなどの充電に便利なUSB Type-Cポート搭載
    付属品取付ネジ2本(丸頭木ネジ Φ3.0x10mm)仕様【AC差込口】定格:AC100V14A、合計1400Wまで、【USBポート】定格:Type-C:DC5V2.4Aタイプ屋内専用、国内専用ポート数Type-C1ポートコード長さ(m)3口数2個口プラグ形状L型プラグ
  • ケーブルボックス 6口対応 深型 底面通気孔あり 木製 YAMAZEN(山善)

    ケーブルボックス 6口対応 深型 底面通気孔あり 木製

    YAMAZEN(山善)
    2,798税込3,078
    1個
    5日以内出荷
    電源タップをすっきり隠せる、ケーブル収納ボックス。木製タイプ、フタ付き。対応目安、6口サイズ。大きめのアダプタもしまえる、深型設計。外側には、電源タップのON/OFF操作にうれしいスリット窓付き。短側面には配線スリットがあり、コード通し可能。フタは着脱式。塗装面は外側の5面(底面と内部は無塗装)。◇短側面スリット窓:2×9cm。◇内部間口:幅36 奥行9.5cm。◇内寸:幅36 奥行11.5 深さ計13(側板11+フタ2)cm。◇フタ裏面:中央と短側面両端に厚み約1cm補強あり、中央部内寸深さ12.5cm、内寸幅16.5cm+16.5cm。◇窓:タテ2 ヨコ36cm、内部底板から約3cm。◇底面スリット:8か所、孔サイズ約8×165mm。◇裏面:シリコン製傷予防パット5枚(厚み約1mm)
    用途ケーブルや配線の収納に。コンセントボックス 配線 コード 隠し ケーブル収納 電源タップ ケーブルタップ タップボックス 収納 充電コード コード収納 天然木材質天然木(ラッカー塗装)質量(kg)1寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)13.5×38×15
  • 電源延長コード 水鏡

    電源延長コード

    水鏡
    1,398税込1,538
    1個
    3日以内出荷
    カメラと電源までのコードの長さが足りない時に延長できます。
    質量(g)106ケーブル長(m)5
  • スイングプラグ対応コンセントカバー JAPPY

    スイングプラグ対応コンセントカバー

    JAPPY
    3,398税込3,738
    1個
    翌々日出荷
    スイングプラグを接続した状態で施錠!。店舗や公共施設の壁コンセントの盗電やいたずらを防ぐセキュリティカバーとしてご使用いただけます。各社スイングプラグを接続した状態で施錠が可能。錠は市販の200番カギと互換性があり施錠・開錠が可能。既設コンセントへの後付けが可能。別売の防滴パッキン(RDS-30RPG-JP)を使用してIPX3に防水性能を向上
    材質(カバー)PC樹脂 / (フロントパネル・ベース)ABS樹脂幅(mm)70高さ(mm)140.5奥行(mm)29設置場所屋内専用
  • 電源タップ PD65W USB-A自動認識リバーシブル カシムラ

    電源タップ PD65W USB-A自動認識リバーシブル

    カシムラ
    4,498税込4,948
    1個
    6日以内出荷
    プラグ同士が干渉しない3面ACコンセント(3口合計1400W)。PD65W・PPS対応のUSB-C。3台同時充電が可能(USB-C1は3ポート使用時でも最大45Wまで出力)。100V~240V対応で国内外での使用が可能。挿し間違えがなく、ストレスフリーなリバーシブルUSB。180°回転できるACプラグで収納、持ち運びに便利。
    本体質量(g)150本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×34×180
  • 病院用接地タップKEタイプ医用接地プラグ付(VCT) 白 3m 明工社

    病院用接地タップKEタイプ医用接地プラグ付(VCT) 白 3m

    明工社
    10,980税込12,078
    1個
    3日以内出荷
    輸液や体液などの液体がタップ内部に侵入しにくい横差し形構造のため、絶縁劣化による短絡停電を防止します。コンセントとプラグは医用JIS T 1021適合の安全性の高いパーツで構成されているので、週酷な使用にも耐えられます。本体は丸みを持たせ、極力凹凸をなくした清拭しやすい形状となっているので衛生的です。コンセント部、ケーブル、プラグのグリップ部が同じ色なので、電源の種類・用途による識別が容易です。MR7360、MR7370には、本体内部に端子台を設けてあるので、ケーブルの交換が可能です。通電表示ランプ付もご用意しております。(MR7360は標準搭載)
    定格電圧(V)125定格電流(A)15ケーブルVCT 2mm2 3mコンセント接地コンセント左右4コ口(2×2)
  • 機器用抜け止め接地コンセント(4コ口)コード(白)VCTF3m 接地プラグ付 明工社

    機器用抜け止め接地コンセント(4コ口)コード(白)VCTF3m 接地プラグ付

    明工社
    3,698税込4,068
    1個
    45日以内出荷
    OAタップをラック等に固定して使用できる機器用接地コンセント!。OAタップ同様に「機器用接地コンセント」と「機器用抜け止め接地コンセント」の2タイプがあります。
    定格電圧(V)125定格電流(A)15
  • 横柄OA用接地タップ2コ口 パイロットランプ、マグネット付(緑駒) 明工社

    横柄OA用接地タップ2コ口 パイロットランプ、マグネット付(緑駒)

    明工社
    1,198税込1,318
    1個
    45日以内出荷
    OAタップシリーズのスタンダードとなる2~8コロタイプ。「抜け止め」・「平刃」から選択できます。環境に配慮した素材を使用したOAタップシリーズのスタンダードとして2~8 コロタイプをラインアップしました。「横形OA用抜け止め接地タップ」と「横形OA用接地タップ」から利用目的に合わせて選択できます。2種類のプラグ形状から様々なOA環境に対応できます。
    本体/コードとも白【中駒】緑定格電圧(V)125定格電流(A)15
  • 横柄OA用抜け止め接地タップ4コ口 パイロットランプ、マグネット付(青駒) 明工社

    横柄OA用抜け止め接地タップ4コ口 パイロットランプ、マグネット付(青駒)

    明工社
    2,298税込2,528
    1個
    45日以内出荷
    OAタップシリーズのスタンダードとなる2~8コロタイプ。「抜け止め」・「平刃」から選択できます。環境に配慮した素材を使用したOAタップシリーズのスタンダードとして2~8 コロタイプをラインアップしました。「横形OA用抜け止め接地タップ」と「横形OA用接地タップ」から利用目的に合わせて選択できます。2種類のプラグ形状から様々なOA環境に対応できます。
    本体/コードとも白【中駒】青定格電圧(V)125定格電流(A)15
  • 横形OA用接地タップ8コ口パイロットランプ、マグネット付 コードなし 明工社

    横形OA用接地タップ8コ口パイロットランプ、マグネット付 コードなし

    明工社
    3,798税込4,178
    1個
    3日以内出荷
    OAタップシリーズのスタンダードとなる2~8コロタイプ。「抜け止め」・「平刃」から選択できます。環境に配慮した素材を使用したOAタップシリーズのスタンダードとして2~8 コロタイプをラインアップしました。「横形OA用抜け止め接地タップ」と「横形OA用接地タップ」から利用目的に合わせて選択できます。2種類のプラグ形状から様々なOA環境に対応できます。
    本体/コードとも白【中駒】白定格電圧(V)125定格電流(A)15RoHS指令(10物質対応)対応
  • 横形OA用接地タップ8コ口パイロットランプ、マグネット付 VCTF3m接地プラグ付 明工社

    横形OA用接地タップ8コ口パイロットランプ、マグネット付 VCTF3m接地プラグ付

    明工社
    4,998税込5,498
    1個
    3日以内出荷
    OAタップシリーズのスタンダードとなる2~8コロタイプ。「抜け止め」・「平刃」から選択できます。環境に配慮した素材を使用したOAタップシリーズのスタンダードとして2~8 コロタイプをラインアップしました。「横形OA用抜け止め接地タップ」と「横形OA用接地タップ」から利用目的に合わせて選択できます。2種類のプラグ形状から様々なOA環境に対応できます。
    本体/コードとも白【中駒】白【プラグ】白定格電圧(V)125コード長さ(m)3定格電流(A)15コードVCTFコードプラグ形状耐トラッキング接地プラグ付RoHS指令(10物質対応)対応
  • 横形OA用接地タップ8コ口パイロットランプ、マグネット付 VCT5mハーネスプラグ付 明工社

    横形OA用接地タップ8コ口パイロットランプ、マグネット付 VCT5mハーネスプラグ付

    明工社
    7,398税込8,138
    1個
    3日以内出荷
    OAタップシリーズのスタンダードとなる2~8コロタイプ。「抜け止め」・「平刃」から選択できます。環境に配慮した素材を使用したOAタップシリーズのスタンダードとして2~8 コロタイプをラインアップしました。「横形OA用抜け止め接地タップ」と「横形OA用接地タップ」から利用目的に合わせて選択できます。2種類のプラグ形状から様々なOA環境に対応できます。
    本体/コードとも白【中駒】白【プラグ】青定格電圧(V)125コード長さ(m)5定格電流(A)15コードVCTケーブルグリップ、ブッシング付プラグ形状ハーネスプラグ付RoHS指令(10物質対応)対応
  • 横形OA用抜け止め接地タップ8コ口 ランプ、マグネット付 VCT5m ハーネスプラグ付(青駒) 明工社

    横形OA用抜け止め接地タップ8コ口 ランプ、マグネット付 VCT5m ハーネスプラグ付(青駒)

    明工社
    7,498税込8,248
    1個
    45日以内出荷
    OAタップシリーズのスタンダードとなる2~8コロタイプ。「抜け止め」・「平刃」から選択できます。環境に配慮した素材を使用したOAタップシリーズのスタンダードとして2~8 コロタイプをラインアップしました。「横形OA用抜け止め接地タップ」と「横形OA用接地タップ」から利用目的に合わせて選択できます。2種類のプラグ形状から様々なOA環境に対応できます。
    本体/コードとも白【中駒】青【プラグ】青定格電圧(V)125コード長さ(m)5定格電流(A)15コードVCTケーブルグリップ、ブッシング付プラグ形状ハーネスプラグ付RoHS指令(10物質対応)対応
  • 横形OA用抜け止め接地タップ6コ口 ランプ、マグネット付 VCTF3m接地プラグ付(赤駒) 明工社

    横形OA用抜け止め接地タップ6コ口 ランプ、マグネット付 VCTF3m接地プラグ付(赤駒)

    明工社
    4,498税込4,948
    1個
    45日以内出荷
    OAタップシリーズのスタンダードとなる2~8コロタイプ。「抜け止め」・「平刃」から選択できます。環境に配慮した素材を使用したOAタップシリーズのスタンダードとして2~8 コロタイプをラインアップしました。「横形OA用抜け止め接地タップ」と「横形OA用接地タップ」から利用目的に合わせて選択できます。2種類のプラグ形状から様々なOA環境に対応できます。
    本体/コードとも白【中駒】赤【プラグ】白定格電圧(V)125コード長さ(m)3定格電流(A)15コードVCTFコードプラグ形状耐トラッキング接地プラグ付RoHS指令(10物質対応)対応
  • 横形OA用抜け止め接地タップ4コ口パイロットランプ、マグネット付 VCT3m 緑ハーネスプラグ付(緑駒) 明工社

    横形OA用抜け止め接地タップ4コ口パイロットランプ、マグネット付 VCT3m 緑ハーネスプラグ付(緑駒)

    明工社
    5,198税込5,718
    1個
    3日以内出荷
    OAタップシリーズのスタンダードとなる2~8コロタイプ。「抜け止め」・「平刃」から選択できます。環境に配慮した素材を使用したOAタップシリーズのスタンダードとして2~8 コロタイプをラインアップしました。「横形OA用抜け止め接地タップ」と「横形OA用接地タップ」から利用目的に合わせて選択できます。2種類のプラグ形状から様々なOA環境に対応できます。
    本体/コードとも白【中駒】緑【プラグ】緑定格電圧(V)125コード長さ(m)3定格電流(A)15コードVCTケーブルグリップ、ブッシング付プラグ形状ハーネスプラグ付RoHS指令(10物質対応)対応
  • 横形OA用抜け止め接地タップ4コ口パイロットランプ、マグネット付 VCT3m 接地プラグ付 グリップ、ブッシング付 明工社

    横形OA用抜け止め接地タップ4コ口パイロットランプ、マグネット付 VCT3m 接地プラグ付 グリップ、ブッシング付

    明工社
    4,298税込4,728
    1個
    3日以内出荷
    OAタップシリーズのスタンダードとなる2~8コロタイプ。「抜け止め」・「平刃」から選択できます。環境に配慮した素材を使用したOAタップシリーズのスタンダードとして2~8 コロタイプをラインアップしました。「横形OA用抜け止め接地タップ」と「横形OA用接地タップ」から利用目的に合わせて選択できます。2種類のプラグ形状から様々なOA環境に対応できます。
    本体/コードとも白【中駒】白【プラグ】白定格電圧(V)125コード長さ(m)3定格電流(A)15コードVCTケーブルグリップ、ブッシング付プラグ形状耐トラッキング接地プラグ付RoHS指令(10物質対応)対応
OAタップ/電源タップ