カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • メカニカル部品/機構部品
      • 機構部品
        • 金型用部品、位置決め部品(103)
        • ハンドル・取っ手・グリップ(47)
        • 蝶番・ヒンジ(17)
        • アルミフレーム(72)
        • スライドレール・ガイドレール(44)
        • キャッチ(2)
        • グリスニップル・オイル窓(4)
        • パイプフレーム(14)
        • 扉部品(22)
        • 足場周辺機器(98)
        • シール/バネ部品(3)
        • ガススプリング(2)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

機構部品 :「SS400」の検索結果

機械部品のカテゴリには、機械製作に必要なさまざまな部品が含まれます。動力部や足回りを除いたさまざまな部品、具体的にはOリングやパッキンといった配管部品や蝶番などのドアパーツなど。機械本体の構造を製作する時や、伝導機器やキャスターのカテゴリに該当しない装置類を探すときには、機械部品のカテゴリになります。機械部品の下層にはさらに分類されたサブカテゴリが存在しているので、この中から該当するものを探すと便利です。
ステンレス・アルミ・鉄など かんたんオーダー加工 サイズ指定可・穴あけ加工も可能 詳細はこちら
428件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ハンドル用握り (回転タイプ) SS400製 大阪魂

    ハンドル用握り (回転タイプ) SS400製

    大阪魂(35件のレビュー)
    469税込516
    1個
    当日出荷
    材質SS400+鉄ネジタイプ回転式
  • 磁気センサ付きマグハイトブロック ナベヤ

    磁気センサ付きマグハイトブロック

    ナベヤ
    98,980税込108,878
    1個
    3日以内出荷
    加工ワークを通過する磁気の強さを確認することができます。 加工ワーク材質や吸着面の状態等により磁力が変化します。(例SS400:4LEVELFC250:2LEVEL) NMC-200に接続する事により、単位面積当たりの磁力を4段階で表示できます。 加工ワーク全体の吸着力の目安として下さい。
    付属品取付けボルト、接続ケーブル(3m)材質S45C質量(kg)1.2寸法(直径Φ×高さH)(mm)70×45RoHS指令(10物質対応)対応
  • 下方圧え型トグルクランプ モノタロウ

    下方圧え型トグルクランプ

    モノタロウ(50件のレビュー)
    629税込692
    1個
    当日出荷
    下方圧え型トグルクランプです。 先端部のボルトとナットで押し位置の調整が可能です。
    用途金属や木材など様々な固定や仮押さえに。材質(本体)SS400(ユニクローム)タイプ下方圧え型材質(ハンドル)PVCベースフランジ販売区分業務用
  • 防振ゴム(片側オネジ) イマオコーポレーション

    防振ゴム(片側オネジ)

    イマオコーポレーション(13件のレビュー)
    139税込153
    1個
    当日出荷
    稼働中の機械による振動を減衰・吸収することで、騒音や隣接機械への悪影響を防ぎ、機械設備の寿命を延ばします。
    材質オネジ/SS400・亜鉛メッキ形状丸形硬度ショアA55±5接続方式片端おねじ色(本体)ブラック材質(防振ゴム)天然ゴム適合用途防振
  • レベリングブロック用ベースプレート ナベヤ

    レベリングブロック用ベースプレート

    ナベヤ
    2,498税込2,748
    1台
    8日以内出荷
    レベリングブロック用敷板です。(SS400製) フロアーの凹凸の影響をレベリングブロックに直接伝えず、レベル調整の精度向上に役立ちます。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 防振ゴム(オネジ・メネジ) イマオコーポレーション

    防振ゴム(オネジ・メネジ)

    イマオコーポレーション(49件のレビュー)
    169税込186
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    稼動中の機械による振動を減衰・吸収することで騒音や隣接機械への悪影響を防ぎ、機械設備の寿命を延ばします。
    形状丸形接続方式めねじ・おねじ色(本体)ブラック材質(防振ゴム)天然ゴム適合用途防振
  • 防振ゴム(両側オネジ) イマオコーポレーション

    防振ゴム(両側オネジ)

    イマオコーポレーション(25件のレビュー)
    159税込175
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    形状丸形硬度シェアA55±5接続方式両端おねじ色(本体)ブラック材質(防振ゴム)天然ゴム適合用途防振
  • 横押し型トグルクランプ モノタロウ

    横押し型トグルクランプ

    モノタロウ(14件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    材質(本体)SS400(ユニクローム)タイプ横押し型材質(ハンドル)PVCベースフランジ販売区分業務用
  • 重量用平型蝶番 TAKIGEN(タキゲン)

    重量用平型蝶番

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    6,094税込6,703
    1個
    当日出荷
    重量扉に適した構造です。
    用途キュービクル・配分電盤・制御盤・車両表面仕上げ生地
  • 下方押さえ型トグルクランプ50K モノタロウ

    下方押さえ型トグルクランプ50K

    モノタロウ(10件のレビュー)
    659税込725
    1個
    当日出荷
    材質(本体)SS400(ユニクローム)質量(g)60タイプ下方押さえ型最高高さ(mm)74.4材質(ハンドル)PVCスピンドルスピンドルM5×37 P=0.8締圧力(kN[kgf])0.5[50]ベースフランジ最大長(mm)92.6クランプアーム移動角度(°)100ハンドル操作角度(°)56販売区分業務用
  • 防振ゴム(両側メネジ) イマオコーポレーション

    防振ゴム(両側メネジ)

    イマオコーポレーション(23件のレビュー)
    169税込186
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    形状丸形硬度シェアA55±5接続方式両端めねじ色(本体)ブラック材質(防振ゴム)天然ゴム適合用途防振
  • 下方圧え型トグルクランプ200K モノタロウ

    下方圧え型トグルクランプ200K

    モノタロウ(12件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    付属品スピンドル (M8×50 P=1.25)材質(本体)SS400(ユニクローム)質量(g)370タイプ下方圧型最高高さ(mm)140材質(ハンドル)PVCスピンドルスピンドル (M8×50 P=1.25)締圧力(kN[kgf])2.0[200]ベースフランジ最大長(mm)173.3クランプアーム移動角度(°)94ハンドル操作角度(°)54販売区分業務用
  • ローレットノブ 平型 TRUSCO

    ローレットノブ 平型

    TRUSCO(13件のレビュー)
    309税込340
    1個
    当日出荷
    フラットタイプのローレットノブです。 ローレット加工によりすべりにくくスピーディに締め付けが出来ます。
    種類丸形耐熱温度(℃)10
  • 樹脂つまみ(ナールドノブ) ノーブランド

    樹脂つまみ(ナールドノブ)

    ノーブランド(8件のレビュー)
    139税込153
    1個
    当日出荷
    汎用性の高い樹脂つまみです。
    材質(本体)フェノール樹脂種類丸形表面処理三価クロメート(ネジ部)取付部おねじ材質(取付部)SS400
  • 横押し型トグルクランプ モノタロウ

    横押し型トグルクランプ

    モノタロウ(6件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    横押し型のトグルクランプです。 先端部のボルトとナットで押し位置の調整が可能です。
    用途金属や木材など様々な固定や仮押さえに。材質(本体)SS400(ユニクローム)タイプ横押し型材質(ハンドル)PVC締圧力(kN[kgf])0.5[50]ベースフランジ販売区分業務用
  • 下方押さえ型トグルクランプ(丸グリップ) モノタロウ

    下方押さえ型トグルクランプ(丸グリップ)

    モノタロウ(8件のレビュー)
    979税込1,077
    1個
    当日出荷
    材質(本体)SS400(ユニクローム)タイプ下方押さえ型材質(ハンドル)PVCベースフランジ販売区分業務用
  • 下方圧え型トグルクランプ100K モノタロウ

    下方圧え型トグルクランプ100K

    モノタロウ(3件のレビュー)
    789税込868
    1個
    当日出荷
    付属品スピンドル (M6×40 P=1.0)材質(本体)SS400(ユニクローム)質量(g)200タイプ下方圧型最高高さ(mm)111材質(ハンドル)PVCスピンドルスピンドル (M6×40 P=1.0)締圧力(kN[kgf])1.0[100]ベースフランジ最大長(mm)134.7クランプアーム移動角度(°)120ハンドル操作角度(°)72販売区分業務用
  • 引っ掛け型トグルクランプ モノタロウ

    引っ掛け型トグルクランプ

    モノタロウ(4件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    付属品ナットM5 P=0.8ストローク(mm)45材質(本体)SS400(ユニクローム)質量(g)209タイプ引っ掛け型最高高さ(mm)42.3材質(ハンドル)PVC締圧力(kN[kgf])3.18[318]ベースフランジ最大長(mm)220.2販売区分業務用
  • GTR 回転グリップ NBK(鍋屋バイテック会社)

    GTR 回転グリップ

    NBK(鍋屋バイテック会社)(11件のレビュー)
    209税込230
    1個
    当日出荷
    材質(グリップ)ナイロン6材質(ねじ部)SS400
  • ゴムブッシュ TOZEN(トーゼン)

    ゴムブッシュ

    TOZEN(トーゼン)(3件のレビュー)
    179税込197
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    省スペース、省コストで、振動や電食の絶縁ができます。 多種多様な組み合わせができます。
    用途ダクト、配管の吊り防振や軽量な天吊り機器の絶縁。 防振固定のアンカーボルトや機器取付ボルトの絶縁に。 メッキや塗装の保護、異種金属の電食絶縁。材質(ゴム本体)合成ゴム、(金具)SS400
  • プラ十字ノブ NBK(鍋屋バイテック会社)

    プラ十字ノブ

    NBK(鍋屋バイテック会社)(7件のレビュー)
    189税込208
    1個
    当日出荷
    2色のカラーバリエーション BK:黒 RD:赤
    材質(本体)ナイロン6種類多角形表面処理(ねじ部)三価クロメート処理取付部おねじ(段付)RoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)SS400
  • KA レベルアジャスター(ラバー付き) イマオコーポレーション

    KA レベルアジャスター(ラバー付き)

    イマオコーポレーション(6件のレビュー)
    719税込791
    1個
    当日出荷
    取付けは、フット底の十字ネジ穴とフット上部の六角ナットにて行います。フット底(十字穴)の六角では取付けできません。底面パッドゴムには滑り止め効果・クッション性・軽防振性・耐液性があります。RoHS指令適合製品です。
    材質(ねじ部)SS400材質(ナット)SS400材質(ワッシャー)ポリアミドRoHS指令(10物質対応)対応材質(パッド)SPCC材質(パッドゴム)クロロプレンゴム
  • ローレットノブ 段付 TRUSCO

    ローレットノブ 段付

    TRUSCO(1件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    段付タイプのローレットノブです。 ローレット加工によりすべりにくくスピーディに締め付けが出来ます。
    種類丸形耐熱温度(℃)10
  • D-C-L/D-C-L・S 重量用(ロングネジタイプ) ダイワアドテック

    D-C-L/D-C-L・S 重量用(ロングネジタイプ)

    ダイワアドテック
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    上物本体を高くジャッキアップが可能なロングネジタイプのアジャスターです。 ねじ軸は回転し、多少傾きます。 D-C-L・Sは受皿の表面を旋盤で研削加工していますので、高級感があります。 機械設計上、どうしても長い調整ボルトで受ける場合を想定して用意しました。 長いボルトの調整にはスラストベアリング付きW型をお奨めします。スムーズに調整が出来ます。
  • 下方押さえ型トグルクランプ280K モノタロウ

    下方押さえ型トグルクランプ280K

    モノタロウ(4件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    材質(本体)SS400(ユニクローム)質量(g)435タイプ下方押さえ型最高高さ(mm)193.8材質(ハンドル)PVCスピンドルスピンドルM8×65 P=1.25締圧力(kN[kgf])2.8[280]ベースフランジ最大長(mm)260.3クランプアーム移動角度(°)79ハンドル操作角度(°)87販売区分業務用
  • 丸型防振ゴム TOZEN(トーゼン)

    丸型防振ゴム

    TOZEN(トーゼン)(11件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    シンプルな構造で防振効果の高い製品です。 豊富な製品アイテムにより軽荷重から大型機器防振まで対応できます。 耐候性ゴムを使用しておりますので屋外でも使用可能です。
    用途ポンプ・空調機・送風機・電動機・圧縮機・横走り配管・立て配管などの床置きタイプの防振ゴムで、通常は上下の鋼製架台の間に取付けて使用いたします。形状丸形接続方式両端おねじ材質(ナット)SS400材質(金具)SS400材質(防振ゴム)合成天然ゴム材質(取付ボルト)SS400材質(ばね座金)SWRH特性耐候性適合用途防振
  • プラスティック固定グリップ(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    プラスティック固定グリップ(おねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)(9件のレビュー)
    269税込296
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    仕様おねじ
  • GNTR/GNTRS 回転グリップ NBK(鍋屋バイテック会社)

    GNTR/GNTRS 回転グリップ

    NBK(鍋屋バイテック会社)(5件のレビュー)
    449税込494
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    六角穴による裏側からの取りつけ方式 ねじ部はスティール製とステンレス製を標準化
    ねじ規格並目
  • 下方押さえ型トグルクランプ500K モノタロウ

    下方押さえ型トグルクランプ500K

    モノタロウ(1件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷
    材質(本体)SS400(ユニクローム)質量(g)743タイプ下方押さえ型最高高さ(mm)201.8材質(ハンドル)PVCスピンドルスピンドルM10×65 P=1.5締圧力(kN[kgf])5[500]ベースフランジ最大長(mm)270クランプアーム移動角度(°)66ハンドル操作角度(°)83販売区分業務用
  • 横押し型トグルクランプ(引きレバー) モノタロウ

    横押し型トグルクランプ(引きレバー)

    モノタロウ(1件のレビュー)
    849税込934
    1個
    当日出荷
    ストローク(mm)17材質(本体)SS400(ユニクローム)質量(g)41タイプ横押し型最高高さ(mm)45.24材質(ハンドル)PVCスピンドルスピンドルM4×18 P=0.7締圧力(kN[kgf])0.45[45]ベースフランジ最大長(mm)96.9ハンドル操作角度(°)190販売区分業務用
  • 押し引き兼用トグルクランプ モノタロウ

    押し引き兼用トグルクランプ

    モノタロウ
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    押し引き兼用クランプです。 先端部のボルトとナットで押し位置の調整が可能です。
    用途金属や木材など様々な固定や仮押さえに。材質(本体)SS400タイプ押し引き兼用取付け方法ブラケット材質(ハンドル)PVC販売区分業務用
  • 下方押さえ型トグルクランプ91K モノタロウ

    下方押さえ型トグルクランプ91K

    モノタロウ(3件のレビュー)
    769税込846
    1個
    当日出荷
    材質(本体)SS400(ユニクローム)質量(g)159タイプ下方押さえ型最高高さ(mm)104材質(ハンドル)PVCスピンドルスピンドルM6×44 P=1.0締圧力(kN[kgf])0.91[91]ベースフランジ最大長(mm)119.7クランプアーム移動角度(°)95ハンドル操作角度(°)60販売区分業務用
  • アジャスタB M12-100T SUS(エスユーエス)

    アジャスタB M12-100T

    SUS(エスユーエス)(1件のレビュー)
    279税込307
    1個
    当日出荷
    適合グリーンフレームN材質SS400、SU304長さ(mm)100質量(g)153耐荷重(N)5000
  • レベルアジャスター(M12×L2=120) TAKIGEN(タキゲン)

    レベルアジャスター(M12×L2=120)

    TAKIGEN(タキゲン)
    629税込692
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    寸法MM12×1.75
  • D-C/D-C・S 重量用 ダイワアドテック

    D-C/D-C・S 重量用

    ダイワアドテック
    659税込725
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    受皿は鍛造品です。型にはめて熱間鍛造をした型抜け表面のため、型鋳物と異なり凸凹が目立ちません。D-C・Sはこの受皿の表面を旋盤で研削加工していますので高級感があります。 受皿は鍛造品ですので、耐荷重は10トン以上ですが、ネジが先に座屈してしまいますので、ネジ径による耐荷重になります。 ねじ軸は回転し、多少傾きます。 重量用タイプとして、中型機械、重量物用コンベヤー等に適しています。
  • 下方圧え型トグルクランプ250K モノタロウ

    下方圧え型トグルクランプ250K

    モノタロウ(2件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    付属品スピンドル (M6×50 P=1.0)材質(本体)SS400(ユニクローム)質量(g)190タイプ下方圧型最高高さ(mm)167.6材質(ハンドル)PVCスピンドルスピンドル (M6×50 P=1.0)締圧力(kN[kgf])2.5[250]ベースフランジ最大長(mm)199クランプアーム移動角度(°)77ハンドル操作角度(°)85販売区分業務用
  • 超重量用厚口両抜旗蝶番(L=154) TAKIGEN(タキゲン)

    超重量用厚口両抜旗蝶番(L=154)

    TAKIGEN(タキゲン)(4件のレビュー)
    3,145税込3,460
    1個
    当日出荷
    左右兼用型
    用途超大型重量扉・門扉材質一般構造用圧延鋼材(SS400)耐荷重(kg)120(縦2ヶ使用時)表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード10082
  • D-A3/D-B3 軽防振用 底部ラバー付 ダイワアドテック

    D-A3/D-B3 軽防振用 底部ラバー付

    ダイワアドテック
    579税込637
    1個
    当日出荷から52日以内出荷
    ゴムの部分が床面に接しますので、床面を傷つけません。 軽防振タイプの調整ボルトです。但しゴム硬度が80°ですので、低弾性ゴムに比べて反発力が高く、防振効果はそれほど発揮しませんが他の防振タイプD-Gシリーズ等と比べてご使用ください。 ボルト底部に+の矢打をほどこしてありますのでドライバーで容易に取りつけられます。 受皿とボルトの間にナイロンワッシャを使用してあり回転がスムーズです。 FRタイプは非移行性ゴムを使用していますので、機械を移動してもゴムの跡形が残りません。 SIタイプは白色で、ゴムの跡形が付き難いのが特徴です。 事務機器などに適しています。ねじ軸は回転し、多少傾きます。
  • D-A/D-B 標準受皿タイプ ダイワアドテック

    D-A/D-B 標準受皿タイプ

    ダイワアドテック
    379税込417
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ねじ軸は回転し、多少傾きます。 あらゆる機械の調整ボルトに使用可能な標準タイプ。コンベヤーなどの脚等、大量に使用される場合には安価な標準受皿タイプがお奨めです。 D-Aはネジ径M16・M20、D-Bはネジ径M12に各々対応しています。
    耐荷重(N)4903
  • ガススプリング用取付金具 HANIL PRECISION

    ガススプリング用取付金具

    HANIL PRECISION
    549税込604
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質SS400表面処理三価クロメート(黒)RoHS指令(10物質対応)対応

メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります

機構部品