絞り込み
種別
電球の種類
口金
2G11・2G17・FaX6・G5・G10q・G13・G23・G24・GX16t-5・R17d・RX17d
ブランド
Panasonic(パナソニック)・OSRAM(オスラム)・東芝ライテック・東京メタル・オーム電機・東芝・ブライトライト・プリンス電機・YAZAWA(ヤザワコーポレーション)・NEC
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

2ページ目: 一般直管蛍光灯

140件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
種別から絞り込む
  • メロウ5D 東芝ライテック

    メロウ5D

    東芝ライテック
    1,198税込1,318
    1個
    3日以内出荷
    相関色温度(K)6500平均演色評価数(Ra)84色温度(K)6500光色3波長形昼光色電球の種類蛍光ランプ
  • ラピッドスタート直管蛍光灯 東京メタル

    ラピッドスタート直管蛍光灯

    東京メタル
    7,998税込8,798
    1パック(10本)ほか
    7日以内出荷
    ラピットスタート形直管蛍光灯で、ラピッドスタート専用器具と組み合わせて使用することにより、効率が向上し、省エネ長寿命で最後まで明るく使用できます。本製品は直管蛍光灯器具でご使用ください。インバーター形、スターター形器具ではご使用いただけません。
    長さ(mm)1198質量(g)218/1本口金G13寸法(Φmm)【ガラス径】32.5定格寿命(時間)12000定格ランプ電力(W)36エコロジー商品省エネ・長寿命
  • 小形蛍光ランプ 東芝ライテック

    小形蛍光ランプ

    東芝ライテック
    7,998税込8,798
    1セット(5個)
    当日出荷
    3波長形昼白色管径(Φmm)15.5口金G5定格平均寿命(時間)3000光色3波長形昼白色電球の種類蛍光ランプ
  • LED直管ランプシステム 東芝ライテック

    LED直管ランプシステム

    東芝ライテック
    7,698税込8,468
    1個
    3日以内出荷から46日以内出荷
    口金GX16t-5相関色温度(K)5000光色昼白色電球の種類LED
  • パルック蛍光灯 Panasonic(パナソニック)

    パルック蛍光灯

    Panasonic(パナソニック)
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷
    明るさを損なわずに色の見え方を向上させた3波長域発光形蛍光灯で、比視感度(人の目が明るさを感じる度合い)の高いところに光を分布させ明るく、色の見え方を向上させています。
    適合電子点灯管:FE1E長さ(mm)580質量(g)111口金G13定格消費電力(W)18全光束(Lm)1470定格寿命(時間)8500バルブ径(Φmm)28色温度(K)5000適合点灯管FG-1EL/FG-1PL
  • 直管蛍光ランプ40W白色グローカ形 OSRAM(オスラム)

    直管蛍光ランプ40W白色グローカ形

    OSRAM(オスラム)
    11,980税込13,178
    1箱(25本)
    当日出荷
    仕様(同等品)東芝 FL40S・W、パナソニック FL40S・W、三菱 FL40SW,ホタルクス(NEC) FL40SW、日立 FL40SW-B種別40W管径(Φmm)32.5口金G13点灯形グロー形全光束(Lm)3100定格寿命(時間)12000定格ランプ電力(W)40管長(mm)1198色温度(K)4200適合点灯管FG-4P光色電球の種類直管蛍光
  • パルック蛍光灯直管・ラピッドスタート形 Panasonic(パナソニック)

    パルック蛍光灯直管・ラピッドスタート形

    Panasonic(パナソニック)
    1,998税込2,198
    1箱
    4日以内出荷
    明るさを損なわずに色の見え方を向上させた3波長域発光形蛍光灯で、比視感度(人の目が明るさを感じる度合い)の高いところに光を分布させ明るく、色の見え方を向上させています。
    質量(g)253口金G13全光束(Lm)3450定格寿命(時間)12000寸法(ガラス管径×長さ)(mm)32.5×1198
  • 直管蛍光灯2P Panasonic(パナソニック)

    直管蛍光灯2P

    Panasonic(パナソニック)
    3,998税込4,398
    1箱(2本)
    当日出荷から15日以内出荷
    口金G13定格寿命(時間)12000電球の種類蛍光灯
  • 蛍光灯2P Panasonic(パナソニック)

    蛍光灯2P

    Panasonic(パナソニック)
    1,398税込1,538
    1セット(2本)
    7日以内出荷
    種別20W形長さ(mm)580質量(g)129口金G13点灯形グロースタータ形定格消費電力(W)20全光束(Lm)1470定格寿命(時間)8500バルブ径(Φmm)32.5色温度(K)5000適合点灯管FG-1EL/FG-1PL、電子:FE1E光色ナチュラル色RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類蛍光灯
  • ラピッド<パルック昼光色>内面導電被膜方 Panasonic(パナソニック)

    ラピッド<パルック昼光色>内面導電被膜方

    Panasonic(パナソニック)
    42,980税込47,278
    1箱(25本)
    当日出荷
    明るさを損なわずに色の見え方を向上させた3波長域発光形蛍光灯で、比視感度(人の目が明るさを感じる度合い)の高いところに光を分布させ明るく、色の見え方を向上させています。
    長さ(mm)1198質量(g)253口金G13点灯形ラピッドスタート形定格消費電力(W)36全光束(Lm)3240定格寿命(時間)12000バルブ径(Φmm)32.5色温度(K)6700光色昼光色電球の種類蛍光灯
  • パルック蛍光灯 6700K Panasonic(パナソニック)

    パルック蛍光灯 6700K

    Panasonic(パナソニック)
    2,798税込3,078
    1本
    当日出荷
    種別40形長さ(mm)1198質量(g)210管径(Φmm)28口金G13点灯形直管全光束(Lm)3350定格寿命(時間)12000ランプ電流(A)0.410定格ランプ電力(W)37色温度(K)6700光源色クール色光色クール色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合電球の種類蛍光灯
  • 三波長形電球色 東芝ライテック

    三波長形電球色

    東芝ライテック
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷
    質量(kg)0.2管径(Φmm)26口金G13相関色温度(K)3000全光束(Lm)[1-1]3520、[1-2]4950ランプ電流(A)[1]0.255、[2]0.425定格ランプ電力(W)32平均演色評価数(Ra)84色温度(K)3000光源寿命12000時間光色3波長形電球色電球の種類蛍光灯
  • Hf蛍光灯 Panasonic(パナソニック)

    Hf蛍光灯

    Panasonic(パナソニック)
    34,980税込38,478
    1箱(25本)
    当日出荷から4日以内出荷
    Hf蛍光灯は(Hf)表示のされている専用器具と組み合わせて使用することにより従来のスタータ形・ラピッドスタート形蛍光灯より高効率で消費電力を大幅に抑えることができる蛍光灯です。
    長さ(mm)588.5質量(g)96口金G13定格寿命(時間)8500バルブ径(Φmm)25.5電球の種類蛍光灯
  • 東芝 蛍光ランプメロウZ 東芝ライテック

    東芝 蛍光ランプメロウZ

    東芝ライテック
    10,980税込12,078
    1セット(10個)
    当日出荷
    電球の種類蛍光ランプ
  • メロウ5D直管ラピッドスタート形36W2P 東芝

    メロウ5D直管ラピッドスタート形36W2P

    東芝
    4,598税込5,058
    1箱(2本)
    当日出荷
    種別36W長さ(mm)1198質量(g)250口金G13点灯形ラピッドスタータ定格消費電力(W)37全光束(Lm)3240定格寿命(時間)12000色温度(K)6500光源色3波長形昼光色
  • 直管蛍光灯 ラピットスタート形 ブライトライト

    直管蛍光灯 ラピットスタート形

    ブライトライト
    21,980税込24,178
    1箱(25本)
    5日以内出荷
    ラピットスタート形 3波長 蛍光ランプ
    用途蛍光灯 25本セット ラピットスタート形 3波長仕様40W形消費電力(W)36口金G13定格寿命(時間)12000管径×長さL(mm)32.5×1198始動方式ラピッドスタート形演色指数(Ra)Ra84
  • パルック蛍光灯 直管・ラピッドスタート形(内面導電被膜方式) Panasonic(パナソニック)

    パルック蛍光灯 直管・ラピッドスタート形(内面導電被膜方式)

    Panasonic(パナソニック)
    29,980税込32,978
    1箱(25本)
    当日出荷
    明るさを損なわずに色の見え方を向上させた3波長域発光形蛍光灯で、比視感度(人の目が明るさを感じる度合い)の高いところに光を分布させ明るく、色の見え方を向上させています。
    長さ(mm)830質量(g)175口金G13点灯形ラピッドスタート形定格消費電力(W)32全光束(Lm)2350定格寿命(時間)12000機能3波長バルブ径(Φmm)32.5色温度(K)5000電球の種類蛍光灯
  • 飛散防止膜付蛍光灯 Panasonic(パナソニック)

    飛散防止膜付蛍光灯

    Panasonic(パナソニック)
    69,980税込76,978
    1箱(25本)
    当日出荷
    バルブ外面全体に合成樹脂被膜(ポリエステルフィルム)を施した蛍光灯です。万一ランプが破損してもガラス片が飛び散ることが少なく、危険防止になります。文教施設や食品工場、遊技場、車両内、コンピュータールームなどにおすすめします。
    種別40W形長さ(mm)1198質量(g)253口金G13定格消費電力(W)36全光束(Lm)3340定格寿命(時間)12000機能飛散防止バルブ径(Φmm)32.5色温度(K)5000光色昼白色電球の種類蛍光灯
  • プレミア直管20W Panasonic(パナソニック)

    プレミア直管20W

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    28,980税込31,878
    1箱(25本)
    当日出荷から4日以内出荷
    パルック蛍光灯(3波長域発光形)の特長である明るさと高い演色性能はそのままに、点灯中の明るさ低下を抑制する独自技術の採用で、快適な明るさをいつまでも持続させながら長寿命化も同時に実現した蛍光灯です。 最後まで明るく目にやさしい、プレミアコーティングタイプ
    種別20W形長さ(mm)580質量(g)111口金G13定格消費電力(W)18定格寿命(時間)10000バルブ径(Φmm)28適合点灯管FG-1EL/FG-1PL、電子点灯管:FE1Eエコロジー商品長寿命
  • パルック蛍光灯 Panasonic(パナソニック)

    パルック蛍光灯

    Panasonic(パナソニック)
    6,998税込7,698
    1箱(10本)
    欠品中
    明るさを損なわずに色の見え方を向上させた3波長域発光形蛍光灯で、比視感度(人の目が明るさを感じる度合い)の高いところに光を分布させ明るく、色の見え方を向上させています。
    長さ(mm)436質量(g)73口金G13定格消費電力(W)15全光束(Lm)970定格寿命(時間)6000バルブ径(Φmm)25.5色温度(K)5200適合点灯管FG-1EL/FG-1PL、電子点灯管:FE7E/FE1E光色ナチュラル色電球の種類蛍光灯
  • 直管蛍光ランプ 40形 三波長形 グロースタータ形 10本入り オーム電機

    直管蛍光ランプ 40形 三波長形 グロースタータ形 10本入り

    オーム電機
    6,798税込7,478
    1セット(10本)
    翌々日出荷
    三波長形の直管蛍光ランプ40形で、人や物の色を自然に見せます。グロースタータ形器具に対応し、インバータ(電子式安定器)器具にも使用可能です。定格寿命10,000時間の長寿命タイプです。家庭、事務所、店舗、施設、工場など、幅広い場所の一般照明に適しています。交換用やまとめ買いに便利な10本入りです。
    適合【点灯管】FG-4P(FE-4P)種別40形口金G13全光束(Lm)3125定格寿命(時間)10000定格ランプ電力(W)36点灯方式グロースタータ形ランプの種類三波長形本体長さ(mm)1198外径(mm)26.5演色指数(Ra)80入数(本)10
  • 蛍光ランプ スーパーライン プリンス電機

    蛍光ランプ スーパーライン

    プリンス電機
    55,980税込61,578
    1箱(25本)
    6日以内出荷から16日以内出荷
    オールラウンドに対応するスリムタイプ。二本ピン仕様のT6スリム形蛍光ランプ。管径20.0mmのT6スリム形蛍光ランプ。3波長色を中心に豊富な品揃えで、特注の管長や形状にも対応。電子安定器との組合せで、省エネ貢献もできる一般流通品
    管径(Φmm)20口金G13定格寿命(時間)5000以上ランプ電流(A)0.2エコロジー商品省エネ
  • 直管蛍光灯 Hf形3波長 32W形 ブライトライト

    直管蛍光灯 Hf形3波長 32W形

    ブライトライト
    21,980税込24,178
    1箱(25本)
    6日以内出荷
    直管蛍光灯 Hf形3波
    用途蛍光灯 25本セット Hf形 蛍光ランプ 32形仕様32W形消費電力(W)32電力(W)【高出力点灯時】45口金G13定格寿命(時間)12000管径×長さL(mm)25.5×1198始動方式HF形演色指数(Ra)Ra85
  • 紫外線吸収膜付蛍光灯2P Panasonic(パナソニック)

    紫外線吸収膜付蛍光灯2P

    Panasonic(パナソニック)
    8,998税込9,898
    1箱(2本)
    6日以内出荷から10日以内出荷
    長さ(mm)1198口金G13定格寿命(時間)12000色温度(K)5000電球の種類蛍光灯
  • Hf蛍光灯2P Panasonic(パナソニック)

    Hf蛍光灯2P

    Panasonic(パナソニック)
    4,898税込5,388
    1箱(2本)
    9日以内出荷から12日以内出荷
    長さ(mm)1198質量(g)185口金G13定格消費電力(W)32/45全光束(Lm)3520/4950定格寿命(時間)12000電球の種類蛍光灯
  • パルック プレミア蛍光灯 直管・ラピッドスタート形(内面導電被膜方式) Panasonic(パナソニック)

    パルック プレミア蛍光灯 直管・ラピッドスタート形(内面導電被膜方式)

    Panasonic(パナソニック)
    52,980税込58,278
    1箱(25本)
    当日出荷
    パルック蛍光灯(3波長域発光形)の特長である明るさと高い演色性能はそのままに、点灯中の明るさ低下を抑制する独自技術の採用で、快適な明るさをいつまでも持続させながら長寿命化も同時に実現した蛍光灯です。
    長さ(mm)1198質量(g)253口金G13点灯形ラピッドスタート形定格消費電力(W)36全光束(Lm)3450定格寿命(時間)15000機能3波長バルブ径(Φmm)32.5色温度(K)5000電球の種類蛍光灯エコロジー商品長寿命
  • スリムパルック蛍光灯 Panasonic(パナソニック)

    スリムパルック蛍光灯

    Panasonic(パナソニック)
    25,980税込28,578
    1箱(10本)
    当日出荷
    管径16mmのスリムなガラス管を採用。スリムで明るい高周波点灯専用形蛍光灯。片側の電極寸法を長くする構造により得られた最冷点により、明るさのピークを周囲温度35℃に設定。コンパクト・薄型で高照度の器具設計が可能になります。
    長さ(mm)1149質量(g)110口金G5定格消費電力(W)54全光束(Lm)4550定格寿命(時間)12000バルブ径(Φmm)16色温度(K)5000点灯方式Hf光色ナチュラル色電球の種類蛍光灯
  • スリムパルック蛍光灯 Panasonic(パナソニック)

    スリムパルック蛍光灯

    Panasonic(パナソニック)
    16,980税込18,678
    1箱(10本)
    当日出荷
    管径16mmのスリムなガラス管を採用。スリムで明るい高周波点灯専用形蛍光灯。片側の電極寸法を長くする構造により得られた最冷点により、明るさのピークを周囲温度35℃に設定。コンパクト・薄型で高照度の器具設計が可能になります。
    質量(g)55口金G5バルブ径(Φmm)16点灯方式Hf光色ナチュラル色電球の種類蛍光灯
  • 普通形蛍光ランプ プリンス電機

    普通形蛍光ランプ

    プリンス電機
    42,980税込47,278
    1箱(25本)
    6日以内出荷
    種別35W形質量(g)155管径(Φmm)25.5口金G13点灯形グロースタータ形定格寿命(時間)8500以上ランプ電流(A)0.4定格ランプ電力(W)35管長(mm)1000電球の種類蛍光灯
  • 直管蛍光ランプ15W白色グロー形 OSRAM(オスラム)

    直管蛍光ランプ15W白色グロー形

    OSRAM(オスラム)
    10,980税込12,078
    1箱(25本)
    当日出荷
    仕様(同等品)東芝 FL15W、パナソニック FL15W、三菱 FL15W、ホタルクス(NEC) FL15W、日立 FL15W-B種別15W管径(Φmm)25.5口金G13点灯形グロー形全光束(Lm)860定格寿命(時間)6000定格ランプ電力(W)15管長(mm)436色温度(K)4200適合点灯管FG-1E、FG-1P光色電球の種類直管蛍光
  • メロウライン電球色32形2P 東芝

    メロウライン電球色32形2P

    東芝
    5,898税込6,488
    1箱(2本)
    8日以内出荷
    種別32W長さ(mm)1198質量(g)200口金G13定格消費電力(W)32-45全光束(Lm)3520-4950定格寿命(時間)12000色温度(K)3000光源色3波長形電球色
  • スリムパルック蛍光灯 Panasonic(パナソニック)

    スリムパルック蛍光灯

    Panasonic(パナソニック)
    25,980税込28,578
    1箱(10本)
    欠品中
    管径16mmのスリムなガラス管を採用。スリムで明るい高周波点灯専用形蛍光灯。片側の電極寸法を長くする構造により得られた最冷点により、明るさのピークを周囲温度35℃に設定。コンパクト・薄型で高照度の器具設計が可能になります。
    長さ(mm)1149質量(g)110口金G5定格消費電力(W)54全光束(Lm)4550定格寿命(時間)12000バルブ径(Φmm)16色温度(K)3000点灯方式Hf光色電球色電球の種類蛍光灯
  • Hf蛍光灯 東京メタル

    Hf蛍光灯

    東京メタル
    22,980税込25,278
    1箱(25本)
    7日以内出荷
    高周波点灯専用ランプ。Hf専用器具と組み合わせて使用する事により、従来の蛍光灯に比べ効率が向上し省エネ・超寿命で最後まで明るく使用できます。ラピッドスタート形、スターター形器具ではご使用いただけませんのでご注意ください。
    材質ガラス寸法(mm)長さ1198×径25.5質量(g)187備考Hf蛍光灯器具でご使用ください。ラピッドスタート形、スタータ形器具ではご使用いただけません。口金G13定格消費電力(W)32全光束(Lm)3500寿命12000時間点灯方式Hf光色昼白色(5000K)エコロジー商品省エネ
  • パルックプレミア蛍光灯 直管・ラピッドスタータ形 Panasonic(パナソニック)

    パルックプレミア蛍光灯 直管・ラピッドスタータ形

    Panasonic(パナソニック)
    5,998税込6,598
    1箱(2本)
    5日以内出荷
    事務所、オフィスの照明に。
    用途※防水型器具には指定された管径のランプをご使用ください。種別40形長さ(mm)1198クール色質量(g)253口金G13点灯形ラピッドスタータ形全光束(Lm)3240定格寿命(時間)15000定格ランプ電力(W)36色温度(K)6700電球の種類蛍光灯
  • メロウ5D直管37W2P 東芝

    メロウ5D直管37W2P

    東芝
    4,598税込5,058
    1箱(2本)
    10日以内出荷
    種別37W長さ(mm)1198質量(g)220口金G13定格消費電力(W)37全光束(Lm)3350定格寿命(時間)12000色温度(K)6500光源色3波長形昼光色適合点灯管FG-4P、電子:FE4P
  • 飛散防止膜付蛍光灯2P Panasonic(パナソニック)

    飛散防止膜付蛍光灯2P

    Panasonic(パナソニック)
    7,998税込8,798
    1箱(2本)
    8日以内出荷
    長さ(mm)1198質量(g)253口金G13定格消費電力(W)36定格寿命(時間)12000電球の種類蛍光灯
  • パルック蛍光灯 スリム形・スタータ形 Panasonic(パナソニック)

    パルック蛍光灯 スリム形・スタータ形

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1箱(10本)
    当日出荷
    パルック蛍光灯(直管)を、徹底的に細くした<スリム型>です。
    長さ(mm)420質量(g)43口金G5定格消費電力(W)27全光束(Lm)1600定格寿命(時間)6000バルブ径(Φmm)15.5色温度(K)5000点灯方式グロースタータ形電球の種類蛍光灯
  • Hf蛍光灯(Hf器具専用) Panasonic(パナソニック)

    Hf蛍光灯(Hf器具専用)

    Panasonic(パナソニック)
    42,980税込47,278
    1箱(25本)
    欠品中
    Hf蛍光灯は(Hf)表示のされている専用器具と組み合わせて使用することにより従来のスタータ形・ラピッドスタート形蛍光灯より高効率で消費電力を大幅に抑えることができる蛍光灯です。
    長さ(mm)1198質量(g)185口金G13点灯形Hf定格消費電力(W)32、45全光束(Lm)3520、4950定格寿命(時間)12000バルブ径(Φmm)25.5色温度(K)4200電球の種類蛍光灯エコロジー商品省エネ
  • Hf蛍光灯(Hf器具専用) Panasonic(パナソニック)

    Hf蛍光灯(Hf器具専用)

    Panasonic(パナソニック)
    42,980税込47,278
    1箱(25本)
    当日出荷
    Hf蛍光灯は(Hf)表示のされている専用器具と組み合わせて使用することにより従来のスタータ形・ラピッドスタート形蛍光灯より高効率で消費電力を大幅に抑えることができる蛍光灯です。
    長さ(mm)1198質量(g)185口金G13定格消費電力(W)32、45全光束(Lm)3520、4950定格寿命(時間)12000バルブ径(Φmm)25.5色温度(K)3000点灯方式Hf電球の種類蛍光灯エコロジー商品省エネ
  • Hf蛍光灯(Hf器具専用) Panasonic(パナソニック)

    Hf蛍光灯(Hf器具専用)

    Panasonic(パナソニック)
    42,980税込47,278
    1箱(25本)
    当日出荷
    Hf蛍光灯は(Hf)表示のされている専用器具と組み合わせて使用することにより従来のスタータ形・ラピッドスタート形蛍光灯より高効率で消費電力を大幅に抑えることができる蛍光灯です。 また、器具(安定器)により出力を変えて(16形はランプ電力16Wまたは23W、32形はランプ電力32Wまたは45W、50形はランプ電力50Wまたは65W)使用することが可能。光色は6タイプ揃っています。
    長さ(mm)1198質量(g)185口金G13点灯形Hf定格消費電力(W)32、45全光束(Lm)3310、4650定格寿命(時間)12000バルブ径(Φmm)25.5色温度(K)6700電球の種類蛍光灯エコロジー商品省エネ
一般直管蛍光灯