絞り込み
種別
口金
2G11・2G17・FaX6・G5・G10q・G13・G23・G24・GX16t-5・R17d・RX17d
ブランド
Panasonic(パナソニック)・OSRAM(オスラム)・東芝ライテック・東京メタル・オーム電機・東芝・ブライトライト・プリンス電機・YAZAWA(ヤザワコーポレーション)・NEC
「種別」から絞り込む

コンパクトランプ 消費電力11W 電圧100V 色温度2700K 寿命10000h 定格光束900Lm RA80 口金G23
OSRAM(オスラム)¥11,980税込¥13,1781箱(3個)9日以内出荷電圧(V)100消費電力(W)11口金G23色温度(K)2700ランプ寿命10000時間演色指数(Ra)80定格光束(Lm)900
コンパクトランプ 消費電力36W 電圧100V 色温度6500K 寿命10000h 定格光束2755Lm RA80 口金2G11
OSRAM(オスラム)¥12,980税込¥14,2781箱(2個)5日以内出荷電圧(V)100消費電力(W)36口金2G11色温度(K)6500ランプ寿命10000時間演色指数(Ra)80定格光束(Lm)2755
コンパクトランプ 消費電力28W 電圧100V 色温度3000K 寿命24000h 定格光束2600Lm RA77 口金G5
OSRAM(オスラム)¥12,980税込¥14,2781箱(4個)欠品中電圧(V)100消費電力(W)28口金G5色温度(K)3000ランプ寿命24000時間演色指数(Ra)77定格光束(Lm)2600
コンパクトランプ 消費電力9W 電圧100V 色温度2700K 寿命10000h 定格光束600Lm RA80 口金2G17
OSRAM(オスラム)¥9,998税込¥10,9981箱(2個)9日以内出荷電圧(V)100消費電力(W)9口金2G17色温度(K)2700ランプ寿命10000時間演色指数(Ra)80定格光束(Lm)600
コンパクトランプ 消費電力55W 電圧100V 色温度5400K 寿命10000h 定格光束4000Lm RA80 口金2G11
OSRAM(オスラム)¥14,980税込¥16,4781箱(2個)9日以内出荷電圧(V)100消費電力(W)55口金2G11色温度(K)5400ランプ寿命10000時間演色指数(Ra)80定格光束(Lm)4000
コンパクトランプ 消費電力5W 電圧100V 色温度2700K 寿命10000h 定格光束257Lm RA80 口金G23
OSRAM(オスラム)¥11,980税込¥13,1781箱(4個)9日以内出荷電圧(V)100消費電力(W)5口金G23色温度(K)2700ランプ寿命10000時間演色指数(Ra)80定格光束(Lm)257
コンパクトランプ 消費電力36W 電圧100V 色温度3000K 寿命10000h 定格光束コン2600Lm RA80 口金2G11
OSRAM(オスラム)¥12,980税込¥14,2781箱(2個)9日以内出荷電圧(V)100消費電力(W)36口金2G11色温度(K)3000ランプ寿命10000時間演色指数(Ra)80定格光束(Lm)2755
コンパクトランプ 消費電力9W 電圧100V 色温度4000K 寿命10000h 定格光束600Lm RA80 口金2G17
OSRAM(オスラム)¥8,998税込¥9,8981箱(2個)9日以内出荷電圧(V)100消費電力(W)9口金2G17色温度(K)4000ランプ寿命10000時間演色指数(Ra)80定格光束(Lm)600
コンパクトランプ 消費電力10W 電圧100V 色温度2700K 寿命10000h 定格光束600Lm RA80 口金G24-d1
OSRAM(オスラム)¥12,980税込¥14,2781箱(3個)9日以内出荷電圧(V)100消費電力(W)10口金G24-d1色温度(K)2700ランプ寿命10000時間演色指数(Ra)80定格光束(Lm)600
パルック蛍光灯 直管・ラピッドスタート形(内面導電被膜方式)
Panasonic(パナソニック)¥48,980税込¥53,8781箱(25本)17日以内出荷明るさを損なわずに色の見え方を向上させた3波長域発光形蛍光灯で、比視感度(人の目が明るさを感じる度合い)の高いところに光を分布させ明るく、色の見え方を向上させています。長さ(mm)1198質量(g)253口金G13点灯形ラピッドスタート形定格消費電力(W)40全光束(Lm)3450定格寿命(時間)12000機能3波長バルブ径(Φmm)32.5色温度(K)5000電球の種類蛍光灯
パルック蛍光灯 直管・スタータ形
Panasonic(パナソニック)¥27,980税込¥30,7781箱(50本)当日出荷明るさを損なわずに色の見え方を向上させた3波長域発光形蛍光灯で、比視感度(人の目が明るさを感じる度合い)の高いところに光を分布させ明るく、色の見え方を向上させています。種別4形長さ(mm)134.5質量(g)15口金G5点灯形直管・スタータ形定格消費電力(W)4全光束(Lm)130定格寿命(時間)3000機能3波長バルブ径(Φmm)15.5色温度(K)5200適合点灯管FG-7EL/FG-7PL (適合電子点灯管:FE7E)光色ナチュラル電球の種類蛍光灯
直管パルック20000
Panasonic(パナソニック)¥39,980税込¥43,9781箱(25本)3日以内出荷電子放出物質(エミッタ)の塗布プロセスおよび塗布量と封入ガス圧を最適化させることで、約20000時間の長寿命化を実現しました。種別20W形長さ(mm)580質量(g)111口金G13定格消費電力(W)18全光束(Lm)1400定格寿命(時間)20000バルブ径(Φmm)28適合点灯管FG-1EL/FG-1PL、電子点灯管:FE1Eエコロジー商品長寿命
蛍光ランプ
OSRAM(オスラム)¥13,980税込¥15,3781箱(2個)5日以内出荷から8日以内出荷口金G13定格寿命(時間)20000平均演色評価数(Ra)80直径(mm)26電球の種類蛍光ランプ
Hf蛍光灯
東京メタル¥9,198~税込¥10,118~1箱(10本)ほか7日以内出荷高周波点灯専用ランプ。Hf専用器具と使用することにより、従来の蛍光灯に比べ効率が向上して省エネルギー・長寿命で最後まで明るく使用できます。Hf蛍光灯器具でご使用ください。ラピットスタート形、スターター器具ではご使用になれません。寸法(mm)長さ1198×径25.5質量(g)187口金G13定格消費電力(W)32光色昼白色6700Kエコロジー商品省エネ・長寿命
水銀灯200W代替LEDランプ
東京メタル¥17,980税込¥19,7781個7日以内出荷水銀灯200W相当のLEDランプです。器具の安定器を取り外した後に本製品を取付てください。電源内蔵型 直結工事は電気工事士による工事が必要です。断熱施工器具・調光器には非対応、人感センサーや自動点滅装置には使用不可です。寸法(mm)直径93×高さ260質量(g)1100エコロジー商品省エネ