絞り込み
防水性能
- 水中形(5)
- 耐水(1)
ブランド
- FENIX(フェニックス)
- モノタロウ(4)
- 嵯峨電機工業(58)
- 日動工業(52)
- ハタヤリミテッド(39)
- エスコ(36)
- ANTEL(36)
- TAKENOW(24)
- GENTOS(23)
- トライメイト(19)
- JEFCOM(ジェフコム)(16)
- KTC(14)
- 日機(14)
- Qlight(14)
- GOODGOODS(グッド・グッズ)(13)
- ELPA(12)
- オーム電機(11)
- TRUSCO(10)
- EARTH MAN(9)
- ムサシ(9)
- DEEN.J(8)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
特価
本日9月24日(木)は、空調・照明・電設資材/電気材料カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
充電式LEDライト PD36R V2.0
FENIX(フェニックス)¥16,980税込¥18,6781個当日出荷ハンディタイプで持ち運びやすく、コンパクトなライトです。5段階明るさ切替+ストロボモードを搭載しています。電池残量を色で確認できます。USBで簡単に充電できます。トラスコ品番595-2451セット内容ARB-L21-5000V2.0リチウムイオン充電池1個、USBType-C充電ケーブル、ホルダー、ストラップ、予備Oリング、取扱説明書材質本体:A6061-T6 アルミニウム、硬質アルマイト表面処理幅(mm)26.5色黒高さ(mm)140.7奥行(mm)25.5電源ARB-L21-5000V2.0リチウムイオン充電池1個(付属)(USBType-C充電式)保護等級IP68(水深2m)充電時間約2時間30分光源色LUMINUS-SFT40LEDx1灯搭載明るさ(Lm)最大1700照射距離(m)最大396(TURBOモード・1700lm時)点灯時間(時間)482(ECOモード・5lm時)落下耐久(m)約1エコロジー商品省エネ
充電式LEDライト
FENIX(フェニックス)¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷5段階明るさ切替式です。USBで簡単に充電できます。材質A6061-T6(アルミニウム合金)色黒電源USB充電タイプC保護等級IP68RoHS指令(10物質対応)対応
ポータブルLEDライト
FENIX(フェニックス)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷メインライトは4段階のサイドライトは3段階の出力で、プロ向け・アウトドア向け・災害備蓄品など様々な用途でお使いいただけます。ハンズフリーで使用できるマグネット式ボディクリップで、金属面に取り付け可能です。用途普段使い。アウトドア。災害備蓄品付属品ARB-L14-800FENIX充電池、USBType-C充電ケーブル、予備Oリング、ストラップ、取扱説明書トラスコ品番592-8005材質6061-T6(アルミニウム合金)幅(mm)22色黒容量寿命 約50000時間高さ(mm)121奥行(mm)19対応単3ニッケル水素電池・アルカリ電池保護等級IP68色温度(K)約6500光源色(Luminus社製)SST20コールドホワイトLED/SC1818CLED(サイドライト)充電時間(時間)約2明るさ(Lm)最大600照射距離(m)最大186点灯時間(時間)約110(ムーンライトモード1lm時)落下耐久(m)1エコロジー商品省エネ
コンパクトLEDライト
FENIX(フェニックス)¥14,980税込¥16,4781個当日出荷コンパクトなボディながら、プロ向け・アウトドア向けなど様々な用途にお使いいただけます。トラスコ品番592-8008セット内容ARB-L18-3400充電池、USBType-C充電ケーブル、ストラップ、ホルダー材質A6061-T6アルミニウム幅(mm)34色黒高さ(mm)145.5奥行(mm)23.5電源USB充電タイプ保護等級IP68光源色(Luminus社製)SFT40LED充電時間(時間)約3.5明るさ(Lm)最大1600照射距離(m)最大420点灯時間(時間)25.5落下耐久(m)1エコロジー商品省エネ
LEDライト
FENIX(フェニックス)¥21,980~税込¥24,178~1個当日出荷特許取得済みの3光源TIRレンズ技術により、コンパクトな形状でありながら、多目的な3色照射(白・赤・緑)が可能です。色黒容量寿命 約50000時間保護等級IP68落下耐久(m)1
充電式LEDランタンライト
FENIX(フェニックス)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷6段階明るさ+赤色点灯+赤色フラッシュ切替式です。 明るさMAX400lmを実現しました。 1.2tの圧力に耐える強靭なボディです。 引っかけフック付です。 USBで簡単に充電できます。仕様赤色点灯機能付セット内容ARB-L18-2600(18650 2600mAh)充電池 1個、USB充電ケーブル、キーリング、予備Oリング全長(mm)97高さ(mm)97質量(g)116電源ARB-L18-2600(18650 2600mAh)充電池×1個(USB充電)外径(Φmm)49保護等級IP66充電時間(時間)約2.5バッテリー容量(mAh)2600明るさ(Lm)400照射距離(m)25点灯時間(時間)400Lm/約5(強)、150Lm/約15(中)、40Lm/約30(弱)、25Lm/約58(前方発光)、25Lm/約58(下向き強)、3Lm/約240(下向き弱)、1Lm/約200(赤点灯)、1Lm/約400(赤点滅)落下耐久(m)1
『作業灯』には他にこんなカテゴリがあります
- 投光器
- ワークランプ・ハンドランプ
- マグネットスタンドライト















![ポケットCOBワークライト REX(レックス)[自動車用品] ポケットCOBワークライト REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03269021-260827-02.jpg)