絞り込み
設置方式
  • 設置方式フック(1)
  • 設置方式マグネット(4)
電球の種類
  • 電球の種類LED(14)
設置場所
  • 設置場所屋内(4)
  • 設置場所屋外(1)
防水性能
  • 水中形(2)
  • 防噴流(7)
  • 防沫(6)
  • 非対応(3)
ブランド
  • TAKENOW
  • モノタロウ(4)
  • 嵯峨電機工業(59)
  • 日動工業(52)
  • ハタヤリミテッド(39)
  • エスコ(36)
  • ANTEL(36)
  • GENTOS(23)
  • トライメイト(19)
  • JEFCOM(ジェフコム)(16)
  • KTC(15)
  • 日機(14)
  • Qlight(14)
  • GOODGOODS(グッド・グッズ)(13)
  • ELPA(12)
  • オーム電機(11)
  • TRUSCO(10)
  • EARTH MAN(9)
  • ムサシ(9)
  • DEEN.J(8)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(15)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月6日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 充電式ペンライト LEDスリムワークライト TAKENOW

    充電式ペンライト LEDスリムワークライト

    TAKENOW(2件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    メインライト、トップライトの2か所光源プラス底面強力マグネットで使い方自由自在。コンパクトながらメインライトは高輝度SMD LEDでしっかり手元を照らします。胸ポケット携帯に嬉しいペンペン差し付き。充電用USBケーブル付属。
    用途自動車整備、メンテナンス、倉庫やトラック荷台作業など、暗所や、手元をしっかりと照らしたい作業に最適です。付属品USBケーブル幅(mm)170高さ(mm)26.3質量(g)約58奥行(mm)21.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×21.5×26.3バッテリーリチウムイオン色温度(K)6500防塵防水性能IP20設置方式マグネット・クリップ・ハンディ充電時間(時間)約2.5電源タイプ充電式設置場所屋内耐衝撃性能IK07マグネットあり明るさ(Lm)サイドライト:120、トップライト:80RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED連続点灯時間(時間)メインライト:約3.5、トップライト:約4.5エコロジー商品省エネ
  • 充電式LED 三光色ハンドライト TAKENOW

    充電式LED 三光色ハンドライト

    TAKENOW
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    側面と底面にマグネット付き。ハンドルは180°角度調節が可能。レンズは交換可能。USBケーブル付き。専用充電スタンド:OGYOP07。
    用途自動車塗装などに。付属品USBケーブル、電スタンド仕様演色:96CRI+幅(mm)56高さ(mm)190質量(g)305バッテリーリチウムイオンバッテリー(3.7V 2600mAh)防塵防水性能IP65フックあり設置方式マグネット・フック・ハンディ充電時間(時間)約4LED三光色 COB LED電源タイプ充電式耐衝撃性能IK07使用場所屋内外兼用アズワン品番64-9305-52マグネットあり寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)190×56×36明るさ(Lm)500(High)250(Low)RoHS指令(10物質対応)対応点灯時間約2.5電球の種類LED
  • 充電式LED ハンドライト TAKENOW

    充電式LED ハンドライト

    TAKENOW
    7,298税込8,028
    1本
    当日出荷
    360°調整可能なマグネット付きの底面。60~650ルーメンまでの無段階調光機能付き。ヘッド厚み僅か11mm。USBケーブル付き。
    用途60~650ルーメンまでの無段階調光機能付きです付属品USBケーブル仕様演色:80CRI+幅(mm)40全長(mm)384質量(g)253バッテリーリチウムイオンバッテリー(3.7V 2600mAh)色温度6500防塵防水性能IP20充電時間(時間)約4LEDCOB LED(メインライト) SMD LED(トップライト)耐衝撃性能IK07アズワン品番64-9305-59寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)384×40×44.5明るさ(Lm)60-650(メインライト) 120(トップライト)RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED点灯時間(時間)約1.7-約16.5(メインライト/Low)/約10(トップライト)エコロジー商品省エネ
  • 充電式LED ハンドライト TAKENOW

    充電式LED ハンドライト

    TAKENOW
    7,298税込8,028
    1本
    当日出荷
    底面にマグネット付き。ヘッド部は120°調節可能。ヘッド厚み僅か11mm。USBケーブル付き。
    用途ヘッド部は120°調節出来ます。付属品USBケーブル仕様演色:80CRI+幅(mm)41.5全長(mm)340質量(g)300バッテリーリチウムイオンバッテリー(3.7V 2600mAh)色温度6500防塵防水性能IP54充電時間(時間)約4耐衝撃性能IK07アズワン品番65-1844-65寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)340×41.5×61明るさ(Lm)620(メインライト/High) 260(メインライト/Low) 130(トップライト)RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED点灯時間(時間)約2.5(メインライト/High)・約5.5(メインライト/Low)・約10.5(トップライト)エコロジー商品省エネ
  • 充電式折りたためるスリムワークライト TAKENOW

    充電式折りたためるスリムワークライト

    TAKENOW(1件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    メインライト、トップライトの2か所光源プラス底面強力マグネットで使い方自由自在!。180°調整ハンドルで思いの場所を照らすことができ、収納も携帯もコンパクト。メインライトは高輝度COB LED Min-Max:60-700Lm無段階調整。トップ部は厚さ約7mmの超薄型設計で細かい作業に対応。充電用USBケーブル付属。
    用途自動車整備、メンテナンス、倉庫やトラック荷台作業など、暗所や、手元をしっかりと照らしたい作業に最適です。付属品USBケーブル仕様トップライト:高輝度SMD LED 120Lm、メインライト:高輝度COB LED Min~Max:60~700Lm適合CRI(演色評価数):80 CRI+種別トップライト:高輝度SMD LED 120Lm、メインライト:高輝度COB LED Min~Max:60~700Lm幅(mm)46高さ(mm)397質量(g)約370奥行(mm)66.5仕様1CRI(演色評価数):80 CRI+寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)46×66.5×397バッテリーリチウムイオン色温度(K)6500防塵防水性能IP54設置方式マグネット・フック・ハンディ・スタンド充電時間(時間)約4.5電源タイプ充電式設置場所屋内耐衝撃性能IK07アズワン品番65-1339-21マグネットありRoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED連続点灯時間(時間)メインライト:約16-2、トップライト:約9.25エコロジー商品省エネ
  • 充電式LED作業灯 WL5019 充電スタンド付きワークライト TAKENOW

    充電式LED作業灯 WL5019 充電スタンド付きワークライト

    TAKENOW
    9,998税込10,998
    1台
    当日出荷
    メインとトップの2ヶ所光源。底面と背面強力マグネットで使い方自由自在。5秒以上点灯後に消灯すると、次回は直前のモードで再点灯します。180度調整ハンドル。コンパクトながら高輝度LEDでしっかり手元を照らします。便利な充電スタンド付き。充電ケーブル付属。
    用途ワークライト付属品取扱説明書、Type-C to USBケーブル、充電スタンド材質ABS+TPE+PC寸法(mm)192×52×33スイッチトップライト → メインライト(弱) → メインライト(強) → 消灯本体質量(kg)約0.25連続使用時間トップライト:10時間 メインライト:8時間 / 2.5時間バッテリー3.7V 2600mAh リチウムイオンバッテリー色温度6500K耐衝撃性能IK09明るさ(Lm)トップライト:高輝度SMD LED, 120 ・ メインライト:高輝度COB LED, 150 / 600防水保護等級IP65エコロジー商品省エネ
  • 充電式LED ハンドライト TAKENOW

    充電式LED ハンドライト

    TAKENOW
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    背面にはベルトなどに固定できるフック付き。内蔵フックは360°回転で吊り下げて使用可能。ハンドルは360°調節でき、様々な角度で点灯可能。底面にマグネット付き。USBケーブル付き。
    用途内蔵フックは360°回転で吊り下げて使用出来ます。仕様演色:80CRI+質量(g)185バッテリーリチウムイオンバッテリー(3.7V 2600mAh)色温度6500防塵防水性能IP54充電時間(時間)約2LEDSMD LED耐衝撃性能IK07アズワン品番65-1844-63寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)160×60×37明るさ(Lm)300(High) 100(Low)RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED点灯時間(時間)約3(High)/約9.5(Low)エコロジー商品省エネ
  • 充電式LED 五光色ワークライト TAKENOW

    充電式LED 五光色ワークライト

    TAKENOW
    24,980税込27,478
    1個
    当日出荷
    ハンドルは180°調節可能。高速接続充電器付き(特許取得済み)。三脚スタンドに取り付けて使用することもできます(TD03:別売り)。
    用途自動車塗装などに。仕様演色:96CRI+質量(g)1150バッテリーリチウムイオンバッテリー(11.1V 4400mAh)色温度2700-3500-4500-5500-6500防塵防水性能IP65充電時間(時間)約3.5LED多色温度 COB LED耐衝撃性能IK07アズワン品番64-9305-53寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)225×200×70明るさ(Lm)2000(High) 1000(Medium) 500(Low)RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED点灯時間(時間)約2.5(High)/約5.5(Medium)/約10(Low)
  • 充電式LED ハンドライト TAKENOW

    充電式LED ハンドライト

    TAKENOW
    8,598税込9,458
    1個
    欠品中
    3段階で明るさ調節が可能なマグネット付きハンドライト。底面にマグネット付き。ハンドルは180°角度調節が可能。レンズは交換可能。内蔵フック付き。USBケーブル付き。
    用途3段階で明るさ調節が可能なマグネット付きハンドライトです付属品USBケーブル仕様演色:80CRI+全長(mm)230質量(g)380バッテリーリチウムイオンバッテリー(3.7V 2600mAh)色温度6500防塵防水性能IP65充電時間(時間)約4LEDCOB LED(メインライト) SMD LED(トップライト)耐衝撃性能IK07アズワン品番65-1844-66寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)59×41.5×230明るさ(Lm)700(メインライト/High) 300(メインライト/Medium) 150(メインライト/Low) 170(トップライト)RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED点灯時間(時間)約2(メインライト/High)/約3.5(メインライト/Medium)/約8(メインライト/Low)/約7(トップライト)エコロジー商品省エネ
  • 2光源ポケットワークライト LED小型スポットライト TAKENOW

    2光源ポケットワークライト LED小型スポットライト

    TAKENOW
    7,898税込8,688
    1個
    当日出荷
    スポットライト、メインライトの2か所光源プラス底面強力マグネットで使い方自由自在!。マグネット付きの180°調整ハンドルでハンズフリー使用も!。コンパクトながらしっかり明るく、メインライトは高輝度COB LED 700/350/100ルーメン3段階調整。充電用USBケーブル付属。
    用途自動車整備、メンテナンス、倉庫やトラック荷台作業など、暗所や、手元をしっかりと照らしたい作業に最適です。仕様スポットライト:高輝度COB LED 250Lm、メインライト:高輝度COB LED 700/350/100Lm質量(g)約210仕様1CRI(演色評価数):80 CRI+寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)93.5×80×35.5バッテリー高品質3.7V 2600mAhリチウムイオンバッテリー色温度(K)6500防塵防水性能IP65充電時間(時間)約4.5設置場所屋内耐衝撃性能IK07アズワン品番65-1339-23マグネットRoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED連続点灯時間(時間)メインライト:約2.5/5/14、スポットライト:約4エコロジー商品省エネ
  • WL3150 / 充電式折りたためるスリムライト TAKENOW

    WL3150 / 充電式折りたためるスリムライト

    TAKENOW
    5,798税込6,378
    1個
    5日以内出荷
    超スリム、超コンパクトながら、しっかり手元を照らします。底面強力マグネット、180°調整ハンドルで作業性抜群。トップ厚みはわずか7mmと超スリムです。5秒以上点灯後に消灯すると、次回は直前のモードで再点灯します。充電ケーブル付属。
    用途ワークライト付属品取扱説明書、Type-C to USBケーブル材質アルミニウム合金+ナイロン+PC寸法(mm)(展開時)298×26×21本体質量(g)98連続使用時間(時間)メインライト:約3.5 / 約6.5、メインライト(背面):約3.5、トップライト:約5モード切替トップライト → メインライト(弱) → メインライト(強) → メインライト(背面)→消灯バッテリー3.7V 1100mAh リチウムイオンバッテリー色温度(K)6500輝度【メインライト】高輝度COB LED, 300 / 100 ルーメン、【メインライト(背面)】高輝度COB LED, 200 ルーメン、【トップライト】高輝度SMD LED, 80 ルーメン耐衝撃性能IK07折りたたみ寸法(mm)156×33×21防水保護等級IP54エコロジー商品省エネ
  • 充電式LED ワークライト TAKENOW

    充電式LED ワークライト

    TAKENOW
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    持ち運びしやすい180°角度調節可能なワークライト。底面にマグネット付き。ライト部は180°角度調節が可能。60~1000ルーメンまでの無段階調光機能付き。内蔵フック付き。充電出力可能。
    用途持ち運びしやすい180度角度調節出来るワークライトです。仕様演色:80CRI+質量(g)468バッテリーリチウムイオンバッテリー(3.7V 5200mAh)色温度6500防塵防水性能IP54充電器出力Max5V 2A充電時間(時間)約3.5LEDSMD LED耐衝撃性能IK07アズワン品番64-9305-61明るさ(Lm)60-1000RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED点灯時間(時間)約1.5-約24エコロジー商品省エネ
  • F186 / 90度可動充電式LEDハンドライト TAKENOW

    F186 / 90度可動充電式LEDハンドライト

    TAKENOW
    7,998税込8,798
    1台
    当日出荷
    最大90°までの角度調整ができる無段階ツイスト首振り機構です。底面強力マグネットで使い方自由自在!。5秒以上点灯後に消灯すると、次回は直前のモードで再点灯します。充電ケーブル付属。
    用途ワークライト付属品取扱説明書、Type-C to USBケーブル材質アルミニウム合金+ステンレス寸法(mm)160.5×27×30スイッチ弱 → 中 → 強 → 消灯連続使用時間13時間 / 4.5時間 / 3時間バッテリー3.6V 2600mAh リチウムイオンバッテリー色温度6500K耐衝撃性能IK09明るさ(Lm)メインライト:高輝度 LED, 100 / 600 / 1000防水保護等級IP65照射距離(m)最長180までエコロジー商品省エネ
  • 充電式LED トーチライト TAKENOW

    充電式LED トーチライト

    TAKENOW(1件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1本
    当日出荷
    MAX1200ルーメン出力のハイパフォーマンストーチライト。赤・緑ランプ付フラッシュライトタイプ。赤と緑の点灯&ストロボモード搭載で災害時のSOS信号としても活躍。PCレンズ。ポケットクリップ付き。充電インジケータ付き(赤/要充電-緑/充電完了)。
    用途MAX1200ルーメン出力のハイパフォーマンストーチライト付属品3.6V2600mAh充電池、Micro USBケーブル、ベルトポーチ、ストラップ、デフューザー寸法(mm)Φ37×146材質(本体)アルミニウム質量(g)200スイッチモード:テール部/ON-OFF、サイド部/Eco-弱-強-ターボ-赤-緑(約1秒押し→ストロボモードへ切替)使用温度(℃)-10~+40波長(nm)レッドライト/620-625、グリーンライト/515-530バッテリー高品質 3.7V 2600mAh リチウムイオン電池防塵防水性能IPX8/IK07充電時間(時間)4LEDスポットライト:超高輝度 LED, 6500K明るさ(Lm)Hi/1200、Mid/350、Low/30、Eco/5、レッド/120、グリーン/180照射距離(m)最大300電球の種類LED充放電回数(回)約500点灯時間(時間)Hi/2.5、Mid/4、Low/30、Eco/105、レッド/4、グリーン/4最大輝度(cd/m2)約27200照射角度(°)10エコロジー商品省エネ
  • 充電式LED トーチライト TAKENOW

    充電式LED トーチライト

    TAKENOW
    8,798税込9,678
    1本
    翌日出荷
    耐衝撃性に優れた充電式スタンダードトーチライト。フラッシュライトタイプ。PCレンズ。ポケットクリップ付き。充電インジケータ付き(赤/要充電-緑/充電完了)。
    用途耐衝撃性に優れた充電式スタンダードトーチライト付属品3.6V2600mAh充電池、Micro USBケーブル、ベルトポーチ、ストラップ寸法(mm)Φ25.4×Φ23.5×134.5質量(g)140使用温度(℃)-10~+40バッテリー高品質 3.7V 2600mAh リチウムイオン電池防塵防水性能IPX8/IK09充電時間(時間)4LEDスポットライト:超高輝度 LED, 6500K明るさ(Lm)Hi/1000、Mid/350、Low/30、Eco/5照射距離(m)最大180電球の種類LED充放電回数(回)約500点灯時間(時間)Hi/3、Mid/5、Low/38、Eco/180最大輝度(cd/m2)約8520照射角度(°)14エコロジー商品省エネ
  • 充電式LED ワークライト TAKENOW

    充電式LED ワークライト

    TAKENOW
    11,980税込13,178
    1個
    翌日出荷から3日以内出荷
    ハンドルは180°調節可能。ハンドル部にマグネットを取り付けて使用することもできます(MAG01:別売り)。ハンドル部に三脚スタンドに取り付けて使用することもできます(TD01/TD02:別売り)。USBケーブル付き。
    用途ハンドルは180°調節出来ます。仕様演色:80CRI+色温度6500防塵防水性能IP65LEDCOB LED耐衝撃性能IK07RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • ハンドランプ TAKENOW

    ハンドランプ

    TAKENOW
    4,598税込5,058
    1個
    5日以内出荷
    上下210°調整可能。左右360°調整可能。底面と背面にマグネット。USBケーブル5V DC 1A
    用途LED作業灯
  • ダブルスタンド&コードレスLED投光器2個セット TAKENOW

    ダブルスタンド&コードレスLED投光器2個セット

    TAKENOW
    49,980税込54,978
    1セット
    3日以内出荷
    ダブルスタンドとライト(WL4020)2個のセット。作業エリア全体を明るく照らします。
    用途スタンド付きLED作業灯
  • ウルトラスリムLEDCOBライト充電式 TAKENOW

    ウルトラスリムLEDCOBライト充電式

    TAKENOW
    9,298税込10,228
    1個
    5日以内出荷
    超高輝度COB使用。便利なUSB 5V充電。ダイヤル調光で好みの照度設定可能。超スリムタイプにより。狭所でも難なく照らせる!。強力マグネット付き。無段階調光型。
    用途LED作業灯
  • WL7020 / 360°調節可能な充電式LEDバーライト TAKENOW

    WL7020 / 360°調節可能な充電式LEDバーライト

    TAKENOW
    13,980税込15,378
    1台
    4日以内出荷
    ライト部分は360度調節できるため、照射角度を自在に変えられます。伸縮性があるため、様々な場所に引っかけ可能です。5秒以上点灯後に消灯すると、次回は直前のモードで再点灯します。ライト本体の充電ポート、または取り外したバッテリーにある充電ポートから充電可能。充電ケーブル付属。
    用途ワークライト付属品取扱説明書、Type-C to USBケーブル、取付用金具(ネジⅹ2、六角レンチ)材質PA+TPE+PC+アルミニウム合金寸法(mm)(展開時)1900×110×180 / (折りたたみ時)1170×110×180スイッチ弱 → 中 → 強 → 消灯本体質量(kg)1.1連続使用時間6.5時間 / 4時間 / 2時間バッテリー3.65V 5000mAh リチウムイオンバッテリー色温度6500K耐衝撃性能IK07明るさ(Lm)【メインライト】高輝度SMD LED, 500 / 1000 / 2000防水性IP20エコロジー商品省エネ
  • F181/F182用バッテリー TAKENOW

    F181/F182用バッテリー

    TAKENOW
    2,198税込2,418
    1個
    翌日出荷
    F181/F182用。
    用途F181/F182用バッテリー。RoHS指令(10物質対応)対応
  • WL7020用バッテリー TAKENOW

    WL7020用バッテリー

    TAKENOW
    3,998税込4,398
    1個
    翌日出荷
    WL7020用。
    用途WL7020用バッテリー。RoHS指令(10物質対応)対応
  • WL4025用バッテリー TAKENOW

    WL4025用バッテリー

    TAKENOW
    11,980税込13,178
    1個
    3日以内出荷
    用途WL4025用バッテリーです。
  • LYCOLOR3 ワークライトセット TAKENOW

    LYCOLOR3 ワークライトセット

    TAKENOW
    59,980税込65,978
    1セット
    3日以内出荷
    太陽光を再現し、シルバー系/パール系塗料の調色作業に最適。自動車塗装での調色、磨き、塗装のキズ検査等に。色温度を調節により、色差のない調色と磨き作業が可能。
    用途自動車塗装での調色、磨き、塗装のキズ検査等に。質量(g)5.8寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)137×395×600
  • LYCOLOR2 ワークライトセット TAKENOW

    LYCOLOR2 ワークライトセット

    TAKENOW
    62,980税込69,278
    1セット
    翌々日出荷
    太陽光を再現し、シルバー系/パール系塗料の調色作業に最適。自動車塗装での調色、磨き、塗装のキズ検査等に。色温度を調節により、色差のない調色と磨き作業が可能。
    用途自動車塗装での調色、磨き、塗装のキズ検査等に。幅(mm)395質量(g)6.7寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)137×395×600RoHS指令(10物質対応)対応
  • 充電式LED ワークライト TAKENOW

    充電式LED ワークライト

    TAKENOW
    26,980税込29,678
    1個
    翌日出荷
    水平方向に180°角度調節が可能。垂直方向に135°角度調節が可能。三脚スタンドに取り付けて使用することもできます(TD01/TD02:別売り)。
    用途水平方向に180°、垂直方向に135°角度調節が出来ます。仕様演色:80CRI+幅(mm)176全長(mm)288.5質量(g)2140バッテリーリチウムイオンバッテリー(14.8V 5200mAh)色温度6500防塵防水性能IP54充電時間(時間)約4LEDSMD LED耐衝撃性能IK07アズワン品番65-1339-22寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)288.5×176×131明るさ(Lm)4500(Max) 3000(High) 1500(Medium) 750(Low)RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED点灯時間(時間)約2.5(Max)/約3.5(High)/約7(Medium)/約13(Low)エコロジー商品省エネ

作業灯』には他にこんなカテゴリがあります

ワークランプ・ハンドランプ