絞り込み
電球の種類
  • 電球の種類LED(2)
設置場所
  • 設置場所屋内(2)
  • 設置場所屋外(2)
防水性能
  • 防沫(1)
  • 防滴(1)
  • 非対応(1)
ブランド
  • ミルウォーキーツール
  • モノタロウ(5)
  • エスコ(69)
  • 日動工業(62)
  • 嵯峨電機工業(60)
  • ハタヤリミテッド(42)
  • ANTEL(36)
  • JEFCOM(ジェフコム)(32)
  • TAKENOW(31)
  • GENTOS(23)
  • トライメイト(19)
  • KTC(15)
  • 日機(14)
  • Qlight(14)
  • GOODGOODS(グッド・グッズ)(13)
  • ELPA(12)
  • EARTH MAN(11)
  • オーム電機(11)
  • 岩崎電気(10)
  • TRUSCO(10)
  • ムサシ(9)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月13日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • REDLITHIUM USB 充電式ネックライト ミルウォーキーツール

    REDLITHIUM USB 充電式ネックライト

    ミルウォーキーツール(3件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷
    600ルーメンのTRUEVIEW 高輝度LED(広域照射型) 4モード:高 [3.0 h / 600 lm] / 中 [7.5 h / 350 lm] / 低 [13.0 h / 125 lm] / エコモード [28.0 h / 25 lm] 薄さ25mmの小ぶりなライトで、ユーザーの視界を最大化 バッテリーを後部に搭載し、アジャスター付きストラップで着け心地とホールド感が向上 ヘルメットなし/あり、バイザーやシールド着用時でも装着可能 付属のUSBケーブルで充電可能(USB Micro-B端子) 50%充電 / 約30分、 80%充電 / 約1時間、 100%充電 / 2時間 耐落下・衝撃性能
    付属品本体、バッテリー、USBケーブル質量(g)232.4(バッテリー含む)電圧(V)4連続使用時間2.5h/8h(高/低)設置方式首掛け充電時間(分)約125電源タイプ充電式使用場所屋内外兼用明るさ(Lm)400/250(高/低)防水保護等級IP50USBタイプtype-c電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • M18(TM) コンパクトワークライト ミルウォーキーツール

    M18(TM) コンパクトワークライト

    ミルウォーキーツール
    14,980税込16,478
    1個
    7日以内出荷
    1,000ルーメンのTRUEVIEW(TM) 高輝度出力。USB-A (12W)およびUSB-C (27W)の小型機器充電機能 。水平300°、垂直180°のライトヘッド可動性 。4つのモードで出力と連続使用時間を調節。高照度で12時間の連続使用が可能(5.0AHバッテリー装着時)。2.7mの耐衝撃性
    仕様バッテリープラットフォーム:M18(TM) REDLITHIUM(TM)-ION、ルーメン:1,000 / 500 / 250 / 85質量(kg)0.9 kg - 2 kg (2.0Ah - 12.0Ahバッテリー装着時)(バッテリーを含む)電圧(V)18連続使用時間12 / 22 / 42 / 110 (B5装着時)耐衝撃性能2.7m照射角度(°)垂直方向 180° 水平方向 300°充電端子USB Type-C
  • REDLITHIUM USB 充電式スティックライト ミルウォーキーツール

    REDLITHIUM USB 充電式スティックライト

    ミルウォーキーツール(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    550 ルーメンのTRUEVIEW 高輝度出力 REDLITHIUM USB 3.0 バッテリー1 個で最大5時間の連続点灯(スポットモード) 磁粉探傷検査や点検時に最適 4 つのモードで出力と連続点灯時間を調整 垂直方向220°の角度調整が可能 設置に最適したマグネットベースとフック 自動車整備に使用される大半の化学物質に対する耐薬品性 高さ1.8mまでの耐衝撃性
    付属品本体、バッテリー、USBケーブル長さ(mm)190.5幅(mm)60.96高さ(mm)50.8質量(g)540(バッテリー含む)電圧(V)4連続使用時間(時間)フラッドモード使用時:2/4.5(高/低)、スポットモード使用時:2/5(高/低)耐衝撃性能1.8mモードフラッド(前面/後面/両面)/スポット使用場所屋内、屋外明るさ(Lm)フラッドモード使用時:550/250(高/低)、スポットモード使用時:250/100(高/低)防水保護等級IP52電球の種類LED
  • M18(TM) マグネットワークライト ミルウォーキーツール

    M18(TM) マグネットワークライト

    ミルウォーキーツール
    24,980税込27,478
    1個
    7日以内出荷
    2,000ルーメンのTRUEVIEW(TM)高輝度出力。マグネットによる設置と最大76mm開くクリップ。高照度で6時間、低照度で24時間の連続使用(M18(TM) 5.0Ahバッテリー装着時)。ライトヘッドを水平方向に355°、垂直方向に170°回転調整可能。耐衝撃性および耐薬品性
    仕様バッテリープラットフォーム:M18(TM) REDLITHIUM(TM)-ION、ルーメン:2,000 / 1,000 / 500質量(kg)2.2電圧(V)18連続使用時間(時間)6 / 12 / 24 (B5装着時)(High/ Med/ Low)照射角度(°)170° (垂直方向) 355° (水平方向)
  • バッテリー内蔵式 折り畳みワークライト ミルウォーキーツール

    バッテリー内蔵式 折り畳みワークライト

    ミルウォーキーツール
    12,980税込14,278
    1個
    7日以内出荷
    500ルーメンのTRUEVIEW高輝度出力。満充電で最大12時間の連続点灯時間 。頑丈なアルミニウム製フレームと内蔵マグネット 。ポケットに入れて持ち運べる設計。分割式フレームによる取り付け機能も備えるため、非金属の場所にも設置できる 。縦にも横にも自由に動かせるヘッド 。IP54の防塵・防水。2mの耐衝撃
    付属品本体、USBケーブル質量(kg)0.28平均演色評価数80連続使用時間4/8/12時間バッテリー内臓式色温度4000K防塵防水性能IP54耐衝撃性能2m充電方式USB Micro-B明るさ(Lm)高500/中250/低100照射角度(°)360 (垂直・水平両方とも)
  • M12(TM) PACKOUT(TM) シングルワークライト ミルウォーキーツール

    M12(TM) PACKOUT(TM) シングルワークライト

    ミルウォーキーツール
    14,980税込16,478
    1台
    5日以内出荷
    マグネット、フック、ツイストロックによる多様な設置方法。PACKOUT(TM)に連結可能。広可動域(回転/上下/左右)のライトヘッド。1,200ルーメンのTRUEVIEW(TM)出力。高/中/低3つのモードで出力と連続使用時間を最適化。高照度で4時間の連続使用(M12 B4使用時)。USB-Cポートを搭載し、スマホなどの充電が可能。防水・防塵性能IP54相当。2.7mからの耐落下衝撃性能
    質量(kg)0.88-1.1(2.0Ah-6.0Ahバッテリー装着時)電圧(V)12出力USB-C:5V/3A、9V/3A、12V/2.25A定格電力(W)9平均演色評価数80連続使用時間(時間)(High/ Med/ Low)4/8/16(4.0Ahバッテリー装着時)色温度(K)4000光束(Lm)(High/Med/Low)1200/600/300

作業灯』には他にこんなカテゴリがあります

ワークランプ・ハンドランプ