絞り込み
電球の種類
LED(1)
防水性能
- 防噴流(1)
ブランド
- RABLISS
- モノタロウ(4)
- 嵯峨電機工業(58)
- 日動工業(52)
- ハタヤリミテッド(39)
- エスコ(36)
- ANTEL(36)
- TAKENOW(24)
- GENTOS(23)
- トライメイト(19)
- JEFCOM(ジェフコム)(16)
- KTC(14)
- 日機(14)
- Qlight(14)
- GOODGOODS(グッド・グッズ)(13)
- ELPA(12)
- オーム電機(11)
- TRUSCO(10)
- EARTH MAN(9)
- ムサシ(9)
- DEEN.J(8)
- ブランドをもっと見る
特価

充電式ランタン
RABLISS¥5,600税込¥6,1601台3日以内出荷調光つまみ1つで簡単操作。虫が寄って来にくいLEDランタン。選べる2つの使い方。IP65防塵・防水。安心のLED充電式コードレス。充分な明るさと点灯時間材質ABS、PC本体寸法(mm)134×134×250本体質量(g)約480(電池&バッテリーを含まず)定格電流(A)1全光束(Lm)最大300電池18650リチウム電池×2本(内蔵) または、単3形アルカリ乾電池×3本(別売)充電電圧(V)電池:DC 5充電電流(A)1充電時間(時間)(フル)約7.5充電方式USB Type-C(ケーブル付属)防水性IP65点灯時間約6時間(1番明るくした場合)待機電流<=10uA電球の種類LED動作電圧(V)2.8~4.2エコロジー商品省エネ
『作業灯』には他にこんなカテゴリがあります
- 投光器
- ワークランプ・ハンドランプ
- マグネットスタンドライト










![ポケットCOBワークライト REX(レックス)[自動車用品] ポケットCOBワークライト REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03269021-260827-02.jpg)