絞り込み
設置方式
  • 設置方式フック(1)
  • 設置方式マグネット(4)
電球の種類
  • 電球の種類LED(4)
設置場所
  • 設置場所屋内(3)
  • 設置場所屋外(3)
防水性能
  • 耐水(1)
  • 防沫(1)
ブランド
  • ZATTA
  • モノタロウ(5)
  • エスコ(70)
  • 日動工業(62)
  • 嵯峨電機工業(60)
  • ハタヤリミテッド(42)
  • ANTEL(36)
  • JEFCOM(ジェフコム)(32)
  • TAKENOW(32)
  • GENTOS(23)
  • トライメイト(19)
  • KTC(15)
  • 日機(14)
  • Qlight(14)
  • GOODGOODS(グッド・グッズ)(13)
  • ELPA(12)
  • EARTH MAN(11)
  • オーム電機(11)
  • 岩崎電気(10)
  • TRUSCO(10)
  • ムサシ(9)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LEDワークライト 充電式 カラビナフック マグネット付き ZATTA

    LEDワークライト 充電式 カラビナフック マグネット付き

    ZATTA(4件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    USB充電式LEDワークライトです。強力マグネット搭載の可動式スタンドによって自由度の高い設置が可能です。カラビナ型のフックで、ベルトに装着したり、引っかけて使用できます。1/4ネジ対応で三脚などの機材との組み合わせが可能です。本体サイドのインジケーターにより充電量が分かります。(100%、75%、50%、25%)
    用途製造ラインメンテ、自動車整備、工場現場、倉庫作業、トラック荷台作業、アウトドアなどに付属品充電用USBケーブルフックあり設置方式マグネット・フック・スタンド電源タイプ充電式充電方式USB充電使用場所屋内外兼用マグネットあり防水性IPX6電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LEDワークライト 充電式 底面マグネット バッテリーインジケーターモデル ZATTA

    LEDワークライト 充電式 底面マグネット バッテリーインジケーターモデル

    ZATTA(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    USB充電式LEDワークライトです。折りたたみ式の回転ヘッドと底面マグネット、吊り下げフックにて自由度の高い設置が可能です。薄くて明るいCOB型LEDを採用し狭いところも明るく照らします。バッテリー残量が分かるインジケーター付きです。
    用途自動車の整備、キャンプ、夜釣りなど付属品USB Type-C充電ケーブル寸法(mm)50×270×35質量(g)100連続使用時間(時間)最大(HIGH/LOW):約3、約8使用電源リチウムイオン電池3.7V/1200mAh点灯方式HIGH点灯 → LOW点灯 → フラッシュ → 先端点灯 → OFFマグネット底面明るさ(Lm)最大:130(HIGH)、30(LOW)、20(先端LED)電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LEDワークライト 充電式 底面マグネット付き ZATTA

    LEDワークライト 充電式 底面マグネット付き

    ZATTA(3件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    USB充電式LEDワークライトです。折りたたみ式の回転ヘッドと底面マグネット、吊り下げフックにて自由度の高い設置が可能です。薄くて明るいCOB型LEDを採用し狭いところも明るく照らします。
    用途自動車の整備、キャンプ、夜釣りなど付属品充電用USBケーブル連続使用時間(時間)最大(HIGH/LOW):約2、約9使用場所屋内外マグネット底面明るさ(Lm)最大:130(HIGH)、30(LOW)、20(先端LED)電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LEDワークライト スリム 充電式 底面マグネット付き ZATTA

    LEDワークライト スリム 充電式 底面マグネット付き

    ZATTA
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    狭いところもしっかり照らすUSB充電式LEDワークライトです。ダイヤル式の無段階調節でお好みの明るさに調節可能です。明るさ最大190ルーメン。先端フックと底面マグネット付きで作業に便利です。
    用途自動車の整備。狭い場所での作業。キャンプや夜釣りなど付属品充電用USBケーブル仕様●バッテリー寿命(回):充放電約500●強点灯時の使用時間(時間):約2幅(mm)35奥行(mm)35本体質量(g)約165寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約35×35×380使用電源リチウムイオン充電池3.7V 1500mAh点灯方式調光無段階調節充電時間(時間)約4充電方式USB充電使用場所屋内外マグネット底面明るさ(Lm)最大190電球の種類COB型LED充放電回数(回)500点灯時間(時間)2エコロジー商品省エネ
  • ペン型LEDライト バッテリー内蔵タイプ ZATTA

    ペン型LEDライト バッテリー内蔵タイプ

    ZATTA
    1,398税込1,538
    1個
    5日以内出荷
    高輝度LED+側面7COB搭載の2WAYライト。4つの点灯モードをワンプッシュで切替。マグネット&クリップ付きで両手作業に便利。USB充電式・500mAhバッテリー内蔵。IPX4相当の防滴仕様。約47gの軽量・スリムなペン型デザイン。アルミ+ABS素材で扱いやすい
    用途自動車整備・設備点検・DIY・アウトドア・防災におすすめ材質アルミ、ABS寸法(mm)108×21質量(g)47ライト種類高輝度LED、COBバッテリー容量(mAh)500防水保護等級IPX4相当

作業灯』には他にこんなカテゴリがあります

ワークランプ・ハンドランプ