絞り込み
防水性能
  • 防噴流(1)
消費電力(W)
  • 60~70未満(1)
ブランド
  • サンピース
  • モノタロウ(4)
  • 嵯峨電機工業(59)
  • 日動工業(52)
  • ハタヤリミテッド(39)
  • エスコ(36)
  • ANTEL(36)
  • GENTOS(23)
  • TAKENOW(23)
  • トライメイト(19)
  • JEFCOM(ジェフコム)(16)
  • KTC(14)
  • 日機(14)
  • Qlight(14)
  • GOODGOODS(グッド・グッズ)(13)
  • ELPA(12)
  • オーム電機(11)
  • TRUSCO(10)
  • EARTH MAN(9)
  • ムサシ(9)
  • DEEN.J(8)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LEDハンガーライト サンピース

    LEDハンガーライト

    サンピース
    25,980税込28,578
    1台
    翌日出荷
    明るさ抜群、パイプに引っ掛けて作業効率UP。屋内・屋外兼用型、定格電圧AC100V、作業用LED投光器です。水銀灯250Wクラスの明るさ(メーカー比)。電線の長さは5m、コード先端はポッキンプラグです。最大10台まで連結できる連結コンセント付です。
    用途屋内工事、工事現場、ガレージ・DIY、災害時、アウトドア等に質量(kg)4.2消費電力(W)63定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)285×230×365電線長さ(m)5色温度(K)5000照度(Lx)3200(1m)使用環境温度(℃)-20~50光源色昼白色平均寿命(時間)【球】約50000RoHS指令(10物質対応)対応ビーム角度(°)【1/10ビーム角】145防水性IP65グリーン購入法適合定格光束(Lm)9000

作業灯』には他にこんなカテゴリがあります

ワークランプ・ハンドランプ