絞り込み
電球の種類
  • 電球の種類LED(1)
設置場所
  • 設置場所屋内(1)
防水性能
  • 防水(1)
  • 防浸(1)
消費電力(W)
  • 5未満(1)
ブランド
  • 日機
  • モノタロウ(5)
  • エスコ(70)
  • 日動工業(62)
  • 嵯峨電機工業(58)
  • ハタヤリミテッド(37)
  • ANTEL(36)
  • JEFCOM(ジェフコム)(31)
  • TAKENOW(28)
  • GENTOS(19)
  • トライメイト(16)
  • KTC(14)
  • ELPA(12)
  • EARTH MAN(11)
  • オーム電機(11)
  • TRUSCO(10)
  • GOODGOODS(グッド・グッズ)(10)
  • ムサシ(9)
  • SIGNET(シグネット)(8)
  • アイリスオーヤマ(7)
特価
本日9月5日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 金属製取付ブラケット NLM NLL3シリーズ用 日機

    金属製取付ブラケット NLM NLL3シリーズ用

    日機
    2,798税込3,078
    1セット(2個)
    当日出荷
    防水型LED照明NLL3/NLMシリーズ(別売)の取付金具として使用することができ、お客様の任意の位置に、発光部の角度を調整する事が出来ます。
    材質スチールゴム径(Φmm)58(抱え込み)取付ピッチ(mm)2-Φ7×P20
  • AC/DCアダプター  出力電圧DC24V 1A 日機

    AC/DCアダプター 出力電圧DC24V 1A

    日機
    3,998税込4,398
    1台
    当日出荷
    DC24V、最大出力1AのスイッチングACアダプターです。 NLE-Nシリーズ、NLFシリーズ、NLUPシリーズ、NLT3シリーズに接続するには、先端の加工が必要です
    ケーブル長(m)1.8出力電圧(V)DC24入力電圧(V)AC100~240プラグ形状出力:DC25mm
  • 樹脂製取付ブラケット NLL3シリーズ用 日機

    樹脂製取付ブラケット NLL3シリーズ用

    日機
    929税込1,022
    1セット(2個)
    当日出荷
    防水型LED照明NLL3/NLMシリーズ(別売)の取付金具として使用することができ、お客様の任意の位置に、発光部の角度を調整する事が出来ます。
    材質ナイロン66径(Φmm)58(抱え込み)取付ピッチ(mm)2-Φ6.5×P40
  • 角度調整取付金具 NLFシリーズ用 日機

    角度調整取付金具 NLFシリーズ用

    日機
    2,398税込2,638
    1セット(2個)
    当日出荷
    防水型LED照明NLFシリーズ(別売)の取付金具として使用することができ、お客様の任意の位置に、発光部の角度を調整する事が出来ます。
    取付ねじ2-M4角度調整範囲±45°取付ピッチ(mm)2-Φ4.5×P29(下穴)
  • 角度調整取付金具 NLE NLE-SN2 NLUPシリーズ用 日機

    角度調整取付金具 NLE NLE-SN2 NLUPシリーズ用

    日機
    2,198税込2,418
    1セット(2個)
    当日出荷
    防水型LED照明NLE-N/NLUPシリーズ(別売)の取付金具として使用することができ、お客様の任意の位置に、発光部の角度を調整する事が出来ます。
    取付ねじ2-M5角度調整範囲±45°取付ピッチ(mm)2-Φ5.5×P30(下穴)
  • 充電式LEDハンディライト用エンドマグネット 日機

    充電式LEDハンディライト用エンドマグネット

    日機
    899税込989
    1個
    当日出荷
    ネオジム磁石を使用しております。
    用途底面の磁石を利用して壁面や天井面に取り付ける事が出来ます。トラスコ品番194-7844材質/仕上PC、ネオジム磁石質量(g)78アズワン品番64-8618-74エコロジー商品省エネ
  • 充電式LEDリニアライト NLBGシリーズ 日機

    充電式LEDリニアライト NLBGシリーズ

    日機
    18,980税込20,878
    1セット
    翌日出荷
    バッテリ内蔵の防水型LED照明です。 本体には強化ガラス管を採用しており、切削油をはじめ、酸・アルカリ溶剤にも対応。 バッテリー内蔵によりコードレス化を実現し、マグネットによる取付で、機械内の任意な位置に取付する事が可能です。 LED特有のギラツキを抑え、自然な光を放ち広範囲を照射することできます。 過充電・過放電及び高温に対する保護回路を搭載しており、電池の長寿命化を実現した安心設計です。
    用途工作機械の機内照明など付属品AC/DCアダプター(ND-PM242)、取付マグネット(ND-P04)材質(本体)強化ガラス(ホウケイ酸ガラス)使用温度(℃)-10~40保護等級IP67色温度(K)5700フラッシュ2秒間長押し設置場所屋内用調光方式全灯(H)・1/2(M)・1/3(L)電球の種類LED特殊用途防水点灯時間(時間)2(H)、5(M)、12(L)

作業灯』には他にこんなカテゴリがあります

ワークランプ・ハンドランプ