絞り込み
設置方式
フック(1)
マグネット(2)
電球の種類
LED(3)
設置場所
屋内(1)
屋外(1)
防水性能
- 防噴流(1)
- 防沫(1)
消費電力(W)
- 20~30未満(1)
ブランド
- ライトテック
- モノタロウ(4)
- 嵯峨電機工業(59)
- 日動工業(52)
- ハタヤリミテッド(39)
- エスコ(36)
- ANTEL(36)
- TAKENOW(26)
- GENTOS(23)
- トライメイト(19)
- JEFCOM(ジェフコム)(16)
- KTC(15)
- 日機(14)
- Qlight(14)
- GOODGOODS(グッド・グッズ)(13)
- ELPA(12)
- オーム電機(11)
- TRUSCO(10)
- EARTH MAN(9)
- ムサシ(9)
- DEEN.J(8)
- ブランドをもっと見る
特価
本日9月8日(火)は、照明カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
LED作業灯AC
ライトテック(10件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481個当日出荷専用フックはメーカー独自のデザインで自由度の高い設置が可能。単管にフックで下向き・横向きに固定可能。壁に固定できる金具がついており、ボディは踏んでも壊れない柔軟な設計です。用途自由度の高い作業灯として様々な場面で使用できます。付属品ネジ×4本・アンカー×4個・壁固定金具×2個材質ポリカーボネート・ナイロン6・スチール・防水プラグVCTFケーブル3m寸法(mm)685×40×42質量(g)357電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)20定格100V・20W電源コード(m)3保護等級IP65(真水で25度での検査数値です。経年劣化により機能は低下します。)色温度(K)6000フックあり電源タイプAC式明るさ(Lm)1700電球の種類SMD LEDチップ 96個エコロジー商品省エネ
LEDポケットライト電池式
ライトテック(7件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷コンパクトなのに非常に明るい最大280ルーメン。アルミ製の強靭なボディを採用。 クリップで衣類等に引っ掛けて使用したり、クリップと電池キャップの磁石で金属部分に貼り付けて使用できます。 手軽で便利な小型ライト・ポケットにあれば非常時にも安心。3WCOBチップ搭載。付属品二重リング仕様180°回転グリップ(マグネット内蔵)・電池キャップ(マグネット内蔵)材質ADC12、ABS、PC、PA6寸法(mm)107×42×28色ブラック質量(g)100(電池含まず)使用電池単4電池×3本※商品には付属しておりません。モードHIGH/LOW/OFF電源供給方式乾電池式マグネットあり明るさ(Lm)280※アルカリ電池での測定値です。ニッケル電池では光量は低くなります。電球の種類COB LED
充電式三つ葉作業灯
ライトテック(2件のレビュー)¥5,798税込¥6,3781個当日出荷一面のみ点灯と、三面点灯のHigh・Low切り替えが可能です。 360°照射でランタンとしても使用でき、作業灯や投光器として幅広い用途に対応できます。 本体底面にフックとマグネット付きで非常に便利です。付属品USB充電ケーブル材質ABS・ポリカーボネイト寸法(mm)245×70×70質量(g)311保護等級IPX4光源COB LEDチップ×3個使用バッテリーLi-ion 2200mAh使用時間SINGLE:7/HIGH:3/LOW:6フック付き充電時間(時間)USB 2Aで3電源タイプ充電式設置場所屋内外兼用モードHIGH/LOW/OFFマグネット付き明るさ(Lm)SINGLE:300/HIGH:800/LOW:400電球の種類LED照射角度(°)360
『作業灯』には他にこんなカテゴリがあります
- 投光器
- ワークランプ・ハンドランプ
- マグネットスタンドライト












![ポケットCOBワークライト REX(レックス)[自動車用品] ポケットCOBワークライト REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03269021-260827-02.jpg)