絞り込み
ブランド
- モノタロウ(40)
- エスコ(2,311)
- 水本機械製作所(1,495)
- アイビッグ(1,012)
- KITO(キトー)(511)
- コンドーテック(338)
- AIOULE(ふじわら)(323)
- 大綱(299)
- TRUSCO(274)
- ニッサチェイン(265)
- 大洋製器工業(237)
- スーパーツール(224)
- スリーエッチ(209)
- イーグルクランプ(184)
- ひめじや(171)
- 日本クランプ(JAPAN CLAMP)(154)
- マーテック(129)
- WAKI(和気産業)(123)
- 三木ネツレン(122)
- RS PRO(119)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
価格
価格で絞り込む

捻込シャックル 電気
大洋製器工業¥129~税込¥142~1個当日出荷JIS規格シャックルより口幅が広く、汎用性が高いシャックルです。用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として。仕様並シャックル、電気メッキ品材質スチールRoHS指令(10物質対応)対応
プレートフック縦型
水本機械製作所¥799~税込¥879~1個ほか当日出荷設置幅の狭い面でも取り付け可能です。座ぐりなしタイプなので、ナベ頭などのねじをご使用ください。用途壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
高強力リサイクルポリエステルスリング(JIS3等級・両端アイ形) ベルト幅50mm
TRUSCO¥3,898~税込¥4,288~1本当日出荷従来の原糸に比べリサイクルポリエステル糸は約35%のCO2をはじめとした温室効果ガス(GHG)の排出削減効果がある商品です。高強力リサイクルポリエステル糸を製品の65%以上使用しているので、エコマーク認定承認基準品です。摩耗などにより芯が見えたら交換の目安となり、安全管理に最適です。用途玉掛け用具。材質高強力リサイクルポリエステル色ブルーベルト幅(mm)50×8~9最大使用荷重(t)1.6
回転カラビナ付きフック
ハイロジック¥1,198税込¥1,3181個当日出荷から3日以内出荷ピンクゴールド、ゴールド、マットブラック、マットシルバーの色のラインナップ。 キーホルダー、インテリア、バッグチャームなどに。 ハンドメイド、手作り製品の素材として。 チェーンなどと組み合わせること!材質ダイキャスト参考使用荷重(kg)1
鉄平押しキーリング
ハイロジック¥349~税込¥384~1個ほか当日出荷から3日以内出荷ピンクゴールド、ゴールド、マットブラック、マットシルバーの色のラインナップ。 キーホルダー、インテリア、バッグチャームなどに。 ハンドメイド、手作り製品の素材として。 チェーンなどと組み合わせること!材質鉄
ターンバックル部品 フック棒 右ねじ
コンドーテック(1件のレビュー)¥109~税込¥120~1本当日出荷から5日以内出荷使用荷重の記載のあるターンバックルはコンドーテックだけ。用途ターンバックルの部材表面処理生地RoHS指令(10物質対応)対応
100x4.0mm Sフック(マットブラック焼付塗装/2個)
エスコ¥290税込¥3191個(2個)当日出荷材質スチール(マットブラック焼付塗装)全長(mm)100質量(g)42線径(Φmm)4.0使用荷重(kg)10口幅(mm)30入数2個
3mmx1.0m ワイヤースリング(ステンレス製)
エスコ¥1,600税込¥1,7601本当日出荷材質ステンレス鋼(SUS304)質量(kg)0.1全長(m)1.0破断荷重(t)0.63ロープ径(Φmm)3
21.5x1.6mm キーリング(ブラック/スチール製/10個)
エスコ¥180税込¥1981パック(10個)当日出荷黒色加工された二重リングです仕様線形状:丸材質スチール色黒内径(Φmm)21.5線径(Φmm)1.6入数10個
ブルースリング(JIS4等級・エンドレス形)
テザック¥2,898~税込¥3,188~1本当日出荷から9日以内出荷JIS規格で最もグレードの高い、4等級のベルトスリングです。同幅のJIS3等級品に比べて、最大使用荷重が約25UP!!。 ポリエステルはほとんど吸水せず、耐光性能も良いので、屋外での使用には最適な素材です。見た目の寸法の判りづらさを解消するため、各サイズ毎に、デザインを分けました。これにより、整理整頓ができ、在庫管理がやりやすくなります。又、使用上 間違いをおこす事もありません。 生産物賠償責任保険付用途金属製品・・・鋼管・鋼材・線材・磨棒鋼・アルミ・ステンレス・銅・メッキ等 機械・機械部品・・・建築・工作・精密機械等 コンクリート製品・石材・・・ヒューム管・テトラポット・パネル・電柱等 木製品・紙製品・・・家具・ピアノ・彫刻・紙加工品等 プラスチック製品・・・ボート・浴槽 自動車製品・・・自動車本体・部品・原動機等 各種工事・・・建築・土木・造園・電気等 各種作業・・・引越・港湾荷役等種別エンドレス形材質ポリエステル色ブルー使用温度(℃)100以下JIS規格JIS B 8818規格品RoHS指令(10物質対応)対応
リングプル(表裏フラットタイプ)
TRUSCO¥2,598税込¥2,8581個当日出荷表裏フラットなので取付時にハツリの必要がありません。 リング部分は使用したい時のみ起こして、不使用時は埋め込み部分に収まるので邪魔になりません。用途壁面・床面・点検口に取り付け、引き手として。 船舶のデッキ・ハッチ・パネルなどに。トラスコ品番208-0156材質/仕上ステンレス(SUS304)質量(g)28寸法L(mm)14寸法d(mm)4寸法T(mm)3.5寸法B2(mm)35寸法A1(mm)34寸法B1(mm)45寸法A2(mm)24アズワン品番64-8726-01使用荷重(kN)0.05
マスターリンク(チェーンスリング100用・アイタイプ)
KITO(キトー)¥5,298~税込¥5,828~1個当日出荷用途1本または複数のチェーンをクレーンのフックなどにかける際に使用。材質/仕上合金鋼
ステンレス ボールチェーン用コネクター
水本機械製作所¥239~税込¥263~1袋(6個)当日出荷ボールチェーンの連結金具です。取り付けも容易です。用途ボールチェーンの接続、連結に。材質/仕上ステンレス(SUS304)包装JAN付袋入り
ステンレス O型フック
水本機械製作所¥399~税込¥439~1個ほか当日出荷から5日以内出荷シンプルな形状で、引っかかる部分がないため、ロープの傷みを防ぎ、手軽に使用できます。用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。種類カラビナ
ワンツースリング
S&P¥1,898~税込¥2,088~1本4日以内出荷から12日以内出荷ポリエステルを使用。ナイロンに比べ荷重をかけた場合の伸びが非常に少ない為、寸法安定性は抜群です。 優れた耐候性・耐久性を発揮。ポリエステル製は、ほとんど吸水せず、耐候性も良いので、屋外での使用には最適です。 使用限界がすぐわかります。ベルトに織り込まれた白色の芯糸が見えましたら使用中止して下さい。用途(金属製品)鋼管、鋼材、線材、アルミ、ステンレス、銅、メッキ等磨棒鋼、(機械部品)建築、工作、精密機械等、(コンクリート製品・石材)ヒューム管、テトラポット、パネル、電柱等、(木製品・紙製品)家具、ピアノ、彫刻、紙加工品等、(プラスチック製品)ボート、浴槽等、(自動車製品)自動車車体、部品、原動機等、(各種工事)建築、土木、造園、電気等、(各種作業)引越、建築、土木、造園、引越、港湾荷役等、その他、傷をつけてはならないもの、汚してはならないものにご使用下さい。材質ポリエステル
JIS ロック止ワイヤ 2点吊丸リング 9mm 環付きフック 0.5t 塗装
コンドーテック¥9,898~税込¥10,888~1組当日出荷から8日以内出荷JIS規格ワイヤーロープを使用 アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング クレーン等安全規則第219条適合品 フックは外れ止め仕様用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ仕様【鍛造打ち抜き丸リング】塗装 1t呼び16RoHS指令(10物質対応)対応ロープ仕様9mm 6×24 O/O30°吊り(t)160°吊り(t)1フック(t)0.5
JIS ロック止ワイヤ 16mm 両コース
コンドーテック¥4,998~税込¥5,498~1本5日以内出荷から11日以内出荷JIS規格ワイヤーロープを使用 アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング クレーン等安全規則第219条適合品 Aシンブルを使用することで、ワイヤーロープに金物(シャックル等)が直接接触せず、ワイヤーロープの摩耗を軽減します。用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ使用荷重(t)4.28(垂直吊り2本吊り時)呼び(Aシンブル)16RoHS指令(10物質対応)対応ロープ仕様16mm 6×24 O/O
ラバーフォームシール RK13001
GRABO(グラボ)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷ポータブル電動バキュームリフター(電動吸盤ハンドル)「GRABO(グラボ)」専用の交換用ラバーフォームシール部品です。適合機種ポータブル電動バキュームリフター材質黒色部:SBR(スチレン・ブタジエンゴム)、赤色部:発泡シリカゲル色黒×赤(仕上)タイプラバーフォームシール
アルミ角当て
コンドーテック¥12,980税込¥14,2781個当日出荷から5日以内出荷特殊合金を使っているので軽量で、使い勝手のよい大きさです。 また、砕ける事がないので安全です。 永久磁石を使用していますので、玉掛の為の人員が少人数ですみ、合理的です。仕様特殊合金性マグネット付質量(kg)1
ニッケルカン座&Dリング
ニッサチェイン(1件のレビュー)¥229~税込¥252~1セット(3個)ほか当日出荷ビス止めし座金として使用します。用途吊り下げ金具に。チェーン・ロープの座金として。仕様2穴タイプ材質スチール(SWRM)種類ウォールフック材質(ねじ部)スチール(SPCC)仕上ニッケルメッキ仕上げ材質(ワイヤー部)スチール(SWRM)2018年トラスコ掲載ページ2 0925
スイベルファンドリーフックラッチ付
スリーエッチ¥14,980税込¥16,4781個当日出荷ワイヤーやチェーンのねじれを取ることができるので、吊り荷の回転を防げます。口の開きが大きいので径の太いものなどをかけるのに便利です。鍛造性の丈夫なラッチ付きです。用途敷鉄板などの吊り上げ。土木、建設工事なとでの荷物の吊り上げ。トラスコ品番829-0772材質特殊合金鋼質量(kg)1.6寸法d(mm)38寸法l(mm)148寸法h(mm)281寸法c(mm)602018年トラスコ掲載ページ7 1356
US型強力シャックル
コンドーテック¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷から9日以内出荷+100ton 130ton 150tonは丸頭形状に取手ハンドル付。安全率5倍以上RoHS指令(10物質対応)対応
チェーンスリングセット
マーテック¥39,980~税込¥43,978~1セット3日以内出荷から6日以内出荷2本吊り用チェーンスリング チェーン長さ調整機能付きチェーンスリングで偏荷重を吊るのに最適です。 ラッチロック式で玉掛け作業がより安全に行えます。用途荷役・運搬作業に最適材質特殊合金鋼RoHS指令(10物質対応)対応
シートフック
123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)¥8,998税込¥9,8981セット(20個)当日出荷仕様Φ48.6単管専用材質(本体)ガラス繊維強化ポリカーボネート種類フック熱変形温度(℃)130
枠式ターンバックル (アイ&アイ)
水本機械製作所¥999税込¥1,0991個当日出荷材質SUS304質量(g)48寸法L(mm)70ねじ径M-5寸法d(mm)10寸法L1(mm)120寸法A(mm)35寸法D(mm)4.2寸法B(mm)60寸法L2(mm)165寸法W(mm)14RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)1.27使用荷重(N)1274
ステンレス アイボルト(M20×L30)
TAKIGEN(タキゲン)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷用途キュービクル・配分電盤材質ステンレス鋼(SUS304)質量(g)430寸法L(mm)30ねじ径M20表面処理電解処理寸法D1(Φmm)72寸法D2(Φmm)40寸法D3(Φmm)16寸法H1(mm)71寸法H2(mm)35ねじ寸法MM20寸法D4(Φmm)35ナット幅(mm)30ナット高H(mm)16使用荷重(kN)0.00618使用荷重(N)6.18寸法MM20タキゲンコード10774
ステンレス アイボルト(M8×L15)
TAKIGEN(タキゲン)¥349税込¥3841個当日出荷用途キュービクル・配分電盤材質ステンレス鋼(SUS304)質量(g)40寸法L(mm)15ねじ径M8表面処理電解処理寸法D1(Φmm)32.6寸法D2(Φmm)20寸法D3(Φmm)6.3寸法H1(mm)33.3寸法H2(mm)17ねじ寸法MM8寸法D4(Φmm)16ナット幅(mm)13ナット高H(mm)6.5使用荷重(kN)0.00079使用荷重(N)0.79寸法MM8タキゲンコード10770
Vフック 3.2t
大洋製器工業¥5,898税込¥6,4881個当日出荷ロープの外れ防止と構造物への引っかかり防止ができます。 眼環部を大きめのR(アール)にすることにより、ロープへのダメージが軽減できます。用途玉掛け・吊索用仕様ラッチ付トラスコ品番753-1745材質特殊合金鋼質量(kg)2.05寸法L(mm)150寸法H(mm)223寸法D(mm)42寸法C(mm)46.0安全率5倍
玉掛けワイヤロープスリング Wスリング (2本吊りタイプ)
TRUSCO(1件のレビュー)¥23,980~税込¥26,378~1セット当日出荷から9日以内出荷JIS規格適合品のワイヤロープを使用しています。 「労働安全衛生規則第475条」及び「クレーン等安全規則第219条」に規定された方法に則り加工している商品です。 編み込み加工部の端末を特殊スリーブにて圧着加工しており、加工部分のトゲが全く出ません。 編み込み加工+圧着加工を施しており、より優れた安全性と強度を発揮します。用途工事現場や各種工場内での玉掛作業・固縛作業用として。セット内容Wスリング(両端シンブル入り)×2本、フック×2個、リング×1個(組み付け済)材質芯/麻芯、シンブル/Q235(SS400相当)表面ドブメッキタイプE端末仕様Wスリング/フック付JIS規格(JIS G 3525)ワイヤロープ使用材質(スリーブ)アルミ合金材質(ロープ)炭素鋼
『物流用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 運搬機器
- ワゴン
- キャスター
- 作業台
- ハシゴ・脚立・踏み台・足場台
- 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ
- ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
- ジャッキ
- 仮設機材