絞り込み
ブランド
- モノタロウ(40)
- エスコ(2,311)
- 水本機械製作所(1,495)
- アイビッグ(1,012)
- KITO(キトー)(511)
- コンドーテック(338)
- AIOULE(ふじわら)(323)
- 大綱(299)
- TRUSCO(274)
- ニッサチェイン(265)
- 大洋製器工業(237)
- スーパーツール(224)
- スリーエッチ(209)
- イーグルクランプ(184)
- ひめじや(171)
- 日本クランプ(JAPAN CLAMP)(154)
- マーテック(129)
- WAKI(和気産業)(123)
- 三木ネツレン(122)
- RS PRO(119)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
価格
価格で絞り込む

マルチアイボルト ハイブリッド
ナニワ(NANIWA)¥15,980~税込¥17,578~1個当日出荷から9日以内出荷重量物の吊り上げ軸に対して360度回転し、吊り上げ方向に対しても180度回転します。JISアイボルトでは危険を伴った横吊り、斜め吊り、引き起こし作業時にも安全にご使用いただけます。現在、使用されている雌ねじを利用して、幅広い商品アイテムの中から、選択することができます。従来のマルチアイボルトと比較し、バリエーションに富んだ使用荷重を選択することができます。小さいボディーで軽量化され、使いやすく、作業効率を考えた商品になっております。用途金型、土木、建築、造船、精密・工作機械、運搬業などの重量物を吊るのに使用。材質SCM435
ラウンドスリング SSタイプ エンドレス形
田村総業¥2,698~税込¥2,968~1本当日出荷から9日以内出荷高強力ポリエステル糸の束をナイロンの保護布で包んだ構造です。 ソフトで軽量、どんな荷姿にもなじんで吊り荷を傷つけません。用途一般屋内外での吊り荷作業に。種別エンドレス形材質芯/ポリエステル、表面布/ナイロン適合規格JIS B 8811
バールセッター 敷鉄板吊り具
象印チェンブロック(2件のレビュー)¥31,980税込¥35,1781個当日出荷先端にバール機能を持たせることにより、クレーン動力を利用し省力化作業ができます。 ワイヤーまたはチェーンの接続部が180度スイングすることにより、吊り荷の引き起し、反転、引倒し時に吊り環部に無理な力がかかりません。 先端バール機能付です。(先端荷重1.6t)用途敷鉄板の積み込み、積み降ろし、撤去作業に。多重掛け用吊り具として。仕様安全率5倍以上材質スチール質量(kg)4.5寸法L(mm)155寸法H(mm)369寸法D(mm)33寸法C(mm)76
固定スナップ ステンレス製
水本機械製作所¥999~税込¥1,099~1個当日出荷アイの部分が固定されています。用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結金具として、また端末の金具のジョイントに。材質ステンレス(SUS304)種類アイスナップ
リングボルト ステンレス製
水本機械製作所(2件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷未使用時には、丸リングが倒れるので、邪魔になりません。 室内装飾にも映える美麗仕上げで、施工の際美しく仕上がります。用途壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。材質ステンレス(SUS304)材質(本体)ステンレス(SUS304)種類ボルト・スクリュー
ラウンドアイ ステンレス製
水本機械製作所¥669~税込¥736~1個当日出荷2ヵ所を止めるタイプです。 プレート部分が円形です。用途壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。材質(本体)ステンレス(SUS304)種類ラウンドアイ
プレートフック ステンレス製
水本機械製作所¥799税込¥8791個当日出荷設置幅の狭い面でも取り付け可能です。 座ぐりなしタイプなので、ナベ頭などのねじをご使用ください。用途壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。トラスコ品番378-9373材質ステンレス(SUS304)質量(g)4種類プレートフック寸法L(mm)7.5寸法H(mm)20寸法d(mm)3寸法D(mm)3寸法T(mm)2寸法W1(mm)25.5寸法W2(mm)18寸法S1(mm)6.5寸法S2(mm)8.5吊下荷重N(kgf)29.4(3)使用荷重(kN)0.03
ダイアモンドアイ ステンレス製
水本機械製作所¥879~税込¥967~1個当日出荷形状が菱形です。 4ヵ所を止めるタイプです。用途壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。材質ステンレス(SUS304)種類アイプレート
O型フック ステンレス製
水本機械製作所(1件のレビュー)¥499~税込¥549~1個当日出荷シンプルな形状のフックです。用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結金具として、また端末の金具のジョイントに。材質(本体)ステンレス(SUS304)種類リンク
スーパーロックフック(スイベル付、ラッチロック式)
スーパーツール(8件のレビュー)¥41,980~税込¥46,178~1台当日出荷スイベルアイ付で、ワイヤロープ等のより戻しがスムーズで敷鉄板等の回転防止となります。 吊り上げ時は自動的に閉鎖ロックが掛かり、ワークから外れることがなく安全です。用途敷鉄板の運搬・施工作業や安全フックとして直吊り作業に。仕様スイベル付ラッチロック式材質特殊合金鋼寸法D(mm)47寸法C(mm)105仕上焼付塗装
トリガースナップ(ステンレス製)
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷アイの部分が回転するので、チェーン等のよりとりになります。 スプリングフックで手軽に開閉作業ができます。 口の開きが広いタイプです。用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。材質ステンレス(SUS304)種類トリガースナップ
ファンドリーフック(ラッチなし)
スリーエッチ(2件のレビュー)¥5,698~税込¥6,268~1個当日出荷口幅が広くふところが大きいので、直接敷き鉄板や径の太い物等を引っ掛けることができます。用途敷鉄板の吊り上げ。 土木、建築工事等での荷物の吊り上げ。仕様ラッチなし
ステンレス スイベルスナップ
TRUSCO(2件のレビュー)¥969~税込¥1,066~1袋ほか当日出荷アイの部分がスイベルで回転しますので、チェーン等がからみません。材質/仕上ステンレス(SUS304)
ステンレス アイストラップ
TRUSCO¥629~税込¥692~1袋(2個)当日出荷設置幅の狭い面でも取付可能です。皿頭のネジをご使用下さい。用途支柱や壁面などの取り付け。材質ステンレス(SUS304)材質/仕上ステンレス(SUS304)種類アイストラップ1袋入数(個)2
耐化学薬品用スリング(JIS2等級・エンドレス形)
テザック(1件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1本当日出荷から10日以内出荷強度の酸・アルカリを初めとする化学薬品に対する耐久力に優れた威力を発揮します。 使用限界がすぐ判る!三層構造により、ベルトに織り込まれたオレンジ色の芯糸が顔を見せたら、危険信号です。直ちに使用を中止してください。 ベルト幅がひとめで判る!PPブルースリングは、各サイズ毎にデザインを分け、ひとめでベルト幅が判るようにしました。種別エンドレス形材質ポリプロピレン色白等級JIS2等級RoHS指令(10物質対応)対応
耐化学薬品用スリング(JIS2等級・両端アイタイプ)
テザック¥2,498~税込¥2,748~1本当日出荷から10日以内出荷強度の酸・アルカリを初めとする化学薬品に対する耐久力に優れた威力を発揮します。使用限界がすぐ判る!三層構造により、ベルトに織り込まれたオレンジ色の芯糸が顔を見せたら、危険信号です。直ちに使用を中止してください。ベルト幅がひとめで判る!PPブルースリングは、各サイズ毎にデザインを分け、ひとめでベルト幅が判るようにしました。種別両端アイ形材質ポリプロピレン(PP)色白等級JIS2等級RoHS指令(10物質対応)対応
パネル吊りクランプセット(スプリング式締め付けロック機構付)
スーパーツール¥59,980~税込¥65,978~1個翌々日出荷から5日以内出荷木製パネル、特にツーバイフォー(2×4)住宅パネルの吊上げ施工、また木質梁の吊り上げ・移動に最適。 スプリング式締め付けロック機構で、無負荷状態でもクランプは確実なグリップ。 吊上げ荷重に比例して、グリップがより強固に増加する機構。 パネル等の厚みに合せてクランプ範囲4段階調整式。 遠隔操作で締め付けロックの解除ができ、高所での危険な取り外し作業が不要。(遠隔操作用ロープ1.5m付) 片面のスパイク付ウレタンパッドがガッチリとグリップし、尚一層安全確実。 パネル等の表面に傷を付けないよう、ウレタンゴムを片面に装着。 吊クランプ2台と適合天秤1台をセットで用意しました。
8.0mmx1.8m ステンレスチェーン
エスコ(1件のレビュー)¥10,300税込¥11,3301個当日出荷エスコ品番EA980SG-20質量(kg)2.34使用荷重(kg)1080外寸(mm)39×28チェーン線径(Φmm)8.0内幅(mm)12内長(mm)24
『物流用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 運搬機器
- ワゴン
- キャスター
- 作業台
- ハシゴ・脚立・踏み台・足場台
- 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ
- ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
- ジャッキ
- 仮設機材








































![[ 4- 6mm]用 ワイヤークリップ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03722284-140604-02.jpg)