絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い! 9/30(水)まで 詳しくはこちら
10,853件中 1,5611,600
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 固定ブロック タテ型、ヨコ型兼用タイプ1車 AIOULE(ふじわら)

    固定ブロック タテ型、ヨコ型兼用タイプ1車

    AIOULE(ふじわら)
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    タテ型・ヨコ型兼用タイプ
    車輪径(Φmm)39質量(g)280種類滑車使用荷重(kg)90使用ロープ径(mm)~8適合ロープ径(Φmm)~8車幅(mm)12.8車溝幅(mm)10
  • Aブロック 1車 AIOULE(ふじわら)

    Aブロック 1車

    AIOULE(ふじわら)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    材質(車輪)ポリアセタールタイプ回転式種類滑車
  • アイボルト ユニクロ M24 浪速鉄工

    アイボルト ユニクロ M24

    浪速鉄工
    2,398税込2,638
    1個
    翌日出荷
    リングの下にねじが付いており、一体化されたリング形状のボルトで、重量物を吊り上げるのに使用します。
    用途機械器具類等の各種重量物吊り上げ用仕様鍛造品トラスコ品番849-1319材質スチール質量(kg)0.8ねじ径(mm)M24表面処理ユニクロメッキ使用荷重(kN)9.32
  • アイボルト ユニクロ M16 浪速鉄工

    アイボルト ユニクロ M16

    浪速鉄工
    839税込923
    1個
    翌日出荷
    リングの下にねじが付いており、一体化されたリング形状のボルトで、重量物を吊り上げるのに使用します。
    用途機械器具類等の各種重量物吊り上げ用仕様鍛造品トラスコ品番849-1315材質スチール質量(kg)0.22ねじ径(mm)M16表面処理ユニクロメッキ使用荷重(kN)4.41
  • 二重リンク鉄ニッケルメッキ 内径20mm 水本機械製作所

    二重リンク鉄ニッケルメッキ 内径20mm

    水本機械製作所(1件のレビュー)
    20税込22
    1個
    当日出荷
    手軽に連結作業ができます。
    用途キーホルダーやチェーンの端末金具としてトラスコ品番849-1504材質材質/仕上鉄/ニッケルメッキ仕上げ質量(g)2種類リンク寸法L(mm)20寸法D(mm)1.6表面処理(本体)ニッケルメッキ使用荷重(kN)0.02
  • ステンレス ロックターミナルボルト 水本機械製作所

    ステンレス ロックターミナルボルト

    水本機械製作所
    3,998税込4,398
    1個ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    ワイヤを現場で取付できます。
    用途ワイヤロープの端末に材質ケーシング・ターミナル・六角ナット:ステンレスSUS316、爪:ステンレスSUS420系(クロームメッキ) 、ゆるみ止ナット・座金:真鍮種類その他金具
  • ステンレス リングキャッチSUS316 水本機械製作所

    ステンレス リングキャッチSUS316

    水本機械製作所
    719税込791
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ナットを回すだけで簡単に開閉できます。
    用途チェーンなどの端末に取り付け、ジョイント金具としてタイプ両ねじタイプ種類リングキャッチ
  • ステンレス ビッグ半丸シャックル 長さ66.5mm内幅34.5mm 水本機械製作所

    ステンレス ビッグ半丸シャックル 長さ66.5mm内幅34.5mm

    水本機械製作所(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    従来の半丸シャックルと比較して長さも幅も2倍の大きさになっていますので、用途が広がります。
    用途連結金具として使用しますトラスコ品番849-2427材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上質量(g)85寸法L(mm)66.5ねじ径M8寸法d(mm)20寸法t(mm)5寸法F(mm)8寸法D(mm)8寸法B(mm)34.5使用荷重(kN)1.47
  • ステンレス スイベル 線径3mm長さ27.5mm 水本機械製作所

    ステンレス スイベル 線径3mm長さ27.5mm

    水本機械製作所(1件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    回転するのでねじれを取り除きます。
    用途中心部分が回転し、よりとりとして使用トラスコ品番849-1992材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ質量(g)5寸法L1(mm)27.5寸法A(mm)3寸法D(mm)3寸法L2(mm)5.5寸法W1(mm)14寸法W2(mm)8
  • ステンレス キーリンク 内径各種 水本機械製作所

    ステンレス キーリンク 内径各種

    水本機械製作所(2件のレビュー)
    50税込55
    1個
    当日出荷
    手軽に連結作業ができます。
    用途キーホルダーに、チェーンの端末金具としてよく使用されます材質ステンレス(SUS316)材質/仕上ステンレス(SUS316)/バレル研磨仕上げ種類リンク表面処理(本体)バレル研磨使用荷重(kN)0.04
  • ステンレス SカンSAP 水本機械製作所

    ステンレス SカンSAP

    水本機械製作所
    799税込879
    1個
    当日出荷
    フックの片側が深く口を開いた設計になっています。
    用途荷役ロープなどの端末金具としてトラスコ品番849-2489材質(本体)ステンレス質量(g)76種類Sカン寸法L1(mm)100寸法D(mm)8寸法L2(mm)84寸法W1(mm)15寸法W2(mm)30寸法S1(mm)6寸法S2(mm)22使用荷重(kN)0.49
  • ステンレス O型フック 線径10mm長さ61mm 水本機械製作所

    ステンレス O型フック 線径10mm長さ61mm

    水本機械製作所
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    シンプルな形状のフックです。
    用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに使用しますトラスコ品番849-1962材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ材質(本体)ステンレス質量(g)103種類スナップフック寸法L(mm)61寸法S(mm)18寸法D(mm)10寸法W(mm)24寸法R(mm)7.5表面処理(本体)バレル研磨使用荷重(kN)1.18
  • ステンレスワイヤー2.0mm×100M ニッサチェイン

    ステンレスワイヤー2.0mm×100M

    ニッサチェイン
    10,980税込12,078
    1巻(100m)
    欠品中
    ステンレス製で耐食性に優れています。 リール巻き仕様で扱いやすいです。
    用途転倒防止・連結部品・張り固定・機械部品トラスコ品番849-0445質量(kg)2全長(m)100線径d(Φmm)2.0使用荷重(kN)1.17
  • ステンレス セーフティーミニチェーン チェーン長600mm 水本機械製作所

    ステンレス セーフティーミニチェーン チェーン長600mm

    水本機械製作所
    899税込989
    1個
    当日出荷
    両端に楕円リンクを採用、1回通して対象物をしっかりガードします。
    用途はしごの転倒防止、自転車や単車などの盗難防止、門扉の施錠に材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ寸法L(mm)600
  • ステンレス スーパーデフチェーン 全長1000mm 水本機械製作所

    ステンレス スーパーデフチェーン 全長1000mm

    水本機械製作所
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    熱加工したステンレス特殊鋼使用により、SUS304チェーンの約3倍の硬度があります。 盗難防止用に通常チェーンよりも硬度を上げています。
    用途盗難防止に全長(mm)1000材質/仕上ステンレス(SUS420J2)/クロームメッキ仕上げ
  • コンクリート二次製品敷設用クランプ(キャパ調整式) スーパーツール

    コンクリート二次製品敷設用クランプ(キャパ調整式)

    スーパーツール(3件のレビュー)
    85,980税込94,578
    1台
    当日出荷
    U字溝・フタ・縁石材・ブロック等の敷設・施工作業に最適。 クランプ用爪の厚さ9mmで目地間隔が簡単に設定。ツメ部の歯付けによって滑りにくい設計。 道糸が邪魔にならない長手方向両端吊クランプ。 トグルピンの差し換えにより、クランプ範囲の調整が簡単。 吊上げ荷重に比例してグリップ力がより強固に増加する機構。
    材質高抗張力鋼仕上紫色焼付塗装
  • U字溝吊クランプ カム式 スーパーツール

    U字溝吊クランプ カム式

    スーパーツール(5件のレビュー)
    27,980税込30,778
    1台
    当日出荷
    開放ロックへの切り替えがフックプレートのワンタッチ操作で簡単です。カムは付け替えにより4ヵ所使用できる新設計により耐久性が抜群です。
    用途U形、L形、U字フリューム、棚板などの吊り上げ作業。寸法L(mm)440寸法H(mm)76
  • TMワイヤクリップ 電気 TM 大洋製器工業

    TMワイヤクリップ 電気 TM

    大洋製器工業
    99税込109
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    マリアーブル製。ワイヤーロープの端を輪にして固定。
    用途ワイヤーの端末処理等に使用するパーツ。RoHS指令(10物質対応)対応
  • TAIYOシャックル ドブ SD 大洋製器工業

    TAIYOシャックル ドブ SD

    大洋製器工業
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    スタンダードなシャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。
    用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。材質スチール(SS400)種類SD表面処理ドブメッキ安全率5倍
  • SUS TAIYOシャックル SC 大洋製器工業

    SUS TAIYOシャックル SC

    大洋製器工業
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    スタンダードなシャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。ステンレス製なので錆に強いです。
    用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。材質ステンレス種類SC安全率5倍RoHS指令(10物質対応)対応
  • シャックルキー 水本機械製作所

    シャックルキー

    水本機械製作所(2件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス(SUS304)質量(g)22寸法L1(mm)87寸法L2(mm)45寸法W1(mm)20寸法W2(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応
  • ネジ止め沈みシャックル 水本機械製作所

    ネジ止め沈みシャックル

    水本機械製作所
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    沈みタイプのシャックルなので、ロープ・網などがひっかかりません。
    材質ステンレス(SUS304)レンチサイズ(mm)2.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • ウルトラロングアイボルト(ブネジ) 水本機械製作所

    ウルトラロングアイボルト(ブネジ)

    水本機械製作所(1件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
  • カラビナジャンボ環なし 水本機械製作所

    カラビナジャンボ環なし

    水本機械製作所(2件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス(SUS304)種類カラビナRoHS指令(10物質対応)対応
  • 埋込みフック 水本機械製作所

    埋込みフック

    水本機械製作所
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質ステンレス(SUS304)種類ウォールフックRoHS指令(10物質対応)対応
  • 鉄ブルック(滑車) 回転型 ハイロジック

    鉄ブルック(滑車) 回転型

    ハイロジック(2件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    滑車・ブルックシリーズ
    適合ワイヤ径(Φmm)8以下取付穴径(Φmm)9
  • トリガースナップ(亜鉛ダイカスト製) ニッサチェイン

    トリガースナップ(亜鉛ダイカスト製)

    ニッサチェイン
    269税込296
    1個
    当日出荷
    開口部の広がりが広いスナップです。
    用途チェーンの先端金具・フックとして。フェンス用チェーンの先端金具。材質亜鉛ダイカスト(ZDC1)種類トリガースナップ寸法C(mm)16仕上ニッケル
  • 脱落防止シャックル 大洋製器工業

    脱落防止シャックル

    大洋製器工業(1件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    本体とピンが一体となっており、ピンの落下や紛失が防げます。 シャックルの脱着作業を高所で行う時に、シャックルピンの落下を防ぐことができます。 振動などでシャックルピンが抜け落ちることがなく、完全に抜け落ちによるピン脱落を防止する機構です。 ピンの取り付け寸法はJIS形と同様で、ピンが本体に入り込むため、有効口幅はJIS形と同等です。
    用途ピンの落下事故が発生する高所作業現場。トラスコ品番390-2871材質合金鋼質量(kg)0.5取付ねじ込みタイプ寸法L(mm)64基本使用荷重(t)1.50寸法t(mm)16寸法D(mm)40寸法B(mm)26寸法d1(mm)16寸法d3(mm)16寸法B1(mm)26
  • 絶縁スイベルセット 象印チェンブロック

    絶縁スイベルセット

    象印チェンブロック(1件のレビュー)
    25,980税込28,578
    1個
    当日出荷
    1500V耐電圧スイベル付吊り具です。
    用途熔接作業などの吊り具として。材質スチール耐電圧1500V
  • マスターリンク 中間リング付 象印チェンブロック

    マスターリンク 中間リング付

    象印チェンブロック(1件のレビュー)
    6,698税込7,368
    1個
    当日出荷
    用途3本吊り、4本吊りのマスターリンクとして。材質スチール
  • フック チェーンスリング 100用 アイタイプ グラブフック 象印チェンブロック

    フック チェーンスリング 100用 アイタイプ グラブフック

    象印チェンブロック(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    チェーンを引っ掛けて長さ調整が出来ます。
    用途チェーンの長さ調整に。材質スチール組立方法アイタイプラッチなし
  • 天秤 スーパーツール

    天秤

    スーパーツール
    45,980税込50,578
    1台
    当日出荷
    楊程を有効に使用できる新しい設計です。 吊り上げ物の大きさ・長さによりスパンの調整ができ便利です。
    用途長尺物の吊り上げ作業およびバランス保持に便利。仕様スパン位置/500mm・1000mmトラスコ品番381-2812材質特殊鋼質量(kg)16寸法H(mm)137
  • ツールバランサー 中発販売

    ツールバランサー

    中発販売
    4,498税込4,948
    1台
    当日出荷
    ワイヤのナイロンコーティングにより摩耗粉の発生を無くし耐久性・静粛性・安全性を確保します。荷重調整が簡単なダイヤル式ハンドルです。RoHS指令適合製品です。
    用途各種工具類の吊り下げに。ホース・ケーブル・ワイヤなどのたるみ調整に。質量(kg)0.5容量(kg)0.5~1.5ストローク(m)1.3ロープ径(Φmm)2.1RoHS指令(10物質対応)対応
  • スプリングバランサー 遠藤工業

    スプリングバランサー

    遠藤工業
    14,980税込16,478
    1台
    当日出荷
    RoHS指令適合製品です。樹脂ドラムの採用で、摩耗粉の発生が少なくなりました。電動機器、治工具および加工品素材などの懸垂に適しています。各種機器のバランス装置として使用できます。
    用途各種工具類の吊り下げに。全長(mm)298ストローク(m)1.3ロープ径(Φmm)3RoHS指令(10物質対応)対応
  • ナス型カラビナ ステンレス製・環付 水本機械製作所

    ナス型カラビナ ステンレス製・環付

    水本機械製作所
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    環付は不用意にフックが開くことがなく、より安心です。
    用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結金具として、また端末の金具のジョイントに。材質ステンレス(SUS304)種類カラビナ
  • シングルシャックル ステンレス製 水本機械製作所

    シングルシャックル ステンレス製

    水本機械製作所
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    回転するのでねじれを取り除きます。 片方のアイはシャックル形式です。ピンを開閉することで簡単にチェーンなどが取り付けできます。
    用途チェーンなどのよりとりに。 チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結金具として。材質ステンレス(SUS304)
  • オープンラウンドアイ ステンレス製 水本機械製作所

    オープンラウンドアイ ステンレス製

    水本機械製作所
    659税込725
    1個
    当日出荷
    皿頭のねじをご使用ください。 プレート部分が円形です。
    用途支柱や壁面などの取り付けに。材質(本体)ステンレス(SUS304)種類ラウンドアイ
  • アイフック ステンレス製 水本機械製作所

    アイフック ステンレス製

    水本機械製作所
    459税込505
    1個
    当日出荷
    リング部分が溶接されてないので、工具を使ってひねる(開閉)もできます。
    用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結金具として、また端末の金具のジョイントに。材質(本体)ステンレス(SUS304)種類スナップフック
  • Cリンク ステンレス製 水本機械製作所

    Cリンク ステンレス製

    水本機械製作所
    639税込703
    1個ほか
    当日出荷
    2つ以上のCリンクを組み合わせることにより、連結・取り外しが簡単にできます。
    用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結金具として、また端末の金具のジョイントに。材質ステンレス(SUS304)種類リンク
  • ポリエステルスリング 両端アイ形 ベルト幅35MMタイプ TRUSCO

    ポリエステルスリング 両端アイ形 ベルト幅35MMタイプ

    TRUSCO(2件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1本
    当日出荷
    伸びが少ない為、寸法安定性に優れています。 片側の縫製が2重のため柔らかく、チョーク吊りに最適です。 強靭な合成繊維を使用していますので、引張強度・耐久性・耐候性・防腐性に優れています。
    用途メッキ・塗装などの表面加工鋼材.鋼管・鋼板等の運搬。 自動車及び自動車部品・精密機械等の運搬。種別両端アイ形材質ポリエステルベルト幅(mm)35規格JIS B 8818規格品等級JIS3等級使用荷重(t)1.25(最大)アイ部幅(mm)23JIS規格JIS B 8818規格品最大使用荷重(t)1.25ベルト厚(mm)8アイ寸法(mm)230
ワイヤー・スリング・吊具・バランサー