絞り込み
ブランド
- モノタロウ(40)
- エスコ(2,311)
- 水本機械製作所(1,495)
- アイビッグ(1,012)
- KITO(キトー)(511)
- コンドーテック(338)
- AIOULE(ふじわら)(323)
- 大綱(299)
- TRUSCO(274)
- ニッサチェイン(265)
- 大洋製器工業(237)
- スーパーツール(224)
- スリーエッチ(209)
- イーグルクランプ(184)
- ひめじや(171)
- 日本クランプ(JAPAN CLAMP)(154)
- マーテック(129)
- WAKI(和気産業)(123)
- 三木ネツレン(122)
- RS PRO(119)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
価格
価格で絞り込む

アイフック ステンレス製
水本機械製作所¥459~税込¥505~1個当日出荷リング部分が溶接されてないので、工具を使ってひねる(開閉)もできます。用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結金具として、また端末の金具のジョイントに。材質(本体)ステンレス(SUS304)種類スナップフック
Cリンク ステンレス製
水本機械製作所¥639~税込¥703~1個ほか当日出荷2つ以上のCリンクを組み合わせることにより、連結・取り外しが簡単にできます。用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結金具として、また端末の金具のジョイントに。材質ステンレス(SUS304)種類リンク
ポリエステルスリング 両端アイ形 ベルト幅35MMタイプ
TRUSCO(2件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1本当日出荷伸びが少ない為、寸法安定性に優れています。 片側の縫製が2重のため柔らかく、チョーク吊りに最適です。 強靭な合成繊維を使用していますので、引張強度・耐久性・耐候性・防腐性に優れています。用途メッキ・塗装などの表面加工鋼材.鋼管・鋼板等の運搬。 自動車及び自動車部品・精密機械等の運搬。種別両端アイ形材質ポリエステルベルト幅(mm)35規格JIS B 8818規格品等級JIS3等級使用荷重(t)1.25(最大)アイ部幅(mm)23JIS規格JIS B 8818規格品最大使用荷重(t)1.25ベルト厚(mm)8アイ寸法(mm)230
ステンレスJジョイント
水本機械製作所(1件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1袋(1個)当日出荷開口部分が広くて、用途が広がります。チェーンにそっくりな形ですっきりとジョイントできます。用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。材質ステンレス種類リングキャッチ
ステンレス オープンフックB型
水本機械製作所¥849~税込¥934~1袋当日出荷環のついた外開きの構造です。用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。材質ステンレス(SUS304)
スプリングバランサ タイゴン
日東工器¥31,980~税込¥35,178~1個当日出荷から4日以内出荷●効果的な空間の利用で作業スペースを有効活用。●動力を必要とせず、いつも効率の良いスムーズな作業の流れを支援。ストローク(m)1.5
WスリングEタイプ両端シンブル
TRUSCO¥5,898~税込¥6,488~1本当日出荷編み込みの方法が従来の巻き差しと異なるため、品物がロープのより方向と反対方向にズレても抜けにくくなっています。1本ずつビニール個装となっているため受け渡しが楽で汚れません。生産物賠償責任保険(PL)付です。
カラビナD型 環付き
水本機械製作所(1件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷材質ステンレス(SUS304)質量(g)163タイプ環付種類カラビナ使用荷重(kg)235RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)2.3
ドラム缶用 ベルトスリング
エスコ¥26,100税込¥28,7101個翌日出荷エスコ品番EA984DR-20全長(mm)1500使用荷重(kg)1.3tベルト長さ(mm)950材質(ベルト)ポリエステル材質(フック)鉄
4x 38mm ステンレス製 カラビナ
エスコ¥650税込¥7151個当日出荷エスコ品番EA638JG-1材質(本体)ステンレス(SUS304)質量(g)9種類カラビナ使用荷重(kg)20参考使用荷重(kg)20寸法W(mm)13
6.0x 2m ステンレスチェーン
エスコ¥5,690税込¥6,2591個当日出荷小ロットの仕入に最適です。ポリ袋入りです。2、5、10mの各長さにカットされています。エスコ品番EA980SA-602質量(kg)1使用荷重(kg)350寸法W(mm)9寸法P(mm)31荷重(kg)350チェーン線径(Φmm)6
横つり・縦つり兼用型クランプ(安全ロック付)
日本クランプ(JAPAN CLAMP)(1件のレビュー)¥48,980~税込¥53,878~1個当日出荷から6日以内出荷横つりと縦つりの兼用型クランプです。縦起こし・反転作業も可能です。 横つりの基本使用荷重が大幅アップ(大きさは従来品と変わらず基本使用荷重は1.5倍(メーカー比)アップ)。用途鉄骨梁等H形鋼の建て方や運搬。 山留材や切張材の横つり・縦つり種別縦吊・横吊兼用材質高張力鋼
立吊クランプ
スーパーツール¥27,980税込¥30,7781個翌々日出荷カム・パッドが、ワークの傷を軽減する十字・細目〔P=2.0〕仕様になっています。用途鋼板等の立吊用クランプ。_x000D_。ワークの傷を軽減する十字・細目仕様仕様カム・パッド:十字・細目(P=2.0)質量(kg)1.6寸法L(mm)176(MAX)寸法H(mm)110クランプ範囲(mm)0~16寸法t(mm)8寸法B(mm)100寸法D1(mm)26寸法D2(mm)45容量(t)0.3寸法T1(mm)50寸法T2(mm)36寸法h1(mm)57寸法h2(mm)48寸法h3(mm)30寸法b1(mm)25寸法b2(mm)19寸法T3(mm)39商品タイプロックハンドル式自在シャックルタイプ
スリムアイプレート (ビス穴径4.2mm)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥519~税込¥571~1個当日出荷ビス留め仕様で、しっかりと固定できます。(ビス穴径4.2mm)。壁面・床面や柱などに、物を引っ掛けたり、吊るしたりするフック金具として使用します。用途チェーンやロープなどの末端に引っ掛けに。材質スチール寸法A(mm)45寸法B(mm)15寸法C(mm)13吊下荷重N(kgf)15穴径(mm)4.2![ヒートン C型 11mm アーテック[学校教材・教育玩具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono71699875-260129-02.jpg)
ヒートン C型 11mm
アーテック[学校教材・教育玩具]¥910税込¥1,0011セット(100個)当日出荷11mmヒートン(?型のねじ状金具)の100個セット。アクセサリーやキーホルダーづくり、作品の壁掛けに便利な11mmヒートンの100個セットです。材質:真鍮。サイズ:11mm。セット内容:100個用途図工・美術の授業や絵画・デザイン・造形活動やクラフト・ワークショップに。セット内容100個材質真鍮寸法(mm)11
ウォール金具 (ステンレス製)
エスコ¥1,550税込¥1,7051個(10個)翌々日出荷10個入り。取付ねじ無し。材質ステンレス(SUS316)寸法(mm)A:3.3、B:20.8、C:21、D:-、E:13.9質量(g)9穴径(Φmm)6.6耐荷重(kg)22.6
マジックテープ付保護コーナー
KITO(キトー)¥3,198~税込¥3,518~1個6日以内出荷から13日以内出荷ベルトに巻いてマジックテープで止めるだけで使える、取付・交換が簡単な保護コーナーです。ベルトの両端にカナグのあるカナグ付スリングでも使用できます。各スリング幅サイズに対応します。
吊りテンビン
FSC藤原産業¥31,980税込¥35,1781組当日出荷ワイヤーロープを垂直に吊り上げることで、ワイヤーロープと荷物の接触を防ぎ、荷物をキズ等から防ぐことができます。パレットハングのサイズに最適です。付属品:シャックル4個質量(kg)12.5寸法縦145×横1250使用荷重(t)1.5表面処理亜鉛鍍金加工付使用シャックルSB-14
鉄 スリムアイプレート ニッケル
ニッサチェイン¥359~税込¥395~1個ほか当日出荷から4日以内出荷ファンクショナルパーツに待望のアイアンシリーズ。表面はステンレスの光沢に似た高級感のあるニッケルメッキ仕上げ!!。屋内での使用の場合安価な鉄製で十分!!。数量をたくさん使用する場合トータルコストダウンが可能!!材質鉄表面処理ニッケル
ロックシール
GRABO(グラボ)¥10,980税込¥12,0781個当日出荷バキュームリフターGRABO用アクセサリーパーツです。用途より凹凸の激しい表面(10mm程度の突起やくぼみ)にもしっかり吸着させることができ、かつ保持力は標準ラバーフォームーシールとほぼ同じです。トラスコ品番602-4811材質プラスチック、スポンジゴム寸法(mm)吸着面:290×170吸着力(kg)最大:170
リーズロック
友屋¥359~税込¥395~1個当日出荷から6日以内出荷展示会での簡易設備の仮止めや補強に、また店舗における看板や大型ポップの取付けに、専用工具不要でワイヤーロープを引っ張り、締めつけが簡単にできるセルフロック内蔵のアタッチメントです。材質本体:亜鉛ダイカスト、ピン・スプリング:ステンレス
カラーコーティングヒートン ホワイト(パック品)
OHSATO(大里)¥519~税込¥571~1袋(10本)当日出荷木質の壁等にねじ部をねじ込むだけで簡単に取付けが行えます。鉄製でフック部分が塩化ビニール被膜で覆われています。用途額縁の吊り下げや小物掛け等の用途に。材質鉄+塩化ビニール色白種類ヒートン
洋折れ (真鍮)(パック品)
OHSATO(大里)¥249~税込¥274~1袋(30本)ほか翌々日出荷木質の壁等にねじ部をねじ込むだけで簡単に取付けが行えます。用途額縁の吊り下げや小物掛け等の用途に。材質真鍮種類洋折れ仕上生地RoHS指令(10物質対応)対応
洋折れ (鉄/ニッケルめっき)(パック品)
OHSATO(大里)¥239~税込¥263~1袋(10本)ほか当日出荷から翌々日出荷木質の壁等にねじ部をねじ込むだけで簡単に取付けが行えます。用途額縁の吊り下げや小物掛け等の用途に。材質鉄種類洋折れ仕上ニッケルめっきRoHS指令(10物質対応)対応
足長洋灯吊 (鉄/ブロンズ)(パック品)
OHSATO(大里)¥459~税込¥505~1袋(20本)当日出荷から翌々日出荷木質の壁等にねじ部をねじ込むだけで簡単に取付けが行えます。ねじ部が長いタイプで板厚の厚い部分にしっかりと固定できます。用途額縁の吊り下げや小物掛け等の用途に。材質鉄種類足長洋灯吊仕上ブロンズめっきRoHS指令(10物質対応)対応
洋灯吊 (ステンレス)(パック品)
OHSATO(大里)¥699~税込¥769~1袋(30本)ほか当日出荷から翌々日出荷木質の壁等にねじ部をねじ込むだけで簡単に取付けが行えます。用途額縁の吊り下げや小物掛け等の用途に。材質ステンレス種類洋灯吊仕上生地RoHS指令(10物質対応)対応
GBK グリップラッチフック
マーテック¥12,980~税込¥14,278~1個6日以内出荷フック部分とラッチ部分がかみ合う形状で一体化しており、ラッチの横ブレを防ぎ、安全性が高められています。過大荷重によりフックが伸びると、フックとラッチがかみ合わなくなる危険回避インジケーター付です。安全率5倍以上RoHS指令(10物質対応)対応ラッチあり
ステンレス ターンバックル 両フック
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から3日以内出荷両側がフックタイプのスタンダードなステンレス製ターンバックルです。材質SUS304
エレベータ吊フック
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷公共住宅標準詳細設計図集 E-115-C・公団住宅標準詳細設計図集。jE-117/AE-135-C・大阪府営住宅標準詳細図集 E-204仕様鋼製材質丸鋼径(Φ)【丸鋼】22寸法H(mm)250寸法W(mm)806仕上シンクロメートメッキ
LSダブルフック3.2T
コンドーテック¥29,980税込¥32,9781個当日出荷クレーンフックに掛ければ両爪フックに。接続金具不要、LSダブルフックのみで4点吊りセットとして使用できます。4点吊りでワイヤーロープ、ベルトスリングを4本かける場合にもかさばらずに安全に使用可能。60°の吊り角度表示刻印入りで安心。使用荷重(t)3.2単重3kg
『物流用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 運搬機器
- ワゴン
- キャスター
- 作業台
- ハシゴ・脚立・踏み台・足場台
- 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ
- ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
- ジャッキ
- 仮設機材


























![ヒートン C型 11mm アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono71699875-260129-02.jpg)