カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 空調・照明・電設資材/電気材料
      • 電気材料
        • LAN製品(2)
        • 電気部品(1)

電気材料 :「crimpfox 6」の検索結果

電気材料とは、電気機器に用いられる部品のことです。例えばコードは、電子パーツの絶縁保護や配線の整理、分岐も自由に設定できます。その他、加工や接続、保護、結束、固定など、電気機器を安全に使用し、作業するためのなくてはならない部品です。電気を使用する際には、安全の為、より安定性が求められます。用途に応じて様々な部品が作られています。近年では、誰でも簡単に扱えるような部品もたくさん発売されています。値段も安価なものが多いので、手に入れやすいです。
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フェルール(棒端子)用圧着工具 CRIMPFOX フエニックス・コンタクト

    フェルール(棒端子)用圧着工具 CRIMPFOX

    フエニックス・コンタクト(2件のレビュー)
    54,980税込60,478
    1個
    当日出荷
    CRIMPFOX 6は使用棒端子によって対応するダイを選定するタイプです。正確な圧着作業に適しています。
    トラスコ品番451-3754長さ(mm)198形状(圧着)台形質量(g)358AWG24~10断面積(mm2)0.25~6
  • フェルール用圧着工具 CRIMPFOX フェニックス・コンタクト

    フェルール用圧着工具 CRIMPFOX

    フェニックス・コンタクト
    25,980税込28,578
    1個
    3日以内出荷
    360°スクエア圧着・片手操作。角形圧着。自動調整圧着ダイ。落下保護内蔵。コンパクトで軽量、理想的なバランス。程よいグリップ幅。人間工学に基づいた2コンポーネントハンドル。低作動力。TWINフェルールに最適。滑り止めパッド付きハンドル。工具不要の圧力ロック機構
    用途9品番1213144RoHS指令(10物質対応)対応
  • 圧着工具 Phoeni×Contact フエニックス・コンタクト

    圧着工具 Phoeni×Contact

    フエニックス・コンタクト
    45,980税込50,578
    1個
    当日出荷から7日以内出荷

空調・照明・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります

crimpfox 6特集
おすすめ人気ランキング
電気材料