カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 空調・電設資材/電気材料
      • 電気材料
        • 電線/ケーブル(12)

電気材料 :「kvc」の検索結果

電気材料とは、電気機器に用いられる部品のことです。例えばコードは、電子パーツの絶縁保護や配線の整理、分岐も自由に設定できます。その他、加工や接続、保護、結束、固定など、電気機器を安全に使用し、作業するためのなくてはならない部品です。電気を使用する際には、安全の為、より安定性が求められます。用途に応じて様々な部品が作られています。近年では、誰でも簡単に扱えるような部品もたくさん発売されています。値段も安価なものが多いので、手に入れやすいです。
関連キーワード
  • kvc-36
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
多芯ケーブル 3芯 0.3 mm2 シールド無 22 AWG 倉茂電工多芯ケーブル 3芯 0.3 mm2 シールド無 22 AWG倉茂電工
6,398税込7,038
1袋
当日出荷
UL、cUL電気用品安全法は適用されないため、信号及び通信回路などの低電流電気回路で使用してください。150 V KVC-36 FAケーブルエンジニアリング機械などの低電力装置の制御回路での使用に最適 優れた耐油性及び耐熱性のシース材を使用 配線を識別できるため容易な配線作業
仕様●入数:1袋(20m入り)●芯数:3●断面積:0.3 mm2●シールド有無:非遮蔽●外被色:黒●AWGサイズ:22 AWG●外径:4mm●導体構成:12/0.18 mm●動作温度 Max:+105℃●定格電圧:150 V●絶縁体:PVC●導体材質:錫めっき銅●導体抵抗:62.3 Ω/kmアズワン品番65-7422-59
電子機器配線ケーブル 倉茂電工電子機器配線ケーブル倉茂電工
13,980税込15,378
1巻
当日出荷から8日以内出荷
柔軟性、耐油性、UL・cUL規格ケーブル
用途工作機械の制御回路への配線種類通信ケーブルシース色定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応
多芯ケーブル 20芯 0.2 mm2 シールド無 24 AWG 倉茂電工多芯ケーブル 20芯 0.2 mm2 シールド無 24 AWG倉茂電工
15,980税込17,578
1袋
8日以内出荷
UL、cUL電気用品安全法は適用されないため、信号及び通信回路などの低電流電気回路で使用してください。150 V KVC-36 FAケーブルエンジニアリング機械などの低電力装置の制御回路での使用に最適 優れた耐油性及び耐熱性のシース材を使用 配線を識別できるため容易な配線作業
仕様●入数:1袋(20m入り)●芯数:20●断面積:0.2 mm2●シールド有無:非遮蔽●外被色:黒●AWGサイズ:24 AWG●外径:8.5mm●導体構成:7/0.18 mm●動作温度 Max:+105℃●定格電圧:150 V●絶縁体:PVC●導体材質:錫めっき銅●導体抵抗:113 Ω/kmアズワン品番65-7422-27
Control Cable 10芯 0.2 mm2 シールド無 24 AWG 倉茂電工Control Cable 10芯 0.2 mm2 シールド無 24 AWG倉茂電工
10,980税込12,078
1袋
8日以内出荷
UL、cUL電気用品安全法は適用されないため、信号及び通信回路などの低電流電気回路で使用してください。150 V KVC-36 FAケーブルエンジニアリング機械などの低電力装置の制御回路での使用に最適 優れた耐油性及び耐熱性のシース材を使用 配線を識別できるため容易な配線作業
仕様●入数:1袋(20m入り)●芯数:10●断面積:0.2 mm2●シールド有無:非遮蔽●外被色:黒●AWGサイズ:24 AWG●外径:6.3mm●導体構成:7/0.18 mm●動作温度 Max:+105℃●定格電圧:150 V●絶縁体:PVC●導体材質:錫めっき銅●導体抵抗:113 Ω/kmアズワン品番65-7422-58
多芯ケーブル 10芯 0.3 mm2 シールド有 22 AWG 倉茂電工多芯ケーブル 10芯 0.3 mm2 シールド有 22 AWG倉茂電工
29,980税込32,978
1袋
8日以内出荷
UL、cUL電気用品安全法は適用されないため、信号及び通信回路などの低電流電気回路で使用してください。150 V KVC-36SB FAケーブルエンジニアリング機械などの低電力装置の制御回路での使用に最適 優れた耐油性及び耐熱性のシース材を使用 配線を識別できるため容易な配線作業 耐ノイズ性が求められる場所での使用に適したシールドシールド線の端末処理部分での接地線の取り出しを容易にするためのドレンワイヤ有り
仕様●入数:1袋(20m入り)●芯数:10●断面積:0.3 mm2●シールド有無:遮蔽●外被色:黒●AWGサイズ:22 AWG●画面タイプ:めっきなし●定格電流:4 A●動作温度 Max:+80℃●シース材質:塩化ビニール(PVC)●絶縁体:PVC●導体材質:錫めっき銅●導体抵抗:62.3 Ω/km●コード番号:490-3032アズワン品番65-7422-49
多芯ケーブル 8芯 0.2 mm2 シールド有 24 AWG 倉茂電工多芯ケーブル 8芯 0.2 mm2 シールド有 24 AWG倉茂電工
27,980税込30,778
1袋
7日以内出荷
UL、cUL電気用品安全法は適用されないため、信号及び通信回路などの低電流電気回路で使用してください。150 V KVC-36SB FAケーブルエンジニアリング機械などの低電力装置の制御回路での使用に最適 優れた耐油性及び耐熱性のシース材を使用 配線を識別できるため容易な配線作業 耐ノイズ性が求められる場所での使用に適したシールドシールド線の端末処理部分での接地線の取り出しを容易にするためのドレンワイヤ有り
仕様●入数:1袋(20m入り)●芯数:8●断面積:0.2 mm2●シールド有無:遮蔽●外被色:黒●AWGサイズ:24 AWG●画面タイプ:錫めっき銅 編組●定格電流:3 A●動作温度 Min:0℃●定格電圧:150 V●絶縁体:PVC●導体材質:錫めっき銅●導体抵抗:113 Ω/km●コード番号:490-2900アズワン品番65-7422-45
多芯ケーブル 3芯 0.3 mm2 シールド有 22 AWG 倉茂電工多芯ケーブル 3芯 0.3 mm2 シールド有 22 AWG倉茂電工
13,980税込15,378
1袋
7日以内出荷
UL、cUL電気用品安全法は適用されないため、信号及び通信回路などの低電流電気回路で使用してください。150 V KVC-36SB FAケーブルエンジニアリング機械などの低電力装置の制御回路での使用に最適 優れた耐油性及び耐熱性のシース材を使用 配線を識別できるため容易な配線作業 耐ノイズ性が求められる場所での使用に適したシールドシールド線の端末処理部分での接地線の取り出しを容易にするためのドレンワイヤ有り
仕様●入数:1袋(20m入り)●芯数:3●断面積:0.3 mm2●シールド有無:遮蔽●外被色:黒●AWGサイズ:22 AWG●外径:4.8mm●導体構成:12/0.18 mm●動作温度 Max:+80℃●定格電圧:150 V●絶縁体:PVC●導体材質:錫めっき銅●導体抵抗:62.3 Ω/km●コード番号:490-2988アズワン品番65-7460-03
多芯ケーブル 10芯 0.2 mm2 シールド有 24 AWG 倉茂電工多芯ケーブル 10芯 0.2 mm2 シールド有 24 AWG倉茂電工
35,980税込39,578
1袋
12日以内出荷
UL、cUL電気用品安全法は適用されないため、信号及び通信回路などの低電流電気回路で使用してください。150 V KVC-36SB FAケーブルエンジニアリング機械などの低電力装置の制御回路での使用に最適 優れた耐油性及び耐熱性のシース材を使用 配線を識別できるため容易な配線作業 耐ノイズ性が求められる場所での使用に適したシールドシールド線の端
仕様●入数:1袋(20m入り)●芯数:10●断面積:0.2 mm2●シールド有無:遮蔽●外被色:黒●AWGサイズ:24 AWG●画面タイプ:錫めっき銅 編組●導体構成:7/0.18 mm●動作温度 Max:+80℃●シース材質:塩化ビニール(PVC)●絶縁体:PVC●導体材質:錫めっき銅●導体抵抗:113 Ω/kmアズワン品番65-7422-44
計装用FOプレン 倉茂電工計装用FOプレン倉茂電工
10,980税込12,078
1本
翌々日出荷
柔軟、耐油性に優れた計装用ケーブルです。
用途電子機器の配線に。材質導体:すずメッキ軟銅より線(0.2mm2)/軟銅集合線(0.3~0.5mm2)、絶縁体:105℃耐熱性ビニル混合物、シース:耐油・耐熱性ビニル混合物長さ(m)100
電子機器配線用ケーブル(シールド付) 倉茂電工電子機器配線用ケーブル(シールド付)倉茂電工
9,298税込10,228
1巻
8日以内出荷
UL・cUL規格ケーブル、耐ノイズ性、柔軟性、耐油性
用途工作機械の制御回路への配線、油環境下での配線、耐ノイズ性要求箇所への配線種類産業機械用ケーブル絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50以上RoHS指令(10物質対応)対応
電子機器配線用ケーブル(シールド付) 倉茂電工電子機器配線用ケーブル(シールド付)倉茂電工
11,980税込13,178
1巻
8日以内出荷
UL・cUL規格ケーブル、耐ノイズ性、柔軟性、耐油性
用途工作機械の制御回路への配線、油環境下での配線、耐ノイズ性要求箇所への配線種類制御・計装ケーブル導体外径(Φmm)0.85タイプ線心対より公称断面積(mm2)0.5絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50以上定格温度(℃)80定格電圧(V)150導体抵抗(Ω/km)(20℃)34.3以下RoHS指令(10物質対応)対応
耐燃性ポリエチレンシース単心3コより電力ケーブル フジクラ・ダイヤケーブル耐燃性ポリエチレンシース単心3コより電力ケーブルフジクラ・ダイヤケーブル
78,980税込86,878
1巻(10m)ほか
61日以内出荷
可とう性は、従来ケーブルと同等です。 耐寒性は-50℃です。
定格電圧(V)6600構造難燃性導体円形圧縮定格温度(℃)90

空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります

kvc特集
おすすめ人気ランキング
電気材料