コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
246,059件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐食性に優れたステンレス製のホースバンドです。 滑り止め防止のスリット加工付。 六角ボルト(マイナスドライバー)でサイズ調整が可能です。
用途ホースやエア管などのクランプ 材質(バンド/ハウジング):SUS304、(ボルト):SUS304 バンド厚さ(mm)0.6 ボルトマイナス六角ボルト RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1個
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

エアホースワンタッチカプラー付 モノタロウ 動画あり
ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。
用途エアー源から離れた箇所からの取り出しに。 オレンジ 最高使用圧力(MPa)1.47 材質ポリウレタン 使用温度範囲(℃)-40~60 内径(Φmm)6.5 外径(Φmm)10 常用圧力(MPa)0.78 使用流体空気 空気接続口1/4ワンタッチカプラー 材質(カプラ)スチール(クロームメッキ)
1巻
1,690 税込1,859
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐圧性に優れ、柔軟性があります。
用途工場設備配管・各種機械組込用ホース 材質PVC 材質(補強材)ポリエステル糸 使用流体空気・水 透明 使用温度範囲(℃)0~50 特性耐圧/柔軟性
1本
69 税込76
当日出荷
バリエーション一覧へ (133種類の商品があります)

チューブフィッティングストレート PISCO(ピスコ) 動画あり
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
用途ねじとチューブの接続 形状ストレート 使用流体空気、水(条件有) 最高使用圧力(MPa)1 材質金属本体:黄銅+ニッケルメッキ開放リング:ポリアセタール(POM) タイプ標準タイプ 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa)-100
1個ほか
159 税込175
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

水・油・エアー用耐圧ホース[トヨロンホース TR] TOYOX(トヨックス) 動画あり
【多目的樹脂耐圧ブレードホース】水・油・薬品・エア等様々な流体で使用可能なスタンダードな耐圧ブレードホース。 【透明性】透明性が良く、流体の確認でき安心。 【法適合】 RoHS2適合で安心。 【豊富なサイズ】サイズバリエーションが豊富な耐圧ブレードホース(内径4~75mm)。 【柔軟性】しなやかで継手に挿入しやすい。 【長持ち】ホース内面が耐油性に優れ、硬くなりにくい。 【法適合】 RoHS2適合で安心。 ※ 耐油性を重視される用途には「ハイパートヨロン」をご確認ください。 ※ 吸引用、ホースの折れを防止するには「トヨスプリング」「トヨリング」をご確認ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ ホース内径9~50ミリには「漏れ抜け防止」の専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途工場設備配管・各種機械配管用耐圧ブレードホース ブルー透明/イメージライン+ブルー縦糸入り 材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸 使用温度範囲(℃)-5~60 使用流体水(工業用水)、薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気 特性耐圧、耐油 機能圧送、透明性、柔軟性、分別廃棄不要 法規制RoHS2指令適合 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料製品比較表_一般配管用(0.3MB) 商品情報(0.66MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(継手、バンド)(2.95MB) Q&A(カムロック)(3.22MB) 取扱説明書取扱説明書(0.56MB)
1本
189 税込208
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (387種類の商品があります)

柔軟性に優れているポリウレタンチューブです。
用途一般空気圧配管に。 材質ポリウレタン 使用温度範囲(℃)-20~70 最高使用圧力(MPa)1 使用流体圧縮空気 特性耐圧、耐油
1巻
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

チューブフィッティングエルボ PISCO(ピスコ) 動画あり
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
用途ねじとチューブの接続 形状エルボ 使用流体空気、水(条件有) 最高使用圧力(MPa)1 タイプ標準タイプ 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) 材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ) 使用真空圧力(kPa)-100
1個ほか
219 税込241
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)

一般的な空気圧配管に使用するスタンダードなワンタッチ継手です。
用途チューブとねじの接続に。 材質ロック爪:SUS304、開放リング:POM、金属本体:真鍮(ニッケルメッキ) 流体エアー 使用温度範囲(℃)0~60 最高使用圧力(MPa)0.9
1個
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

ラインカプラー 分岐用 固定式 モノタロウ 定期注文
エアーの集合配管に便利!
用途エアー配管の分岐に。 仕様ワンタッチタイプ 材質鉄(クロムメッキ)+アルミベース 最高使用圧力(MPa)1.5 接続方式ワンタッチ式 使用流体空気 最高使用温度(℃)-20~80 関連資料よくあるお問合わせ_分岐カプラー
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ソケットorプラグプラグ バルブ構造バルブ無 材質(シール)ニトリルゴム 使用流体空気 寸法C(mm)20 耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20] 寸法Bd(Φmm)7.5
1個
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

流量調整は引き金の操作で簡単に行えます。
用途鈑金・塗装関係・自動車整備・金型・金属加工関連などの作業での除塵・吹き飛ばし 接続1/4カプラー 流体空気 最高使用圧力(MPa)0.6 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) ノズル径(Φmm)約3.5
1個
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

引き金を引くと圧縮空気を噴出できます。
用途作業前のホコリ飛ばし、清掃に ノズル口径(Φmm)3 カプラー接続ねじ径G(PF)1/4 材質(本体)アルミ 流体空気 最高使用圧力(MPa)0.6 空気使用量(L/min)610 ノズル外径(Φmm)約5.9 接続口常圧用カプラー ノズルねじ径G(PF)1/8 ノズルタイプロングノズル 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一般的な空気圧配管に使用するスタンダードなワンタッチ継手です。
用途直角方向の配管に。 流体エアー 最高使用圧力(MPa)0.9 材質ロック爪:SUS304、開放リング:POM、ガイドリング:亜鉛合金、金属本体:真鍮(ニッケルメッキ)、樹脂本体:PBT樹脂 使用温度範囲(℃)0~60
1個
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1個
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

引き金を引くと圧縮空気を噴出できます。流量をノズルで調整可能。
用途作業前のホコリ飛ばし、清掃に カプラー接続ねじ径G(PF)1/4 ノズル口径(Φmm)2 空気使用量(L/min)280 ノズルねじ径G(PF)1/8 材質(本体)アルミ 質量(g)212 流体空気 最高使用圧力(MPa)0.6 接続口常圧用カプラー ノズルタイプスタンダード(流量調整付) 関連資料【よくあるお問合わせ】エアーダスターガン(流量調整付)
1個
999 税込1,099
当日出荷

内径×外径(Φmm)5×8 イエロー 最高使用圧力(MPa)0.8 カプラータイプ小:20PPA、大:20SP 材質ホース/ポリウレタン、カプラー/鋼鉄(クロムメッキ) 流体空気 使用温度範囲(℃)-5~60 内径(Φmm)5 外径(Φmm)8 寸法C(mm)58Φ±5 空気接続口ツータッチカプラー 関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
1本
1,090 税込1,199
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

専用ソケット(モノタロウ ソケットカプラー)と合わせてご使用いただきますと、ソケットに内蔵された自動開閉バルブがプラグの着脱に応じて開閉しますので、プラグ着脱の際いちいち元バルブを操作する必要がありません。
用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器等 ソケットorプラグプラグ 使用流体空気
1個
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ブレードホース エアー用 ポリウレタン製 モノタロウ 動画あり
軽量、耐圧エアホース。日本製。 耐寒性に優れるポリウレタンホース素材の使用により冬場でも柔軟性に優れます。 ホースに長さが印字されているため、カットに便利です。
用途建築塗装、自動車整備、エアツール用ホース 材質ポリウレタン 使用温度範囲(℃)-20~60 最高使用圧力(MPa)1.5 使用流体空気 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐寒/耐圧/柔軟性 RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1本
1,990 税込2,189
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


ユニオンストレート モノタロウ 動画あり
一般的な空気圧配管に使用するスタンダードなワンタッチ継手です。
用途チューブ同士の接続に。 材質ロック爪:SUS304、開放リング:POM、ガイドリング:亜鉛合金、樹脂本体:PBT樹脂 流体エアー 使用温度範囲(℃)0~60 最高使用圧力(MPa)0.9
1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ホースバンド クリップ式 モノタロウ 動画あり
ペンチ等の工具で取り付けが簡単なクリップ式のホースバンド。
材質スチール 表面処理亜鉛メッキ
1パック(10個)
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ユニオンストレート PISCO(ピスコ) 動画あり
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)
用途チューブとチューブの接続(同径) ウレタンまたはナイロンチューブ用 形状ユニオンストレート 使用流体空気、水(条件有) 最高使用圧力(MPa)1 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa)-100 タイプ標準タイプ
1個ほか
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

柔軟性に優れ、小さな曲げ半径の使用が可能。 カットマークを約500mm間隔で表示。 用途別に色分けすることや機器と同色で配管することが可能。
チューブ全長(m)20 長さ(m)20
1巻
869 税込956
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (93種類の商品があります)

ホースクランプ モノタロウ 動画あり
●標準仕様であるため、幅広く使用可能 ●ネジ式のため、締め付け固定力抜群 ●さまざまのホース固定に使用可能
用途ホース接続部の固定に 破壊トルク(Nm)4-4.6 材質バンド、ハウジング部/SUS430ボルト/スチール(クロメートメッキ) バンド厚さ(mm)0.6 ボルト2面幅(mm)7
1個
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ソケットorプラグソケット バルブ構造バルブ有 材質(シール)ニトリルゴム 使用流体空気 寸法D(Φmm)26.5 耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
1個
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

大口径エアホースワンタッチカプラー付 モノタロウ 動画あり
ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。
用途エアー源から離れた箇所からの取り出しに。 使用温度範囲(℃)-40~60 常用圧力(MPa)0.78 使用流体空気 空気接続口1/4ワンタッチカプラー
1巻
2,490 税込2,739
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

トライドンクランプは、高品質のステンレススチールを使用しておりますので、耐蝕性・耐久性に優れ各業界で好評をいただき、品質・価格・安定供給に於てご満足を頂いております。
バンド幅(mm)12.7 材質バンド・ハウジング/ステンレススチール(SAE301)ボルト/ステンレススチール(SAE305) 仕様インターロックデザイン(特殊構造設計PAT)構造 規格SAE J1508(ホースクランプ) 表面処理3価クロメート ボルト頭部形状6角(8.0mm) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

違径ユニオンストレート PISCO(ピスコ) 動画あり
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)
用途チューブとチューブの接続(違径) 形状違径ユニオンストレート 使用流体空気、水(条件有) 材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ) 最高使用圧力(MPa)1 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa)-100 タイプ標準タイプ
1個ほか
269 税込296
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

軽量樹脂ボディーで扱いやすいので疲れにくく、連続使用してもボディーが冷たくなりにくいです。 115mmロングノズルで狙いやすく的確に強く吹き飛ばすことができます。 ノズル先端にラバーチップが付いているので不意の対象物への接触にも安心です。
用途ほこりや粉じんの吹き飛ばしや水分除去などの乾燥、切削油や洗浄液の除去。 接続常圧汎用ワンタッチプラグ ノズル長(mm)115 空気消費量(L/min)430 材質(本体)プラスチック 質量(g)143 タイプ軽量 最高使用圧力(MPa)0.7 材質(レバー部)プラスチック 材質(ノズル) 空気取入口Rc1/4
1個
939 税込1,033
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


ユニオンティー PISCO(ピスコ) 動画あり
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)
用途チューブとチューブの接続(同径) 形状ユニオンティー 使用流体空気、水(条件有) 最高使用圧力(MPa)1 材質金属本体:黄銅+ニッケルメッキ樹脂本体:ポリブチレンテレフタレート(PBT)開放リング:ポリアセタール(POM) タイプ標準タイプ 材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ) 使用真空圧力(kPa)-100
1個ほか
329 税込362
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

一般的な空気圧配管に使用するスタンダードなワンタッチ継手です。
用途径違いのチューブ接続に。 材質ロック爪:SUS304、開放リング:POM、ガイドリング:亜鉛合金、樹脂本体:PBT樹脂 流体エアー 使用温度範囲(℃)0~60 最高使用圧力(MPa)0.9
1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

通常のノズルの約3倍以上の流量が出ます。引き金を引くと圧縮空気を噴出できます。
用途作業前のホコリ飛ばし、清掃に カプラー接続ねじ径G(PF)1/4 空気使用量(L/min)630 ノズルねじ径G(PF)1/8 材質(本体)アルミ 流体空気 接続口常圧用カプラー 関連資料よくある商品Q&A(0.5MB)
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

ユニオンワイ PISCO(ピスコ) 動画あり
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)
用途チューブとチューブの接続(同径) 形状ユニオンワイ 使用流体空気、水(条件有) 最高使用圧力(MPa)1 材質金属本体・ガイドリング/黄銅+ニッケルメッキ樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT)開放リング/ポリアセタール(POM)ロック爪/ステンレス弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR) 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) 適合チューブ材質ポリウレタン・ナイロン等 材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ) 使用真空圧力(kPa)-100
1個ほか
359 税込395
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

エアーホースリール 巻取式 モノタロウ 動画あり
エアーホースを引き出して使用し、収納は再度引き出すと巻き取り機能が作動します。壁面、天井等に取り付けできます。本体金具は180度首振り可能。
用途生産工場、自動車整備工場、塗装工場などのエアー作業に。 取付金具(二次側)1/4メスワンタッチ式カプラー 取付金具(一次側)1/4オスカプラー 常用圧力(MPa)1.5 材質(ホース)PU(網入り) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)320×282×142 材質(カバー)(本体)樹脂 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ホースバンド つまみ付き モノタロウ 動画あり
樹脂製のつまみが付いているので締め付け作業が簡単!
バンド幅(mm)9 材質ハンドル部:POM(ポリアセタール樹脂)、スクリュー部:鉄、バンド部:SUS430 黄(樹脂部分)
1個
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ホース 送排水用 PVC製 モノタロウ 動画あり
水中ポンプでの利用も多く、折りたたみ収納にも便利です。
用途低圧用ホースとし高低差の少ないところでの送水や排水用に。工業、土木・建設、農業・灌漑などに。 ブルー 適合流体 材質(ホース)PVC/(補強糸)ポリエステル 使用温度範囲(℃)-10~60 常用圧力(MPa)0.4 破壊圧力(MPa)1.2
1巻
1,590 税込1,749
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

水・油・エアー用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨスプリングホース TS] TOYOX(トヨックス) 動画あり
【多目的樹脂耐圧ホース】水・油・薬品・エア等様々な流体の圧送、吸引(バキューム)で使用可能なスプリングホース。 【折れ・つぶれ防止耐圧ホース】硬鋼線コイルによる補強構造で折れ・つぶれに強く、安定的に流体を供給可能。 【耐油耐圧ホース】ホースの内外面が耐油性に優れ、硬くなりにくく長持ち。 【透明性】透明性が良く、流体の確認ができ安心。 【豊富なサイズ】 サイズバリエーションが豊富な耐圧ブレードホース(内径6~100mm)。 【法適合】 RoHS2適合で安心。 ※ ホースのカットが簡単な吸引用ホースをお探しの方は「トヨリング」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ ホース内径9~50ミリには専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、「漏れ抜け防止」等の専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途工場設備配管・各種機械配管用耐圧ホース・サクション、デリバリー共用耐圧ホース 特性耐油、折れつぶれに強い 材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】硬鋼線 使用温度範囲(℃)-5~60 機能圧送、吸引、折れつぶれ防止、透明性、柔軟性 使用流体水(工業用水)、 薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気 法規制RoHS2指令適合 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料製品比較表_一般配管用(0.3MB) 商品情報(0.68MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(継手、バンド)(2.95MB) Q&A(カムロック)(3.22MB) 取扱説明書取扱説明書(0.59MB)
1本
259 税込285
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (315種類の商品があります)

ハンドバルブ ユニオンストレート 2方弁 PISCO(ピスコ) 動画あり
機器への空気圧入力を開閉します。
用途チューブとチューブの接続 ポート数2 使用流体空気 材質ロック爪/ステンレス開放リング・キャップレバー/ポリアセタール(POM)チューブ/ポリウレタン又はナイロンガイドリング・金属本体・スプール/黄銅(無電解ニッケルメッキ)弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR) 樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT) 形状ユニオンストレート 使用温度範囲(℃)0~60 使用圧力範囲(MPa)0~0.9 使用真空圧力(kPa)-100
1個
879 税込967
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

耐油燃料チューブ モノタロウ 動画あり
耐油燃料性の高い透明チューブです。 透明ピンクのため流体をしっかり確認できます。
用途ガソリン、軽油、一般作動油(食品用途を除く)、灯油、水 ホース長さ(m)1 材質PVC 使用温度範囲(℃)-20~70 使用流体ガソリン、軽油、一般作動油(食品用途を除く)、灯油、水 常用圧力(MPa)0.1 透明ピンク 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります