絞り込み
ブランド
  • モノタロウ
  • ノーブランド(3)
  • エスコ(44)
  • SMC(1,939)
  • コガネイ(342)
  • PISCO(ピスコ)(232)
  • New-Era(ニューエラー)(180)
  • コンバム(旧:妙徳)(102)
  • 千代田通商(54)
  • TOYOX(トヨックス)(41)
  • 日東工器(36)
  • CKD(33)
  • 三洋化成(32)
  • 八興(27)
  • 十川産業(21)
  • TRUSCO(18)
  • タイガースポリマー(17)
  • 中部ビニール工業(16)
  • 近藤製作所(13)
  • 弘進ゴム(12)
使用流体
  • (8)
  • (5)
  • 空気(3)
  • 粒体・粉体(1)
  • 蒸気(2)
材質
  • スチール(2)
  • ステンレス(2)
  • 塩化ビニール(PVC)(5)
  • 黄銅(真鍮)(2)
スチール・ステンレス・塩化ビニール(PVC)・黄銅(真鍮)
最高使用圧力(MPa)
  • 0.5(1)
  • 0.6(1)
  • 1(1)
  • 1.5(3)
  • 3(2)
  • 4.5(2)
  • 5(2)
  • 7.5(2)
0.5・0.6・1・1.5・3・4.5・5・7.5
商品レビュー
  • 以上(8)
  • 以上(10)
  • 以上(10)
  • 以上(10)
価格
  • 1,500円以下(7)
  • 1,500-10,000円(9)
  • 10,000-50,000円(2)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
特価
本日4月18日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
SMC製品簡単検索 詳しくはこちら
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワンタッチ ソケットカプラー(ホース取付用) モノタロウワンタッチ ソケットカプラー(ホース取付用)モノタロウ(26件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
ワンタッチでプラグをソケットに差し込むだけで簡単、確実に接続できます。 接続時間を短縮・能率アップ! 自動開閉バルブ内蔵
用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器等ソケットorプラグソケットバルブ構造バルブ有使用流体空気寸法H(mm)19接続方式ワンタッチ式材質(Oリング)NBR耐圧力(MPa)2.0寸法Dmax(Φmm)25
バルブレス中圧用プラグカプラー・真鍮(ホース取付用) モノタロウバルブレス中圧用プラグカプラー・真鍮(ホース取付用)モノタロウ(5件のレビュー)
989税込1,088
1個
当日出荷
ソケット側にもプラグ側にもバルブ機構を持たない両路開放型です。ソケットとプラグを分離したとき流体を遮断する必要のない配管経路に最適です。流量抵抗が少ない内部構造となっていますので圧力損失が少なく、粘度の高い流体や蒸気、粉体などの配管に適しています。
用途油圧機器、油圧配管、水配管、スチーム配管、海水配管、化学プラント、化学薬品、高圧ガス配管他取り付け形状ホース接続用使用流体ガソリン、重油、灯油、水、蒸気等ソケットorプラグプラグ材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)-20~180互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます。サイズが異なる場合は接続できません。
ホースバンド ワイヤータイプ モノタロウホースバンド ワイヤータイプモノタロウ(61件のレビュー)
67税込74
1個
当日出荷
ドライバーやスパナ等で締め付けできます。
用途ビニールホース、ウォーターホース、低圧用ホースなど。材質(バンド・ハウジング・ボルト)S42C表面処理亜鉛メッキ
バルブレス中圧用ソケットカプラー・真鍮(ホース取付用) モノタロウバルブレス中圧用ソケットカプラー・真鍮(ホース取付用)モノタロウ(5件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
ソケット側にもプラグ側にもバルブ機構を持たない両路開放型です。ソケットとプラグを分離したとき流体を遮断する必要のない配管経路に最適です。流量抵抗が少ない内部構造となっていますので圧力損失が少なく、粘度の高い流体や蒸気、粉体などの配管に適しています。
用途油圧機器、油圧配管、水配管、スチーム配管、海水配管、化学プラント、化学薬品、高圧ガス配管他取り付け形状ホース接続用使用流体ガソリン、重油、灯油、水、蒸気等ソケットorプラグソケット材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)-20~180材質(Oリング)フッ素ゴム互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます。サイズが異なる場合は接続できません。
スプリングホース モノタロウスプリングホースモノタロウ(38件のレビュー)
399税込439
1本
当日出荷
スプリングが中に入っていますので、つぶれに強く折れにくいので流体が詰まりにくいです。
用途工場配管や土木建築の給排水に。材質PVC/鉄透明使用温度範囲(℃)-5~65使用圧力(MPa)-0.1~0.5最高使用圧力(MPa)0.5使用流体水/油/粉体特性透明性
グリーンホース ソフトタイプ モノタロウグリーンホース ソフトタイプモノタロウ(31件のレビュー)
329税込362
1巻
当日出荷
ブレード加工されたクリアホースで柔軟性、耐圧性に優れています。 クリアホースなので中の水残りが確認できるので便利です。
用途農業、園芸、一般散水用外径(Φmm)20内径(Φmm)15材質PVCポリエステル糸使用流体最高使用圧力(MPa)0.6(23℃)使用温度範囲(℃)0~60脆化温度(℃)-40特性耐圧/柔軟性グリーン
エアーホース PVC製 モノタロウエアーホース PVC製モノタロウ(81件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷
ゴムホースと比較して軽く柔らかいので作業性が向上します。
用途エアツール用ホースに最高使用圧力(MPa)1.5材質PVC使用温度範囲(℃)-20~65使用流体空気
ブレードホース モノタロウブレードホースモノタロウ(126件のレビュー)
87税込96
1本
当日出荷
耐圧性に優れ、柔軟性があります。
用途工場設備配管・各種機械組込用ホース材質PVC材質(補強材)ポリエステル糸使用流体空気・水透明使用温度範囲(℃)0~50特性耐圧/柔軟性
ホース 透明 ビニール製 モノタロウホース 透明 ビニール製モノタロウ(18件のレビュー)
2,798税込3,078
1巻
当日出荷
透明なホースなので流体を確認できます。
用途工業用透明使用温度範囲(℃)-5~65材質PVC特性耐候使用流体タイプカセ巻
バルブレス中圧用ソケットカプラー・ステンレス(ホース取付用) モノタロウバルブレス中圧用ソケットカプラー・ステンレス(ホース取付用)モノタロウ
4,498税込4,948
1個
当日出荷
ソケット側にもプラグ側にもバルブ機構を持たない両路開放型です。ソケットとプラグを分離したとき流体を遮断する必要のない配管経路に最適です。流量抵抗が少ない内部構造となっていますので圧力損失が少なくすみます。
用途油圧機器、油圧配管、水配管他材質(本体)ステンレス鋼SUS304適合流体水、蒸気、塩水、作動油など取り付け形状ホース取付用ソケットorプラグソケット使用温度範囲(℃)-20~+180材質(Oリング)フッ素ゴム接続形状ソケット/ホースニップル(H)
バルブレス中圧用プラグカプラー・ステンレス(ホース取付用) モノタロウバルブレス中圧用プラグカプラー・ステンレス(ホース取付用)モノタロウ(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
ソケット側にもプラグ側にもバルブ機構を持たない両路開放型です。ソケットとプラグを分離したとき流体を遮断する必要のない配管経路に最適です。流量抵抗が少ない内部構造となっていますので圧力損失が少なくすみます。
用途油圧機器、油圧配管、水配管他材質(本体)ステンレス鋼SUS304適合流体水、蒸気、塩水、作動油など取り付け形状ホース取付用ソケットorプラグプラグ使用温度範囲(℃)-20~+180接続形状ソケット/ホースニップル(H)

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

パイプ φ15特集
おすすめ人気ランキング
コンプレッサー・空圧機器・ホース