エアソレノイドバルブ RS PRO MDSシリーズRS PRO7日以内出荷
機能 = 5/2接続ポートのネジ = G 1/8動作タイプ = ソレノイド/スプリングメーカーシリーズ = MDS取り付け方法 = 自立式ソレノイド電圧 = 24V dc取付ソレノイド = ありポート数 = 5 / 2最大流量率 = 450L/minソレノイドの消費電力 = 1W最低使用圧力 = 2バール動作温度 Min = -10℃ネジ規格 = GRS PRO 8
エアソレノイドバルブ RS PRO V53シリーズRS PRO7日以内出荷
接続ポートのネジ = G 1/2動作タイプ = ソレノイド/スプリングメーカーシリーズ = V53取り付け方法 = インライン, マニホールドソレノイド電圧 = 24V dcポート数 = 5ボディ材質 = アルミダイキャスト最大流量率 = 2480L/minソレノイドの消費電力 = 2W最低使用圧力 = 2バールポジション数 = 2℃特殊機能 = 小型で堅牢な設計、高流動インラインバルブ、低電力省エネソレノイドRS PRO V8
エアソレノイドバルブ RS PRO V51シリーズRS PRO7日以内出荷
接続ポートのネジ = G 1/4動作タイプ = ソレノイド/ソレノイドメーカーシリーズ = V51取り付け方法 = インライン, マニホールドソレノイド電圧 = 24V dcポート数 = 5ボディ材質 = アルミダイキャスト最大流量率 = 1020L/minソレノイドの消費電力 = 2W最低使用圧力 = 2バール設定 = 5 / 2バール特殊機能 = 小型で堅牢な設計、高流動インラインバルブ、低電力省エネソレノイドRS PRO V8
エアソレノイドバルブ RS PRO V50シリーズRS PRO7日以内出荷
接続ポートのネジ = G 1/8動作タイプ = ソレノイド / 空気メーカーシリーズ = V50取り付け方法 = インライン, マニホールドソレノイド電圧 = 24V dcポート数 = 5ボディ材質 = アルミダイキャスト最大流量率 = 480L/minソレノイドの消費電力 = 2.9W最低使用圧力 = 2バール動作温度 Min = -5℃特殊機能 = 小型で堅牢な設計、高流動インラインバルブ、低電力省エネソレノイドRS PRO 8
エアソレノイドバルブ RS PRO V50シリーズRS PRO7日以内出荷
接続ポートのネジ = G 1/8動作タイプ = ソレノイド/ソレノイドメーカーシリーズ = V50取り付け方法 = インライン, マニホールドソレノイド電圧 = 24V dcポート数 = 5ボディ材質 = アルミダイキャスト最大流量率 = 480L/minソレノイドの消費電力 = 2.9W最低使用圧力 = 2バール動作温度 Max = +50℃特殊機能 = 小型で堅牢な設計、高流動インラインバルブ、低電力省エネソレノイド5/2インライン制御バルブ. RS Componentsのインライン空圧制御バルブには、3/2又は5/2動作のソレノイドタイプ又は空気制御タイプがあります。 潤滑と非潤滑のどちらの給気にも適しています。 堅牢性と信頼性が実証済みの、コンパクトで丈夫なソフトシールスプール設計が採用されています。 この空圧制御バルブは、性能に妥協のない高品質の空圧バルブを低価格で実現しています。5/2又は3/2ポートオプション ソレノイドタイプ又は空気制御タイプ コンパクトで信頼性の高いソフトスプール設計 流量: 480 → 2480 l/min インライン又はマニホールド取り付け可能 押すか回して手動オーバーライドをロック 省エネ
エアソレノイドバルブ RS PRO V51シリーズRS PRO7日以内出荷
接続ポートのネジ = G 1/4動作タイプ = ソレノイド/スプリングメーカーシリーズ = V51取り付け方法 = インライン, マニホールドソレノイド電圧 = 24V dcポート数 = 5ボディ材質 = アルミダイキャスト最大流量率 = 1020L/minソレノイドの消費電力 = 2W最低使用圧力 = 2バール動作温度 Max = +50℃特殊機能 = 小型で堅牢な設計、高流動インラインバルブ、低電力省エネソレノイドRS Pro エア制御バルブソレノイド / スプリング G 1/4 インチ v51 シリーズRS Pro のこの空圧制御バルブは、空圧システムのある部分から別の部分への空気の流れを制御するのに使用します。ソレノイド Coil で制御され、 5/2 構成でセットアップされています。つまり、 5 個のポートと 2 個のスイッチングポジションを備えています。5/2 バルブは、必要に応じて 2 種類の圧力を交互に切り替えます。この種の装置は、複動空圧アクチュエータの方向制御弁としてよく使用されます。 このバルブはインライン又はマニホールド取り付けに適しています。スプリングは、通電していないときに始動機能に戻り、 G 規格の 1/4 インチねじに取り付けます。コンパクトでエネルギー効率に優れ、ボディはアルミダイキャスト製なので、軽量ながら頑丈です。 ソフトシールスプール設計により、 1 分あたり 1,020 リットルの高エアフローに対応できます。 このバルブは、医療分野、空圧プレス、食品加工で一般的に使用されています。特長と利点.エアコントロールバルブ . G 1/4 接続ポートねじ . 5 ポート . 2 つのポジション .インラインまたはマニホールドマウント .ソレノイド / スプリング作動 .最大流量は 1,020 L/ 分です .最大動作温度は +50 . C です .最低動作温度は -5 . C です .最大動作圧力は 8 バールです .最小動作圧力は 2 バールです .アルミダイキャスト製ボディ .メーカーシリーズ v51 . ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 の静電適合 制御規格 . RoHS ( Restriction of Hazardous Substances ) 最小限の危険物に対応RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
ページ: 1/ 3