絞り込み
ブランド
  • Festo
  • SMC(125)
  • CKD(21)
  • エスコ(4)
  • アズワン(1)
  • ダイナミックツール(1)
  • ParkerTAIYO(1)
  • コンバム(旧:妙徳)(1)
  • KELK(小松)(1)
  • マスターインターナショナル(1)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 10,000-50,000円(1)
  • 50,000-100,000円(2)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
特価
本日4月18日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
SMC製品簡単検索 詳しくはこちら
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアソレノイドバルブ JMN1DH対応 Festoエアソレノイドバルブ JMN1DH対応Festo
83,980税込92,378
1個
7日以内出荷
Festo のソレノイドバルブにはソレノイド Coil 又はソケット、ソレノイド Coil / ソケットを除く手動オーバーライド機能があり、別売りです。ピストン構造がスライドし、幅は 65 mm で、使用圧力は 2 10 bar です。標準公称流量は 4、500 l/min で、スルーホール / ねじに取り付けられています。周囲温度: -5 → 50 ℃ 保護クラス IP65
仕様●メーカーシリーズ:JMN1DH に対応しています●取り付け方法:スルーホール●機能:5/2 Bistable-Dominant●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7218アズワン品番65-7978-58
エアソレノイドバルブ JMN1DH対応 Festoエアソレノイドバルブ JMN1DH対応Festo
40,980税込45,078
1個
7日以内出荷
FestoのソレノイドバルブにはソレノイドCoil又はソケット、ソレノイドCoil/ソケットを除く手動オーバーライド機能があり、別売りです。ピストン構造がスライドし、幅が42mmで、0.9→16barの動作圧力が使用されています。標準的な公称流量は1200l/minです周囲温度:-5→50℃保
仕様●メーカーシリーズ:JMN1DHに対応しています●取り付け方法:スルーホール●機能:5/2Bistable-Dominant●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7186アズワン品番65-8006-10
エアソレノイドバルブ JMN1DH対応 Festoエアソレノイドバルブ JMN1DH対応Festo
59,980税込65,978
1個
7日以内出荷
Festo のソレノイドバルブは ISO 5599/1 に適合し、ソレノイド Coil 又はソケット、ソレノイド Coil 及びソケットを含まない手動オーバーライド機能を備えています。これらは別売りです。ピストン構造がスライドし、幅は 54 mm で、使用圧力は 2 10 bar です。標準的な公称流量は 2、300 l/min です周囲温度: -5 → 50 ℃ 保護クラス IP65
仕様●メーカーシリーズ:JMN1DH に対応しています●取り付け方法:スルーホール●機能:5/2 Bistable-Dominant●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7371アズワン品番65-7984-36

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

dh2-cf4特集
おすすめ人気ランキング
コンプレッサー・空圧機器・ホース