方向制御機器 (1) エアシリンダ (9) 真空機器 (2) 圧縮空気清浄化機器 (2) スイッチ/センサ/コントローラ (44) カテゴリ: コンプレッサー・空圧機器・ホースブランド: SMCすべて解除
汎用流体用圧力センサ PSE56 SMC 当日出荷 から 10日以内出荷
接液部SUS316L
IP65、幅広い流体に適応。
アナログ出力(電圧/電流)
低リーク。VCR(R), Swagelok(R)対応継手の選択可能。
P Series(PSE575) SMC 当日出荷 から 7日以内出荷
管接続口径 (02)R1/4(M5めねじ付) リード線 (-)M12コネクタ付リード線(3m)ストレート センサレンジ (5)正圧用(0~2MPa)
PSE300A Series 3画面 デジタル表示設定器 SMC 11日以内出荷
仕様 単位切換機能付 入力仕様 電圧入力 出力仕様 NPN/PNPオープンコレクタ2出力切換え式+アナログ電圧/オートシフト/コピー機能切換え式 NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電圧 RoHS指令(10物質対応) 対応
PSEセンサセットアップツール PSE-ST Series SMC 10日以内出荷
2機種のIO-Link対応小型圧力スイッチに対応(PSE54□-L/PSE57□-L2用)
規格 CE/UKCA/WEEE 本体質量(g) 50 電源供給方式 USB Type-C RoHS指令(10物質対応) 対応 取扱説明書 (1.73MB)
分離型小型空気圧用圧力センサ/スイッチ PSE540 Series SMC 3日以内出荷 から 25日以内出荷
・コネクタ接続。・IO-Link
用途 小型空気圧用 規格 CE/UKCAマーキング UL/CSA(E216656) 使用温度範囲 動作時:0~50℃、保存時:ー20~70℃(結露および凍結しないこと) 出力仕様 IO-Link/スイッチ1出力 (スイッチ出力は、PNP or NPN切換え式) 適合流体 空気・非腐食性ガス・不燃性ガス RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 カタログ(18.22MB) 取扱説明書 取扱説明書(1.33MB)
分離型汎用流体用圧力センサ/スイッチ PSE570 Series SMC 6日以内出荷 から 25日以内出荷
・コネクタ接続。・IO-Link
用途 汎用流体用 規格 CE/UKCAマーキング UL/CSA(E216656) 使用温度範囲 動作時:-10~60℃、保存時:-20~70℃(結露および凍結しないこと) 保護等級 IP65 出力仕様 IO-Link/スイッチ1出力+スイッチ出力2 (スイッチ出力は、PNP or NPN切換え式) 適合流体 接流体部材質を腐食させない気体および液体 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 カタログ(18.22MB) 取扱説明書 取扱説明書(1.45MB)
分離型汎用流体用圧力センサ/スイッチ PSE570 Series SMC 11日以内出荷 から 25日以内出荷
・コネクタ接続。・スイッチ出力
用途 汎用流体用 規格 CE/UKCAマーキング UL/CSA(E216656) 使用温度範囲 動作時:-10~60℃、保存時:-20~70℃(結露および凍結しないこと) 適合流体 接流体部材質を腐食させない気体および液体 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 カタログ(18.22MB) 取扱説明書 取扱説明書(1.45MB)
PSE300A Series SMC 21日以内出荷
単位 単位切換機能付 入力仕様 電圧入力 出力仕様 NPNオープンコレクタ2出力切換え式+アナログ電流/オートシフト/コピー機能切換え式 RoHS指令(10物質対応) 対応
PSE300A Series 3画面 デジタル表示設定器 SMC 21日以内出荷
単位 単位切換機能付 入力仕様 電流入力 出力仕様 NPN/PNPオープンコレクタ2出力切換え式+アナログ電流/オートシフト/コピー機能切換え式 PNPオープンコレクタ2出力+アナログ電流 RoHS指令(10物質対応) 対応
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品 ページ: 1/ 3