絞り込み
内径(Φmm)
- 5(2)
- 6.5(4)
- 7.9(1)
- 8.5(3)
- 12(1)
- 12.7(1)
- 15(2)
- 19(1)
- 25(1)
使用流体
- 圧縮空気(2)
- 空気(4)
外径(Φmm)
- 8(2)
- 10(4)
- 12.5(3)
- 15(1)
- 18(1)
- 21(1)
- 22(1)
- 26(1)
- 33(1)
ホース長さ(m)
- 2(1)
- 3(2)
- 4(1)
- 5(4)
- 6(2)
- 7(1)
- 8(1)
- 10(6)
- 20(4)
- 30(4)
特性
- 柔軟(3)
- 滑り性(3)
- 耐圧(2)
最高使用圧力(MPa)
- 0.6(1)
- 0.8(1)
- 1(2)
- 1.5(6)
0.6・0.8・1・1.5
色
イエロー(1)
ピンク(3)
レッド(1)
イエロー・ピンク・レッド
材質
- 塩化ビニール(PVC)(4)
- 樹脂(3)
塩化ビニール(PVC)・樹脂
ブランド
- ヤマトエンジニアリング
- モノタロウ(23)
- 千代田通商(496)
- エスコ(267)
- 八興(123)
- TOYOX(トヨックス)(107)
- TRUSCO(95)
- 三洋化成(78)
- PISCO(ピスコ)(76)
- 十川産業(70)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(66)
- NAC(長堀工業)(59)
- 潤工社(54)
- ニッタ(51)
- CEJN(セイン)(51)
- カクイチ(32)
- ノーブランド(28)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(28)
- 弘進ゴム(22)
- TRIENS(21)
- 室本鉄工(20)
- ブランドをもっと見る
特価

カプラー付PVCエアーホース
ヤマトエンジニアリング(6件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1巻当日出荷から4日以内出荷柔軟・滑り・軽量で操作性に優れています。材質ポリ塩化ビニル色ピンク使用温度範囲(℃)-20~60最高使用圧力(MPa)1.5使用流体圧縮空気特性柔軟性/滑り
PVCソフトブレードエアホース(ボタン式カップリング付)
ヤマトエンジニアリング¥6,057~税込¥6,663~1本当日出荷柔軟・滑り・軽量で操作性に優れています。 特許商品のボタン式カップリングが付いています。仕様【接続継手】ボタン式カップリングセット内容ボタン式カップリング材質PVC色レッド使用温度範囲-20~60最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気許容曲げ半径(mm)150
カプラー付ウレタンコイルホース
ヤマトエンジニアリング¥3,998~税込¥4,398~1巻ほか5日以内出荷から8日以内出荷高弾性ポリウレタンチューブをスパイラル状に特殊加工。 高弾性ポリウレタンチューブをスパイラル状に特殊加工。 折れ癖が付きにくく、耐摩耗性また伸縮性・柔軟性に優れています。使用温度範囲(℃)-20~+60内径(Φmm)5外径(Φmm)8材質(ホース)ポリウレタン樹脂金具カプラーソケット・カプラープラグ適合流体圧縮空気許容圧力(MPa)1.5適合ホース内径×外径(Φmm)5×8巻外径(cm)6.5
ゴムホース
ヤマトエンジニアリング¥2,198~税込¥2,418~1巻翌日出荷から5日以内出荷耐摩耗性、耐老化性に優れる。 内面ゴムは流体に対し機密性を保持し、外面ゴムは砕石、鉄片などに耐えられるよう耐摩耗性、耐老化性に優れています。 充分な安全率をもって設計・製造し、厳重な耐圧試験を行っており、補強編糸は強力な合成繊維を使用し、内圧がかかったときに伸び縮みが少なく、耐圧性に優れています。使用温度範囲(℃)-20~60特性耐圧編上数2
ブレードホース(カップリング付き)
ヤマトエンジニアリング¥11,980~税込¥13,178~1本当日出荷から翌々日出荷耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度に優れています。用途工作機械・成型機・工場設備などの工業用エア・水配管に。付属品カップリング付き材質ホース:軟質塩化ビニール樹脂(PVC)+ポリエステル糸入り、継手:真鍮使用温度範囲(℃)0~60
スパイラルエアホース(ボタン式カップリング付)
ヤマトエンジニアリング¥4,398~税込¥4,838~1本ほか当日出荷折れぐせが付きにくく、耐摩耗性また伸縮性・柔軟性に優れています。 特許商品のボタン式カップリングが付いています。セット内容ボタン式カップリング材質ポリウレタン樹脂色イエロー使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)0.8ホース寸法(内径×外径)(mm)5×8使用流体空気コイル径(mm)65
スリーブガードカプラー付PVCホース
ヤマトエンジニアリング¥3,898~税込¥4,288~1巻3日以内出荷から6日以内出荷柔軟・滑り・軽量で操作性に優れています。材質塩化ビニール色ピンク使用温度範囲(℃)-20~60内径(Φmm)6.5最高使用圧力(MPa)1.5外径(Φmm)10使用流体空気カップリングBLK22SA-SN(ソケット)・BLY22-PN(プラグ)特性柔軟性/滑り
ゴムホース
ヤマトエンジニアリング¥3,298~税込¥3,628~1巻3日以内出荷から5日以内出荷耐摩耗性、耐老化性に優れる。 内面ゴムは流体に対し機密性を保持し、外面ゴムは砕石、鉄片などに耐えられるよう耐摩耗性、耐老化性に優れています。 充分な安全率をもって設計・製造し、厳重な耐圧試験を行っており、補強編糸は強力な合成繊維を使用し、内圧がかかったときに伸び縮みが少なく、耐圧性に優れています。 編糸間の密着は特殊技術により特に強化されています。使用温度範囲(℃)-20~60使用圧力(MPa)1特性耐圧















![ストップフレックスオープンケーブル 三興製作所[配管] ストップフレックスオープンケーブル 三興製作所[配管]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03584231-260902-02.jpg)