カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- カプラー/レバーカップリング(4)
- ホース(5)
- 方向制御機器(68)
- エアシリンダ(1,073)
- 真空機器(4)
- 空圧補器(2)
- スイッチ/センサ/コントローラ(7)
- 流体制御機器(54)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
絞り込み
ブランド
最高使用圧力(MPa)
エコロジープロダクト
コンプレッサー・空圧機器・ホース :「DC25」の検索結果
コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
特価
本日8月20日(木)は、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
アームロックカップリング type-DC ダストキャップ ステンレス
コンサス¥4,298税込¥4,7281個当日出荷から6日以内出荷流体、気体、粉体など様々な流体に使用出来ます。 米国MIL規格A-A-59326-1998(MIL-C-27487-1992)に基づいて製作しており、他社製でも同一サイズであれば互換性を有します 。用途製油、船舶、化学、土建、農業、車輛、航空、等々の配管材質(本体)SCS14A材質(ガスケット)NBR
マックスロックダストキャップアルミニウム
フルネスジャパン¥4,398税込¥4,8381個当日出荷から6日以内出荷マックスロックは、日本・欧米で特許取得済みのセーフティロックカムアームです。 同径サイズなら、どのタイプとも結合出来ます。 マックスロックはどんな流体にも使用可能で、同径サイズならどのタイプとも結合出来ます。 全製品耐圧検査を行っております。材質(本体)アルミニウム
25/ 33mm x10m 工業用ホース
エスコ¥13,500税込¥14,8501個翌日出荷流体の確認ができます。内径×外径(Φmm)25×33全長(m)10最高使用圧力(MPa)1使用流体水、油材質テトロンブレード入り軟質塩化ビニール仕様糸入り・ホワイトライン入りエスコ品番EA124DC-251使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)25外径(Φmm)33
4ポートソレノイドバルブ カセットタイプマニホールド
SMC¥519税込¥5711個当日出荷から30日以内出荷・ベースレス構造の低背形カセットタイプ。 ・ボディ幅7.5mm(SJ2000)、10mm(SJ3000)による省スペースタイプ。 ・SJ2000、SJ3000の混載が可能。 ・コネクタ接続により連数の増減、バルブの交換が容易。 ・ワンサイドソレノイド。 ・4位置デュアル3ポート弁仕様あり。 ・マニホールド型式:SS5J2, SS5J3
CD Series(CDQSB20-40+25DC)
SMC¥43,980~税込¥48,378~1個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)20ストロークS2(mm)25ストロークS1(mm)40作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
C95/C95D - ISO/VDMA Cylinder: Large Bore Size Type/Double Acting, Single Rod
SMC¥179,800~税込¥197,780~1個8日以内出荷から9日以内出荷
CD Series(CDQSB25-50+25DC)
SMC¥55,980税込¥61,5781個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)25ストロークS2(mm)25ストロークS1(mm)50作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CD Series(CDQSB25-40+25DC)
SMC¥43,980税込¥48,3781個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)25ストロークS2(mm)25ストロークS1(mm)40作動方式複動片ロッドボディオプション(C) ラバークッション付磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CD Series(CDQSB20-35+25DC)
SMC¥16,980~税込¥18,678~1個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)20ストロークS2(mm)25ストロークS1(mm)35作動方式複動片ロッドボディオプション(C) ラバークッション付磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CD Series(CDQSB20-50+25DC)
SMC¥52,980税込¥58,2781個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)20ストロークS2(mm)25ストロークS1(mm)50作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CD Series(CDQSB16-10+25DC)
SMC¥13,980税込¥15,3781個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)16ストロークS1(mm)10ストロークS2(mm)25作動方式複動片ロッドボディオプション(C) ラバークッション付磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CD Series(CDQSB12-25+25DC)
SMC¥42,980税込¥47,2781個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)12ストロークS2(mm)25ストロークS1(mm)25作動方式複動片ロッドボディオプション(C) ラバークッション付リード線(m)(-) 0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ種類M9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
CQS/CDQS - 標準形/複動:片ロッド(CDQSB20-25DC)
SMC¥9,998~税込¥10,998~1個3日以内出荷チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)25磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CQS/CDQS - 標準形/複動:片ロッド(CDQSB16-25DC)
SMC¥7,798~税込¥8,578~1個3日以内出荷チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)25磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CQS/CDQS - 標準形/複動:片ロッド(CDQSB12-25DC)
SMC¥8,698~税込¥9,568~1個3日以内出荷チューブ内径(Φmm)12作動方式複動片ロッドストローク(mm)25磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CD Series(CDQSB25-35+25DC)
SMC¥44,980~税込¥49,478~1個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)25ストロークS1(mm)35ストロークS2(mm)25作動方式複動片ロッドボディオプション(C) ラバークッション付磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CD Series(CDQSB20-10+25DC)
SMC¥22,980税込¥25,2781個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)20ストロークS2(mm)25ストロークS1(mm)10作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CD Series(CDQSB16-20+25DC)
SMC¥14,980税込¥16,4781個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)16ストロークS1(mm)20ストロークS2(mm)25作動方式複動片ロッドボディオプション(C) ラバークッション付磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CQS/CDQS - 標準形/複動:片ロッド(CDQSB25-25DC)
SMC¥9,498~税込¥10,448~1個3日以内出荷チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)25磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB25-25DC
SMC¥6,998~税込¥7,698~1個3日以内出荷から9日以内出荷チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)25ボディオプション(C) ラバークッション付磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB16-25DC
SMC¥5,998~税込¥6,598~1個3日以内出荷から9日以内出荷チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)25磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB20-25DC
SMC¥5,998~税込¥6,598~1個3日以内出荷から9日以内出荷チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)25磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・両ロッド CQSWシリーズ CDQSWB25-25DC
SMC¥13,980~税込¥15,378~1個3日以内出荷から9日以内出荷チューブ内径(Φmm)25作動方式複動両ロッドストローク(mm)25ボディオプション(C) ラバークッション付磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
CD Series(CDQSB25-265DC)
SMC¥19,980税込¥21,9781個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)265磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSG25-90DC~)
SMC¥12,980~税込¥14,278~1個3日以内出荷から9日以内出荷・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)90リード線(m)(-) 0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSB25-150DC~)
SMC¥9,698~税込¥10,668~1個3日以内出荷から4日以内出荷・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)150磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CD Series(CDQSB25-25+50DC)
SMC¥19,980税込¥21,9781個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)25ストロークS2(mm)50ストロークS1(mm)25作動方式複動片ロッドボディオプション(C) ラバークッション付磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSB25-100DC~)
SMC¥8,898~税込¥9,788~1個3日以内出荷から4日以内出荷・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)100磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CQS/CDQS - 標準形/複動:片ロッド(CDQSB25-75DC)
SMC¥11,980~税込¥13,178~1個3日以内出荷チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)75磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CQS/CDQS - 標準形/複動:片ロッド(CDQSB25-70DC)
SMC¥14,980税込¥16,4781個3日以内出荷チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)70ボディオプション(C) ラバークッション付&ロッド先端めねじ (標準)磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
CQS/CDQS - 標準形/複動:片ロッド(CDQSB25-40DC)
SMC¥10,980~税込¥12,078~1個3日以内出荷チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)40磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CQS/CDQS - 標準形/複動:片ロッド(CDQSB25-300DC)
SMC¥15,980~税込¥17,578~1個3日以内出荷チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)300磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CQS/CDQS - 標準形/複動:片ロッド(CDQSB25-100DC)
SMC¥11,980~税込¥13,178~1個3日以内出荷チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)100磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSL25-25DC
SMC¥11,980税込¥13,1781個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)25ボディオプション(C) ラバークッション付リード線(m)(Z) 5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ種類M9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出しオートスイッチ追記号(S) 1ヶ付
CD Series(CDQSB25-25+35DC)
SMC¥24,980~税込¥27,478~1個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)25ストロークS1(mm)25ストロークS2(mm)35作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CD Series(CDQSB16-25+20DC)
SMC¥37,980~税込¥41,778~1個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)16ストロークS1(mm)25ストロークS2(mm)20作動方式複動片ロッドボディオプション(C) ラバークッション付磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CD Series(CDQSB12-25+3DC)
SMC¥16,980税込¥18,6781個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)12ストロークS1(mm)25ストロークS2(mm)3作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CD Series(CDQSB12-25+20DC)
SMC¥37,980~税込¥41,778~1個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)12ストロークS1(mm)25ストロークS2(mm)20作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CQS/CDQS - 標準形/複動:片ロッド(CDQSB25-60DC)
SMC¥9,998~税込¥10,998~1個3日以内出荷チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)60磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
...
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース