絞り込み
使用流体
  • (2)
  • 空気(1)
  • 粒体・粉体(1)
  • 薬品(1)
材質
  • 樹脂(2)
最高使用圧力(MPa)
  • 0.5
  • 0.3(12)
  • 0.4(10)
  • 0.6(11)
  • 0.7(36)
  • 0.8(58)
  • 0.9(23)
  • 0.98(9)
  • 1(320)
  • 1.47(6)
  • 1.5(122)
  • 2(46)
  • 2.3(10)
  • 3(41)
  • 3.5(10)
  • 4.5(20)
  • 5(16)
  • 7.5(18)
  • 40(6)
  • その他(9)
ブランド
  • アベ機械商会(2)
  • 日東工器(1)
  • ジョプラックス(1)
  • フロウエル(1)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500円以下(1)
  • 1,500-10,000円(4)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
SMC製品簡単検索 詳しくはこちら
関連キーワード
  • ar20
  • ar2000
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アマック継手 真鍮 アベ機械商会アマック継手 真鍮アベ機械商会
2,598税込2,858特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
従来からの同じサイズのホースニップルなどに比べ、継手本体の孔径が大きいため圧力損失・流量不足が少ない。ホースバンドを使用しないので、配管がスマートになる。継手とホースの取付・取外が簡単で、ホースの破損および、長期使用によるホースの性能の低下などでのホース交換も簡単に行うことができる。
用途テトロンブレードホース及びスプリングホースの継手として材質真鍮(C3604)
アマック継手 SUS304 アベ機械商会アマック継手 SUS304アベ機械商会
6,498税込7,148
1個
当日出荷から4日以内出荷
従来からの同じサイズのホースニップルなどに比べ、継手本体の孔径が大きいため圧力損失・流量不足が少ない。ホースバンドを使用しないので、配管がスマートになる。継手とホースの取付・取外が簡単で、ホースの破損および、長期使用によるホースの性能の低下などでのホース交換も簡単に行うことができる。
用途テトロンブレードホース及びスプリングホースの継手として材質ステンレス(SUS304)
メイルエルボ フロウエルメイルエルボフロウエル
5,998税込6,598
1個
7日以内出荷
エッジ状テーパーを設けることにより非常に高いシール効果が得られる構造になっております。液漏れが少なく置換特性(液の排出性)に優れています。
用途半導体、医療、食品関係形状メイルエルボ材質PFAシール方式フレアータイプ適合チューブPFA、PTFEフッ素樹脂チューブ最高使用温度(℃)100
ジョプラPEシリーズ ソケット(めねじ取付用) ポリエチレン製 ジョプラックスジョプラPEシリーズ ソケット(めねじ取付用) ポリエチレン製ジョプラックス
999税込1,099
1個
当日出荷
ワンタッチ接続方式で、脱着簡単。 接水部品は全て『食品衛生法規格適合品』を採用しています。 プラスチック製で軽量です。 また、シール部分の材質には全て『FKM』を使用しておりますので、耐薬品性にも優れています。
用途医療・ケミカル・食品分野に材質樹脂部:ポリエチレン(PE)、ゴム部:フッ素、バネ:ステンレス(SUS304)使用流体水・薬品(要確認)接続方式ワンタッチ式ソケットorプラグソケット使用温度範囲0~50℃使用圧力(MPa)0.5締付トルク(N・m)1.5以下
レバーロックカプラ LA型 プラグ 日東工器レバーロックカプラ LA型 プラグ日東工器
2,898税込3,188
1個
当日出荷から8日以内出荷
軽いレバー操作で液体・気体・粉体を搬送。 端面シール構造なので内面に凸凹が少なく、スムーズな流体搬送を実現。
用途低圧用取り付け形状おねじ取付用バルブ構造両路開放型ソケットorプラグプラグ

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

gr2特集
おすすめ人気ランキング
コンプレッサー・空圧機器・ホース