絞り込み
ブランド
  • コガネイ(4)
  • BeHAUS(1)
  • AirTAC(1)
最高使用圧力(MPa)
  • 0.9
  • 0.5(3)
  • 0.7(4)
  • 0.98(6)
  • 1(100)
  • 1.0(4)
  • 1.2(3)
  • 1.4(5)
  • 1.47(8)
  • 1.5(84)
  • 1.6(15)
  • 2(6)
  • 3(4)
  • 3.5(11)
  • 4.9(4)
  • 5(26)
  • 7.5(35)
  • 10(10)
  • 16.2(10)
  • その他(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
商品レビュー
  • 以上(2)
  • 以上(3)
  • 以上(3)
  • 以上(3)
価格
  • 1,500円以下(4)
  • 1,500-10,000円(2)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
SMC製品簡単検索 詳しくはこちら
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • クイック継手メス隔壁ユニオン コガネイ

    クイック継手メス隔壁ユニオン

    コガネイ(1件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    形状めす隔壁ユニオン使用温度範囲(℃)0~60推奨チューブナイロンチューブ・ウレタンチューブ
  • ブッシング AirTAC

    ブッシング

    AirTAC(4件のレビュー)
    85税込94
    1個
    当日出荷
    型式と様式が多くあるので、様々な空気圧システムに用いることができます。 流通性能が優れていて、チューブ内径と同じような容量の気体を通過させることができます。 配管の装着・離脱が簡単であるとともに、チューブと接続する部分は安全で耐久性があり、信頼性が高くなっています。 ネジ部分は接合剤が塗布されており、M5ネジにパッキンを用いているので、漏れを防ぐことができます。
    使用温度範囲(℃)0~150規格オス&メスソケット最高使用圧力(MPa)0.9ねじの種類R/Rcねじ規格インチサイズ使用流体圧縮空気RoHS指令(10物質対応)対応
  • クイック継手めすストレート コガネイ

    クイック継手めすストレート

    コガネイ(2件のレビュー)
    429税込472
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    形状メスストレート使用温度範囲(℃)0~60推奨チューブナイロンチューブ・ウレタンチューブ
  • チューブ継手 メスストレート BeHAUS

    チューブ継手 メスストレート

    BeHAUS
    979税込1,077
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    チューブ接続がワンタッチ着脱で簡単に配管を行えます。ロック爪がチューブ外部を均等に把持します。
    用途管用おねじとチューブの接続として形状メスストレート最高使用圧力(MPa)0.9ねじの種類Rcねじ規格インチサイズ使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応
  • クイック継手スマートタイプ_step2 コガネイ

    クイック継手スマートタイプ_step2

    コガネイ
    4,698税込5,168
    1袋(10個)
    翌々日出荷から11日以内出荷
    形状メスストレート使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)(正圧)0.9/(負圧)-0.1ねじの種類Rcねじ規格インチサイズ使用流体空気/真空
  • クイック継手 延長ブッシュ コガネイ

    クイック継手 延長ブッシュ

    コガネイ
    3,398税込3,738
    1袋(10個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
    着脱容易なクイック式継手、銅イオンを発生させないNCU仕様や、禁油仕様、金属部ステンレス仕様と幅広いバリーションをご用意。
    形式延長ブッシュ(継手)使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100推奨チューブナイロンチューブ、ウレタンチューブ

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

コンプレッサー・空圧機器・ホース