絞り込み
端子形状

CB形(26)

インターロック形(2)

丸形(167)

二つ穴端子(15)

先開形(107)

差込形(35)

板形(28)

棒形(90)

横開形(4)

閉端接続子(26)
種類
- T形コネクタ(14)
- その他(19)
- ねじ込み式電線コネクタ(2)
- イージーロックコネクタ(1)
- プラグジョイントコネクタ(7)
- 差込型接続端子(34)
- 差込形電線コネクタ(37)
- 絶縁付圧着スリーブ(45)
- 絶縁付圧着端子(178)
- 裸圧着スリーブ(74)
- 裸圧着端子(231)
- 防水形圧着スリーブ(4)
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
- 0.5未満(24)
- 0.5~1未満(89)
- 1~2未満(270)
- 2~3未満(251)
- 3~4未満(29)
- 4~5未満(44)
- 5~6未満(14)
- 6~7未満(164)
- 8~9未満(5)
- 9~10未満(9)
- 10~20未満(55)
- 20~30未満(44)
- 30~40未満(4)
- 40~50未満(40)
- 60~70未満(39)
- 70~80未満(19)
- 90~100未満(24)
- 100~200未満(38)
- 200~300未満(30)
- 300以上(24)
- 電線抱合範囲(撚線)(mm2)をもっと見る
内径(Φmm)
- 1.9(4)
- 2.2(18)
- 2.5(4)
- 2.7(6)
- 3.2(49)
- 3.3(5)
- 3.7(52)
- 4.3(61)
- 5.2(8)
- 5.3(59)
- 6.4(50)
- 8.4(34)
- 10.5(25)
- 11(6)
- 13(22)
- 14(8)
- 15(10)
- 17(8)
- 19(7)
- 21(7)
- 内径(Φmm)をもっと見る
電線抱合範囲AWG(#)
- 1/0(27)
- 2(43)
- 4(33)
- 4/0(24)
- 6(37)
- 8(43)
- 10(136)
- 11(120)
- 12(150)
- 14(209)
- 15(153)
- 16(251)
- 17(167)
- 18(227)
- 19(172)
- 20(204)
- 21(160)
- 22(188)
- 23(32)
- 24(46)
- 電線抱合範囲AWG(#)をもっと見る
幅(mm)
- 5.2(27)
- 5.5(46)
- 5.6(19)
- 5.7(20)
- 5.8(29)
- 6.4(41)
- 6.5(22)
- 6.6(46)
- 6.8(20)
- 7(35)
- 7.2(24)
- 8(77)
- 8.5(56)
- 9(26)
- 9.5(69)
- 12(60)
- 13.5(19)
- 15(37)
- 16(27)
- 22(39)
- 幅(mm)をもっと見る
5.2・5.5・5.6・5.7・5.8・6.4・6.5・6.6・6.8・7・7.2・8・8.5・9・9.5・12・13.5・15・16・22・幅(mm)をもっと見る
色
その他(1)
イエロー(142)
オレンジ(6)
クリア(72)
グリーン(54)
グレー(49)
シルバー(32)
ピンク(1)
ブラウン(12)
ブラック(103)
ブルー(200)
ブロンズ(1)
ベージュ(2)
ホワイト(86)
レッド(207)
その他・イエロー・オレンジ・クリア・グリーン・グレー・シルバー・ピンク・ブラウン・ブラック・ブルー・ブロンズ・ベージュ・ホワイト・レッド
特性
- 耐水・防水(14)
- 耐油(5)
- 耐熱(53)
- 耐熱・難燃(20)
- 耐薬品(2)
- 耐震動・耐衝撃(6)
- 耐食(1)
- 防じん(6)
耐水・防水・耐油・耐熱・耐熱・難燃・耐薬品・耐震動・耐衝撃・耐食・防じん
全長(mm)
- 12(46)
- 14(30)
- 15(64)
- 16(47)
- 16.5(31)
- 17(37)
- 17.5(30)
- 18(51)
- 19(35)
- 19.5(39)
- 20(70)
- 21(62)
- 21.5(38)
- 22(49)
- 23(36)
- 25(41)
- 26(38)
- 26.5(37)
- 27(43)
- 28(29)
- 全長(mm)をもっと見る
12・14・15・16・16.5・17・17.5・18・19・19.5・20・21・21.5・22・23・25・26・26.5・27・28・全長(mm)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(25)
- ニチフ(228)
- エスコ(226)
- TRUSCO(93)
- ELPA(77)
- PANDUIT(パンドウイット)(71)
- JST(日本圧着端子製造)(67)
- DST(大同端子製造)(59)
- 東神電気(53)
- サトーパーツ(47)
- オーム電機(45)
- ワゴジャパン(38)
- 冨士端子工業(36)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(34)
- ストーブリ / マルチコンタクト(31)
- 大阪電具(ODK)(25)
- 品川商工(24)
- ストロングホールド(21)
- フエニックス・コンタクト(17)
- フィスコインターナショナル(16)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・ニチフ・エスコ・TRUSCO・ELPA・PANDUIT(パンドウイット)・JST(日本圧着端子製造)・DST(大同端子製造)・東神電気・サトーパーツ・オーム電機・ワゴジャパン・冨士端子工業・TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))・ストーブリ / マルチコンタクト・大阪電具(ODK)・品川商工・ストロングホールド・フエニックス・コンタクト・フィスコインターナショナル・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(385)
グリーン購入法適合(1)
再生紙使用マーク適合(1)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
端子 / スリーブとは、端子は電線を接続するための部品です。種類も様々なものがあります。R形、CE型、Y形、E形などたくさんの種類があります。例えば、丸形端子(R形)は、接触面が丸くねじ固定用の取り付け穴がある、裸圧着端子です。スリーブとは、結線時に使用する部品のことです。S形、E形、B形、P形などがあります。端子を接続する際、上手く接続できるようガイドがついているものもあります。ガイドがついていれば、確実な接続が可能になります。

銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形
ニチフ(193件のレビュー)¥139~税込¥153~1個ほか当日出荷から72日以内出荷端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。 従来端子に比べ曲がりにくい。種類裸圧着端子材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
銅線用 裸圧着端子 丸形
(210件のレビュー)¥119~税込¥131~1パック(10個)ほか当日出荷取付穴(ねじ固定用)がある裸圧着端子です。用途配線端子として種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)材質(端子)銅
圧着スリーブ ストレート 絶縁被覆付
(76件のレビュー)¥319~税込¥351~1袋(20個)ほか当日出荷透明カバーですので接続の確実性が高まります。用途配線端子として材質塩化ビニル色透明種類絶縁被膜付圧着スリーブ定格電圧(V)300スリーブ形状突き合わせ用(B形)
ワンタッチコネクターWFRシリーズ
ワゴジャパン(69件のレビュー)¥939~税込¥1,033~1箱(10個)ほか当日出荷ケージクランプ(R)スプリング方式採用の新機構。 透明ハウジングで安心・安全。 単線、より線、ストランド線の混在使用OK。 ソフトなレバー操作でワンタッチ結線。 PSEマーク取得製品。 屋内配線用途の他、一般電気工作などの配線に使用OK。用途ジョイントボックスに。ダウンライト・照明器具に。換気扇・送風機に。盤内中継用に。材質導電部/電気銅・スズメッキ、操作レバー/耐熱性PBT(ガラス入り)色本体/透明、レバー/オレンジ種類差込形電線コネクタ適合規格特定電気用品適合マーク(PSE)、認定検査機関名(JET)、RoHS対応品定格電圧(V)【JIS適合】450、【電気用品適合】300材質(ハウジング)耐熱性ポリカーボネート材質(スプリング)ステンレス鋼
絶縁キャップ
(113件のレビュー)¥109~税込¥120~1パック(50個)当日出荷端子の絶縁・色で区別する事が出来ます。用途配線端子として。種別裸圧着端子用の絶縁キャップ材質PVC定格電圧(V)600
絶縁被覆付閉端接続子 (CE形)
ニチフ(56件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1袋(100個)当日出荷JIS規格品 UL・CSA登録品 JIS C 2807色白種類絶縁付圧着端子使用温度範囲(℃)-40~+105定格電圧(V)300端子形状閉端接続子材質(絶縁体)ナイロンJIS規格JIS C 2807難燃性UL94V-2特性難燃
銅線用 裸圧着スリーブ (E形)リングスリーブ
ニチフ(88件のレビュー)¥179~税込¥197~1袋(20個)ほか当日出荷JIS規格品 JIS C 2806全長(mm)10.5種類裸圧着スリーブJIS規格JIS C 2806材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)RoHS指令(10物質対応)対応スリーブ形状リングスリープ
銅線用 環境配慮形 絶縁被覆付圧着端子 (R形)丸形
ニチフ(6件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1箱(50個)ほか当日出荷から72日以内出荷定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
銅線用 裸圧着スリーブ (B形)
ニチフ(29件のレビュー)¥259~税込¥285~1個ほか当日出荷から72日以内出荷用途突き合せ用種類裸圧着スリーブ材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずめっき)スリーブ形状突き合せ用
絶縁スリーブ付きフェルール(棒端子) AI
フエニックス・コンタクト(15件のレビュー)¥379~税込¥417~1個(20個)ほか当日出荷から3日以内出荷フェニックス・コンタクトの絶縁スリーブ付棒端子は、柔軟な銅製で、表面は錫メッキされています。この棒端子は、配線時に電線が密集しても高い絶縁効果があります。また、芯線のバラけを防止します。絶縁スリーブは色分けされており、電線サイズの区別に役立ちます。表面処理錫メッキ材質(スリーブ)ポリプロピレンスリーブ形状リングスリープ
圧着端子 先開形 絶縁被覆付
(34件のレビュー)¥679~税込¥747~1パック(100個)当日出荷用途配線端子として。寸法L(mm)22定格電圧(V)600端子形状先開形材質(絶縁体)塩化ビニル材質(端子)銅
差込形ピン端子
(24件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1パック(100個)当日出荷用途配線端子として。材質ナイロン/真鍮使用温度範囲(℃)‐10~+105定格電圧(V)300難燃性UL94 V-2
銅線用 環境配慮形 絶縁被覆圧着端子 (Y型)先開形
ニチフ(7件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1箱(50個)ほか当日出荷RoHS 10物質の適合品。定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。絶縁体使用温度範囲は-40℃~125℃。ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
差込形ピン端子 (PC形)
ニチフ(31件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181箱(100個)当日出荷種類差込型接続端子使用温度範囲(℃)-40~+105定格電圧(V)300端子形状差込形材質(絶縁体)ナイロン難燃性UL94V-2特性難燃
銅線用 裸圧着スリーブ (P形)
ニチフ(26件のレビュー)¥139~税込¥153~1個ほか当日出荷から3日以内出荷用途重ね合せ用種類裸圧着スリーブ材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずめっき)UL規格取得有CSA規格取得有スリーブ形状重ね合せ用
差込形接続端子 FA形
ニチフ(25件のレビュー)¥339~税込¥373~1袋(10個)ほか当日出荷UL・CSA登録品仕様RoHS指令の規制適合品幅(mm)6.8全長(mm)21種類差込型接続端子使用温度範囲(℃)-40~+105寸法H(mm)9.5定格電圧(V)300端子形状差込形寸法W(mm)9.0材質(絶縁体)ナイロン難燃性UL94V-2材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)相手タブ厚(mm)0.8JIS規格取得無UL規格取得有CSA規格取得有
ワンタッチコネクタ
JAPPY(10件のレビュー)¥699~税込¥769~1パック(8個)ほか当日出荷屋内配線工事や照明配線などの電線同士の接続にご使用いただけます 単線、IV7本より線、可とうより線をストレート接続 スリムなデザインにより、狭い場所でも使用可能 屋内配線工事や照明配線に最適 PSEマーク適定格電圧(V)300(電気用品適合)、450(JIS適合)
ワンタッチコネクター
ワゴジャパン(51件のレビュー)¥899~税込¥989~1パック(5個)ほか当日出荷単線/より線をレバー操作でワンタッチ結線! ケージクランプスプリング採用の新機構。 単線・より線混在使用OK レバー操作でワンタッチ結線!用途各種電源、盤内中継、ジョイントBOX、ダウンライトなど材質導電部/電気銅スズメッキ操作レバー/耐熱性66ナイロン(ガラス入り)色本体/グレーレバー/オレンジ種類差込形電線コネクタ適合規格特定電気用品適合マーク(PSE)、認定検査機関名(JET)、RoHS対応品定格電圧(V)300/400定格電流(A)20/32材質(ハウジング)耐熱性66ナイロン引出し線長さ(mm)10適合電線【特定電気用品】単線(銅)Φ1.6・Φ2.0mm【一般用途】単線(銅)/Φ0.65~Φ2.0IV7本より線/0.08~2.5(3.5※)mm2より線/0.08~4.0※mm2※電線の種類、使用条件等により使用できない場合があります。材質(スプリング)ステンレス鋼
防水形圧着スリーブ
ニチフ(21件のレビュー)¥699~税込¥769~1袋(10個)ほか当日出荷防水形圧着スリーブは、絶縁被覆部分に「高密度ポリエチレン」と「ポリアミド系接着剤」の特殊な二重構造のチューブを使用しています。 圧着後にヒートガン等で被覆部を加熱することで、チューブと電線被覆が接着され防水・防塵効果が得られます。 ほとんどの電線に使用できますが、被覆材料がシリコンゴム、ガラス編組、テフロン(FET、TFE等)、フッ素ゴムのものは、密着効果は期待できません。用途自動車、ポンプ、船舶、家電品(洗濯機、厨房器)など、防水・防油・耐震・防塵などが必要な所にご使用いただけます。種類防水形圧着スリーブ使用温度範囲(℃)105(MAX)定格電圧(V)AC600特性防水、防油、耐震、防塵
裸ブレード端子 (BT形) Sタイプ
ニチフ(16件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1箱(100個)当日出荷仕様RoHS指令の規制適合品、HS(ハイ・ソリッド)端子種類裸圧着端子端子形状板形材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)JIS規格取得無
圧着スリーブ 防水形
(21件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1パック(100個)当日出荷防水形圧着スリーブは絶縁被覆部分に収縮チューブを使用しています。圧着後にヒートガンなどで加熱することで収縮し、防塵・防水効果があります。用途防水・防油・耐震・防塵などが必要な所に。材質ポリオレフィン/銅使用温度範囲(℃)-40~+105定格電圧(V)600収縮完了温度(℃)150特性防水、防油、耐震、防塵
ビニル絶縁付丸形端子(ストレート形)
JST(日本圧着端子製造)(11件のレビュー)¥259~税込¥285~1袋(20個)ほか当日出荷から64日以内出荷圧着時の絶縁物の「延び」を吸収、均一な肉厚を維持します。 絶縁被覆はストレート形(均一の太さ)になっております。
絶縁被覆付圧着接続子 閉端接続子
JST(日本圧着端子製造)(15件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1箱(100個)ほか当日出荷種類絶縁付圧着端子使用温度範囲(℃)-25~+90端子形状閉端接続子材質(絶縁体)ナイロン(UL94V-2)材質(端子)無酸素銅
ビニル絶縁付丸形端子(F形)
JST(日本圧着端子製造)(5件のレビュー)¥229~税込¥252~1袋(20個)ほか当日出荷から64日以内出荷圧着時の絶縁物の「延び」を吸収、均一な肉厚を維持します。 ビニル絶縁部電線挿入付近が膨らみを持った仕上げになっております。種類絶縁付圧着端子定格電圧(V)300端子形状丸形材質(絶縁体)ビニール難燃性UL94 V-0材質(端子)無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ
差込形接続端子 FA形
ニチフ(11件のレビュー)¥409~税込¥450~1袋(10個)ほか当日出荷ICT(絶縁被覆付連鎖形端子)をカットしたものです。 UL・CSA登録品仕様RoHS指令の規制適合品幅(mm)5全長(mm)19.5種類差込型接続端子使用温度範囲(℃)-40~+105寸法H(mm)9.8定格電圧(V)300端子形状差込形寸法W(mm)7.2材質(絶縁体)ナイロン難燃性UL94V-2材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)JIS規格取得無UL規格取得有CSA規格取得有特性難燃
...
『電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
- 結束バンド/結束工具/固定具
- コンセント/スイッチ/プレート
- ケーブル収納・配線
- ライティングレール
- LAN製品
- 電線/ケーブル
- 検査・測定
- 電気部品













































![ティッププロテクターL[20個入] フィスコインターナショナル ティッププロテクターL[20個入] フィスコインターナショナル](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono65890381-251028-02.jpg)