絞り込み
ブランド
- ニチフ(13)
- JST(日本圧着端子製造)(8)
- 冨士端子工業(3)
- ワイドミュラー(2)
- TRUSCO(1)
- DST(大同端子製造)(1)
- ワゴジャパン(1)
- ストロングホールド(1)
端子形状

丸形(7)

先開形(2)

板形(1)

棒形(6)

閉端接続子(1)
種類
- その他(1)
- 絶縁付圧着スリーブ(4)
- 絶縁付圧着端子(8)
- 裸圧着スリーブ(5)
- 裸圧着端子(3)
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
- 0.5~1未満(7)
- 1~2未満(5)
- 2~3未満(12)
- 4~5未満(1)
- 6~7未満(3)
- 60~70未満(6)
- 70~80未満(3)
内径(Φmm)
- 3.7(5)
- 4.3(6)
- 4.7(1)
- 5.2(1)
- 5.3(5)
- 6.4(1)
電線抱合範囲AWG(#)
- 0~1(1)
- 1/0(3)
- 1.82~2.89(1)
- 1.82~2089(1)
- 2/0(2)
- 10(2)
- 11(2)
- 12(3)
- 14(11)
- 15(4)
- 16(7)
- 17(5)
- 18(7)
- 19(6)
- 20(8)
- 21(6)
- 22(11)
- 23(5)
- 24(5)
- 42.42~60.57(3)
- 電線抱合範囲AWG(#)をもっと見る
0~1・1/0・1.82~2.89・1.82~2089・2/0・10・11・12・14・15・16・17・18・19・20・21・22・23・24・42.42~60.57・電線抱合範囲AWG(#)をもっと見る
幅(mm)
- 2.2(1)
- 6.5(1)
- 6.6(5)
- 7.3(1)
- 8(6)
- 8.3(1)
- 11(1)
2.2・6.5・6.6・7.3・8・8.3・11
色
イエロー(7)
クリア(1)
グレー(6)
シルバー(1)
ブルー(3)
ホワイト(1)
レッド(2)
イエロー・クリア・グレー・シルバー・ブルー・ホワイト・レッド
特性
- 耐熱(5)
耐熱
全長(mm)
- 19
- 8(26)
- 12(37)
- 14(24)
- 15(43)
- 16(36)
- 16.5(20)
- 17(25)
- 17.5(18)
- 18(36)
- 19.5(26)
- 20(45)
- 21(39)
- 21.5(27)
- 22(30)
- 23(26)
- 25(27)
- 26(25)
- 26.5(22)
- 27(24)
- 全長(mm)をもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(15)
RoHS10物質対応
商品レビュー
- 以上(17)
- 以上(17)
- 以上(17)
- 以上(17)
価格
- 1,500円以下(14)
- 1,500-10,000円(14)
- 10,000-50,000円(8)
価格で絞り込む
出荷目安
- 当日
- 翌日以内
- 翌々日以内
- 3日以内
- 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
- 取扱い終了商品を除く
- 個人購入不可商品を除く
圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ :「AWG」の検索結果
端子 / スリーブとは、端子は電線を接続するための部品です。種類も様々なものがあります。R形、CE型、Y形、E形などたくさんの種類があります。例えば、丸形端子(R形)は、接触面が丸くねじ固定用の取り付け穴がある、裸圧着端子です。スリーブとは、結線時に使用する部品のことです。S形、E形、B形、P形などがあります。端子を接続する際、上手く接続できるようガイドがついているものもあります。ガイドがついていれば、確実な接続が可能になります。

銅線用 裸圧着スリーブ (P形)
ニチフ(26件のレビュー)¥139~税込¥153~1個当日出荷から3日以内出荷用途重ね合せ用種類裸圧着スリーブ材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずめっき)UL規格取得有CSA規格取得有スリーブ形状重ね合せ用
ビニル絶縁付丸形端子(ストレート形)
JST(日本圧着端子製造)(11件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781袋(1000個)当日出荷から64日以内出荷圧着時の絶縁物の「延び」を吸収、均一な肉厚を維持します。 絶縁被覆はストレート形(均一の太さ)になっております。
ビニル絶縁付丸形端子(F形)
JST(日本圧着端子製造)(5件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1セット(100個)ほか当日出荷から64日以内出荷圧着時の絶縁物の「延び」を吸収、均一な肉厚を維持します。 ビニル絶縁部電線挿入付近が膨らみを持った仕上げになっております。種類絶縁付圧着端子定格電圧(V)300端子形状丸形材質(絶縁体)ビニール難燃性UL94 V-0材質(端子)無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ
銅線用環境配慮形絶縁被覆付ブレード端子(BT形) TMEX
ニチフ(2件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1箱(100個)当日出荷から72日以内出荷RoHS 10物質の適合品。 定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。 絶縁体使用温度範囲は-40℃~125℃。 ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。使用温度範囲(℃)-40~+120定格電圧(V)600材質(絶縁体)ポリカーボネート材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずメッキ)材質(端子)無酸素銅(電気すずメッキ)
フェルール端子(100個入)
DST(大同端子製造)¥1,898税込¥2,0881袋(100個)当日出荷ヨーロッパ式の差込式端子台に対応した、被覆付筒状形端子です。用途差込端子台への接続。材質スリーブ部:銅母材+錫めっき 被覆部:ポリアミド、被覆部:ポリアミドRoHS指令(10物質対応)対応
フェルール端子 ダブル
ニチフ(1件のレビュー)¥319税込¥3511袋(20個)当日出荷タイプダブル端子形状棒形材質(絶縁体)ポリプロピレン適合工具<手動工具>NH79A・NH89RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁被覆付閉端接続子 (EC形)
ニチフ(4件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681袋(100個)当日出荷色白種類絶縁付圧着端子使用温度範囲(℃)-40~+105定格電圧(V)300端子形状閉端接続子材質(絶縁体)ナイロン難燃性UL94V2材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)特性難燃
フェルール
ニチフ¥1,998税込¥2,1981箱(200個)当日出荷種類シングルタイプ規格DIN46228/4準拠品端子形状フェルール・棒形材質(絶縁体)PP材質(端子)銅スリーブ(すずメッキ付)適合工具NH79A・NH89
フェルール端子 シングル 被覆外形の大きい電線用
ニチフ¥269~税込¥296~1袋(20個)ほか当日出荷から7日以内出荷タイプシングル/被覆外形の大きい電線用端子形状棒形材質(絶縁体)ポリプロピレン材質(端子)銅スリーブ(すずめっき付)適合工具<手動工具>NH79A・NH89RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁被覆付圧着スリーブ(P形) TM
ニチフ(2件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1箱(100個)ほか当日出荷から4日以内出荷電線どうしをスリーブ内で重ね合せて接続します。 端子筒部に絶縁被覆があらかじめセットされております。 絶縁体形状:絶縁筒部が拡がっております。用途軟鋼のより線電線の接続に。
銅線用絶縁被覆付圧着端子(BT型)
冨士端子工業¥2,698税込¥2,9681パック(100個)当日出荷から33日以内出荷絶縁体の電線挿入部を拡げてありますので、被覆の厚い電線も挿入が容易です。種類絶縁付圧着端子端子形状丸形材質(絶縁体)塩化ビニル最高使用温度(℃)75(絶縁体)
平形差込端子 F型
TRUSCO¥1,098税込¥1,2081パック(40個)当日出荷M形(雄形)及びF形(雌形)による中間接続または、タブ形状の端子台等に使用されます。用途中間接続端子として。材質黄銅(電気すずめっき)色銀タイプF型RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁カバー付圧着端子 Hスリーブ
ワイドミュラー(2件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781セット(500個)当日出荷から9日以内出荷仕様DIN 462228 part4に基づく圧着端子材質/仕上銅/スズメッキ、ポリプロピレン種類絶縁付圧着スリーブスリーブ形状リングスリープ
重ね合わせ用スリーブ(P形)
JST(日本圧着端子製造)(1件のレビュー)¥649税込¥7141袋(5個)当日出荷から5日以内出荷種類裸圧着スリーブ材質(端子)無酸素銅RoHS指令(10物質対応)対応スリーブ形状重ね合せ用
銅線用 絶縁被覆付圧着スリーブ (P形)TGV
ニチフ¥1,398~税込¥1,538~1箱(100個)当日出荷から4日以内出荷種類絶縁付圧着スリーブ使用温度範囲(℃)-40~+75定格電圧(V)300材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル難燃性UL94V-0材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずめっき)特性難燃スリーブ形状重ね合せ用
銅線用裸圧着スリーブ(直線重ね合せ用 P型)
冨士端子工業¥11,980~税込¥13,178~1パック(50個)当日出荷から9日以内出荷材質無酸素銅種類裸圧着スリーブ表面処理電気すずめっきスリーブ形状重ね合せ用
2本用絶縁カバー付圧着端子
ワイドミュラー¥1,198~税込¥1,318~1セット(50個)ほか当日出荷から翌々日出荷材質/仕上銅/スズメッキ、ポリプロピレン種類絶縁付圧着スリーブ端子形状棒端子スリーブ形状リングスリープ
銅線用 裸圧着スリーブ P形
ニチフ¥899税込¥9891袋(5個)当日出荷から翌々日出荷用途銅線専用材質無酸素銅(電気すずめっき)種類裸圧着スリーブRoHS指令(10物質対応)対応スリーブ形状重ね合せ用
ビニール絶縁被覆付圧着端子 オス型
ストロングホールド(1件のレビュー)¥659税込¥7251袋(25個)当日出荷ビニールで絶縁されたオス型の圧着端子です。用途電線の接続に。材質本体:銅、被覆:ビニール長さ(mm)推奨剥き線:7.1
フェルール(200pcs)
ニチフ¥1,998税込¥2,1981パック(200個)3日以内出荷から13日以内出荷接触面(舌部)が銅スリーブであるフェルール端子です用途軟銅のより線とスプリング式端子の接続に端子形状棒形材質(端子)銅スリーブ
絶縁カラー付ツインフェルール
ワゴジャパン¥1,698税込¥1,8681箱(100個)6日以内出荷絶縁カラー付フェルール RoHS2 対応 。 2本の電線を1本にまとめて圧着することができます選定方法と注意:使用する電線の太さに適合し、端子台の電線むき長さとL1寸法の合ったものを選択してくださいフェルールを使用する場合、端子台の最大適合電線は使用できませんので、それより細い電線を使用するか、端子台を1ランク以上大きなものにする必要があります端子台と圧着電線との適合についてはお問い合わせください
『電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
- 結束バンド/結束工具/固定具
- コンセント/スイッチ/プレート
- ケーブル収納・配線
- ライティングレール
- LAN製品
- 電線/ケーブル
- 検査・測定
- 電気部品




































![ティッププロテクターL[20個入] フィスコインターナショナル ティッププロテクターL[20個入] フィスコインターナショナル](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono65890381-251028-02.jpg)