絞り込み
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
- 6~7未満(1)
- 8~9未満(1)
- 10~20未満(14)
端子形状

丸形(15)
内径(Φmm)
- 4.3(5)
- 4.4(1)
- 5.2(1)
- 5.3(8)
- 5.4(1)
- 6.4(8)
- 6.6(1)
- 8.4(7)
- 8.6(1)
- 10.5(6)
- 13(3)
- 13.2(1)
- 15(3)
- 17(3)
- 19(2)
- 21(3)
電線抱合範囲AWG(#)
- 8
- 1/0(8)
- 2(11)
- 4(11)
- 4/0(9)
- 6(12)
- 10(30)
- 11(29)
- 12(35)
- 14(34)
- 15(33)
- 16(41)
- 17(32)
- 18(33)
- 19(33)
- 20(34)
- 21(32)
- 22(35)
- 23(9)
- 24(10)
- 電線抱合範囲AWG(#)をもっと見る
幅(mm)
- 8(2)
- 8.9(1)
- 9(2)
- 9.5(1)
- 9.6(1)
- 10(2)
- 11.1(1)
- 11.5(3)
- 12(7)
- 14(1)
- 15(8)
- 19(1)
- 20(3)
- 22(1)
- 31.0(1)
- 31.6(1)
- 32(1)
種類
- 裸圧着端子(15)
裸圧着端子
全長(mm)
- 16.5(1)
- 21.5(2)
- 21.8(1)
- 22.3(2)
- 22.5(3)
- 22.55(1)
- 22.6(1)
- 23.5(4)
- 23.8(3)
- 26.8(1)
- 27(1)
- 28(1)
- 28.1(1)
- 29.5(4)
- 29.6(1)
- 29.8(3)
- 30(1)
- 32(1)
- 33.5(3)
- 50(2)
- 全長(mm)をもっと見る
16.5・21.5・21.8・22.3・22.5・22.55・22.6・23.5・23.8・26.8・27・28・28.1・29.5・29.6・29.8・30・32・33.5・50・全長(mm)をもっと見る
色
シルバー(7)
レッド(1)
シルバー・レッド
ブランド
- モノタロウ(1)
- ニチフ(5)
- JST(日本圧着端子製造)(4)
- 冨士端子工業(1)
- TRUSCO(2)
- JAPPY(2)
- ストロングホールド(1)
モノタロウ・ニチフ・JST(日本圧着端子製造)・冨士端子工業・TRUSCO・JAPPY・ストロングホールド
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(9)
RoHS10物質対応
商品レビュー
- 以上(9)
- 以上(9)
- 以上(9)
- 以上(9)
価格
- 1,500円以下(10)
- 1,500-10,000円(11)
- 10,000-50,000円(2)
価格で絞り込む
出荷目安
- 当日
- 翌日以内
- 翌々日以内
- 3日以内
- 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
- 取扱い終了商品を除く
- 個人購入不可商品を除く
圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ :「R端子」の検索結果
端子 / スリーブとは、端子は電線を接続するための部品です。種類も様々なものがあります。R形、CE型、Y形、E形などたくさんの種類があります。例えば、丸形端子(R形)は、接触面が丸くねじ固定用の取り付け穴がある、裸圧着端子です。スリーブとは、結線時に使用する部品のことです。S形、E形、B形、P形などがあります。端子を接続する際、上手く接続できるようガイドがついているものもあります。ガイドがついていれば、確実な接続が可能になります。

銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形
ニチフ(193件のレビュー)¥439~税込¥483~1袋(10個)ほか当日出荷から72日以内出荷端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。 従来端子に比べ曲がりにくい。種類裸圧着端子材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
銅線用 裸圧着端子 丸形
(210件のレビュー)¥229~税込¥252~1パック(10個)ほか当日出荷取付穴(ねじ固定用)がある裸圧着端子です。用途配線端子として種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)材質(端子)銅
裸圧着端子(丸形)
TRUSCO(19件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081パック(12個)ほか当日出荷接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取付穴がある裸圧着端子です。用途軟銅のより線を接続するために使用します。材質/仕上無酸素銅(電気すずめっき)色シルバー種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)
銅線用 裸圧着端子 R形
ニチフ¥4,198税込¥4,6181箱(20個)当日出荷から4日以内出荷用途銅線専用材質無酸素銅(電気すずめっき)色シルバー種類裸圧着端子端子形状丸形RoHS指令(10物質対応)対応
丸形端子(R形)
JAPPY¥8,698税込¥9,5681箱(500個)翌々日出荷から9日以内出荷電線同士を接続する際にご使用いただけます 電気工事に必須の裸圧着端子 電気工事必須の圧着端子・スリーブもJAPPYブランドで揃います!材質無酸素銅色シルバー種類裸圧着端子端子形状丸形
絶縁被覆付圧着端子(丸形)
ストロングホールド¥2,798~税込¥3,078~1袋(25個)当日出荷ビニールの絶縁被覆のついた丸形圧着端子です。用途電線の接続に。材質本体:銅、被覆:ビニール定格電圧(V)600
裸圧着端子
ニチフ¥239税込¥2631セット(5個)当日出荷作業中や輸送中の負荷による端子舌部の曲りが少なくなっている。HS端子は筒部中心に丸溝を設けて、圧着時の歯口位置合わせに便利。RoHS指令の適合商品。銅線専用で圧着端子の電線抱合範囲、性能の各仕様はJIS規格電線(IV・KIV・VSF)に対応可能。R形。丸形。UL・CSA登録品。用途銅線用。電線と機器との接続時に利用可能。種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)寸法F(mm)9.1電線抱合範囲AWG(#)8電線抱合範囲(単線)(mm)2.89~3.65寸法d(Φmm)4.5電線抱合範囲(撚線)(mm2)6.64~10.52RoHS指令(10物質対応)対応
『電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
- 結束バンド/結束工具/固定具
- コンセント/スイッチ/プレート
- ケーブル収納・配線
- ライティングレール
- LAN製品
- 電線/ケーブル
- 検査・測定
- 電気部品