絞り込み
外径(Φmm)
- 510
- 8(6)
- 10(6)
- 13(5)
- 25(8)
- 30(12)
- 50(8)
- 58(9)
- 65(6)
- 75(22)
- 100(268)
- 105(25)
- 125(113)
- 150(102)
- 180(138)
- 205(57)
- 255(20)
- 305(19)
- 355(17)
- 405(11)
- 外径(Φmm)をもっと見る
穴径(Φmm)
- 127(8)
- 450(1)
粒度・番手
- 46(8)
- 60(3)
適合材
- 鉄(8)
厚さ(mm)
- 50(8)
- 297(1)
砥材
- A(1)
- CXY(1)
- MPA(1)
- PA(1)
- SA(1)
- SG(1)
- WA(2)
A・CXY・MPA・PA・SA・SG・WA
ブランド
- NORITAKE(ノリタケ)(5)
- クレトイシ(3)
- 科学計器(1)
NORITAKE(ノリタケ)・クレトイシ・科学計器
グラインダー砥石とは、グラインダーに取り付けて使用する各種砥石です。硬度はアルファベットで表示され、Aが最も柔らかく、Zが最も硬いものです。粒度は#24から#1000まであり、数字が大きい方が細かくなります。取り付けるディスクを交換することで、金属やレンガ、木材などの切削や研磨などに使用可能。ディスクの種類は数多く、オフセット砥石やフレキシブル砥石、ハンドグラインダー用などがあります。

汎用ビト砥石WA赤1号
NORITAKE(ノリタケ)(32件のレビュー)¥64,980税込¥71,4781枚当日出荷から11日以内出荷高硬度で破砕性が良い砥粒ですので、一般軽研削・精密研削・工具研削など研削焼けをきらう作業に最適です。用途焼き入れした炭素鋼、合金鋼、工具鋼など(SxxC、SCr、SK、SKS)。砥材WA赤対応材質SC、SCr、SK、SKSなど結合剤V36R
WAといし(1号)
クレトイシ(18件のレビュー)¥33,980~税込¥37,378~1枚当日出荷から10日以内出荷一般研削、精密研削、工具研削などにその能力を発揮します。用途合金鋼用、工具鋼用、焼入れ鋼用
汎用ビト砥石MPA1号
NORITAKE(ノリタケ)¥59,980税込¥65,9781枚6日以内出荷から7日以内出荷多気孔性質(ポーラス)砥石ですので、砥粒間隔が広く、気孔が均一に分布しており、砥粒保持力も強いため、研削熱が少なくクリープフィード研削等の高能率加工に最適です。形状1砥材MPA対応材質SKD、SKH、SCM、SKS、SKなど最高使用周速度(m/min)2400結合剤V35P
汎用ビト砥石PA1号
NORITAKE(ノリタケ)(1件のレビュー)¥65,980税込¥72,5781枚当日出荷から32日以内出荷高硬度で適度に靭性が高いので優れた切れ味が持続します。形状1砥材PA対応材質SKD、SKH、SCM、SKS、SKなど結合剤V35R
汎用ビト砥石CXY1号
NORITAKE(ノリタケ)¥129,800税込¥142,7801枚当日出荷から7日以内出荷理想的なミクロ自生発刃を起こすニューセラミックス砥粒と、全く新しいボンドシステムにより、従来の砥石より、切れ味が格段に優れ、高精度、高能率加工が可能です。形状1砥材CXY対応材質SCr、SKH、SCMなど最高使用周速度(m/min)2400結合剤V400
ローラー式バランサー
科学計器¥129,800税込¥142,7801台4日以内出荷三点支持で据付が容易にできます。砥石バランサ。用途研削砥石の静的バランス調整ができます。3.0g以上の偏荷重の調整が可能です。最大積載荷重(kg)40荷重(g)偏荷重:3.0以上