絞り込み
外径(Φmm)
- 97(1)
- 100(1)
- 125(1)
- 150(1)
- 180(1)
- 355(2)
穴径(Φmm)
- 20
- 1.8(20)
- 3(12)
- 6(4)
- 9.53(10)
- 10(20)
- 12.7(68)
- 15(261)
- 15.88(43)
- 16(36)
- 19.05(19)
- 22(110)
- 22.23(36)
- 25.4(22)
- 31.75(33)
- 50.8(18)
- 76.2(15)
- 127(13)
- 152.4(6)
- 203.2(5)
- 穴径(Φmm)をもっと見る
粒度・番手
- 24(2)
- 36(1)
- 400(1)
- 600(1)
厚さ(mm)
- 2.5(1)
- 4.5(2)
砥材
- A(2)
- C(シリコンカーバイド)(1)
- GC(1)
ブランド
- NORITAKE(ノリタケ)(2)
- 三京ダイヤモンド工業(1)
- パオック(1)
- フジケン(1)
NORITAKE(ノリタケ)・三京ダイヤモンド工業・パオック・フジケン
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
グラインダー砥石とは、グラインダーに取り付けて使用する各種砥石です。硬度はアルファベットで表示され、Aが最も柔らかく、Zが最も硬いものです。粒度は#24から#1000まであり、数字が大きい方が細かくなります。取り付けるディスクを交換することで、金属やレンガ、木材などの切削や研磨などに使用可能。ディスクの種類は数多く、オフセット砥石やフレキシブル砥石、ハンドグラインダー用などがあります。

タフカットシルバー
フジケン¥1,998~税込¥2,198~1箱(5枚)当日出荷タフカットシルバーはステンレス等の難研削材をも容易に切断可能です。薄板等の切断において画期的な威力を発揮します。砥石をより補強する目的で特殊加工したグラスファイバーを両面に接着加工しています。通常品と比べて5倍程度の耐摩耗性を有するため、経費の削減に極めて有効です。1枚あたりの使用ライフが長いことから砥石の交換頻度も自ずと少なくてすみ、生産性の向上に貢献します。用途一般鋼材・ステンレス鋼材用。粒度36(#)砥材A硬度T最高使用周速度(m/s)80
ダイヤモンド電着砥石
パオック¥9,998税込¥10,9981個当日出荷から翌々日出荷両面電着ダイヤモンド刃物グラインダDWG-100用砥石です。用途両面電着ダイヤモンド刃物グラインダDWG-100用砥石として適合機種DWG-100材質砥石(母材):アルミ合金幅(mm)30穴径(Φmm)20外径(Φmm)97
研削くん
三京ダイヤモンド工業¥3,898税込¥4,2881枚翌々日出荷刈払い刃などチップソーやその他刃物の研磨に適しています。穴径(Φmm)20刃先径(Φmm)0.8外径(Φmm)100チップ幅(mm)15.0RoHS指令(10物質対応)対応
エンジンカッター用切断砥石 スーパEC (金属用)
NORITAKE(ノリタケ)¥109,800税込¥120,7801箱(20枚)79日以内出荷エンジンカッター用に、特別に開発した高速対応切断砥石です。災害非常時の特殊切断に威力を発揮します。安全性を重視した設計で、国の「特別認定許可」を得ています。用途エンジンカッター用。金属用。鋼板、パイプ、薄板鉄板などの切断に。粒度24(#)砥材A硬度T最高使用周速度(m/min)6000外径(Φmm)355刃厚(mm)4.5最高使用周速度(m/s)100
エンジンカッター用切断砥石 スーパーEC (非金属用)
NORITAKE(ノリタケ)¥109,800税込¥120,7801箱(20枚)79日以内出荷エンジンカッター用に、特別に開発した高速対応切断砥石です。災害非常時の特殊切断に威力を発揮します。安全性を重視した設計で、国の「特別認定許可」を得ています。用途エンジンカッター用。非金属用。石材、コンクリート、鋳鉄管などの切断に。粒度24(#)砥材C/GC硬度T最高使用周速度(m/min)6000外径(Φmm)355刃厚(mm)4.5最高使用周速度(m/s)100




















![六角軸ワイヤーブラシ トップマン[工具・金物] 六角軸ワイヤーブラシ トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02562897-260813-02.jpg)