絞り込み
外径(Φmm)
- 11(1)
- 13(1)
- 19(1)
- 21(1)
- 22(1)
- 25(1)
- 30(1)
- 31(1)
- 54(1)
- 100(10)
- 205(1)
穴径(Φmm)
- 1.8(5)
- 12.7(1)
- 15(8)
- 15.88(1)
- 19.05(1)
- 31(1)
粒度・番手
- 240
- 16(13)
- 24(133)
- 30(17)
- 36(216)
- 46(119)
- 60(172)
- 80(164)
- 100(72)
- 120(139)
- 150(20)
- 180(30)
- 220(33)
- 320(21)
- 360(6)
- 400(13)
- 500(10)
- 600(13)
- 1000(15)
- 6000(5)
- 粒度・番手をもっと見る
適合材
- アルミ(8)
- ガラス(5)
- ステンレス(11)
- セラミックス(5)
- チタン・ニッケル(1)
- 超硬合金(5)
- 鉄(11)
- 銅・真鍮(6)
厚さ(mm)
- 0.6(5)
- 2(5)
- 5(1)
- 7(1)
- 10(1)
砥材
- AC(3)
- WA(3)
AC・WA
シリーズ
- スキルタッチ(2)
スキルタッチ
ブランド
- ミニター(5)
- ニューレジストン(3)
- 日本レヂボン(2)
- ベルスター研磨材工業(2)
- オカスギ(2)
- ZTEC(1)
- TACT(タクト)(1)
- ミユキ産業(1)
- 永興電機工業(1)
ミニター・ニューレジストン・日本レヂボン・ベルスター研磨材工業・オカスギ・ZTEC・TACT(タクト)・ミユキ産業・永興電機工業
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
グラインダー砥石とは、グラインダーに取り付けて使用する各種砥石です。硬度はアルファベットで表示され、Aが最も柔らかく、Zが最も硬いものです。粒度は#24から#1000まであり、数字が大きい方が細かくなります。取り付けるディスクを交換することで、金属やレンガ、木材などの切削や研磨などに使用可能。ディスクの種類は数多く、オフセット砥石やフレキシブル砥石、ハンドグラインダー用などがあります。

スキルタッチ S(AC)
日本レヂボン(32件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981箱(20枚)当日出荷から4日以内出荷オフセット形砥石に特殊な方法で柔軟性を持たせる事により、オフセット砥石とファイバーディスクとの両方の特長を兼ね備えた画期的な砥石です。フレキシブル砥石といえばスキルタッチと呼ばれる事実が証明してくれます。砥材を選択する事により、あらゆる材料に対応いたします。用途AC:一般鋼・鋳鉄の研磨作業用。シリーズスキルタッチ
スキルタッチ S(WA)
日本レヂボン(30件のレビュー)¥5,298税込¥5,8281箱(20枚)当日出荷から3日以内出荷自在な研削力で幅広いニーズに応えるレヂボンのオリジナル 世界で初めて開発されたレジノイドオフセット型フレキシブル砥石であります。 オフセット形砥石に特殊な方法で柔軟性を持たせる事により、オフセット砥石とファイバーディスクとの両方の特長を兼ね備えた画期的な砥石です。 フレキシブル砥石といえばスキルタッチと呼ばれる事実が証明してくれます。用途WA:ステンレス鋼・合金鋼の研磨作業用。砥材WAシリーズスキルタッチ
ベルストーン
ベルスター研磨材工業¥3,398税込¥3,7381枚当日出荷から翌々日出荷ゴム砥石の弾性効果により、製品上の表示粒度より数段滑らかな面粗度に仕上がります。 目詰まりし難く、長く安定した研磨性能を発揮します。 4型ディスクグラインダー専用です。用途用途:ステンレス用材質基材:弾性ラバー、研磨砥粒、セラミックフィラー穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])6000外径×厚さ×穴径(mm)100×5×15最高周速度31.4m/s(1884m/min)適合材ステンレス
ハードホイール X83-CH
ミユキ産業(2件のレビュー)¥5,398税込¥5,9381個当日出荷から翌々日出荷フレキシブルグラインダー専用に開発され、研磨布がフラップホイールよりも高密度なので、強力な研削が可能です。オフハンドで連続的に往復研磨が可能です。用途使用工具:両頭グラインダー、大型研磨機械、フレキシブルグラインダー。色ブラウンタイプX83-CH最高使用回転数(min-1[r.p.m])4000最高周速度42.91m/s(2574.6m/min)外径(mm)2052018年トラスコ掲載ページ5 1019
バリキラー フレキシブルジスク 5枚入
ZTEC¥17,980税込¥19,7781セット(5枚)当日出荷から3日以内出荷研削性を持たせつつ研磨加工が可能!。弾力性向上のため、ワークに食い込みが非常に少なくなり滑らかに!用途ステンレス・アルミ・銅等の研磨加工仕上工程、バリ取り、錆取り等厚さ(mm)7寸法(mm)100穴径(Φmm)15
ステラフレキシブルジスク
オカスギ¥18,980~税込¥20,878~1組(5枚)ほか当日出荷から6日以内出荷ゴム補強板なので砥石が曲がりワークになじみやすい。 研削性を持たせつつ研磨加工ができます。 弾力性向上の為、ワークに食い込みが非常に少なくなり滑らかになります。 バリ取り後の三次バリが出ず、均等の滑らかな面が得られます耐久性に優れ経済的です。用途バリ、サビ、磨き取り等に。 薄板、レーザー加工のバリ、面取り。 厚板、シャーリングのバリ、面取り適合工具コーナーカット&ポリッシャースカット100/ハンディーディスク/低速スカットサンダー/低速エアーサンダー外径(mm)Φ100×7t×Φ15(穴)
ニュータッチ
ニューレジストン¥4,998~税込¥5,498~1箱(20枚)当日出荷から9日以内出荷柔軟性を追求したフレキシブル砥石で、ソフトなアタリで研磨作業ができます。鋼材との接触面積が広く、平面研磨に最適です。用途一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどの平面・曲面研削、面取り、スポット溶接後の仕上げを含む軽研削・研磨作業外径(Φmm)100
ベルストン
ベルスター研磨材工業(1件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781箱(5枚)当日出荷から翌々日出荷特殊処理されたセラミックフィラーと独自の弾性ラバーを組合わせた画期的なジスク研磨材です。優れた自生作用によって目詰まりが極めて少なく、弾性体の効果により滑らかな仕上げ面が得られます。研削と研磨の両性質を持ち、スムーズに研削調整をしながら同時にソフトな研磨仕上げが行えます。研削物への熱伝導が低く、焼けが入り難い構造です。金属切断面のバリ取りや、ステンレス器材の仕上げ加工、切断ガラスの面取り、非鉄金属のキズ取りや塗膜除去など、用途に合わせてお使い下さい。穴径(Φmm)15外径(Φmm)100適合工具4型ジスクグラインダー
ミニカップ
TACT(タクト)¥18,980税込¥20,8781箱(10個)当日出荷から3日以内出荷小物部品及び狭い部分の面取り、バリ取りから仕上げまですべてをこなす砥石です。厚さ(mm)10穴径(Φmm)12.7最高回転数(min-1[r.p.m])8000外径(mm)54
ステラジスクハード
オカスギ¥15,980~税込¥17,578~1箱(5枚)ほか3日以内出荷から5日以内出荷二次バリが出ない為作業が容易です。 ひどいサビ、しつこい汚れ等微研削がある為確実に落とせます。 削りすぎることがありません。 打根キズ溶接等の研削ができ出来研作目はなめらかで均一の目が得られます。 12000rpmで使用できます。用途バリ取り、微細研磨に。 微研削砥石ステン、アルミ一般金属石材ガラス等のバリ取り加工に。研磨対象ステンレス、アルミ、鉄、焼入れ鋼、チタン、銅等外径(mm)Φ100×7t×Φ15(穴)
ミニモ ファイバーストーンホイール #240 Φ25X0.6 2入
ミニター¥6,198税込¥6,8181パック(2個)当日出荷トラスコ品番499-7433粒度240厚さ(mm)0.6質量(g)9穴径(Φmm)1.8刃径(Φmm)25対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
ミニモ ファイバーストーンホイール #240 Φ22X0.6 2入
ミニター¥5,198税込¥5,7181パック(2個)当日出荷トラスコ品番499-7395粒度240厚さ(mm)0.6質量(g)9穴径(Φmm)1.8刃径(Φmm)22対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
スポンジディスク
永興電機工業¥2,998~税込¥3,298~1パック3日以内出荷特殊繊維で弾力性に富み、くいこみがなく、平滑な仕上げ面がスピーディに得られます。目詰まりや粉塵が少なく、鉄系、非鉄金属を問わず研磨能力の高いディスクです。裏面は粘着処理が施してあります。1パック10枚入りです。画像はイメージです。最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000入数10
研磨用フレキシブル砥石”ファインタッチ” 一般鋼用
ニューレジストン¥4,798税込¥5,2781箱(20枚)当日出荷研磨用汎用品です。角面など過酷な箇所の研磨作業に最適です。用途一般鋼用。平面・曲面研削、面取り、スポット溶接後の仕上げを含む軽研削・研磨作業。付属品専用パット×1枚厚さ(mm)2砥材AC穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13750外径(Φmm)100RoHS指令(10物質対応)対応
ミニモ ファイバーストーンホイール #240 Φ30X0.6 2入
ミニター¥8,198税込¥9,0181パック(2個)10日以内出荷トラスコ品番852-9168粒度240厚さ(mm)0.6質量(g)9穴径(Φmm)1.8刃径(Φmm)30対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
ミニモ ファイバーストーンホイール #240 Φ19X0.6 2入
ミニター¥4,498税込¥4,9481パック(2個)10日以内出荷トラスコ品番852-9164粒度240厚さ(mm)0.6質量(g)5穴径(Φmm)1.8刃径(Φmm)19対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
ミニモ ファイバーストーンホイール #240 Φ13X0.6 2入
ミニター¥3,500税込¥3,8501パック(2個)当日出荷トラスコ品番852-9160粒度240厚さ(mm)0.6質量(g)5穴径(Φmm)1.8刃径(Φmm)13対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅