絞り込み
外径(Φmm)
- 8(1)
- 50(1)
- 58(2)
- 75(2)
- 100(19)
- 105(2)
- 180(2)
粒度・番手
- 80
- 16(6)
- 20(2)
- 24(99)
- 30(13)
- 36(124)
- 40(1)
- 46(23)
- 60(33)
- 100(8)
- 120(21)
- 150(3)
- 180(3)
- 220(7)
- 240(1)
- 320(4)
- 600(4)
- 1000(1)
- 1200(1)
- #40(1)
- 粒度・番手をもっと見る
適合材
- アルミ(4)
- コンクリート(1)
- ステンレス(8)
- タイル(1)
- 樹脂(4)
- 石材(1)
- 鉄(8)
- 銅・真鍮(3)
穴径(Φmm)
- 3(1)
- 9.53(2)
- 15(18)
- 16(3)
- 22(2)
厚さ(mm)
- 1.95(1)
- 2(8)
- 3(9)
- 3.3(1)
- 3.8(1)
- 4(2)
- 6(2)
- 10(1)
シリーズ
- グリーンエース(1)
- スキルタッチ(1)
グリーンエース・スキルタッチ
砥材
- A(3)
- AZ(2)
- C(シリコンカーバイド)(3)
- GC(1)
- MC(1)
- S(1)
- WA(9)
- Z(1)
- その他(1)
A・AZ・C(シリコンカーバイド)・GC・MC・S・WA・Z・その他
ブランド
- 日本レヂボン(9)
- ニューレジストン(6)
- TRUSCO(2)
- 富士製砥(2)
- トーケン(1)
- NORITAKE(ノリタケ)(1)
- 高速電機(富士製砥)(1)
- マキタ(1)
- 松永トイシ(1)
- 富士(1)
- フジケン(1)
- Minimo(1)
日本レヂボン・ニューレジストン・TRUSCO・富士製砥・トーケン・NORITAKE(ノリタケ)・高速電機(富士製砥)・マキタ・松永トイシ・富士・フジケン・Minimo
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
「外径(Φmm)」から絞り込む
8(1)
50(1)
58(2)
75(2)
100(19)
105(2)
180(2)

セラミックディスク ブルーセラック オフセットタイプ
ニューレジストン(5件のレビュー)¥4,698~税込¥5,168~1箱(10枚)当日出荷から5日以内出荷【異次元の研削力と耐久性】 三角形状のセラミック砥粒で、エッジの効いた高い研削力があります。 セラミック砥粒特有の微小な破砕性で、高い研削力を持続します。 オフセット形状で接触面が大きく、作業効率がアップします。 ディスク交換で経済的!コストパフォーマンス抜群の研削用ディスクです。 オフセット砥石の約7枚分の総研削量です。(外径100mm#36) オフセット砥石の約4倍の研削力です。(外径100mm#36)用途一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどの表面研削・バリ取り・面取り・焼け取り・軽研削・黒皮取り・塗装はがしなどの作業
グリーンエースゴールド ミニ
日本レヂボン(2件のレビュー)¥7,298税込¥8,0281箱(25枚)当日出荷狭小部の研削・研磨に適した小径サイズの砥石の決定版です。用途特殊砥材配合で一般鋼からステンレス鋼まで自在に研削できます。厚さ(mm)4砥材アルミナ質系複合穴径(Φmm)9.53シリーズグリーンエース外径(Φmm)50適合材一般鋼・ステンレス鋼最高使用周速度(m/s)72
プレミアム研削砥石
マキタ¥1,898税込¥2,0881箱(5枚)当日出荷高級砥材の採用により、抜群の検索能力を実現。用途一般鋼、アルミ、ステンレス、鋳物まで対応。適合機種100mm各種ディスクグラインダ厚さ(mm)3.8内径(Φmm)15外径(Φmm)100
次世代型研削砥石 JITAN(ジタン)
高速電機(富士製砥)(3件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781箱(25枚)当日出荷から5日以内出荷仕様(補強)BF硬度PRoHS指令(10物質対応)対応
スキルネット オフセット形SN
日本レヂボン(1件のレビュー)¥5,198税込¥5,7181箱(20枚)当日出荷から3日以内出荷塗膜はがしや錆落としといった研磨作業、及び非金属の研磨作業に優れた性能を発揮します用途アルミニウム・真鍮・プラスチック・FRPの研磨厚さ(mm)2P砥材CタイプP(ガラス基材2枚)最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]適合材アルミニウム・真鍮・プラスチック・FRP
スキルタッチプレミアム
日本レヂボン(1件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981箱(25枚)当日出荷スキルタッチ発売より半世紀を経て、まったく新しいスキルタッチがついに誕生。 しなやかでありながらよく削れ、振動が少ない。 驚異の研削スピードにより作業時間を大幅に短縮することで、 トータルコストを削減! 研削・研磨は、これで完結。用途鉄・ステンレス兼用砥材ジルコニアシリーズスキルタッチ適合材鉄・ステンレスノコ刃周速(m/s)72
エコフレックス
富士¥5,898税込¥6,4881箱(30枚)当日出荷から翌々日出荷エコ形により外周部が内周部より1mm厚いので従来品に比較し1.5倍長持ちします。使用面模様の溝が外周部で1.8mmと通常品より0.8mmと深くなっているので模様がすぐ無くならず切れ味が持続します。砥粒と結合剤の組み合わせにより、従来品より切れ味が30%UPしステンレス薄板等の研削で焼けが少なくなります。用途ステンレス鋼(中・軽)研削用・一般鋼鉄骨・製缶溶接部バリ取り・溶接のビード取りなど。厚さ(mm)2(3)砥材セラミック穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])4300外径(Φmm)100適合材ステンレス鋼(中・軽)・一般鋼鉄骨・製缶溶接部最高使用周速度(m/s)72
ファイバータッチGC
松永トイシ¥399税込¥4391枚当日出荷から6日以内出荷適度な柔軟性があるのでワークにソフトに当たり、作業性が良く使いやすい非金属用フレキシブル砥石です。用途石材・タイル・コンクリート・アルミニウム・銅・プラスチック・その他非金属の研削厚さ(mm)2穴径(Φmm)15最高使用周速度(m/min)MAX.4300外径(Φmm)100砥粒GC適合材石材・タイル・コンクリート・アルミニウム・銅・プラスチック・その他非金属
フジポリッシャー
フジケン¥11,980税込¥13,1781箱(20枚)当日出荷耐熱・機械的強度及び弾力性に優れたポリビニールアルコール(P.V.A)を原料とするスポンジ状研磨砥石で、乾式研磨に用いた場合、結合剤の適度な弾性により美しい仕上げ面が得られます。用途各種金属の錆取り、疵取り、微小バリ取り、溶接面仕上げ、メッキ塗装の下地研磨、スケール取り、タンク類の仕上げ、ガラス・セラミック・プラスチック・木材など。厚さ(mm)10砥材C最高使用回転数(min-1[r.p.m])8600硬度M最高使用周速度(m/s)33外径(mm)100穴径(mm)15
スーパーホーク2.0
NORITAKE(ノリタケ)¥7,198税込¥7,9181箱(25枚)当日出荷から6日以内出荷セラミック砥粒+専用ボンドの採用により性能が飛躍的に向上しました。柔軟性が高く、焼けや目詰まりが少なく、吸い付くような滑らかな切味です。用途ステンレス鋼、一般鋼、合金鋼の削り及び磨き厚さ(mm)2穴径(Φmm)15硬度P外径(Φmm)100砥粒S(セラミック砥粒)適合材ステンレス鋼、一般鋼、合金鋼最高使用周速度(m/s)72
ミニサンドホイル
ニューレジストン¥6,998~税込¥7,698~1箱(25枚)当日出荷網目状ディスクのため、粘着性のある被研削材でも溶着したり、目づまりを起こしません。ソフトに研削、研磨ができます。狭い箇所や小面積に適した小径サイズです。用途一般鋼・ステンレス鋼からアルミなどの非鉄金属・FRPなどのプラスチックまであらゆる被研削材の皮膜剥離、クリーニング、キズ修正などの作業。穴径(Φmm)9.53適合材一般鋼・ステンレス鋼・アルミ・プラスチック
オフセット砥石 スーパーレヂテクマSRT 16穴
日本レヂボン¥7,398税込¥8,1381箱(25枚)4日以内出荷群を抜く研削性能と耐摩耗性を誇る研削・研磨用弾性砥石の最高級品です。当たりの軟らかいエッジレス形状と独自の湾曲形状で使いやすさを追求しました。取り付けが簡単なパッドレスタイプです。ステンレス鋼はもとより多様な鋼材に優れた性能を発揮します。用途一般鋼・ステンレス鋼・合金鋼の研削・研磨作業に。材質研削材:アルミナ、結合剤:熱硬化性樹脂、補強材:ガラス繊維厚さ(mm)3最高使用回転数(min-1[r.p.m])13700最高使用周速度(m/s)72外径(mm)100穴径(mm)16
研磨用フレキシブル砥石ニュータッチ ステンレス鋼用
ニューレジストン¥4,798税込¥5,2781箱(20枚)当日出荷研磨用汎用品です。ソフトで当たりが軽く被研削物に食い込むことなく、優美な仕上面が得られます。柔軟度を必要とする研削・研磨や、接触面積の大きな仕上げ面の研磨作業に最適です。用途ステンレス鋼用。研磨作業。付属品専用パット×1枚砥材WA最高使用回転数(min-1[r.p.m])13750外径(mm)100穴径(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応
オフセット型砥石セバグリーン
トーケン¥6,698税込¥7,3681箱(25枚)当日出荷から9日以内出荷フレキシブル砥石でありながら、耐久性と研削力を併せ持つパットレス構造! ジルコニア砥石と独自製法でソフトに使えハードに削ります。 弾性オフセット砥石としての使用が可能! 中間研削から研磨、軟鉄からステンレスまでマルチに使える新設計の砥石です。 パットレスの強い腰がフレキシブル砥石において最大限研削力と耐久性を発揮します。用途鉄・ステンレス鋼(難削材)両用厚さ(mm)3砥材AZ穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600外径(Φmm)105適合材鉄・ステンレス鋼
ベストRB
日本レヂボン¥8,598税込¥9,4581箱(25枚)4日以内出荷独自の原料配合で鋭い切れ味を実現する研削用オフセット砥石です。用途の広さが自慢です。用途一般鋼・鋳鉄の研削作業に。材質研削材:アルミナ、結合剤:熱硬化性樹脂、補強材:ガラス繊維砥材A/WA硬度P最高使用周速度(m/s)72
7エース メントリ用
ニューレジストン¥5,998~税込¥6,598~1箱(25枚)当日出荷から4日以内出荷オフセット砥石の耐久性とフレキシブル砥石の仕上がりが1枚で実現。従来であれば、エッジ部分の「粗削り」⇒「仕上げ」が同時に可能です。工程によって砥石を使い分ける必要が無いので、砥石の取替えの手間が省けます。用途造船、橋梁など厚さ(mm)6
ミニブルーセラック オフセットタイプ
ニューレジストン¥4,398~税込¥4,838~1箱(10枚)当日出荷三角形状のセラミック砥粒で、エッジの効いた高い研削力があります。セラミック砥粒特有の微小な破砕性で、高い研削力を持続します。オフセット形状のため、作業中に移動フランジが邪魔にならず、ベタ使いが可能です。ニューレジストン独自のパワーブレード設計を利用した専用パットにより研削圧を調節することで研削時の目潰れを防止し、高い研削力を持続します。クッション性のあるパットで、ワークへの当たりが柔らかく、研削感触が良くなります。研磨ディスク、パット、フランジが一体型構造(ワンタッチ式)のため、芯ブレや変形が生じません。用途一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどの表面研削・バリ取り・面取り・焼け取り・軽研削・黒皮取り・塗装はがしなどの作業色【パット】黄RoHS指令(10物質対応)対応
研削用ゴム砥石 砥粒:WAハード(形状:円柱)
Minimo¥2,698税込¥2,9681袋(10本)9日以内出荷研磨作業に適したゴム砥石です。 。弾性効果により、スクラッチが入りにくく、均一な研削面が得られます。軸径(Φmm)3形状円柱幅(mm)20全長(mm)50最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000砥粒WA
オフセット砥石 スキルタッチ S 16穴 WA
日本レヂボン¥6,698税込¥7,3681箱(20枚)4日以内出荷多様な材質に対して多彩な機能を発揮する研磨用弾性砥石です。発売以来、長年にわたりユーザーの皆様からかわいがられる定番商品です。用途ステンレス鋼・合金鋼の研磨作業に。セット内容専用パッド材質研削材:アルミナ、結合剤:熱硬化性樹脂、補強材:ガラス繊維、パッド:プラスチック厚さ(mm)3砥材WA最高使用回転数(min-1[r.p.m])13700最高使用周速度(m/s)72外径(mm)100穴径(mm)16
オフセット型研磨用弾性砥石”スキルタッチ S” 砥材:WA
日本レヂボン¥7,598税込¥8,3581箱(10枚)4日以内出荷多様な材質に対して多彩な機能を発揮する研磨用弾性砥石です。発売以来、長年にわたりユーザーの皆様からかわいがられる定番商品です。用途ステンレス鋼・合金鋼の研磨作業に。セット内容専用パッド材質研削材:アルミナ、結合剤:熱硬化性樹脂、補強材:ガラス繊維、パッド:プラスチック砥材WA最高使用回転数(min-1[r.p.m])7600最高使用周速度(m/s)72外径(mm)180穴径(mm)22
スキルネットSN オフセット形
日本レヂボン¥5,998税込¥6,5981箱(20枚)4日以内出荷ガラス繊維を研磨材層でコーティングした構造の研磨用ガラスクロスディスクです。特殊加工により目詰まりすることが少なく、非鉄金属・非金属の切断作業に優れた性能を発揮します。用途アルミニウム・真鍮・プラスチック・FRPの研磨作業に。セット内容専用パッド材質研削材:アルミナ、結合剤:熱硬化性樹脂、基材:ガラス繊維、パッド:プラスチック厚さ(mm)2P砥材WA最高使用回転数(min-1[r.p.m])15200最高使用周速度(m/s)80外径(mm)100穴径(mm)15
オフセット砥石 グリーンエースゴールド GA-3 16穴
日本レヂボン¥7,898税込¥8,6881箱(25枚)4日以内出荷鮮明なグリーン色で、ステンレス鋼の研削・研磨に優れた威力を発揮します。鋼材に吸い付きソフトな感触で高い作業性能が得られます。低振動・低騒音タイプで作業負担の軽減が図れます。パッド不要の弾性といしです。用途ステンレス鋼・一般鋼の軽研削・研磨作業に。材質研削材:アルミナ、結合剤:熱硬化性樹脂、補強材:ガラス繊維厚さ(mm)3最高使用回転数(min-1[r.p.m])13700最高使用周速度(m/s)72外径(mm)100穴径(mm)16
スーパータッチ
ニューレジストン¥4,998税込¥5,4981箱(20枚)当日出荷鋼材の種類によって砥石を使い分ける必要がなく、粒度の設定のみで対応できます。用途一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどの平面・曲面研削に。面取りに。スポット溶接後の仕上げを含む研磨作業に。付属品専用パット×1枚トラスコ品番858-1813粒度80(#)厚さ(mm)3最高使用回転数(min-1[r.p.m])13750最高使用周速度(m/s)72外径(mm)100穴径(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応
グリーンスター 100×3×15
富士製砥¥5,298税込¥5,8281箱(25枚)当日出荷特殊製法により研削時の低振動・低騒音を実現します。爽快な使用感で特殊配合による高い研削能力と高い作業性が得られます。用途一般鋼材・ステンレス鋼の様々な金属研磨作業に。厚さ(mm)3砥材MC穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600外径(Φmm)100
スターフレックス 100×2×15
富士製砥¥5,798税込¥6,3781箱(30枚)当日出荷から9日以内出荷特殊製法による高い柔軟性と軽快な作業性を実現したフレキシブル砥石です。特殊配合により高い研磨能力を発揮します。目詰まりしにくい研磨面のスリット形状です。用途一般鋼材・ステンレス鋼の様々な金属研磨作業に。砥材WA穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600外径(Φmm)100
オフセット砥石”トクマルメッシュ”(砥材WA)
TRUSCO¥1,298~税込¥1,428~1箱(5枚)ほか当日出荷金属加工の幅広い仕上げ用途に対応できるガラスクロスディスクです。用途一般鋼、ステンレス鋼。ヤケ取り、平面だし、ぼかし作業に。砥材WA穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])15200最高使用周速度(m/s[m/min])80(4800)外径(Φmm)100適合材一般鋼・ステンレス
オフセット砥石”トクマルメッシュ”(砥材C)
TRUSCO¥1,298~税込¥1,428~1箱(5枚)ほか当日出荷金属加工の幅広い仕上げ用途に対応できるガラスクロスディスクです。用途アルミ・真鍮・FRP。研磨用、塗膜剥がし、サビ取りに。砥材C穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])15200最高使用周速度(m/s[m/min])80(4800)外径(Φmm)100適合材アルミ・真鍮・FRP