絞り込み
外径(Φmm)
  • 100(7)
  • 105(5)
  • 125(2)
  • 150(2)
  • 180(5)
穴径(Φmm)
  • 15(13)
  • 22(4)
  • 22.23(1)
粒度・番手
  • 24(5)
  • 30(1)
  • 36(10)
  • 46(2)
  • 60(1)
  • 80(3)
  • 100(1)
  • 120(3)
  • 220(1)
  • 320(1)
  • 400(1)
  • 600(2)
  • 800(1)
  • 1000(1)
適合材
  • アルミ(4)
  • ガラス(1)
  • ステンレス(4)
  • 木工(2)
  • 樹脂(2)
  • (5)
  • 銅・真鍮(1)
厚さ(mm)
  • 2(1)
  • 3(1)
  • 4(1)
  • 4.5(1)
  • 5(1)
  • 6(2)
  • 7(2)
  • 10(1)
砥材
  • A(2)
  • AC(2)
  • C(シリコンカーバイド)(2)
  • SA(1)
  • SAZ(2)
  • WA(4)
A・AC・C(シリコンカーバイド)・SA・SAZ・WA
ブランド
  • レヂトン
  • モノタロウ(7)
  • 日本レヂボン(127)
  • エスコ(91)
  • ニューレジストン(62)
  • NORITAKE(ノリタケ)(48)
  • 高速電機(富士製砥)(31)
  • SK11(23)
  • マキタ(22)
  • ミニター(20)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(18)
  • クレトイシ(16)
  • 永興電機工業(11)
  • Lifework(ライフワーク)(10)
  • 京セラインダストリアルツールズ(10)
  • BIGMAN(ビッグマン)(9)
  • TRUSCO(7)
  • サンフレックス(7)
  • TACT(タクト)(7)
  • ポリマスター(松風プロダクツ京都)(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
プロの現場向け3M人気商品特集
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 削郎(けずろう)赤 レヂトン

    削郎(けずろう)赤

    レヂトン(1件のレビュー)
    199税込219
    1枚ほか
    当日出荷から11日以内出荷
    耐久性・研削性抜群!6mm厚のスタンダード。金属用オフセット砥石です。
    用途一般研削、ビード取り、アルミ、銅、等の研磨・仕上げ作業厚さ(mm)6硬度P適合材一般研削、ビード取り、アルミ、銅など
  • オフセット型研削砥石 RST レヂトン

    オフセット型研削砥石 RST

    レヂトン
    2,998税込3,298
    1箱(25枚)
    当日出荷から翌日出荷
    コストパフォーマンスタイプ。一般鋼の研削作業に適した汎用品。
    用途一般鋼材の研削、ビート取り、バリ取り作業に。厚さ(mm)6砥材A/WA最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]適合材一般鋼結合度P
  • ハイパーグリーンセブン レヂトン

    ハイパーグリーンセブン

    レヂトン(3件のレビュー)
    299税込329
    1枚ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    特殊形状7mmのハイパーグリーンセブンは耐久性に優れた大変経済的な新感覚研削砥石です。厚さ6mmの従来品に対し、150%以上の耐久性アップ。 研削可能部を増幅し、研削不能(廃棄)部分の新設計により排気量は従来比約20%の削減に成功。砥石の取替えの手間も減り、作業効率を高め環境にも配慮した設計です。
    用途一般研削・ビード取り等 研削に重点を置く作業に最適 鋳鉄・ステンレス用厚さ(mm)7砥粒SAZ
  • 高性能オフセット砥石 ハイパーGT レヂトン

    高性能オフセット砥石 ハイパーGT

    レヂトン
    5,698税込6,268
    1箱(25枚)
    当日出荷
    高い耐久性により、高水準のコストパフォーマンスを実現。取り換え頻度が低減されることで、作業負担を軽減。湾曲形状のため、接触面積が大きく、作業効率が向上。レヂトン独自の研削面「ウェーブライン」は研削時に一定方向に入る傷をぼかします。
    用途一般鋼の研削作業(ビート取り、バリ取り等)厚さ(mm)5穴径(Φmm)15外径(Φmm)105適合材一般鋼最高使用周速度(m/s)72
  • ダイナミックホイール リボーン レヂトン

    ダイナミックホイール リボーン

    レヂトン(1件のレビュー)
    6,798税込7,478
    1箱(10枚)
    当日出荷から3日以内出荷
    金属表面の汚れ・被膜・キズのみを除去し、削り過ぎることがありません。凹凸にもよくなじみ、柔軟で快適な使用感です。不織布ですので、低速回転の方がより耐久性が増します。 特に、ステンレスの焼け取りは研磨熱の発生を抑える為に低速回転でのご使用をお勧めします。
    用途ステンレスの焼け取り・サビ取り・石材の汚れ落とし・ペンキ落とし・キズ取り研磨・鏡面仕上げ前の研磨・プラスチック研磨砥材C穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000外径(Φmm)100
  • ハイパーネット レヂトン

    ハイパーネット

    レヂトン
    5,498税込6,048
    1箱(25枚)
    翌日出荷から翌々日出荷
    柔軟性があり研削焼けが少なく、ソフトな感触で研削・研磨が可能です。3種類の粒度を使い分け、お好みの仕上げを実現できます。目詰まり軽減構造:網目構造を使用することで、被研削材でも溶着や目詰まりを軽減します。ステンレス、アルミ、木材などにも使用可能です。一般鋼、ステンレスから非金属の軽研削・研磨、仕上げ研磨、塗膜はがし、錆落とし、キズ直し等に最適です。仕上げ作業ミスを軽減:粒度ごとに色が異なることで、間違ったディスクの取り付けを防ぎます。視覚的に粒度管理が可能です。
    用途一般鋼・ ステンレス・ アルミ・ 木材・FRP 等の軽研削・研磨、仕上げ研磨、塗膜はがし、錆落とし、キズ直し等付属品専用パッド1枚厚さ(mm)2砥材WA穴径(Φmm)15外径(Φmm)100適合材一般鋼・ ステンレス・ アルミ・ 木材・FRP結合度P最高使用周速度(m/s)80
  • 弾性フレキシブル砥石 ハイパーGS レヂトン

    弾性フレキシブル砥石 ハイパーGS

    レヂトン
    5,198税込5,718
    1箱(25枚)
    当日出荷から翌々日出荷
    一般鋼にも難研削材であるステンレスにも対応。多種類の粒度を展開しており、重研削から軽研削まで幅広い用途に対応。独自の砥粒配合により、作業負担を軽減。レヂトン独自の研削面「ウェーブライン」は研削時に一定方向に入る傷をぼかします。
    用途一般鋼、ステンレスなどのバリ取り、ビード取り、面取り、開先取り、表面研削など幅広い研削作業に厚さ(mm)3穴径(Φmm)15外径(Φmm)105適合材一般鋼、ステンレス最高使用周速度(m/s)72
  • 削郎(けずろう)緑 レヂトン

    削郎(けずろう)緑

    レヂトン
    9,198税込10,118
    1箱(25枚)
    当日出荷
    粒度36P厚さ(mm)4穴径(Φmm)15砥粒SA外径(mm)100
  • スポンヂヂスク レヂトン

    スポンヂヂスク

    レヂトン(1件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1箱(20枚)
    翌日出荷から4日以内出荷
    耐熱・機械的強度および弾力性に優れたポリビニールアルコール(PVA)を原料とする スポンジ状研磨砥石で、乾式研磨で用いた場合、結合剤の適度な弾性により美しい 仕上げ面が得られます。
    用途各種金属の錆取り・キズ取り・微小バリ取り 溶接面仕上げ・メッキ塗装の下地研磨・ スケール取り・タンク類の仕上げ ガラス・プラスチック・木材などの仕上げ研磨砥材C穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])8500外径×厚さ×穴径(mm)100×10×15適合材各種金属、ガラス、プラスチック、木材など結合度M最高使用周速度(m/s)45
  • ハイパーGM レヂトン

    ハイパーGM

    レヂトン
    7,998税込8,798
    1箱(25枚)
    翌々日出荷
    ソフトなタッチ感で振動を減らし、長時間作業が可能に!。重研削砥石の耐久性とフレキシブル砥石の柔軟性を兼ね備えた砥石です。
    用途一般鋼・ステンレス用粒度36厚さ(mm)4.5穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13750外径(Φmm)105最高使用周速度(m/s)72
  • 削磨くん(カップ型) レヂトン

    削磨くん(カップ型)

    レヂトン
    9,998税込10,998
    1箱(25枚)
    翌日出荷
    多層型ヂズク驚異のパワー 特殊な多層加工により研削力に優れ、研削面積を大きく目詰まりしない! 多層加工のため連続して新しい切り刃(砥粒)を生じるので、研削力が落ちずパワーを持続します! 商品特性により研削音が小さく、振動・臭い・ほこりの少ない快適作業を実現します。 研削でご使用下さい。 グラインダーでご使用下さい。 穴径が小さくて機械に適合しない場合、押し込んだり、穴径の改修はしないで下さい。 正しいサイズのフランジを使用して下さい。補強無し1/3以上 補強有り1/4以上 砥石の保管は、直射日光・湿気の無い場所で平積みにして下さい。
    用途黒皮取り、サビ取り、一般研削用タイプカップ型
  • 削磨くん(オフセット型) レヂトン

    削磨くん(オフセット型)

    レヂトン
    9,998税込10,998
    1箱(25枚)
    翌々日出荷
    多層型ヂズク驚異のパワー 特殊な多層加工により研削力に優れ、研削面積を大きく目詰まりしない! 多層加工のため連続して新しい切り刃(砥粒)を生じるので、研削力が落ちずパワーを持続します! 商品特性により研削音が小さく、振動・臭い・ほこりの少ない快適作業を実現します。
    用途黒皮取り、サビ取り、一般研削用タイプオフセット型最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000外径(mm)105穴径(mm)15
  • ナクスヂスク 弾性砥石 レヂトン

    ナクスヂスク 弾性砥石

    レヂトン
    5,998税込6,598
    1箱(20個)
    3日以内出荷
    受け継がれた技術を今に! 高い柔軟性によるフィット感で作業効率アップ! 溶接部のバリ取り及び仕上げ研磨プレス部分のシワ、キズ取り及び仕上げ研磨。 引板、圧延製品のキズ取り、板金の際の凹凸面の除去及び仕上研磨。 アルミ、ダイキャスト製品のバリ取り及び仕上げ研磨。
    仕様弾性砥石
  • ハイパーグリーンセブン(高速度用180) レヂトン

    ハイパーグリーンセブン(高速度用180)

    レヂトン
    19,980税込21,978
    1箱(25枚)
    翌日出荷
    厚さ(mm)7穴径(Φmm)22.23砥粒SAZ外径(mm)180
研削砥石