絞り込み
粒度・番手
ブランド
- モノタロウ(1)
- アルゴファイルジャパン(93)
- 大和製砥所(42)
- ジーベックテクノロジー(23)
- NSK(ナカニシ)(10)
- 双和化成(SOWA)(8)
- リューター(日本精密機械工作)(7)
- TACT(タクト)(7)
- エスコ(5)
- ヤナセ(柳瀬)(5)
- 永興電機工業(5)
- 日東工器(3)
- サンフレックス(3)
- SIMOTSU(3)
- ZTEC(2)
- ウシオ(UHT)(1)
- スエヒロ(1)
- シャプトン(1)
エコロジープロダクト
「粒度・番手」から絞り込む

耐熱セラファイバー砥石
NSK(ナカニシ)¥1,998~税込¥2,198~1本翌々日出荷薄くても折れ、割れ、欠けがない高能率研磨用セラミック砥石です。セラミックファイバーは繊維状の切れ刃が連続しているため、均一で安定した研磨力を長く維持できます。ダイヤモンドドレッサー等により、簡単に砥石形状が成形できます。耐熱温度(200℃)に優れ、超音波研磨装置用として長時間使用が可能です。用途一般鋼材、金型鋼材、ステンレス、各種合金鋼、アルミ、磁性材料に。金型研磨、精密部品のバリ取りから仕上げ研磨まで広範囲な用途に活躍します。形状平全長(mm)100
セラファイバー砥石 丸軸タイプ (軸径2.34mm)
NSK(ナカニシ)¥4,498税込¥4,9481パック翌々日出荷セラミックファイバーをエポキシ樹脂と複合固定した砥石です。多くの切れ刃が全体に露出しているため、先端でも側面でも加工が可能となり、均一で安定した研磨力を持続します。長さ(mm)50径(Φmm)2.34
セラファイバー砥石チップ
NSK(ナカニシ)¥2,398~税込¥2,638~1個翌々日出荷から3日以内出荷仕上げ研磨用に開発された強度と柔軟性を持つセラミックファイバー砥石です。弾性があり薄くても折れにくく、しかも加工面への食いつきが良く作業性と使用感に優れています。ソフトな使用感と確かな切れ味により、従来の砥石にはない快適な仕上げ加工が可能となります用途金型仕上げ研磨、放電加工後の硬化層除去に適します。長さ(mm)50厚さ(mm)1入数(本)2
セラファイバー砥石チップ
NSK(ナカニシ)¥4,798税込¥5,2781個3日以内出荷仕上げに抜群の研磨力を持ち、柔軟性と強度を兼ね備えた新素材の砥石です。粒度がカラーで判別できるので、作業効率の向上にもつながります。用途仕上げ研磨用長さ(mm)50径(Φmm)3
ペンシルセラファイバー砥石
NSK(ナカニシ)¥12,980税込¥14,2781パック翌々日出荷薄くても折れ、割れ、欠けがない高能率研磨用セラミック砥石です。セラミックファイバーは繊維状の切れ刃が連続しているため、均一で安定した研磨力を長く維持できます。ダイヤモンドドレッサー等により、簡単に砥石形状が成形できます。用途微細バリ、刻印部、微小部品仕上げ、各種樹脂類のバリ取り、小物部品の修正やバリ取りに最適です。全長(mm)50
ダイヤモンドセラファイバー砥石
NSK(ナカニシ)¥6,298~税込¥6,928~1本翌々日出荷薄くても折れ、割れ、欠けがない高能率研磨用セラミック砥石です。セラミックファイバーは繊維状の切れ刃が連続しているため、均一で安定した研磨力を長く維持できます。ダイヤモンドドレッサー等により、簡単に砥石形状が成形できます。用途各種焼入れ鋼、超硬、 SKD 等の高硬度鋼( HRC57 以上)に。
セラミックファイバー砥石 (丸)
永興電機工業¥4,898税込¥5,3881個3日以内出荷金型研磨、バリ取り用のセラミックファイバー砥石です。HRC57未満のNAK材や一般鋼材等を効率よく研磨することができ、各種成形金型の精密研磨加工(リブ、平面、ボス等)に最適です。1パック1本入りです。画像はイメージです。形状丸全長L(mm)100外径(Φmm)3適合材HRC57未満のNAK材や一般鋼材等入数1
セラミックファイバー砥石 (丸)
永興電機工業¥4,898税込¥5,3881個3日以内出荷金型研磨、バリ取り用のセラミックファイバー砥石です。HRC57未満のNAK材や一般鋼材等を効率よく研磨することができ、各種成形金型の精密研磨加工(リブ、平面、ボス等)に最適です。1パック1本入りです。形状丸粒度#400全長L(mm)100外径(Φmm)3適合材HRC57未満のNAK材や一般鋼材等入数1
セラミックファイバー砥石 (丸)
永興電機工業¥4,398~税込¥4,838~1パック3日以内出荷金型研磨、バリ取り用のセラミックファイバー砥石です。HRC57未満のNAK材や一般鋼材等を効率よく研磨することができ、各種成形金型の精密研磨加工(リブ、平面、ボス等)に最適です。セラミックファイバーを組み紐に編む構造で、丸棒の先端でも側面でも研磨できます。1パック2本入りです。画像はイメージです。軸径(Φmm)3形状丸全長L(mm)50適合材HRC57未満のNAK材や一般鋼材等入数2
セラミックファイバー砥石ホルダー
永興電機工業¥3,198税込¥3,5181個3日以内出荷から5日以内出荷セラミックファイバー砥石形状に合わせ、3種類の砥石ホルダーをご用意しています。各ファイバー砥石のサイズに合わせてご使用ください。セラミックファイバー砥石ホルダーに、セラミックファイバー砥石(平型・丸型)を差し込み、イモネジで固定してご使用ください。1パック1本入りです。入数1
セラミックファイバー砥石 (平)
永興電機工業¥1,998~税込¥2,198~1パック3日以内出荷から6日以内出荷金型研磨、バリ取り用のセラミックファイバー砥石です。HRC57未満のNAK材や一般鋼材等を効率よく研磨することができ、各種成形金型の精密研磨加工(リブ、平面、ボス等)に最適です。セラミックファイバーを二方向に引き揃えた構造で、スティックの先端で研磨します。1パック2本入りです。画像はイメージです。形状平全長L(mm)50適合材HRC57未満のNAK材や一般鋼材等入数2
ニュースーパーストーン
リューター(日本精密機械工作)¥1,898~税込¥2,088~1本3日以内出荷目詰まりせずかつ折れにくいので細かな面、微細な箇所の研磨作業に最適です。形状はダイヤモンドヤスリで修正ができます。用途微細な箇所の研磨作業砥材セラミック適合材樹脂
ニュースーパーストーン
リューター(日本精密機械工作)¥1,898~税込¥2,088~1本3日以内出荷から16日以内出荷目詰まりせずかつ折れにくいので細かな面、微細な箇所の研磨作業に最適です。 形状はダイヤモンドヤスリで修正ができます。用途鋼、ステンレス、銅、アルミニウム、各種合金、シリコン、磁性材料、プラスチック、石材の研削及び研磨軸径(Φmm)3最高使用回転数(min-1[r.p.m])35000適合材鋼、ステンレス、銅、アルミニウム、各種合金、シリコン、磁性材料、プラスチック、石材
ニュースーパーストーン
リューター(日本精密機械工作)¥2,798~税込¥3,078~1本3日以内出荷目詰まりせずかつ折れにくいので細かな面、微細な箇所の研磨作業に最適です。形状はダイヤモンドヤスリで修正ができます。用途各種金属の仕上げ研磨、ステンレス、銅、アルミニウム、各種合金、シリコン、磁性材料、プラスチック、石材等の表面研磨砥材セラミック結合剤樹脂適合材各種金属、ステンレス、銅、アルミニウム、各種合金、シリコン、磁性材料、プラスチック、石材
XEBEC ストーン軸付砥石
ジーベックテクノロジー¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から5日以内出荷エアー式回転工具での使用に最適。用途回転工具で使用いただけます。シャンク径(Φmm)3RoHS指令(10物質対応)対応
スティックホルダー
ヤナセ(柳瀬)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷ユニストーンやセラボンの丸型、平型もご使用いただけます。丸型はΦ3mm径のみご使用いただけます。全長(mm)118適合サイズ3RoHS指令(10物質対応)対応
セラボン
ヤナセ(柳瀬)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から5日以内出荷薄型で硬度が高いにもかかわらず、折れにくく、スリット細部の仕上げ等に最適です。 豊富なサイズと粒度をラインナップしました。タイプ丸RoHS指令(10物質対応)対応
セラトンダイヤ セラミックダイヤモンド砥石
双和化成(SOWA)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷から翌々日出荷研削性が非常に高く、カッターマークや放電加工後の硬化層をスムーズに取り除くと同時に、表面を均一に仕上げます。用途放電加工や切削加工後の表面仕上げに長さ(mm)100幅(mm)Φ3質量(g)1.8
CERATON 3ΦX100 #400 ブルー
双和化成(SOWA)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷面粗度に特化したセラミック砥石です。 従来の砥石とは構造が違い、砥粒ではなく均一性の高いアルミナ繊維を採用しているため、砥粒の脱落がなく目詰まりしません。用途放電加工や切削加工後の表面仕上げにトラスコ品番769-8453長さ(mm)100幅(mm)Φ3粒度400色ブルー質量(g)1.8
セラミックスティック砥石
リューター(日本精密機械工作)¥1,398~税込¥1,538~1本3日以内出荷から6日以内出荷リュータソニック(超音波研磨装置)用に開発された専用工具で研磨力に優れ、美しい仕上げ面が得られます。形状はダイヤモンドヤスリで、修正ができます。アルミナや窒化ケイ素を焼成した砥粒で硬い硬度をもち耐久性に優れています。作業内容に合わせて色々な種類と形状のものを用意しました。仕上程度に合わせて多種類の粒度の中からお選び下さい。用途金型の研磨、部品の面取り、バリ取り、溶接後のスケール取り、プリント基板のパターンカット、プラスチック、ゴムの切断、彫金、貴金属の仕上げに砥材セラミック適合材金型、プリント基板、プラスチック、ゴム、彫金、貴金属など
ジーベックセラミック砥石 橙 #400 150x8x1
大和製砥所¥3,698税込¥4,0681個3日以内出荷折れない、割れない、欠けない・面精度が均一用途超音波研磨機、往復、左右運動工具(空気、電気)トラスコ品番812-1802材質アルミナ繊維粒度#400質量(g)4寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)150×8×1
ジーベックセラミック砥石 橙 #400 150x6x1
大和製砥所¥2,998税込¥3,2981個3日以内出荷折れない、割れない、欠けない・面精度が均一用途超音波研磨機、往復、左右運動工具(空気、電気)トラスコ品番812-1801材質アルミナ繊維粒度#400質量(g)3寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)150×6×1
ジーベックセラミック砥石 橙 #400 150x10x1
大和製砥所¥3,998税込¥4,3981個3日以内出荷折れない、割れない、欠けない・面精度が均一用途超音波研磨機、往復、左右運動工具(空気、電気)トラスコ品番812-1804材質アルミナ繊維粒度#400質量(g)5寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)150×10×1
ジーベックセラミック砥石 橙 #400 100x8x1
大和製砥所¥2,898税込¥3,1881個3日以内出荷折れない、割れない、欠けない・面精度が均一用途超音波研磨機、往復、左右運動工具(空気、電気)トラスコ品番812-1803材質アルミナ繊維粒度#400質量(g)2.7寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)100×8×1
ジーベックセラミック砥石 橙 #400 100x10x1
大和製砥所¥2,798税込¥3,0781個3日以内出荷折れない、割れない、欠けない・面精度が均一用途超音波研磨機、往復、左右運動工具(空気、電気)トラスコ品番812-1805材質アルミナ繊維粒度#400質量(g)3.3寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)100×10×1
ジーベックセラミック砥石 白 #1000 150x8x1
大和製砥所¥3,698税込¥4,0681個3日以内出荷折れない、割れない、欠けない・面精度が均一用途超音波研磨機、往復、左右運動工具(空気、電気)トラスコ品番812-1820材質アルミナ繊維粒度#1000質量(g)4寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)150×8×1
ジーベックセラミック砥石 白 #1000 150x4x1
大和製砥所¥1,998税込¥2,1981個3日以内出荷折れない、割れない、欠けない・面精度が均一用途超音波研磨機、往復、左右運動工具(空気、電気)トラスコ品番812-1818材質アルミナ繊維粒度#1000質量(g)2寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)150×4×1
ジーベックセラミック砥石 白 #1000 150x10x1
大和製砥所¥3,998税込¥4,3981個3日以内出荷折れない、割れない、欠けない・面精度が均一用途超音波研磨機、往復、左右運動工具(空気、電気)トラスコ品番812-1822材質アルミナ繊維粒度#1000質量(g)5寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)150×10×1
ジーベックセラミック砥石 白 #1000 100x8x1
大和製砥所¥2,898税込¥3,1881個3日以内出荷折れない、割れない、欠けない・面精度が均一用途超音波研磨機、往復、左右運動工具(空気、電気)トラスコ品番812-1821材質アルミナ繊維粒度#1000質量(g)2.7寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)100×8×1
ジーベックセラミック砥石 赤茶 #300 150x8x1
大和製砥所¥3,898税込¥4,2881個3日以内出荷折れない、割れない、欠けない・面精度が均一用途超音波研磨機、往復、左右運動工具(空気、電気)トラスコ品番812-1796材質アルミナ繊維粒度#300質量(g)4寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)150×8×1
ジーベックセラミック砥石 赤茶 #300 150x4x1
大和製砥所¥2,598税込¥2,8581個3日以内出荷折れない、割れない、欠けない・面精度が均一用途超音波研磨機、往復、左右運動工具(空気、電気)トラスコ品番812-1794材質アルミナ繊維粒度#300質量(g)2寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)150×4×1
ジーベックセラミック砥石 赤茶 #300 150x10x1
大和製砥所¥4,498税込¥4,9481個3日以内出荷折れない、割れない、欠けない・面精度が均一用途超音波研磨機、往復、左右運動工具(空気、電気)トラスコ品番812-1798材質アルミナ繊維粒度#300質量(g)5寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)150×10×1
ジーベックセラミック砥石 赤茶 #300 100x8x1
大和製砥所¥2,698税込¥2,9681個3日以内出荷折れない、割れない、欠けない・面精度が均一用途超音波研磨機、往復、左右運動工具(空気、電気)トラスコ品番812-1797材質アルミナ繊維粒度#300質量(g)2.7寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)100×8×1
ジーベックセラミック砥石 赤茶 #300 100x10x1
大和製砥所¥2,998税込¥3,2981個3日以内出荷折れない、割れない、欠けない・面精度が均一用途超音波研磨機、往復、左右運動工具(空気、電気)トラスコ品番812-1799材質アルミナ繊維粒度#300質量(g)3.3寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)100×10×1
ジーベックセラミック砥石 赤 #1200 150x8x1
大和製砥所¥3,698税込¥4,0681個3日以内出荷折れない、割れない、欠けない・面精度が均一用途超音波研磨機、往復、左右運動工具(空気、電気)トラスコ品番812-1814材質アルミナ繊維粒度#1200質量(g)4寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)150×8×1
ジーベックセラミック砥石 赤 #1200 150x6x1
大和製砥所¥2,998税込¥3,2981個3日以内出荷折れない、割れない、欠けない・面精度が均一用途超音波研磨機、往復、左右運動工具(空気、電気)トラスコ品番812-1813材質アルミナ繊維粒度#1200質量(g)3寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)150×6×1
ジーベックセラミック砥石 赤 #1200 150x10x1
大和製砥所¥3,998税込¥4,3981個3日以内出荷折れない、割れない、欠けない・面精度が均一用途超音波研磨機、往復、左右運動工具(空気、電気)トラスコ品番812-1816材質アルミナ繊維粒度#1200質量(g)5寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)150×10×1
ジーベックセラミック砥石 赤 #1200 100x8x1
大和製砥所¥2,898税込¥3,1881個3日以内出荷折れない、割れない、欠けない・面精度が均一用途超音波研磨機、往復、左右運動工具(空気、電気)トラスコ品番812-1815材質アルミナ繊維粒度#1200質量(g)2.7寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)100×8×1