カテゴリ
絞り込み
粒度・番手
適合材
- その他(104)
- アルミ(3,101)
- ガラス(1,112)
- コンクリート(412)
- サイディング(97)
- ステンレス(3,752)
- セラミックス(1,130)
- タイル(162)
- チタン・ニッケル(98)
- ブロック(132)
- モルタル(90)
- レンガ(137)
- 木工(1,010)
- 樹脂(1,402)
- 瓦(79)
- 石材(489)
- 貴金属(123)
- 超硬合金(847)
- 鉄(4,066)
- 銅・真鍮(1,470)
- 適合材をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(80)
- エスコ(2,401)
- ミニター(1,732)
- ヤナセ(柳瀬)(900)
- TRUSCO(664)
- SK11(537)
- イチグチ(510)
- サンフレックス(506)
- NSK(ナカニシ)(490)
- リューター(日本精密機械工作)(384)
- ツボサン(343)
- マキタ(334)
- SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(273)
- ヤマグチ(232)
- 3M(スリーエム)(207)
- HiKOKI(ハイコーキ)(202)
- アイウッド(193)
- 高島産業(186)
- FUJI STAR(三共理化学)(180)
- 日本レヂボン(180)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
価格
価格で絞り込む

スチールワイヤブラシ
インダストリーコーワ(35件のレビュー)¥179税込¥1971本当日出荷握りやすい形状で、作業性がよい用途さび落とし・研磨用全長(mm)268高さ(mm)30線径(Φmm)0.3毛丈(mm)20材質(ブラシ部)スチールワイヤー材質(柄部)スチール(クロムメッキ)植付(mm)62RoHS指令(10物質対応)対応
鉄工ヤスリセット
trad¥2,498税込¥2,7481セット(5本)当日出荷鉄・アルミ・銅・真鍮などのヤスリ作業に! 握りやすいソフトグリップ! 平・四角・三角・丸・半丸の5本セット用途平:平面の仕上げに 四角:直角の仕上げに 三角:直角より小さい角度の仕上げに 丸:丸穴の仕上げに 半丸:曲内面とすみの仕上げに質量(g)平:190、四角:125、三角:170、丸:120、半丸:170適合材真鍮、銅
タオル地バフ 電動ポリシャーグリップハンドル付用、充電式ポリシャー 18V用 本体のみ用
(6件のレビュー)¥649税込¥7141パック(3枚)当日出荷電動ポリシャーグリップハンドル付MCPC2-2018用の専用部品です。 充電式ポリシャー 18V用 本体のみMOKPO-18.0Li用の専用部品です。用途車のワックスがけに適合電動ポリシャーグリップハンドル付MCPC2-2018充電式ポリシャー 18V用 本体のみMOKPO-18.0Li
グローバルソー万能刃 多種材切断用チップソー
モトユキ(37件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1枚当日出荷いろいろ切れる!万能刃 ヤニ・サビ・接着剤の付着を抑制するホワイトフッ素コーティング 耐摩耗チップ採用で長寿命を実現。多くの材料が切断できます。用途木、プラ、アルミ、鉄
クリーナースポンジセット
サンフレックス(4件のレビュー)¥939税込¥1,0331セット当日出荷電動ドリルや電動ドライバーに取り付け、手では取れない気になる汚れをラクラク除去。 柔軟なスポンジタイプでクッション性があり、曲面になじみやすくあたりもソフト。 専用パットとクリーナースポンジ(#500)がセットになっていて、すぐに使える。 クリーナースポンジの交換が容易なマジック式。 チャックで滑りにくい六角軸。用途水回りの水アカや薄さびや汚れ落としに。 ステンレスや鉄などの金属製品のサビ取り、蛇口やシンクのがんこな水アカ取り、調理器具のサビ取りに。 各種金属や木材、樹脂のキズ消し、キズのぼかし、塗装はがしに。セット内容専用パット(No.4620H)×1、クリーナースポンジ#500(No.4623)×1外径(Φmm)75軸の形状六角軸アズワン品番64-7734-38最大許容回転数(s-1[r.p.m])4500
バイス式砥石台
(48件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷最小14cm~最大21cmまでの砥石が入る、砥石台です。 バイス式のためサイズ調整が容易です。 ダイヤモンド砥石にベストマッチ。用途砥石保持具として材質台座:ゴム長さ(mm)299幅(mm)70高さ(mm)31、(ツバ部:7)質量(g)575
GPトップ トクマルくん
TRUSCO(4件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281箱(10枚)当日出荷GPトップとほぼ同等の性能を持ち生産工程の効率化によりさらにコストダウンを実現した超エコノミータイプ。用途鉄・一般金属用。ディスクグラインダーによる重研磨、金属研磨。溶接ビード取り。航空機、自動車、船体、橋梁、タンク等の研磨。塗料およびサビ落とし。金属のスケール取り、および各種バリ取り。その他鉄鋼、非鉄金属の研磨。付属品15mm穴用アダプター(1箱に10個)砥材アルミナ穴径(Φmm)16(15mm穴は付属アダプターで対応)最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600使用工具ディスクグラインダー外径(Φmm)100研削角度(°)15~30適合材鉄、一般金属、その他鉄鋼、非鉄金属羽根の長さ(mm)16
組ヤスリ 平・半丸・丸・角・三角セット
(36件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181セット(5本)当日出荷5種類の形が入った組ヤスリです。用途金属などの研磨に。セット内容平、半丸、丸、角、三角種別組材質ベアリング鋼GCr15形状セット全長(mm)215質量(g)280ヤスリの長さ(mm)1001辺(角)(mm)5.51辺(三角)(mm)8.2径(丸)(Φ)5.6厚さ(半丸)(mm)4厚さ(平)(mm)3.5幅(半丸)(mm)11.5幅(平)(mm)11
ダイヤモンドヤスリ 小細工用 セット
(67件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381セット(5本)当日出荷セット内容平(幅5.7、厚さ1.7)mm、半丸(幅5.9、厚さ2.0)mm、丸(Φ3.4)mm、三角(幅4.0)mm、四角(幅3.0)mm全長(mm)140ヤスリの長さ(mm)50適合材鉄工、セラミック、ガラスなど
組ヤスリ 半丸
ツボサン(12件のレビュー)¥5,798~税込¥6,378~1セット(5本)ほか当日出荷から4日以内出荷目立てが鋭く、耐久性に優れています。用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。RoHS指令(10物質対応)対応
アルミ用チップソー (スライドマルノコ用)
アイウッド(23件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1枚当日出荷高精度の台金と特殊チップで最高の長切れと仕上りです。サッシのトメ切りもピッタリ切断できます。用途アルミ建材全般の直角切断、トメ切りなど。材質台金:工具鋼、チップ:超硬適合材アルミ切断能力(mm)鉄鋼-
リコブライトハンドパット
理研コランダム(5件のレビュー)¥4,798~税込¥5,278~1箱(20枚)当日出荷優れた研磨力と均一な研磨面が得られます。柔軟性とクッション性があり、素材の形状によく馴染み、削りすぎることがありません。シートには、ミシン目があるので、半分に折りやすく、カンタンに手で切れます。 金属、木工をはじめ、あらゆる素材の研磨にその性能を発揮します。耐水、耐油、耐熱性に優れ、空研ぎはもちろん、水研ぎにも最適です。寸法(mm)150×230適合材金属、木工など
トクマルα(ジルコニアタイプ)
TRUSCO(2件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381箱(10枚)当日出荷フレキシブル砥石・オフセット砥石に比べ、研磨時の振動、騒音が少なく、幅広い用途に対応する商品です。 ドイツ製ペーパーのジルコニア砥粒を使用。耐久力と切削力を向上させた商品です。用途鉄・ステンレス用 溶接のビード取り、バリ取り、サビ落とし、ステンレス・鉄の研磨砥材ジルコニア穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600羽枚数72使用工具電動ディスクグラインダー専用外径(Φmm)100羽根枚数72研削角度(°)15~30適合材鉄、ステンレス羽根の長さ(mm)15
クイックステンレス筒型ブラシ
SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(2件のレビュー)¥639税込¥7031個当日出荷その他賠償保険付種別クイックブラシ材質ステンレス軸長(mm)27六角対辺(mm)6.35線径(Φmm)0.3毛丈(mm)27筒径(Φmm)15筒長(mm)25
ディスクペーパー
ベルスター研磨材工業(13件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1箱(10枚)当日出荷から9日以内出荷強靭なファイバーと熱硬化型の強力な接着剤を使用しており、耐熱性、耐久性に優れ、船体や車体の錆落とし、金属バリ取り、ビート取り、石材・コンクリート研磨、塗装落としなど広範囲に研削力を発揮します。ディスクグラインダーに装着して使用します。材質カーボンランダム(研磨材)基材ファイバー適合材金属、石材・コンクリート接着剤レジンボンド適合工具ジスクグラインダー
スコッチブライト 仕上げベルト
3M(スリーエム)(13件のレビュー)¥8,998~税込¥9,898~1箱(2本)当日出荷”スコッチ・ブライト”と芯材とを一体構造にし、強度をもたせた製品です。 弾力性があるので仕上げの形状によくなじみます。用途研磨ベルトの目つぶし、ステンレス、アルミ等の化粧仕上げ、タービンブレードの仕上げ寸法(mm)100×915研磨材の構造不織布ベルト幅(mm)100ベルト長さ(mm)915適合材ステンレス、アルミ等
ポリネットシート
光陽社(12件のレビュー)¥599税込¥6591パック(3枚)当日出荷アミ目両面ヤスリ。目づまりしにくく、とても長持ちします。湿式・乾式両方に使えます。水をかけながら使えます。両面とも使えます。寸法(mm)93×228砥材A
スティキット サンディングブロック
3M(スリーエム)(8件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷丈夫なポリプロピレン製で、にぎりやすく、研磨面には適当なクッション性のあるゴムパッドがついています。そのため、リフィールロールをしっかり固定します。トラスコ品番125-7684形状64m幅用ホルダー寸法(mm)64×140色黄
130mm コテ型ブラシ(真鍮製)
エスコ(1件のレビュー)¥1,580税込¥1,7381個当日出荷作業性に優れたコテ型ブラシ。エスコ品番EA109K-4線径(Φmm)0.15毛丈(mm)15材質(ブラシ部)真鍮ハンドル長さ(mm)98行数3行サイズ(mm)135×60×80(H)材質(ハンドル部)木柄ブラシ寸法(mm)40×130
スチールワイヤーブラシB (真鍮)
インダストリーコーワ(15件のレビュー)¥299税込¥3291本当日出荷毛腰がやわらかく、素地を傷つけにくい。用途木工品、真鍮の研磨。材質真鍮幅(mm)15全長(mm)265高さ(mm)265質量(g)50奥行(mm)28線径(Φmm)0.3毛丈(mm)15材質(ブラシ部)真鍮材質(柄部)スチールワイヤーRoHS指令(10物質対応)対応
フジランダムWA(白色溶融アルミナ研磨材)
不二製作所(7件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1袋(4kg)ほか当日出荷から翌々日出荷一般的に白色溶融アルミナと呼ばれるブラスト用研磨材(メディア)です。鉄分などの不純物が少ない高純度のアルミナ研磨材です。 移り錆びを気にする加工物に適しています。また、白色ですので被加工物が黒っぽくなりません。 サンドブラスト・ウェットブラスト用の研磨材、研削材です。用途真空装置部品クリーニング(CVD・スパッタリング関係の冶具クリーニング)、バリ取り、ガラス・水晶・シリコン切削、真空蒸着冶具部品(ドーム・防着板・チャンバー部品)
トダサンディングディスク
戸田研磨工業(8件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1箱(10枚)当日出荷から24日以内出荷特殊加工処理が施された、研磨ディスク専用のバルカナイズドファイバー版を用いています。使用目的に適した厚さ(0.3~1.2mm)で強度と経済性を追求しています。 炭化珪素は黒色で硬度が高く切刃が鋭角、靭性小さく研削力が大きいです。用途コンクリートの面直し 塗料落とし、塗料後のバリ取りとサビ落とし、表面仕上げに
PA軸付砥石ピンクA
FSK(エフエスケー)(4件のレビュー)¥269~税込¥296~1本ほか当日出荷から6日以内出荷高硬度でWAに比べ靭性も高いため、切れ味の持続に優れている。用途合金工具鋼などの精密研削。形状A砥粒PA結合剤ビトリファイド適合材合金鋼・工具鋼・ステンレス鋼結合度N
Extreme(エクストリーム)
ツボサン(9件のレビュー)¥979~税込¥1,077~1本当日出荷裏表の目の粗さの違うコンビネーションヤスリです。 表と裏の目の粗さが違うので、粗削り~仕上げまで1本で行えます。 表で荒削り裏返して仕上げと、作業性が向上します。 一般金属用で焼入れ前の金属なら何でも削れます。用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。形状平形
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 切削工具
- 研磨材


















































![六角軸ワイヤーブラシ トップマン[工具・金物] 六角軸ワイヤーブラシ トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02562897-260813-02.jpg)