カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- 切削工具・研磨材
- 研磨材
- ディスク研磨材(2)
- 軸付研磨(54)
- 研磨材
- 切削工具・研磨材
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- NSK(ナカニシ)(11)
- ミニター(5)
- スーパーツール(4)
- ヤナセ(柳瀬)(4)
- 永興電機工業(4)
- TRUSCO(3)
- サンフレックス(3)
- エスコ(2)
- ミスターマイスター(2)
- LUKAS(2)
- HARDY(2)
- ビアックス(2)
- Minimo(2)
- H&H(1)
- SK(新潟精機)(1)
- ニコルソン(1)
- リューター(日本精密機械工作)(1)
- ニューレジストン(1)
- PROMOTE(プロモート)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
研磨材 :「4mm 球」の検索結果
研磨材とは、研磨の際に使用する粒や粉のことで、砥石、研磨シートも含まれます。手研磨用ではダイヤモンドペーストや液状金属磨き、ガラスビーズ、溶融アルミナ質研磨材などがあり、万能タイプから特定の素材に特化したものまで、さまざまなタイプがあります。機械研磨では切断砥石、サンダー・グラインダ用研磨材、バフなどがあり、荒削りから最終仕上げに至るまで、それぞれの工程に応じた研磨材の中から最適な物を選んで使用します。

ダイヤモンドビット(G)長球型
ミスターマイスター¥649税込¥7141個当日出荷から5日以内出荷ミスターマイスター小型電動工具シリーズ向けのダイヤモンドビット。 マイスターカッターダイヤモンドビット(G)シリーズは、従来品に比べて、ダイヤモンド砥石の量を多く粗くし、ガラス細工に適した粒度を採用し、切削性のよいダイヤモンド砥石先端工具ビットです。全長(mm)45適合材ガラスRoHS指令(10物質対応)対応
ゴム砥石 ハイパワーポリッシャー (軸径3mm 球型)
NSK(ナカニシ)¥2,598税込¥2,8581パック当日出荷から翌々日出荷「削って磨く」汎用性と耐久性をアップした弾性ゴム砥石です。被加工物に馴染みが良く、ソフトな感触により熟練度にかかわらずなめらかな仕上げ面が得られます。ゴム質が結合剤のため目詰まり、目つぶれがなく効率の良い研削研磨が可能です。用途金型の焼け取り、サビや付着物の除去、バリ取り、カッターマーク除去など。タービンブレードの研磨仕上、アルミ製品、鋳造品のバリ取り加工に。軸径(Φmm)3形状球硬さミディアム
軸付砥石 (軸径3mm WA 球型 赤)
NSK(ナカニシ)¥5,598税込¥6,1581パック当日出荷から翌々日出荷振れ精度を極めて小さく抑え、振動ビビリの少ない精度の高い砥石です。用途一般鋼材から高速度鋼、合金工具鋼、焼き入れ鋼、ステンレス鋼等の一般切削加工に。軸径(Φmm)3形状球砥粒WA結合剤V(ビトリファイド)入数(本)10
超硬カッター 軸径2.34mm 球 クロスカット
ミニター¥4,498~税込¥4,948~1本当日出荷から翌々日出荷切削性、耐摩耗性、耐久性に優れています。重切削から精密切削まで目的に合わせ豊富なサイズやカット形状があります。用途工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅に。軸径(Φmm)2.34
軸付砥石 (WA) 球
永興電機工業¥4,898税込¥5,3881パック3日以内出荷高純度のアルミナが主成分で、広く普及している砥石です。高純度のホワイトアルミナ砥粒を硬めに焼成した砥石です。ストレート形状の砥石は、航空機のタービンブレード等の研削に適した長めの砥石長と軸長により作業性と工具寿命がアップ。球状の砥石は、深穴の交差穴のバリ取りに便利な軸長80mmタイプです。ハンドグラインダ等で研削や研磨を目的に使用する砥石です。用途適合素材:一般鋼材・普通炭素鋼・合金鋼・工具鋼軸径(Φmm)3形状球粒度100色ホワイト砥粒WA砥粒適合材一般鋼材・普通炭素鋼・合金鋼・工具鋼入数10
超硬カッター 軸径2.34mm 球 スパイラルカット
ミニター¥1,998税込¥2,1981本当日出荷切削性、耐摩耗性、耐久性に優れています。重切削から精密切削まで目的に合わせ豊富なサイズやカット形状があります。用途工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅に。トラスコ品番852-7254軸径(Φmm)2.34形状球全長(mm)44.5最高使用回転数(min-1[r.p.m])80000刃長(mm)2.7刃径(Φmm)2.7カット形状スパイラルカット
ゴム砥石 ハイパワーポリッシャー ロングシャフト (軸径3mm 球型)
NSK(ナカニシ)¥5,198税込¥5,7181パック翌々日出荷「削って磨く」汎用性と耐久性をアップした弾性ゴム砥石です。被加工物に馴染みが良く、ソフトな感触により熟練度にかかわらずなめらかな仕上げ面が得られます。ゴム質が結合剤のため目詰まり、目つぶれがなく効率の良い研削研磨が可能です。用途金型の焼け取り、サビや付着物の除去、バリ取り、カッターマーク除去など。タービンブレードの研磨仕上、アルミ製品、鋳造品のバリ取り加工に。軸径(Φmm)3形状球硬さミディアム
超硬バー (シャンク径3mm) (球型)オール超硬(Wカット)
スーパーツール¥4,998税込¥5,4981本当日出荷から4日以内出荷材質超硬軸径(Φmm)3形状球型(ダブルカット)質量(g)5タイプオール超硬
ダイヤモンドビットセット(G)長球型
ミスターマイスター¥5,898税込¥6,4881セット(10本)5日以内出荷ミスターマイスター小型電動工具シリーズ向けのダイヤモンドビット。 マイスターカッターダイヤモンドビット(G)シリーズは、従来品に比べて、ダイヤモンド砥石の量を多く粗くし、ガラス細工に適した粒度を採用し、切削性のよいダイヤモンド砥石先端工具ビットです。軸径(Φmm)3.0全長(mm)45適合材ガラスRoHS指令(10物質対応)対応
超硬バー (シャンク径6mm) (球型)オール超硬(Wカット)
スーパーツール¥4,398税込¥4,8381本当日出荷から4日以内出荷材質超硬軸径(Φmm)6形状球型(ダブルカット)質量(g)19タイプオール超硬
超硬バー (シャンク径6mm) (球型)オール超硬(Sカット)
スーパーツール¥3,798税込¥4,1781本当日出荷材質超硬軸径(Φmm)6形状球型(シングルカット)質量(g)19タイプオール超硬最高使用回転数(min-1[r.p.m])38000軸長(mm)46.0刃長(mm)4.0刃径(Φmm)5.0
セラポイント高剛性タイプ 球型
サンフレックス¥3,298税込¥3,6281袋(10本)6日以内出荷ゴムの弾性を生かした研磨用砥石です。剛性を高め、砥石の消耗が少なくなり、バリ取りに使用した場合バリに対する耐性がアップしました。使いやすい球形状の砥石。用途ステンレス等の金属製品の研削研磨作業に。材質ゴム砥石軸径(Φmm)3形状球型砥材WA材適合材ステンレスなどの金属製品
超硬ロータリーバー
(36件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881本当日出荷アメリカ製高品質商品。 先端が超硬合金で加工効率アップ。用途バリ取り、仕上げ加工適合材鉄、ステンレス、チタン、ニッケル販売区分業務用
超硬カッター 球 クロスカット
Minimo¥4,998税込¥5,4981本10日以内出荷切削性、耐摩耗性、耐久性に優れています。重切削から精密切削まで目的に合わせ豊富なサイズやカット形状があります。軸径(Φmm)234カット形状クロスカット
超硬カッター 軸径2.34mm 球 スパイラルカット
Minimo¥3,898~税込¥4,288~1本9日以内出荷切削性、耐摩耗性、耐久性に優れています。重切削から精密切削まで目的に合わせ豊富なサイズやカット形状があります。軸径(Φmm)2.34
超硬バー
ニューレジストン(10件のレビュー)¥4,798税込¥5,2781本当日出荷から9日以内出荷切削からバリ取りまで、各種金属加工に幅広くご使用頂けます。用途に合わせて、刃形・カット形状などを多彩なラインナップよりお選び頂けます。用途一般鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、チタン、ニッケル、銅/銅合金に最適です。
ダイヤモンドバー(3mm軸)
TRUSCO(3件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷形の良い天然ダイヤモンドを厳選使用しています。独自の電着技術により、ダイヤモンド粒子は強固に固着されており抜群の長寿命を誇ります。加工時間の大幅短縮を実現。豊かな仕上げ能力。適合被削材種超硬合金、ガラス・セラミックス、ゴム・プラスチック、石材・コンクリート、フェライト、カーボン、その他非鉄金属
ゴム軸付砥石
TRUSCO¥3,698税込¥4,0681セット(10本)当日出荷従来のゴム砥石の使い勝手そのままに、砥石を球型に成型しました。 ドレス加工不要でそのまま使用できます。 角がないので平面に削り込みを作りません。用途丸溝、エッジ部などの局面加工に。形状球最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000軸径×軸長(mm)3×30
超硬ロータリーバー
PROMOTE(プロモート)¥559税込¥6151本当日出荷から翌々日出荷超硬合金(タングステンカーバイド系)。適合材質:炭素鋼・合金鋼・ステンレス・鋳鉄など。用途バリ取り、面取りから溶接のビードの削落しに。材質YG7
軸付砥石
エスコ¥5,150税込¥5,6651組翌々日出荷セット内容:軸付砥石(計14本)、円筒型(EA819GA-1~-15):各1本(計9本)、円筒型(粒度#46)13×13mm:1本、球型(EA819GA-43):1本、平型(EA819GA-51、-52、-53):各1本(計3本)。粒度 【円筒型】、#46(13×13mm)、#60(6×10mm/8×10mm/8×16mm/10×10mm/10×13mm)、#80(4×8mm/5×10mm)、#100(3×6mm)、#120(2×5mm)、【球型】、#60(8×8mm)、【平型】、#60(16×4mm/20×6mm)、#80(13×3mm)。非常に硬くて鋭いため、工具寿命が非常に長くなります。軸径(Φmm)3質量(g)120軸長(mm)30適合材スチール、鋳鋼、焼き戻し鋼、工具鋼
電着ダイヤモンドバーセット
ヤナセ(柳瀬)(6件のレビュー)¥739税込¥8131箱(10本)当日出荷沢山入って大変お得なセットです! 中身が見やすく選びやすい綺麗なパッケージです!用途ガラス彫刻・陶器・彫金・シルバーアクセサリーの加工・名入れセット内容【ダイヤポイント】円筒型×5、球型×2、テーパー型×1、テーパー先切型×1、受皿型×1軸径(Φmm)2.35寸法(mm)円筒型(1.0×5×2.35、1.5×7×2.35、2.0×7×2.35、2.5×7×2.35、3.0×7×2.35)球型(Φ2×2.35、Φ4×2.35)テーパー型(1.5×10×2.35)テーパー先切型(1.0×10×2.35)受皿型(Φ2.5×2.35)軸径シャンク径 Φ2.35mmRoHS指令(10物質対応)対応
軸付ダイヤモンド砥石
HONGIA¥1,298税込¥1,4281本当日出荷砥粒の突き出し量が多い為、研削力に優れています。 粗加工、小径の穴加工、金型・冶具の研削仕上げ加工に適しています。用途超硬・セラミック・石材・ガラス・ゴム・シリコン・プラスチック・FRP・焼入鋼などの非鉄金属や非金属加工に最適です。形状D-TYPE (球型)最高使用回転数(min-1[r.p.m])60000適合材超硬・セラミック・石材・ガラス・ゴム・シリコン・プラスチック・FRP・焼入鋼など
ダイヤモンドインターナル
SK(新潟精機)(5件のレビュー)¥299税込¥3291個当日出荷から4日以内出荷インターナルにダイヤモンド砥粒を電着した軸付砥石です。用途超硬・ガラス製品・アクセサリー等の精密加工、金型の仕上げ等に。砥粒種類ダイヤモンド#200回転速度(min-1[r.p.m])適正/10000材質(シャンク)炭素工具鋼(SK)
超硬ロータリーバースパイラルカット
ビアックス¥1,998税込¥2,1981本翌々日出荷Dタイプ球型でメーカー独自の多層コーティングでより優れた耐熱性、耐溶着性、耐摩耗性を発揮します。用途合金鋼/鋳鉄/溶接物/チタン合金/ステンレス鋼/ニッケルクロム/炭素鋼材質超微粒子超硬合金使用工具電動工具及びエアグラインダー
超硬ロータリーバービアックスカット
ビアックス¥1,998税込¥2,1981本翌々日出荷Dタイプ球型でメーカー独自の多層コーティングでより優れた耐熱性、耐溶着性、耐摩耗性を発揮します。用途合金鋼/鋳鉄/溶接物/チタン合金/ステンレス鋼/ニッケルクロム/炭素鋼材質超微粒子超硬合金全長(mm)44刃長(mm)3.6シャンク径(Φmm)6使用工具電動工具及びエアグラインダー刃径(Φmm)4
軸付砥石
リューター(日本精密機械工作)¥2,998税込¥3,2981セット(5本)当日出荷から3日以内出荷材質と品質を厳選しましたので切れ味、耐久性に優れた砥石です。使い易い形状と寸法を選びましたので作業に合わせて各種リューター電動工具でご使用下さい。用途高速度鋼、合金鋼、炭素鋼(焼き入れ、生材)、ステンレス鋼の研削、研磨用に適しています。適合材高速度鋼、合金鋼、炭素鋼(焼き入れ、生材)、ステンレス鋼
超硬カッター
ミニター¥3,698税込¥4,0681本当日出荷から9日以内出荷切削性、耐摩耗性、耐久性に優れています。 重切削から精密切削まで目的に合わせ豊富なサイズやカット形状があります。軸径(Φmm)3.0適合材工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅
ダイヤモンドロータリーバー(丸型)
H&H(1件のレビュー)¥449税込¥4941個当日出荷から翌日出荷この製品はクロームメッキを施してあり、従来のニッケルメッキに比べてダイヤモンド粒の保持力と剛性を高め、高速回転に耐えるよう性能向上をはかりました! 精密研削からバリ取り、彫刻加工まで幅広い加工に適しています。 電子部品・機械部品・治具・自動車部品・金型等の精密グラインダ研削から内面研削やジグ研削に幅広く使用できます。軸径(Φmm)3形状丸型粒度#200最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000適合材一般金属・非鉄金属・ステンレス鋼・超硬刃・ガラス・石材・陶磁器など
超硬バー(Dシリーズ)
MRA(ムラキリアルアドバンス)(2件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981本当日出荷切削抵抗が小さく、排出される切粉の形状が粉状になります。仕様クロスカットにより切れ刃が分割され、切れ刃ごとに、切屑が小さく分断されるので扱いやすい。トラスコ品番330-7972形状タイプ8シャンク長(mm)34対応材質炭素・合金鋼、耐熱鋼、ステンレス鋼、鋳鉄推奨回転数(min-1[r.p.m])32000カット名称マスターカット
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 切削工具
- 研磨材