カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- 切削工具・研磨材
- 研磨材
- 手研磨(12)
- 切断(4)
- ディスク研磨材(3)
- マジックディスク・サンディングペーパー(3)
- 研削砥石(2)
- 研磨ブラシ(グラインダー用)(1)
- 軸付研磨(127)
- ベルト研磨(5)
- 研磨材料(5)
- 研磨材
- 切削工具・研磨材
絞り込み
粒度・番手
適合材
- その他(2)
- アルミ(47)
- ガラス(12)
- サイディング(1)
- ステンレス(56)
- セラミックス(12)
- チタン・ニッケル(14)
- 木工(2)
- 樹脂(37)
- 貴金属(1)
- 超硬合金(10)
- 鉄(65)
- 銅・真鍮(22)
ブランド
- BAHCO(バーコ)(3)
- LESSMANN(2)
- LUKAS(10)
- NSK(ナカニシ)(6)
- PFERD 馬印(5)
- PICUS(大洋精工)(1)
- RYOCO(菱高精機)(2)
- TRUSCO(10)
- イチグチ(3)
- インターナショナルダイヤ(4)
- エスコ(20)
- オフィスマイン(1)
- スーパーツール(7)
- チップソージャパン(1)
- ツボサン(2)
- ニューレジストン(3)
- ミニター(41)
- ムラコ(18)
- 東京オートマック(8)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
研磨材 :「G16」の検索結果
研磨材とは、研磨の際に使用する粒や粉のことで、砥石、研磨シートも含まれます。手研磨用ではダイヤモンドペーストや液状金属磨き、ガラスビーズ、溶融アルミナ質研磨材などがあり、万能タイプから特定の素材に特化したものまで、さまざまなタイプがあります。機械研磨では切断砥石、サンダー・グラインダ用研磨材、バフなどがあり、荒削りから最終仕上げに至るまで、それぞれの工程に応じた研磨材の中から最適な物を選んで使用します。

鉄・ステンレス兼用チップソー マックスギア
チップソージャパン(16件のレビュー)¥4,198税込¥4,6181枚当日出荷静かに切れる低切断音タイプ 鉄鋼用、ステンレス(SUS304)対応用途切断対象:アングル鋼、チャンネル鋼、電線管、アルミサッシ、鉄管、各種形鋼、VLP管、ハンガーレール、塩ビパイプ、レースウェイ、各種パイプ、一般軟鋼材、小径丸棒、寸切りボルト、各種棒鋼等(ステンレス切断可能厚 3.0mm以下)使用チップサーメット切断対象アングル鋼チャンネル鋼電線管アルミサッシ鉄管各種形鋼VLP管ハンガーレール塩ビパイプレースウェイ各種パイプ一般軟鋼材小径丸棒寸切りボルト各種棒鋼等(ステンレス切断可能厚 3.0mm以下)
チタンコーティングチップソー クイーンタイガー窯業
サンピース¥4,598税込¥5,0581枚翌日出荷切粉排出の良好な刃型設計。チタンコーティングが耐久性をアップ。用途硬質、不燃建材用(窯業系サイディング)
トクマル薄刃サーメットチップソー(鉄鋼用)
TRUSCO¥3,898税込¥4,2881枚当日出荷薄刃設計により、より軽く・より速く切断可能です。レーザースリット樹脂埋め込み『制振・静音タイプ』です。耐摩耗性に優れた良質なサーメットチップ採用により長く切れます。用途アングル鋼、チャンネル鋼、C型チャンネル鋼、鉄筋、平鋼、鋼管、ガス管、ライニング鋼管、縞鋼板、デッキプレート、ハンガーレールなどの切断に。材質台金:工具鋼、チップ:サーメット適合材鉄
木工用チップソー 弁慶
Y'sGOD(2件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681枚当日出荷チップソーの基本性能を、しっかりと守り造り上げられた、人気の「弁慶」。 木材はもちろん、合板・MDF材のカットもらくらく快適。用途木材・集成材・MDF材・OSB材・合板/カラー合板・ファイバーボード・ラスカット・パネコート・インシュレーションボードなどに適合機種電動マルノコ刃数(p)52刃厚(mm)1.6切削幅(mm)(刃厚)1.6適合材木工穴径(mm)20
超硬ロータリーバービアックスカット
ビアックス¥3,598税込¥3,9581本翌々日出荷Gタイプ砲弾型で各種金属のバリ取り・面取り・金型修正・長穴加工・溶接ビード除去などの研削加工修正に。用途合金鋼/鋳鉄/溶接物/チタン合金/ステンレス鋼/ニッケルクロム/炭素鋼材質超微粒子超硬合金全長(mm)70刃長(mm)30シャンク径(Φmm)6使用工具電動工具及びエアグラインダー刃径(Φmm)16
仕上天然砥石(合せ砥石)
エスコ¥27,800税込¥30,5801個翌日出荷木台付き。上滑りすることなく、刃付けの良さは抜群でより素早く安定した研ぎが可能です。仕様超仕上エスコ品番EA522G-16粒度#6000寸法(mm)207×77×18
超硬カッター 6mm軸 EA819Lシリーズ
エスコ¥8,740税込¥9,6141本翌日出荷から3日以内出荷。特許出願中の刃形状により、研削力と耐摩耗性が向上しています。時間と労力の大幅な削減が可能です。![[Coated]超硬カッター 6mm軸 EA819Rシリーズ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64025589-240801-02.jpg)
[Coated]超硬カッター 6mm軸 EA819Rシリーズ
エスコ¥10,900税込¥11,9901本翌日出荷特許出願中の刃形状により、研削力と耐摩耗性が向上しています。新開発のACCELERATORコーティングの効果で研削速度がアップしています。仕様●刃径×刃長×全長:16×25×70mm●軸径:6.0mm●材質:タングステンカーバイド●用途(対象):鉄、ステンレス、軟鋼、鋳鉄●ACCELERATORコーティング●テーパー型(先端尖りタイプ)
6.0x13x45mm/3mm軸 超硬カッター(ステンレス用・快削)
エスコ¥3,380税込¥3,7181本翌日出荷材質タングステンカーバイド軸径(Φmm)3.0適合材ステンレス刃径×刃長×全長(mm)6×13×45
研磨リング (アルミナ)
エスコ¥610税込¥6711袋(5個)翌々日出荷入数:5個。専用アーバーは研磨リングと同一サイズを組み合わせてご使用ください。専用アーバー:EA819GG-812。材質アルミナ高さ(mm)30最大回転数(min-1[r.p.m])38000適合材鉄、鋳鉄、ステンレス、アルミニウム、チタニウム直径(mm)15
80ml ガラス用コンパウンド
エスコ¥1,310税込¥1,4411個3日以内出荷用途ガラス表面の汚れ・油膜・ガラスコーティング剤・ウォータースポットの除去成分研磨剤内容量(mL)80ml名称自動車の窓ガラス用クリーナーコードEA922JG-16液性弱アルカリ性
超硬バー
ニューレジストン(10件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1本当日出荷から9日以内出荷切削からバリ取りまで、各種金属加工に幅広くご使用頂けます。用途に合わせて、刃形・カット形状などを多彩なラインナップよりお選び頂けます。用途一般鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、チタン、ニッケル、銅/銅合金に最適です。
精密用ダイヤモンドヤスリ平
TRUSCO(5件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981本当日出荷超硬合金、焼入鋼、セラミック、ガラス、強化プラスチック等の硬質材の研削加工に最適。ダイヤモンド砥粒の切れ味が最後まで持続します。独自に開発した電着技術で安定した状態でヤスリ台金に強固に保持されているため、最初の鋭い切れ味が最後まで保持します。台金に弾力があり被削材にフィットします。用途各種金型の仕上げ・修正・R取り・各種刃物の研削・ガラス・セラミックス・あらゆる硬質材料の研削に最適です。形状平型粒度170適合材各種金型、各種刃物、ガラス、セラミックスなど
エアベルトサンダー用研磨ベルト(20mm)
日東工器(3件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1箱(5本)当日出荷から翌々日出荷各種金属のバリ取り、荒傷取り、表面研削研磨を効率よく行います。日東工器純正のベルトン用研磨ベルトです。適合機種BB-20ベルト幅(mm)20ベルト長さ(mm)330
スモールベルト 20X520
TRUSCO(4件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481箱(20本)当日出荷スモールベルトの高性能な廉価版です。 強靭で切れ味の良いジルコニア砥粒を使用しています(粒度#40~240)。 発熱を抑える快削材を加えることにより被研磨物の焼けを防止します。 丈夫な基材を使用しており、ハードな作業に最適です。用途溶接のビード除去。 バリ取り、面取り。 ダイカスト品の仕上げ、修正等。ベルト幅(mm)20基材布ベルト長さ(mm)520幅×長さ(mm)20×520
コンデンサーブラシ豚毛
TRUSCO(2件のレビュー)¥429税込¥4721本当日出荷ブラシ植毛が円筒形である為、比較的細いパイプの内側でも掃除が出来ます。豚毛:傷付き易い製品の洗浄に。用途パイプの内側の汚れ洗浄、サビ落とし、バリ取りなど。材質(ブラシ)豚毛、(芯線)スチール軸径(Φmm)Φ3.8全長(mm)280タイプシングル巻
コンデンサーブラシシングル巻
TRUSCO¥909税込¥1,0001本当日出荷ブラシ植毛が円筒形である為、比較的細いパイプの内側でも掃除が出来ます。耐薬品性・耐熱性に優れます。用途パイプの内側の汚れ洗浄、サビ落とし、バリ取りなど。材質(ブラシ)PPS、(芯線)スチール軸径(Φmm)Φ3.8
カッティング砥石(WA)
ミニター¥4,898税込¥5,3881セット(10個)当日出荷種類ディスク最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅砥粒WA穴径(mm)1.8
電着ダイヤモンドカッティングディスク
ミニター¥8,198~税込¥9,018~1本当日出荷から翌々日出荷スピーディーで優れた切断能力を持つカッティング工具です。 ステンレス基板により安全性と安定性を高め、磨耗によるサイズ変化もありません。適合材セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメット
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 切削工具
- 研磨材



















![[Coated]超硬カッター 6mm軸 EA819Rシリーズ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64025589-240801-02.jpg)


![16x25mm/6mm軸 [Coated]超硬バー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50379902-180221-02.jpg)






![#16 [100mm]ディスクペーパー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03606355-150218-02.jpg)