絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2,361件中 521~560件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ブルーレベルJr.2 200mm シンワ測定

    ブルーレベルJr.2 200mm

    シンワ測定
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個ほか
    当日出荷から20日以内出荷
    プロ仕様の軽量コンパクトな水平器です。 高精度のコンパクトレベルです。 水で洗える気泡管カバーがついています。 垂直気泡管、45°気泡管付です。
    質量(g)115呼び寸法(mm)200本体寸法(mm)200×50×20精度±1.0mm/m=±0.0573°以内感度0.35mm/m=0.0201°
  • レーザー墨出し器用クロスグリップ マイト工業株式会社

    レーザー墨出し器用クロスグリップ

    マイト工業株式会社(1件のレビュー)
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    当日出荷
    鉄骨・柱などへ 挟んで取付 スチール面へ マグネットで取付
    セット内容スプリングフック、落下防止ワイヤー、MCG-50本体本体質量(g)600取付ねじ径(inch)5/8インチ寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)180×68×200RoHS指令(10物質対応)対応
  • 自動整準レーザーレベル MJ-300用受光器クランプセット マイゾックス

    自動整準レーザーレベル MJ-300用受光器クランプセット

    マイゾックス
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    当日出荷
    自動整準レーザーレベル MJ-300用の受光器とクランプのセット品です。
    用途MJ-300の特長は以下のとおり。 測定範囲半径300m半径0.5m~300mと広範囲で使用可能。 簡単設置の自動整準機構電源を入れるだけで、±3.5°の範囲で自動的に整準。 過酷な現場に強い防塵・防滴性能IP54の防塵・防滴機能で、作業現場を選ばない。 軽量コンパクトボディ1.85kgの軽量・コンパクトボディ。仕様受光器+ロッドクランプマイゾックスコード220158
  • 三脚部品141002 STF-YT定芯桿セット タジマツール(TJMデザイン)

    三脚部品141002 STF-YT定芯桿セット

    タジマツール(TJMデザイン)
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    当日出荷
    STF-YT定芯桿セット
    用途三脚部品本体質量(g)140対応商品STF-YT
  • M-1500MPプリズム マイゾックス

    M-1500MPプリズム

    マイゾックス(1件のレビュー)
    ¥53,980~税込¥59,378~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    1.5インチのスライドプリズム。指で押さえるだけで自由にスライドさせることができるワンタッチ機構付。 大型の気泡管で見やすくなっています。
    仕様プリズム本体:オフセット0mm、使用ピンポール:9mm寸法(mm)81×73×53感度(mm/m)40'/ 2プリズム径(inch)1.5
  • プロテクトアーマー アカツキ製作所(KOD)

    プロテクトアーマー

    アカツキ製作所(KOD)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    超強力マグネット搭載!気泡管が大きくむき出しで見やすい!一体型成型で丈夫で衝撃に強い! レンズ効果で大きく見える気泡管を搭載!
    仕様落下防止コード取付可寸法(mm)100質量(g)80感度(mm/m)0.57=0.0328°精度(mm/m)±1.7=±0.0984°以内RoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミレベル GENESIS KAPRO

    アルミレベル GENESIS

    KAPRO
    ¥899~税込¥989~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    独自のDual-Viewシステム搭載で、垂直と水平は同じ平面で観測できます。耐衝撃のサイドプロテクター付です。
    用途水平・垂直測定用。材質本体:アルミニウム、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)色レッド高さ(mm)53精度0.5mm/m=0.0286°測定方式気泡管の目盛線の中央に気泡がくる様にして測定してください2018年トラスコ掲載ページ1 2088
  • デジタル受光器 タジマツール(TJMデザイン)

    デジタル受光器

    タジマツール(TJMデザイン)
    ¥81,980税込¥90,178
    1個
    当日出荷
    レーザー水平位置とレベルセンサー中心位置の差分をデジタル表示
    用途RL-H5A専用受光器仕様(数値表示精度保証範囲)1~50m使用温度範囲(℃)、-20~+50外形寸法(mm)縦135×横69×奥25本体質量(g)190音量強・弱・OFF表示部LCD表示防塵防水性能IP67表示単位mm/cm
  • レーザー墨出し器 ドットエイリアン用受光器 Y'sGOD

    レーザー墨出し器 ドットエイリアン用受光器

    Y'sGOD(1件のレビュー)
    ¥6,698税込¥7,368
    1個
    当日出荷
    エイリアン専用受光器
    質量(g)160電源9Vアルカリ電池1個本体寸法(mm)150×55×26連続使用時間(時間)約30検出距離(m)2~25
  • デジタルフォルトチェックレベル(検査用) エビス(水平器)

    デジタルフォルトチェックレベル(検査用)

    エビス(水平器)
    ¥47,980税込¥52,778
    1個
    翌々日出荷
    仕様高精度水平・垂直気泡管、デジタル角度計、角度・勾配・立上りの表示トラスコ品番855-5914材質アルミ合金押出材硬化処理、ABS樹脂カバー長さ(mm)1000色シルバー精度±0.29mm/m=±0.0164°以内感度0.10mm/m=0.0057°RoHS指令(10物質対応)対応
  • ポール用水準器 マイゾックス

    ポール用水準器

    マイゾックス
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    当日出荷
    気泡部の出っ張りが無い為破損しにくい。
    用途ポールの垂直出しに仕様対応:プリズムポール感度40'/2mmマイゾックスコード220943
  • 受光器GL-RE用ロッドクランプ マイゾックス

    受光器GL-RE用ロッドクランプ

    マイゾックス
    ¥999税込¥1,099
    1個
    3日以内出荷
    用途墨出し作業適合G-410Rトラスコ品番818-3877マイゾックスコード219849
  • レベルメータ 快段目盛 SK(新潟精機)

    レベルメータ 快段目盛

    SK(新潟精機)(1件のレビュー)
    ¥3,798~税込¥4,178~
    1台
    当日出荷から15日以内出荷
    正面・上面の2方向から目盛が読取れます。読みやすい段差型目盛。
    用途水平、垂直、傾斜角が測定可能です。寸法(mm)95×95×30精度±0.5°(倒れに対して±5°まで)最小読取値(°)1角度の測定範囲(°)0~90
  • スリムレベル  200mm  白  背面マグネット付 シンワ測定

    スリムレベル 200mm 白 背面マグネット付

    シンワ測定(2件のレビュー)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1本
    当日出荷から14日以内出荷
    携帯に便利なスリム形状のレベルです。 測定面のほぼ全面にマグネットがあるので本体を鉄板などにしっかりと付けることができます。 位置出し調整に便利な背面マグネット付です。 45°の気泡管が付いています。 蓄光シート付気泡管です。
    用途鉄骨・建築・土木・配管・電気・プラント・設備・据付などの工事、日曜大工などの作業で水平・垂直・45°の確認に。材質本体:ABS樹脂 気泡管:アクリル樹脂 液体:石油系液寸法(mm)200×40×15質量(g)75呼び寸法(mm)200精度±2.5mm/m=±0.1432°以内感度0.5mm/m=0.0286°
  • パーフェクト墨つぼ GUN10m Z タジマツール(TJMデザイン)

    パーフェクト墨つぼ GUN10m Z

    タジマツール(TJMデザイン)
    ¥4,698税込¥5,168
    1台
    当日出荷
    定番サイズのガンタイプ墨つぼ。 マルチヘッドで入隅も平面も打ちやすい。 ナイロン単糸を芯に入れた新開発編糸「剛糸(つよいと)」を採用耐久性36倍(従来比)を実現。
    用途墨汁による墨付け作業付属品糸巻取り時、針が自動的に収納する「ポイントカルコ」標準装備トラスコ品番828-8353外形寸法(mm)縦200×横74×奥39本体寸法(mm)200本体質量(g)170糸の長さ(m)15自動巻取糸長さ(m)10糸の太さ(mm)0.6最大容量(mL)15
  • パーフェクト墨つぼ BOM10m Z タジマツール(TJMデザイン)

    パーフェクト墨つぼ BOM10m Z

    タジマツール(TJMデザイン)
    ¥5,198税込¥5,718
    1台
    当日出荷
    定番サイズのボムタイプ墨つぼ
    用途墨汁による墨付け作業付属品糸巻取り時、針が自動的に収納する「ポイントカルコ」標準装備トラスコ品番828-8351外形寸法(mm)縦225×横84×奥44本体質量(g)184糸の長さ(m)15自動巻取糸長さ(m)10糸の太さ(mm)0.6最大容量(mL)20
  • スイッチボックスケガキレベル(つまみ穴付タイプ) JEFCOM(ジェフコム)

    スイッチボックスケガキレベル(つまみ穴付タイプ)

    JEFCOM(ジェフコム)(1件のレビュー)
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    当日出荷
    薄型でもつまんで持ててケガキやすい。 強力マグネット。超薄型・軽量、携帯に便利。 指のかかる所は面取りしているのでつまみやすい。 穴をつまんで持てば、スイッチボックスの全周がケガキやすい。 穴あけする場合のセンター出しが簡単にできる。 水平・垂直が簡単に測れる。 マグネット付で金属ケース等に固定できる。
    仕様目盛り付、中央穴寸法(mm)95×51×6質量(g)30
  • 部品 気泡管カバーブルーレベル勾配用一管式用 シンワ測定

    部品 気泡管カバーブルーレベル勾配用一管式用

    シンワ測定(2件のレビュー)
    ¥529税込¥582
    1個
    当日出荷
  • ピーラインカルコ白糸巻 タジマツール(TJMデザイン)

    ピーラインカルコ白糸巻

    タジマツール(TJMデザイン)(2件のレビュー)
    ¥439税込¥483
    1個
    当日出荷
    白糸巻用針。 適応商品:ピーライン白糸巻。
    用途白糸巻用針適合ピーライン白糸巻トラスコ品番828-8345外形寸法(mm)縦52×横25×奥15本体質量(g)2
  • 激写糸 たくみ

    激写糸

    たくみ
    ¥719税込¥791
    1個
    当日出荷
    太くても軽く、よく見える。 伸縮性があり、扱いやすい。
    用途工事現場の記録写真に、遺跡調査などに糸の長さ(m)50糸の太さ(mm)(通常)約4、(張って使用時)約3
  • アングルファインダーレベル パイプ用溝付 ミツトモ

    アングルファインダーレベル パイプ用溝付

    ミツトモ(1件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    パイプ用溝付 あらゆる角度、傾斜が測れます。 ブロック積み、配管工事や天井作業など、家や建具、柱、家具から車の傾きまで測れます。
    仕様目盛り付きパイプ用溝付き寸法(mm)80×130
  • 石工用高感度水平器 アカツキ製作所(KOD)

    石工用高感度水平器

    アカツキ製作所(KOD)(2件のレビュー)
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    通常のアルミ水平器では読み取ることのできない傾きや段差を読み取ることが出来る石工用高感度水平器です。 一本一本職人により精度だしされた一級品です。
    材質(本体)鋳鉄感度1DⅣ=0.5mm/m(100秒)
  • 電工レベル TRUSCO

    電工レベル

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1個
    当日出荷
    スイッチボックスの取付枠の垂直だしに便利な水平器です。1連から3連までのけがきが可能です。ポリカーボネート製なので耐衝撃性があります。マグネット付です。TDL-95Tは検電テスター(80V~220V対応)付です。
    用途スイッチボックスの取り付け枠の垂直出しに。材質本体/ポリカーボネート、気泡管/アクリル樹脂(PMMA)長さ(mm)95厚さ(mm)11高さ(mm)50感度(mm/m)0.06=0.0382°精度(mm/m)±2.0=±0.014°以内マグネット1ヵ所
  • 水準器 マイゾックス

    水準器

    マイゾックス(1件のレビュー)
    ¥3,798~税込¥4,178~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    プリズムポール・一般ポールに対応しています。 スタッフの垂直保持用です。
  • 平型アイベル水平器 アカツキ製作所(KOD)

    平型アイベル水平器

    アカツキ製作所(KOD)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個
    当日出荷
    感度0.5mm/m=0.0286°気泡管W型気泡管(水平・垂直測定)気泡管サイズ水平(mm)Φ8×25目盛幅水平(mm)13RoHS指令(10物質対応)対応
  • ランドレッグ 短脚 5/8inch 平面 LAN2S-OL マイゾックス

    ランドレッグ 短脚 5/8inch 平面 LAN2S-OL

    マイゾックス
    ¥14,980税込¥16,478
    1台
    欠品中
    トンネル工事、上下水道工事等狭い場所での使い勝手が抜群です。
    用途トータルステーション・セオドライト・オートレベル・回転レーザーの設置にトラスコ品番735-6251材質アルミ全長(mm)755質量(kg)3.1色オレンジ全縮(mm)550(脚を閉じた状態の寸法)定芯桿5/8inch脚頭外径/内径(mm/Φmm)166/66(平面)
  • 測量用三脚 STS-YT平面 STS

    測量用三脚 STS-YT平面

    STS(1件のレビュー)
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    当日出荷
    使いやすさと安全性を追求 JIS規格適合商品です
    仕様脚頭形状:平面定芯桿径:35mmトラスコ品番807-2582全長(mm)1700質量(kg)4.2色イエロー全縮(mm)1030脚頭外径/内径(mm/Φmm)140×Φ70
  • 7Colors 水糸 細 500m たくみ

    7Colors 水糸 細 500m

    たくみ
    ¥529~税込¥582~
    1巻
    当日出荷
    ハンドルが伸びるコンパクトリール 2通りの糸出しができます。
    材質ナイロン糸の長さ(m)500糸の太さ(mm)約0.5
  • パーフェクト墨つぼ GUN 6m X タジマツール(TJMデザイン)

    パーフェクト墨つぼ GUN 6m X

    タジマツール(TJMデザイン)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    極小墨つぼガンシリーズです。
    用途墨汁による墨付け作業に。トラスコ品番753-7859外形寸法(mm)縦157×横65×奥38本体質量(g)124タンク容量(mL)7(最大墨タンク容量)糸の長さ(m)15自動巻取糸長さ(m)6糸の太さ(mm)0.6
  • パーフェクトスーパー如意棒 タジマツール(TJMデザイン)

    パーフェクトスーパー如意棒

    タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)
    ¥24,980税込¥27,478
    1本
    5日以内出荷
    表/裏共に寸法写しが可能な両面フラット設計。 軽量ボディ、最短1640mmにたためるので、移動・収納に便利。 13尺筋交いにも対応。内寸写しに便利な90°目印。
    用途内寸尺・筋交い定規として。対角検査に。仕様アルミ角パイプ4段継材質(本体)アルミ外形寸法(mm)縦1640×横90×奥44本体質量(g)1200伸縮範囲(mm)1640~4100
  • パーフェクト墨つぼ用剛糸 タジマツール(TJMデザイン)

    パーフェクト墨つぼ用剛糸

    タジマツール(TJMデザイン)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
    ナイロン製交換糸です。
    用途墨つぼ用交換糸適合パーフェクト墨つぼ、パーフェクト墨つぼ8・10、ダイレクト墨つぼタンク6・8、ダイレクト墨つぼモバイル4、パーフェクト墨つぼライト、パーフェクト墨つぼライト手巻き、パーフェクト楽つぼ、パーフェクト楽つぼB、パーフェクト楽巻、ピーライン超つぼ、ピーラインminiつぼ、Qつぼ ・ 墨つぼ21・豆つぼ、ピーラインミニ21トラスコ品番796-7616外形寸法(mm)縦61×横63×奥14本体質量(g)13糸の長さ(m)12材質(糸)ナイロン糸の太さ(mm)0.6
  • ピーラインセフカル(3本入) タジマツール(TJMデザイン)

    ピーラインセフカル(3本入)

    タジマツール(TJMデザイン)
    ¥609税込¥670
    1セット(3本)
    欠品中
    かるこ針露出を最小限に抑えた安全タイプ。一般かるこに比べて重量が約3倍重いため、万一糸張り時にかるこが抜けた場合でも飛来しにくい。針先カバーが付いていますので、糸を針に巻きつける必要がありません。また、ポイント(基点)にしっかり墨打ちできます。
    用途墨つぼ用かるこ適合墨つぼ全般、チョークライン全般トラスコ品番813-4610材質(本体)ABS樹脂外形寸法(mm)縦60×横18×奥18本体質量(g)12材質(針)鉄
  • 粉付3倍太糸 20m巻チョークライン用 シンワ測定

    粉付3倍太糸 20m巻チョークライン用

    シンワ測定
    ¥559税込¥615
    1個
    当日出荷
    従来の3倍粉付きが良い特殊繊維を使用。切れにくい太糸タイプです。
    用途チョークライン用の替糸トラスコ品番432-6954材質糸:ポリエステル寸法(mm)96×76×14質量(g)20糸の長さ(m)20糸の太さ(mm)1
  • 替綿 3枚入 ハンディ墨つぼ電動巻・Jr.シリーズ用 シンワ測定

    替綿 3枚入 ハンディ墨つぼ電動巻・Jr.シリーズ用

    シンワ測定
    ¥319税込¥351
    1セット(3個)
    当日出荷
    安定した墨うちが出来ます。
    用途シンワの墨つぼ電動巻・Jr,用の替綿材質綿:セルロース寸法(mm)28×36×8.5質量(g)0.2入数3枚入
  • カルコ 小 3ヶ入 シンワ測定

    カルコ 小 3ヶ入

    シンワ測定(2件のレビュー)
    ¥429税込¥472
    1セット(3個)
    当日出荷
    安定した墨うちが出来ます。シンワ白糸巻の本体針に使用できます。
    用途墨つぼやチョークライン用のカルコ材質カルコ:ABS樹脂・ゴム質量(g)4入数3個入
  • デジタル水平器 アカツキ製作所(KOD)

    デジタル水平器

    アカツキ製作所(KOD)(7件のレビュー)
    ¥18,980税込¥20,878
    1台
    当日出荷
    簡易表示(0.1°単位)から高精度表示(0.05°単位)まで対応! コンパクトで持ち運びがらくらく! 様々なシーンで使えるデジタル水平器。
    トラスコ品番405-0541寸法(mm)230材質(本体)アルミ質量(g)270使用温度範囲(℃)0~45精度(デジタル精度)0°/±0.05°、90°/±0.2°機能水平・垂直・任意の角度を音で知らせしてくれます簡単精度補正機能付き、デジタル反転機能付き、電源オートOFF3分間、マグネット付使用電池CR2032×2個ブザー音(設定)0°、90°及びHOLD(任意の)角度任意の角度でHOLDボタンを2回押すと電子音の設定が出来ます。電源がOFFになると記録は消去されます。また電子音はMODEボタン長押しでON/OFFの切り替えができます。気泡管感度0.57mm/m=0.0328°気泡管精度±1.7mm/m=±0.0984°以内表示モード4つのモード1、角度(0.1°単位)2、角度(0.05度単位)3、パーセント4、1mあたりの立ち上がりデジタル表示0.1°、0.05°単位(モード切替)
  • デジタル水平器 アカツキ製作所(KOD)

    デジタル水平器

    アカツキ製作所(KOD)(2件のレビュー)
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    当日出荷
    W測定面仕様!マグネット付測定面とV溝付測定面とどちらも使えます。 グリップ構造で持ち運びに便利! 測定に便利な換算表付!(製品本体裏面に印字してあります)
    トラスコ品番405-0550寸法(mm)600材質(本体)アルミ質量(g)560使用温度範囲(℃)0~45精度(デジタル精度)0°/±0.05°、90°/±0.2°機能水平・垂直・任意の角度を警告音簡単精度補正機能、デジタル反転機能測定に便利な換算表付き、電源オートOFF3分間使用電池CR2032×2個ブザー音(設定)0°、90°及びHOLD(任意の)角度任意の角度でHOLDボタンを2回押すと電子音の設定が出来ます。電源がOFFになると記録は消去されます。また電子音はMODEボタン長押しでON/OFFの切り替えができます。気泡管感度0.57mm/m=0.0328°気泡管精度±1.7mm/m=±0.0984°以内表示モード4つのモード角度(0.1°単位)・角度(0.05度単位)・パーセント・1mあたりの立ち上がりデジタル表示0.1°、0.05°単位(モード切替)
  • ハンディレベルRevoトリプル シンワ測定

    ハンディレベルRevoトリプル

    シンワ測定(3件のレビュー)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個ほか
    当日出荷から20日以内出荷
    クリアブルーの高精度大型気泡管を採用。 マグネット付は強力なネオジム磁石を採用。鉄骨工事に便利です。 蓄光シート付気泡管です。 ポケットサイズで携帯に便利です。
    用途水平・垂直・45°の確認に長さ(mm)120厚さ(mm)16高さ(mm)53.5材質(本体)ABS樹脂・アルミ精度±2.5mm/m=±0.1432°以内感度0.5mm/m=0.0286°材質(気泡管)アクリル樹脂材質(液体)石油系液
  • ブルースラントルール シンワ測定

    ブルースラントルール

    シンワ測定(2件のレビュー)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個ほか
    当日出荷から20日以内出荷
    大きな目盛で読取やすい。 変形しにくいカーボンファイバー入プラスチック。 本体裏面に法勾配及び角度対照表付。 裏表どちらからでも測定可能です。
    用途土木工事や排水工事・配管工事の勾配・角度傾斜の測定材質本体/ABS樹脂、気泡管/ガラス、液体/石油系液寸法(mm)109×235×18色青質量(g)80感度(mm/m)0.7=0.0401°精度(mm/m)±17.5=±1.0°以内保管温度(℃)-25~60
  • カーペンター墨差 たくみ

    カーペンター墨差

    たくみ
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    刃先が均等隙間のため墨の含みがよく、竹スミサシより10倍以上書けます。 刃先は砥石で調整したり、芯先は軽くたたいて筆状で使用できます。
    トラスコ品番787-8150材質りん青銅(刃先)全長(mm)225
水平器・水準器・墨出器