絞り込み
ブランド
- モノタロウ(18)
- BOSCH(ボッシュ)(28)
- JEFCOM(ジェフコム)(29)
- SK11(50)
- SK(新潟精機)(74)
- STS(84)
- TRUSCO(36)
- Y'sGOD(37)
- たくみ(113)
- アカツキ製作所(KOD)(108)
- アックスブレーン(33)
- エスコ(105)
- エビス(水平器)(162)
- シンワ測定(188)
- タジマツール(TJMデザイン)(382)
- テクノ販売(41)
- マイゾックス(85)
- ムラテックKDS(83)
- 大平産業(42)
- 大菱計器製作所(75)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
11ページ目: 水平器・水準器・墨出器

コズミットインク
タジマツール(TJMデザイン)¥849税込¥9341個当日出荷から5日以内出荷弾かず高発色、はっきり見える作業線! コンパネ塗装面や LGS などのツヤツヤな面にもインクが弾かず鮮明な線が打てます。 表面がツヤツヤな材料に打った線は水拭きで簡単に消せます(パネコート、LGS、鉄骨等) 暗い下地でも材料色を隠ぺいしてくっきり発色します。用途墨つぼやチョークでもない『次世代マーキングツール』インク水性顔料
PSW-定規用アイベル水平器
アカツキ製作所(KOD)¥1,898~税込¥2,088~1台当日出荷定規がレベルになります。 アルミ・竹・プラスチック・ステンレスなどどんな定規にも使えます。寸法(mm)15×25×70感度0.5mm/m = 0.0286°寸法(Φ×mm)8×25、8×13(気泡管)RoHS指令(10物質対応)対応
オートレベル
Nikon(ニコン)¥63,980税込¥70,3781セット5日以内出荷測量から建設・土木建築まで、様々な利用シーンに対応するオートレベルシリーズ。明るくシャープなレンズを搭載したプロ用スタンダードモデル。有効径30mm、明るくシャープな正立像の望遠鏡を採用。マグネットダンパー方式の自動補正機構。本体質量1.25kgの軽量コンパクト設計。外部からの微振動やショックを受けても、安定した高精度測定が行えます。最短合焦距離75cm(対物レンズ前面より)狭い場所での作業に便利です。スタジア測量可能。(スタジア乗数:100、スタジア加数+10)。国土地理院3級水準儀登録。平面・球面、いずれの三脚でも使用可能です。円形気泡管の上部に反射ミラーを配置しており、望遠鏡をのぞきながら、気泡の位置が確認できます。エンドレス水平微動ノブにより、簡単に素早く視準ができます。用途測量から建設・土木建築、レベル出し作業に仕様国土地理院3級水準儀登録質量(kg)1.25、Pケース:1.2直径(Φmm)目盛:110角度(°)目盛分角:1精度(mm)[1Km標準往復偏差]±2.0最小読取値(°)目盛:1[推読:0.1]望遠鏡:倍率24倍自動補正範囲±16’像望遠鏡部:正立視界1° 30′最短合焦距離(対物レンズ前面より)75cm対物レンズ有効径(mm)30円形気泡管感度(mm)10’/2スタジア比乗数:100/加数:+10防塵防水性能JIS保護等級4自動補正機構マグネットダンパー寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)190×123×128、Pケース:291×163×170
屋内外兼用墨出し器
マキタ¥61,980税込¥68,1781台当日出荷ダイレクトグリーン+高輝度用途クロスライン・ろくタイプクロスライン・ろく指示精度±1mm(10M)指示範囲(度)鉛直:±4ライン幅(mm)3(10M)
グリーンレーザー墨出器 SQ-10G(縦:1方向縦・横:1方向)
STS(1件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1台当日出荷超軽量手のひらサイズの墨出器です。指示精度により選択できる2機種をラインナップ SQ-10Gは±1mm/5m SJ-10Gは±1.5mm/5m補正範囲は±3°と広範囲、補正範囲を越えたらレーザー光点滅でお知らせする安心設計です。幅(mm)46高さ(mm)66質量(g)152奥行(mm)70電源単三アルカリ乾電池×2本自動補正範囲±3°制動方式磁気制動方式照射ライン縦:1方向縦・横:1方向
VOICE Model-GJ グリーンレーザー用受光器
VOICE¥8,998税込¥9,8981セット当日出荷用途VOICEModel-GJ グリーンレーザー用受光器付属品クランプ質量(g)約160電源(V)単三乾電池2本寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)158×55×26周波数(kHz)対応レーザー:10±1精度(mm)±1以下センサー受光範囲:40mm動作時間約30時間レーザー波長(nm)515nm±10nm作業温度範囲(℃)-10~40検出範囲(m)約2~25
スイッチボックスケガキレベル
JEFCOM(ジェフコム)(2件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷目盛りが消えにくい。彫刻加工で色入れしているため目盛りや文字が消えにくい。 2面に合計3個磁石付。垂直・水平。寸法(mm)95×51×13質量(g)77
ランドレッグ・ISO規格適合三脚
マイゾックス¥14,980~税込¥16,478~1個翌々日出荷から4日以内出荷国際規格ISO完全適合の世界標準三脚 軽量でありながら強度、安定感のある高級アルミ製三脚。 堅牢で踏みやすい石突と大型脚頭など、現場のニーズを完全網羅。 3機種3カラーから用途、お好みによりお選び下さい。 丸パイプ採用 丸パイプは全方向からの衝撃に対し強いという特長があります。用途トータルステーション・セオドライト・オートレベル・回転レーザーの設置に付属品スパナ材質アルミ製全長(mm)1700質量(kg)3.9クランプMX型ブラケット機構全縮(mm)1030ISO規格12858-2定芯桿取付MX型脱落防止機構
三脚部品140951 STD-ODベルトセット
タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷STD-ODベルトセット用途三脚部品本体質量(g)46対応商品STD-OD
雨の日用OK墨汁
祥碩堂¥859~税込¥945~1本(180cc)当日出荷から翌日出荷鉄、木材、モルタル、生コン、コンクリートブロック他の濡れ面及び乾燥面に打てる超高性能墨汁。 錆びない。凍らない。雨や雪の日の濡れ面に強い。不意の夕立ちや雨にも流れない。用途打設後の墨付けに最適
ハンディ墨つぼ Jr. Plus 自動巻 シャープライン メタルブルー
シンワ測定(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷0.4mmの極細糸なので、細打ちが可能です。細くても、墨打ちに十分な耐久性があります。用途材料を丸ノコで直角切りするときに使用するガイド定規材質本体/ABS樹脂・ポリアセタール樹脂・シリコンゴム・ゴム・ステンレス、針/バネ鋼、糸/ナイロン、カルコ/ABS樹脂・ゴム、スポンジ/セルロース質量(g)154寸法(縦×横×厚さ)(mm)175×70×38糸の長さ(m)15自動巻取糸長さ(m)8糸径(Φmm)0.4
屋内屋外兼用墨出し器
マキタ¥39,980税込¥43,9781台当日出荷ライン光上に視認性に優れたポイント光を投射。 レーザー光が見にくい現場でも、ポイント光で素早く探せます。 受光器使用可能(要別販売品)。 ポイント光で「探す」、受光器で墨を「打つ」。ラインポイントなら、野外作業がスムーズに。 離れた位置でも、垂直ラインポイントは目線の先に投射。 「振り子」の原理により垂直を保つジンバル機構を採用 各レーザーの回路に専用カスタムICを搭載。付属品ソフトケースモード切替ワンボタン使用時間さげふり・ろく:約40時間、ろく:約100時間、さげふり:約65時間保証期間1年指示精度±1mm/10m円形気泡管あり照射ラインさげふり・ろく・鉛直ポイント
鳶レベル
SK11(1件のレビュー)¥3,288税込¥3,6171個当日出荷カラビナ対応の大型シャックル・安全コード接続可能な小型シャックル・強力マグネット付で携帯に便利な万能水平器です。測定基準面がV溝付でパイプ等の測定ができます。強力マグネット付で短管にくっつけた状態で測定できます。カラビナ対応の大型シャックル内蔵・落下防止コード対応の小型シャックル内蔵です。蓄光付で、明るい所で光を蓄積して暗い所で数分間発光します。用途建築・土木工事・日曜大工・家事などの水平・垂直を測定。仕様磁石:1個付材質ポリカーボネイト樹脂精度±1.00mm/m=±0.0573度以内表面処理アルミ合金押出材硬化処理感度0.50mm/m=0.0286度仕上アルマイト・クリアー塗装仕上げ気泡管4本線アクリル気泡管
防水型デジタル水平器
アカツキ製作所(KOD)(3件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781台欠品中自己校正機能付き。 IP67搭載の防水型。 明るいLEDディスプレイで暗い場所でもOK!仕様マグネット搭載トラスコ品番794-4969寸法(mm)長さ230×高さ60×厚み28測定範囲0~90°質量(g)370使用電池単4電池×3本表示モード角度° mm/m、in/F、%(勾配)RoHS指令(10物質対応)対応
TT用ピンポール石突き
タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481台当日出荷ピンポール用石突き用途土木測量用アクセサリートラスコ品番828-9297外形寸法(mm)縦11×横11×奥60本体質量(g)15対応機種TT-MP503・TT-MP304EX・TT-MP305
ヒビミル (アクリル製)
マイゾックス¥979税込¥1,0771個当日出荷市販のエポキシ接着剤を用いてクラックを跨いで接着。 主尺と副尺により1/10mmまで計測可能。用途コンクリートのヒビ割れの変位測定仕様水平寸法(mm)70×25×8×2ヶ(取付時:119×25×8)計測精度1/10mmマイゾックスコード220374
ハンディ墨つぼ Jr.LITE自動巻
シンワ測定¥2,198税込¥2,4181台当日出荷使いやすいシンプル設計です。 タンクフタがスムーズに開閉でき、糸通しが不要です。 つぼ糸の押さえ口が斜めにカットされており、糸押さえの時にも手の返しが少なく済み、位置合わせも簡単です。 濃く鮮やかな墨が打てる「墨付けボタン」付です。 本体は釘袋やポケットに入れても邪魔にならないコンパクトサイズです。 ゴムパッキン使用の密閉型タンクで墨漏れを防ぎます。材質(本体)ABS樹脂・ポリアセタール樹脂・シリコンゴム・ゴム・ステンレス、(カルコ)ABS樹脂・ゴム、(カルコ針)バネ鋼、(つぼ糸)ナイロン、(スポンジ)セルロース容量(mL)(墨の入る量)約10質量(g)155長さ(m)(自動巻)7.5本体寸法(mm)153×71×38寸法(mm×m)(糸)0.6×15
グリーンレーザーレシーバー
タジマツール(TJMデザイン)¥21,980税込¥24,1781台当日出荷レーザーによる基準出し用リモコン用途レーザー墨出し器用受光器トラスコ品番761-7941外形寸法(mm)縦170×横52×奥35電源単4形アルカリ乾電池×4本本体質量(g)200連続使用時間(時間)約30耐久性防水・防塵設計
測量用三脚 STS-YL平面5/8インチ
STS(5件のレビュー)¥9,698税込¥10,6681台欠品中使いやすさと安全性を追求 JIS規格適合商品です仕様脚頭形状:平面定芯桿径:5/8インチトラスコ品番807-2583全長(mm)1700質量(kg)4.2色イエロー全縮(mm)1030脚頭外径/内径(mm/Φmm)140×Φ70
ピーライン白糸巻 手巻き
タジマツール(TJMデザイン)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷一般建築用糸巻。 糸が必要な長さでしっかりと固定できます。 糸がらみがなく常にスムーズな出し入れができます。 糸は本体に完全収納されますので、いたまず長持ちします。 本体の2本の据付針で、しっかりと据付ができます。 「ピーラインかるこ白糸巻」標準装備。付属品水糸(細糸/太さ:0.6mm)仕様手巻き式外形寸法(mm)縦128×横68×奥34本体質量(g)74糸の長さ(m)30(太糸の場合は20)外装ABS樹脂、エラストマー樹脂材質(糸)ナイロン
ハンディレベル
SK(新潟精機)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷水平、垂直が測れる小型レベル。見やすい蓄光テープ付(水平気泡管)で、配管測定に便利なV溝付。マグネット付もございます。用途鉄骨や配管の水平、垂直測定に。材質アルミ合金押出材硬化処理(ABS樹脂カバー)精度±2.50mm/m=±0.1432°以内感度0.50mm/m=0.0286°本体サイズ(mm)全長100×46×20気泡管4本線アクリル気泡管
レベル(ゴルフ)マーカー(マグネット付)
JEFCOM(ジェフコム)(2件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷マグネット付簡易水平器。超ミニサイズの水平器。分電盤・スチール製品の水平出しに便利。マグネット付で落ちない。水平面に置くだけで簡易な水平出しができる。蛍光色でよく目立ち、ゴルフのマーカーとしても使えます寸法(mm)約Φ25×10質量(g)6
白糸巻用オフセット針
タジマツール(TJMデザイン)(4件のレビュー)¥429税込¥4721個5日以内出荷白糸巻用針。 適応商品:ピーライン白糸巻。用途白糸巻用針適合ピーライン白糸巻外形寸法(mm)縦26×横28×奥13本体質量(g)3材質(針)鉄
安全カルコⅡ 細・太糸兼用
シンワ測定¥319税込¥3511個当日出荷針が収納できるので安全です。太糸と細糸の両方使用できます。糸をカルコに取り付ける作業が簡単です。用途墨つぼやチョークライン用のカルコ材質カルコ:ABS樹脂・ゴム寸法(mm)52×15×11色黒質量(g)3入数1個入
ハイパー白液
祥碩堂¥799税込¥8791本(180mL)当日出荷プラスチック製墨つぼ、木製墨つぼなど、あらゆる墨つぼに使用可能。化繊糸、天然繊維糸など、あらゆる糸に使用可能。錆びない、凍らない。雨が降ってもにじまない。用途鉄用(無塩)寸法(mm)H160×W57×D36色白質量(g)240
坪糸
JBSO¥219~税込¥241~1個(20m)ほか当日出荷から翌日出荷腐りにくく、長く使えます。 ナイロン糸特殊加工のため、非常に使いやすい糸です。用途あらゆる墨坪用糸。材質ナイロン糸特殊加工長さ(m)35
ミニレベル
SK(新潟精機)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷X・Yの2方向同時測定が可能です。携帯に便利な小型軽量レベルです。用途水平測定。厚さ(mm)30高さ(mm)15感度(mm/m)0.5精度±1.5mm/mマグネットなし
ピーラインチョーク・はや巻
タジマツール(TJMデザイン)(2件のレビュー)¥4,598税込¥5,0581個当日出荷小型携帯用チョークライン。糸が3倍速く巻き取れます(ハンドル1回転に対して、巻き取りリール3回転)。落としても壊れにくいアルミダイカスト製。手のひらサイズの小型設計。密閉性が良く、粉漏れしません。糸替え時に便利な糸通し棒付。ステンレスフック標準装備。「パーフェクトかるこ」付トラスコ品番292-0352種別はや巻外形寸法(mm)縦160×横83×奥58容量(g)(タンク)45本体質量(g)240糸の長さ(m)25糸の太さ(mm)1.0
パーフェクト墨つぼライト手巻き
タジマツール(TJMデザイン)(2件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷ちょい使いに便利な「超ミニ」サイズ。用途狭い場所での墨出しに。仕様手巻き式。ゴムパッキン開閉蓋。狭い所にも確実に墨が打てるバリカン形状の先端ヘッド。糸に墨汁を均一に染み込ませることができる綿押え付。針先から墨が打てる「パーフェクトかるこ」標準装備。最大容量13mLの墨タンク。糸替え時に便利な糸通し棒付。トラスコ品番377-2217外形寸法(mm)縦155×横68×奥38本体寸法(mm)155本体質量(g)84糸の長さ(m)30糸の太さ(mm)0.6
エルライン墨つぼV8鶴首
タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から5日以内出荷携帯用墨つぼ 狭い所やコーナーに最適な鶴首付 本体が工具なしで全開し、お手入れや糸交換が簡単にできます。 ゴムパッキンを要所に使用、墨漏れしにくく墨汁の乾燥を防ぎ、長期使用が可能 最大容量15mLの墨タンク 糸に墨汁を均一に染み込ませることができる綿押え付 針が引っ込む安全機構カルコ付 付属糸「パーフェクト墨つぼ用細糸」(太さ0.6mm ) 自動巻取式(糸はバネの力で自動的に巻き取られます) 密閉タイプ(ゴムパッキンを要所に使用しています)本体寸法(mm)137寸法(縦×横×厚さ)(mm)243×70×35製品質量(g)90糸の長さ(m)20自動巻取糸長さ(m)8糸の太さ(mm)0.6
パーフェクト かるこ21
タジマツール(TJMデザイン)¥319税込¥3511個当日出荷かるこ針露出を最小限に抑えた安全タイプ。針先カバーが付いていますので、糸を針に巻きつける必要がありません。また、ポイント(基点)にしっかり墨打ちできます。ハカマが広いためつまみやすく、抜き差しが容易。適合パーフェクト墨つぼ21ピーラインミニ21ちょいつぼちょい巻きピーライン墨つぼジャストトラスコ品番813-4645外形寸法(mm)縦55×横24×奥15本体質量(g)3
鋳鉄製精密ハイレベル
新潟理研測範(RSK)(2件のレビュー)¥31,980税込¥35,1781個当日出荷小型で高感度な精密水準器です。 狭部位置での芯出し、機械検査用、組立用、機器に取付け内蔵用にと広範囲で使用できます。 一般工作用の平形水準器と同一感度で製作されております。種別740B寸法(mm)100×18×20質量(kg)0.15
Iビーム型アルミレベル45°気泡管付
アカツキ製作所(KOD)(2件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1本当日出荷から6日以内出荷Iビーム型アルミレベルのプロ仕様タイプ。水平、垂直、45°気泡管付。仕様【フレーム】Iビーム型フレーム・V溝つき測定面・表面アルマイト処理・押出し成型材熱硬化処理【気泡管】チューブ型樹脂製気泡管・4本目盛入【マグネット】1ヶ所つき種別アルミマグネット付(箱型)水平器材質アルミ精度±2.0mm/m=±0.1146°以内感度0.66mm/m=0.0382°