絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2,361件中 361~400件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 三脚部品049957 石突ゴムカバー タジマツール(TJMデザイン)

    三脚部品049957 石突ゴムカバー

    タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)
    ¥639税込¥703
    1個
    当日出荷
    石突ゴムカバー
    用途三脚部品適合本体ELV-200、ELV-300LT品名石突ゴムカバー本体質量(g)37対応商品ELV-200、ELV-300LT
  • アルミ短三脚 STS

    アルミ短三脚

    STS
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    通常より短い三脚で低い位置での作業に最適です。 角形アルミフレームを採用することにより剛性を強化しています。
    用途工事現場 測量現場の正確な高さ合わせに材質アルミ合金
  • デジタル傾斜計 STS

    デジタル傾斜計

    STS
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1台ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    本体左右に衝撃吸収ラバーを配置してます。 最小桁数の選択や操作音ON/OFFなどユーザーの使い勝手にあわせて自由に設定できるパラメータ―モードを搭載してます。 測定面はV字カット、パイプの上でも安定します。(マグネット付) 任意の角度をゼロセットできます。(比較表示モード) より強化された防水防塵性能IP67
    用途水平 平行 傾斜測定 配管などの勾配管理に
  • レーザー墨つぼ タテ・ヨコ KLASS(クラス/旧:極東産機)

    レーザー墨つぼ タテ・ヨコ

    KLASS(クラス/旧:極東産機)
    ¥8,998税込¥9,898
    1台
    当日出荷
    サッと取り出してピタッと墨出し。 位置合わせ・水平・垂直がこれ一台。 特殊根mm着財を使用し、あらゆるスロープでも対応可能。
    付属品電池質量(g)100(電池・ピン含む)電源単四アルカリ乾電池×2精度(mm)1mで1.3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)121×51×46光源可視光半導体レーザー・クラス2・5nW以下波長(nm)650
  • コンパクトプリズム三脚 マイゾックス

    コンパクトプリズム三脚

    マイゾックス
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    当日出荷
    低い位置でDMピンポールを固定するのに最適。
    用途DMピンポールの固定に付属品ケース仕様脚伸縮部:回転ストッパー方式材質アルミ全長(mm)600質量(kg)1.1頭部形状回転グリップ全縮(mm)459マイゾックスコード220872
  • YSスマート下げ振り マイゾックス

    YSスマート下げ振り

    マイゾックス
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    下げ振りをポールの代わりに使用するので、鉛直性に疑いなし。
    用途簡易測量セット内容自在器、ヒモ、反射シート1枚寸法(mm)反射シート:約20(RS20N-K)質量(g)約95(下げ振り)ひも長(cm)145マイゾックスコード221117
  • 風防下げ振り シンワ測定

    風防下げ振り

    シンワ測定
    ¥31,980~税込¥35,178~
    1台
    当日出荷から翌日出荷
    透明カバーで風を完全に遮断できます。(77554) 制動プレート上げて振れ巾を狭めることでより早く錐を安定させることが出来ます。(77554) マグネットダンパーが見えるので錘の位置確認がしやすい。(77524) 突き当てが長い(40mm以上)ので、仮筋交いを入れた柱にも使用可能。(77554・77524) 糸切れが起こりにくいゼンマイ巻取方式です。糸への負荷軽減を徹底的に追及しました。糸には丈夫な特殊糸を採用しています。 取付用ゴムバンド付なので簡単にしっかり固定でき、傷も付けません。 内蔵されたマグネットダンパーによって錘が劇的に早く安定します。(77552・77524) 錘を固定できるスイッチ付です。運搬時に錘を衝撃から守ります。(77552・77524)
  • 下げ振り錘1000g シンワ測定

    下げ振り錘1000g

    シンワ測定
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    当日出荷
    材質本体・先端:鉄 二重リング:ステンレス ゴムカバー・保護キャップ:ゴム質量(g)1000寸法・サイズ(mm)Φ42×213RoHS指令(10物質対応)対応
  • 墨汁 たくみ

    墨汁

    たくみ
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1本(2000mL)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    色黒
  • スリム水糸 たくみ

    スリム水糸

    たくみ(1件のレビュー)
    ¥499税込¥549
    1個
    当日出荷
    タイル張り、左官作業に。 水に強く伸びない、細くても強い。
    材質蛍光樹脂コーティングテトロン糸寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×25×125糸の長さ(m)300糸の太さ(mm)約0.3
  • 軽糸 フック・カッター付 たくみ

    軽糸 フック・カッター付

    たくみ(1件のレビュー)
    ¥519税込¥571
    1個
    当日出荷
    繊維の中で最も軽く、よく見える太い水糸。有害物質を含みません。 糸止め付き、安全設計カッター付き。 手の中に納まる持ちやすいコンパクトさ。長い距離もタルまずピンと張れる。
    材質パイレン糸リール径(Φmm)W95、D42
  • ポータブルレベル 新潟理研測範(RSK)

    ポータブルレベル

    新潟理研測範(RSK)(4件のレビュー)
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1個
    当日出荷
    100×27×27の小型サイズながら調整ネジが付いている為芯が出ていない時でも安心してご使用いただけます。
    用途芯出し用として。質量(kg)0.34寸法(全長×全高×幅)(mm)100×27×27
  • マグネット付 ポケアル・レベル タジマツール(TJMデザイン)

    マグネット付 ポケアル・レベル

    タジマツール(TJMデザイン)(2件のレビュー)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1台ほか
    当日出荷から15日以内出荷
    磁石付携帯型アルミ製水平器。丈夫で精巧なアルミダイカストボディ。 ポケットにスルリと入る先端が流線形の特殊形状。
    仕様マグネット2個付長さ(mm)230呼び寸法(mm)230気泡管水平、垂直、45°磁束密度約200mT
  • 楽つぼB用スポンジ タジマツール(TJMデザイン)

    楽つぼB用スポンジ

    タジマツール(TJMデザイン)
    ¥299税込¥329
    1個
    当日出荷
    ウレタンスポンジ製。
    用途墨つぼ用綿仕様ウレタンスポンジ1セット適合パーフェクト楽つぼBトラスコ品番813-4595材質ウレタン外形寸法(mm)縦67×横50×奥35本体質量(g)1
  • エルライン墨つぼV8つぼ綿セット タジマツール(TJMデザイン)

    エルライン墨つぼV8つぼ綿セット

    タジマツール(TJMデザイン)
    ¥289税込¥318
    1個
    当日出荷
    墨含みの良い、セルローススポンジ。
    用途墨つぼ用綿仕様セルローススポンジ1セット適合エルライン墨つぼV8トラスコ品番796-8221材質セルロース外形寸法(mm)縦40×横25×奥17本体質量(g)1
  • つぼ糸 細 20m巻墨つぼ用 シンワ測定

    つぼ糸 細 20m巻墨つぼ用

    シンワ測定(1件のレビュー)
    ¥399税込¥439
    1個
    当日出荷
    墨付きが良く、腐らない特殊糸を使用しています。
    用途墨つぼ用のつぼ糸材質糸:ナイロン寸法(mm)96×76×6質量(g)10糸の長さ(m)20
  • つぼ糸 太 15m巻墨つぼ用 シンワ測定

    つぼ糸 太 15m巻墨つぼ用

    シンワ測定
    ¥359税込¥395
    1個
    当日出荷
    墨付きが良く、腐らない特殊糸を使用しています。切れにくい太糸タイプです。
    用途墨つぼ用のつぼ糸材質糸:ナイロン寸法(mm)96×76×10質量(g)13糸の長さ(m)15
  • 替綿 セルローススポンジ3枚入ハンディ墨つぼProシリーズ用 シンワ測定

    替綿 セルローススポンジ3枚入ハンディ墨つぼProシリーズ用

    シンワ測定
    ¥399税込¥439
    1セット(3個)
    当日出荷
    優れた保水力で安定した墨打ちができます。
    用途墨つぼPro用の替綿材質綿:セルロース寸法(mm)40×30×7質量(g)1入数3枚入
  • BOX型 eレベル エビス(水平器)

    BOX型 eレベル

    エビス(水平器)(1件のレビュー)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    スタンダード型水平器。精度調整機構付きで調整、校正が出来ます。高精度気泡管
  • 取付穴付角度計付丸台型アイベル水平器 アカツキ製作所(KOD)

    取付穴付角度計付丸台型アイベル水平器

    アカツキ製作所(KOD)(1件のレビュー)
    ¥4,798~税込¥5,278~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    機械、機器へ取り付けできる角度計です。アクリル削り出し加工により精度が優れています。
    用途水平測定・傾き測定に。機械、機器等への組込もしくは取付材質本体:アクリル樹脂(PMMA)、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)マグネットなし
  • ハンディ下げ振りPro手巻 シンワ測定

    ハンディ下げ振りPro手巻

    シンワ測定(1件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    ハンマーで叩けます。簡単にしっかり固定。ドラムストッパーで1kgまでの吊り下げ可能、固定力アップ。スライド式で針交換が簡単。3倍速の手巻、10mを素早く巻き取れます。ネオジム磁石搭載。サルカン付で素早く糸のよりが戻ります。
    用途建築・土木工事や内装工事、鉄骨組立、造作作業等の垂直測定に錘とセットで使用します。材質本体/ABS樹脂・エラストマ樹脂、針/バネ鋼、マグネット/ネオジムマグネット、糸/ナイロン質量(g)185本体寸法(mm)125×100×45糸の長さ(m)10適合下げ振り質量(g)100~1000RoHS指令(10物質対応)対応
  • 建築用 不易朱液 不易糊工業(フエキ)

    建築用 不易朱液

    不易糊工業(フエキ)(2件のレビュー)
    ¥499~税込¥549~
    1本(160mL)ほか
    当日出荷
    鮮やかな冴えのある朱色は、各種建築のマーキングやフロア設計の線引きなどに最適。 顔料を使用していますので、耐光性に優れています。
  • エレベーター三脚3000 タジマツール(TJMデザイン)

    エレベーター三脚3000

    タジマツール(TJMデザイン)
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    当日出荷
    高所用アルミ製エレベーター三脚。実用最大伸長約3m。タジマレーザーを使用した高所での軽天・設備・各種仕上げ工事の墨出し。2段階昇降機構付。昇降台がゆっくりと降下する、安全なエアシリンダー式パイプ
    付属品昇降台カバートラスコ品番377-1458外形寸法(mm)縦1290×横180×奥180耐荷重(kg)2本体質量(g)7100最小・最大高さ(mm)約1250・約2900クランプブラケット機構(脚頭部)昇降幅(mm)2段目540mm+1段目530mm平面昇降台外径(mm)132平面昇降台外径定芯桿5/8インチ
  • 坪糸(化繊) TRUSCO

    坪糸(化繊)

    TRUSCO
    ¥199~税込¥219~
    1個
    当日出荷
    特殊加工ナイロン糸により、墨付きがよく、腐りにくく強く長く使えます。
    用途あらゆる墨付け作業に使う墨壷用の糸に色ホワイト長さ(m)35
  • 消える墨汁 エスコ

    消える墨汁

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥1,100税込¥1,210
    1個
    当日出荷
    木材(柱材、板材)石膏ボード、コンクリート石材などの墨打ち作業に使用
    エスコ品番EA581DB-1色黒容量50cc主成分染料、グリコール、膠料、水
  • スラントレベル・プロ エビス(水平器)

    スラントレベル・プロ

    エビス(水平器)(2件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    見やすい目盛り。大型ダイヤルと、握りやすい取っ手が付いています。360°回転式で、角度を設定して測定できます。測定基準面にV溝付きでパイプ等が測定できます。土木工事では、土木用測定基準面を使用します。建築工事では建築用測定基準面を使用します。
    用途回転式角度測定用 建築用 土木用仕様回転式トラスコ品番410-5125材質ABS樹脂感度(mm/m)0.50=0.0286°寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)20×150×250本体質量(g)295精度±17.5mm/m=±1.0°以内色(本体)黒(スケルトン)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ポケット勾配計 アカツキ製作所(KOD)

    ポケット勾配計

    アカツキ製作所(KOD)(2件のレビュー)
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1個
    当日出荷
    4面に1/50・1/100・1/150・水平・垂直の設定した勾配付で、コンパクトながら5つの測定機能を持つ。 水平・垂直測定可能で水平器として使えます アクリル樹脂製。 排水管の勾配出しに便利なハンディータイプ。
    種別勾配器材質アクリル樹脂寸法(mm)24×30×100気泡管ブロック型樹脂製(本体一体型)2本目盛入気泡管感度0.5mm/m=0.0286°気泡管精度±2.50mm/m=±0.1433°以内
  • アルミレベルマグネット付 アカツキ製作所(KOD)

    アルミレベルマグネット付

    アカツキ製作所(KOD)
    ¥3,898~税込¥4,288~
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    レンズ効果で大きく見えるカマボコ型レンズ気泡管。 暗い場所でも作業ができる蓄光シート採用(水平気泡管) 水平・垂直気泡管精度補正機構つき(トルクス仕様ネジ) 精度保持耐ショック厚手端面カバーつき。 垂直測定用端面マドつき。
    用途鉄骨建築・スチール製品の工事施工に。種別アルミマグネット付(箱型)水平器材質アルミ
  • VOICE ローテーティングレーザー RL302X-1 自動整準 360° 回転レーザーレベル 受光器 リモコン付き VOICE

    VOICE ローテーティングレーザー RL302X-1 自動整準 360° 回転レーザーレベル 受光器 リモコン付き

    VOICE
    ¥71,980税込¥79,178
    1セット
    翌々日出荷
    【完全自動整準】振動にも強い電子制御3軸センサー方式を採用した、高精度ローテーティングレーザー。水平・垂直精度:±2mm/30m (15")。電源ONで自動整準開始、補正範囲は±5°と広範囲。
    用途【広い作業範囲】360°全方向をフルサポート。使用範囲は300m(受光器使用時)付属品専用ケース / 日本語取扱説明書 / 専用受光器 クランプ / リモコン / 保護メガネ / ターゲット板 / USB Type A to C充電ケーブル。三脚取付ネジ:5/8"-11UNC質量(kg)1.56((バッテリー含む)ねじ三脚取付:5/8"-11UNC電源リチウムイオンバッテリー 7.4V / 2600mAh角度(°)スキャン:0°、10°、45°、90°、180°光源可視半導体レーザー(635nm)レーザー安全クラス クラス2制動方式電子制御3軸センサー方式防塵防水性能IP65準拠(耐塵耐水形)動作時間約30時間
  • チョークライン用 粉チョーク SOLA

    チョークライン用 粉チョーク

    SOLA
    ¥849税込¥934
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    SOLa チョークライン用 粉チョーク
  • 墨つぼ セフ墨つぼEVO M タジマツール(TJMデザイン)

    墨つぼ セフ墨つぼEVO M

    タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    当日出荷
    腰袋不要、直取付で作業性アップ!。墨汁による墨付け作業。丸型セフフック付で腰周りに装着可能。糸長さ20m /自動巻取10m。押さえやすく先端が見やすい斜めカットカルコケース採用。本体が工具なしで全開し手入れや糸交換が簡単。ゴムパッキンを要所に使用。墨漏れしにくく墨汁の乾燥を防ぎ長期使用が可能。墨タンクの最大容量 Mサイズ16ml。墨漏れしにくいH形状つぼ綿を採用。つぼ糸で直接墨綿を押える新方式綿押えを採用。落下防止紐及び取付環付。付属糸「墨つぼ用糸 細糸」(太さ0.6mm)
    用途墨汁による墨付け作業その他【推奨】SF-MHLDS2M セフホルダー胴ベルト用金属右2連 / SF-CHLDS2M セフホルダー胴ベルト用樹脂右2連形状【セフフック】丸型質量(g)168長さ(m)【糸】20タンク容量(mL)【墨タンク】16自動巻取糸長さ(m)10本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)210×110×43
  • 土間ならし用水平器(ダートフロアレベル) アカツキ製作所(KOD)

    土間ならし用水平器(ダートフロアレベル)

    アカツキ製作所(KOD)(1件のレビュー)
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    土間をならしながらレベルも確認でき、作業効率UP。全く新しい水平器の登場
  • 水糸 WIZ'A

    水糸

    WIZ'A
    ¥399税込¥439
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    用途基礎工事、測量、工作、園芸作業の際に仕様染色性が高く、可視化しやすいナイロン製、糸の残量が確認できるクリアボディ材質糸:ナイロン
  • チョークライン直線一発 SK11

    チョークライン直線一発

    SK11
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    長い直線が簡単に引けます。粉もれしにくい密閉式チョークラインです。シンプル構造で耐久性があります。
    用途チョークライン。糸の長さ(m)15
  • 彩ライン グリーン極太130 たくみ

    彩ライン グリーン極太130

    たくみ
    ¥369税込¥406
    1個
    当日出荷
    くるくる回る軸付リール巻水糸です。くるくる回る軸付リールです。よく見える蛍光染色です。強く、長時間垂れにくいナイロン製水糸です。
    用途建築用水糸。材質水糸:ナイロン、リール:PP色グリーン長さ(m)130糸の太さ(mm)約1.2
  • ハンディ下げ振りPro 自動巻 スイピタ400g付 赤 シンワ測定

    ハンディ下げ振りPro 自動巻 スイピタ400g付 赤

    シンワ測定(1件のレビュー)
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    当日出荷
    ハンマーで叩けます。簡単にしっかり固定。ドラムストッパーで1kgまでの吊り下げ可能、固定力アップ。スライド式で針交換が簡単。自動巻は、錘の重さ850gまで自動固定。ネオジム磁石搭載。サルカン付で素早く糸のよりが戻ります。
    用途建築・土木工事や内装工事、鉄骨組立、造作作業等の垂直測定に錘とセットで使用します。仕様スイピタ400g付材質本体/ABS樹脂・エラストマ樹脂、バネ(ゼンマイ)/ステンレス、針/バネ鋼、マグネット/ネオジムマグネット、糸/ナイロン色赤質量(g)225本体寸法(mm)125×100×35糸の長さ(m)5適合下げ振り質量(g)100~850(ドラムストッパー使用で1kg)材質(錘)本体・先端・静止機構部/鉄RoHS指令(10物質対応)対応
  • ソリッドレベル2 エビス(水平器)

    ソリッドレベル2

    エビス(水平器)
    ¥3,588~税込¥3,947~
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    アルミ削り出しボディでさらに使いやすく、さらに美しく。測定基準面がV溝付でパイプ等の測定ができます。大型フックでスピーディーに収納と取出しができます。超強力磁石付で、鉄骨工事に大変便利です。アルミ合金押出材硬化処理。超強力磁石付
    感度(mm/m)0.50=0.0286°精度(mm/m)±1.50=±0.0859°以内
  • 4本線角気泡管 エビス(水平器)

    4本線角気泡管

    エビス(水平器)
    ¥669税込¥736
    1個
    当日出荷
    機器取付用気泡管
    長さ(mm)10厚さ(mm)15寸法(mm)15×15×55高さ(mm)15質量(g)55感度(mm/m)0.50=0.0286°
  • レーザー墨出し器 ZEROGREEN ゼログリーンセンサーリチウム-KJC タジマツール(TJMデザイン)

    レーザー墨出し器 ZEROGREEN ゼログリーンセンサーリチウム-KJC

    タジマツール(TJMデザイン)
    ¥159,800~税込¥175,780~
    1台ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    鮮視度500の新世代シャープグリーン(520nm)ライン。センサー制御方式により、振動の多い現場でもレーザーラインの揺れが少ない。4方向縦ラインで遣り方作業、360°横ラインで多人数の作業が同時に可能。手動でも精密な地墨合わせができる回転微調整ツマミ付。本体に直接三脚の取り付けができます。電源は別売のACアダプターでも使用できます
    用途基準出し用レーザー墨出し器仕様(鮮視度)セーブモード時 200・ジャストモード時 500精度10mで±0.81mm以内直角精度90°±(2mm/7.5m)波長(nm)ライン520・ポイント650制動方式センサー(電子二軸センサー方式)防塵防水性能防塵・防水設計左右通り精度(mm)15mで±2mm以内レーザー安全基準クラス2M照射ライン矩十字・横全周鉛直精度3mで±1mm以内到達点距離精度(mm)7.5mで±1mm以内
  • ベベルボックス 校正書類付 SK(新潟精機)

    ベベルボックス 校正書類付

    SK(新潟精機)
    ¥26,980税込¥29,678
    1セット
    4日以内出荷
    軽量コンパクトなデジタル角度計です。使用に便利なマグネット付きで、任意の位置にて0設定が可能です。原点記録が可能な絶対測定モード付きで、ホールドスイッチにて数値の固定ができます。
    用途機械・金型・治具工具等の角度測定、組み立て、加工基準として使用する精密角度測定に。付属品CR2032(リチウム電池)テスト用1個仕様底面マグネット付材質アルミ測定範囲±180.0°質量(g)120使用温度範囲(℃)5~45電源CR2032(リチウム電池)精度読取/±0.2°最小読取値(°)0.1本体寸法(縦×横×高さHmm)51×30×51バッテリー容量(Ah)0.24校正証明書一般校正
水平器・水準器・墨出器