絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2,361件中 561~600件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • サブカット水糸 たくみ

    サブカット水糸

    たくみ(2件のレビュー)
    ¥169税込¥186
    1個
    当日出荷
    釘・ドライバーなどに差してクルクル廻して使用できます。 カッター付 水に強いスラスチック製
    用途一般測量用仕様プラスチック枠 カッター刃付き材質ポリエチレン糸色黄長さ(m)100糸の太さ(mm)約0.8
  • アルミレベルマグネット付 TRUSCO

    アルミレベルマグネット付

    TRUSCO
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    I型フレームの定番品。大径気泡管で見やすい。
    材質(本体)アルミニウム精度2.00mm/m=±0.1146°以内感度0.66mm/m=0.0382°
  • ウォーターホースレベル エスコ

    ウォーターホースレベル

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥7,790税込¥8,569
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA781KB-20
  • パーフェクトライン用糸 タジマツール(TJMデザイン)

    パーフェクトライン用糸

    タジマツール(TJMデザイン)
    ¥499税込¥549
    1個
    当日出荷
    墨つぼ用交換糸。 ナイロン製交換糸です。
    適合パーフェクトライン、ピーラインチョークはや巻、ピーラインチョーク自動巻トラスコ品番813-4584本体質量(g)30糸の長さ(m)30糸の太さ(mm)1.0寸法(縦×横×奥行)(mm)118×75×15
  • パーフェクトキャッチ450用糸 タジマツール(TJMデザイン)

    パーフェクトキャッチ450用糸

    タジマツール(TJMデザイン)
    ¥499税込¥549
    1個
    当日出荷
    墨つぼ用交換糸。 ナイロン製交換糸です。
    適合パーフェクトキャッチ450、Qキャッチ、ピーキャッチマグ450、パーフェクトキャッチG450トラスコ品番813-4580本体質量(g)20糸の長さ(m)15糸の太さ(mm)1.2寸法(縦×横×奥行)(mm)118×75×12
  • アルミレベル アカツキ製作所(KOD)

    アルミレベル

    アカツキ製作所(KOD)(2件のレビュー)
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    I型アルミレベルの定番品。見やすい大型気泡管搭載。
    仕様【フレーム】Iビーム型フレーム・V溝つき測定面・表面アルマイト処理・押出し成型材熱硬化処理【気泡管】チューブ型樹脂製気泡管・4本目盛入種別アルミ製(箱型)水平器材質アルミ精度±2.0mm/m=±0.1146°以内感度0.66mm/m=0.0382°RoHS指令(10物質対応)対応
  • MAGホルダー 上下可動式レーザーロボ用 シンワ測定

    MAGホルダー 上下可動式レーザーロボ用

    シンワ測定
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    翌日出荷
    強力なネオジム磁石で面の広い鉄骨や軽天材にガッチリ吸着します。また、V溝構造で単管にも取り付けできます。ツマミを回すだけで上下40mmの微調整ができます。アルミ製の支持台を採用し、高い強度を実現しました。水平調整三脚アダプターと併用することで、MAGホルダー上で水平調整することができます。
    用途:材質本体:アルミ レーザー墨出し器固定用ねじ:鉄 天板、底板、可動ツマミ:ポリアセタール樹脂 マグネットホルダー:ABS樹脂耐荷重(kg)2製品質量(g)670取付ねじ径(inch)8分の5製品サイズ(mm)130×90×132
  • 仮設工レベル STRONGーMAG シンワ測定

    仮設工レベル STRONGーMAG

    シンワ測定
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    仮設工事に特化 叩いても落ちない STRONG-MAG。ハンマーで単管を叩いた際の強い衝撃でも落ちない業界最強マグネット(単管吸着170N)で、絶対に落としたくない場所での作業に適しています。※一定の条件下による社内テストの結果です。全ての条件下での結果を保証するものではありません。3枚ヨーク付ネオジム磁石で磁束が密集しているため、狭い範囲で強力に吸着します。腰回りに付けてもマグネット面以外は磁力の影響が少なく、周りの工具や足場に干渉しません。単管の形状に合わせたラウンド型測定面なのでマグネットがより強力に吸着します。アルミ+エラストマー樹脂製で、落としても壊れにくい頑強フックです。フックは大型なのでひねるだけでカラビナから片手で外せ、ラクに着脱できます。気泡管を衝撃から守るガードフレーム付です。高精度とコンパクトサイズを両立しました。クリアブルーの溶液とホワイトラインで視認性の高い気泡管を採用しました。
    用途水平、垂直の確認に。建築現場での仮囲い作業に。仕様蓄光シート付気泡管あり材質本体:アルミ、エラストマー樹脂/フック:アルミ/気泡管:アクリル樹脂/液体:石油系液精度±1.0mm/m=±0.0573°以内使用温度(℃)マイナス20~50感度0.35mm/m=0.0201°マグネット有
  • 精密木脚用ヘッドカバー 大平産業

    精密木脚用ヘッドカバー

    大平産業
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    8日以内出荷
    適合機種精密木脚TW2用質量(kg)5.1
  • メクセス 屋外用チタン粉 白 800g入 メクセス

    メクセス 屋外用チタン粉 白 800g入

    メクセス
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷
    屋外用のチタン粉です。微粒子で粉付きが良いです。
    用途メガラインなどの屋外用のチョークラインの粉です色白容量(g)800
  • 気泡管 はくでん

    気泡管

    はくでん
    ¥259~税込¥285~
    1個
    5日以内出荷
    水平や傾斜を確認するための部品です。
    材質アクリル
  • ミエール水糸 カッター付ハンドル たくみ

    ミエール水糸 カッター付ハンドル

    たくみ
    ¥619税込¥681
    1個
    翌々日出荷
    従来のミエール水糸に糸が切れるカッター付きのハンドルがセット。ハンドルを握ることで従来より糸が出しやすい。また、ハンドルは取り外すことも可能です。
    色ピンク
  • 水準器 はくでん

    水準器

    はくでん
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    水平・垂直・45°方向(一部のみ)の気泡水準器、マグネット付き(一部無し)で、透明ボディです。定規目盛も有るため、簡易的な長さ測定も可能です。
    用途水平測定・機械、機器等への組込または取付材質アクリル樹脂精度(mm)1.0/m
  • VOICE ローテーティングレーザー用 三脚 VOICE

    VOICE ローテーティングレーザー用 三脚

    VOICE
    ¥7,998税込¥8,798
    1セット
    翌々日出荷
    寸法(mm)全縮時:920、140/40(脚頭外径/内径)全長(mm)1720質量(kg)約3.2ねじ径5/8 インチ
  • マイゾックス マルチグリーンレーザー墨出器 MYZOX × PRO standard フルラインレーザー G-44PRO PRO standard(プロスタンダード)

    マイゾックス マルチグリーンレーザー墨出器 MYZOX × PRO standard フルラインレーザー G-44PRO

    PRO standard(プロスタンダード)(1件のレビュー)
    ¥49,800税込¥54,780
    1台
    9日以内出荷
    マイゾックス マルチグリーンレーザー墨出器 MYZOX × PRO standard フルラインレーザー G-44PRO。業界初2年保証 フルライン マルチグリーンレーザー墨出器。回転台付三脚ベース標準付属、シフト機能と微動ツマミが付いていて地墨合わせが簡単。
    質量(kg)0.8奥行(mm)120幅(cm)8.9高さ(cm)10.3
  • コンパクトスロープレベル カラー気泡管 アックスブレーン

    コンパクトスロープレベル カラー気泡管

    アックスブレーン
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    給排水工事で5勾配・水平の測定が可能!!。柱・パイプの鉛直出しが簡単にできます。アルミ合金押出材硬化処理、4本線アクリル気泡管、ABS樹脂カバー、5勾配測定可能、パイプ測定可能
    用途給排水工事用精度±2.50mm/m=±0.1432°以内感度0.50mm/m=0.0286°寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)28.0×27.0×120
  • RXV-35 自動レベルRXV35倍 ムラテックKDS

    RXV-35 自動レベルRXV35倍

    ムラテックKDS
    ¥39,980税込¥43,978
    1台
    翌々日出荷
    高耐久性と高倍率が仕事のクオリティを仕上げる新標準登場。強く、遠く、正しく使える自動レベル。高い防塵・防水性能・・いかなる方向からの粉塵や噴流水に耐える高気密型ボディ。JSIMA校正サービス対象。盗難・火災保証。IP66耐塵・耐水。最短合焦距離50cm・・内装工事などの狭い場所にも対応。対物レンズ有効径42mm・・読み取りやすさを重視し明るさと解像力を向上させた高密度ワイドレンズ。焦点板十字線・・26倍には十字形28、35倍には遠距離の読み取りにも有効なくさび形を搭載。対物レンズ有効径42mm・・読み取りやすさを重視し明るさと想像力を向上させた高密度ワイドレンズを搭載。平面・球面三脚使用可能・・球面三脚使用で素早いセッティングが可能。折りたたみ式ミラー搭載。高倍率 35倍をラインアップ
    付属品三脚(SA-R-2)その他【焦点板】くさび形質量(kg)1.75倍率35本体寸法(mm)220×140×140感度【気泡管】10'/2mm最小読取値(°)【水平目盛盤】1取付ねじ【三脚】5/8inch像正像視界1°20'分解力3.5"対物レンズ有効径(mm)421km往復標準偏差(mm)2スタジア比100合焦距離最短0.5m(望遠鏡中心部より)補正機能±15'
  • 水平器 BOSCH(ボッシュ)

    水平器

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1本
    当日出荷
    人間工学に基づいた使いやすい、ボッシュDIYハンドツールシリーズ。頑丈なアルミボディ。耐衝撃吸収のエンドキャップによる高い耐久性。複数の角度から見やすいデザイン。底部:V溝付きフライス加工。
    用途水平器材質本体:アルミニウム、エンドキャップ:ABS+TPR精度(mm/m)0.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • プリズム三脚ライト ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]

    プリズム三脚ライト

    ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]
    ¥15,980税込¥17,578
    1脚
    7日以内出荷
    グリップ部分は360°回転するので角度調節もカンタン。脚部は2段伸縮・レバーロック式で固定し、 180°開脚可能
    用途DMピンポール、プリズムポール、アルミスタッフ等を挟んで自立させます。付属品収納袋全長(mm)1250質量(g)1350径(Φmm)はさみ最大:50全幅(mm)790
  • 丸型水準器 イチネンTASCO

    丸型水準器

    イチネンTASCO
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
    水平面の全方向が測定できます。小さくて携帯に便利です。
    寸法(mm)Φ45×11
  • 100mm 分度器 エスコ

    100mm 分度器

    エスコ
    ¥160税込¥176
    1個
    翌日出荷
    左右どちらからも測れます。
    仕様●仕様:180°(半円)●サイズ:100×2(t)mm●材質:PVC●名前シール付●両面使用
  • 水糸くん UFO型 サンホーム

    水糸くん UFO型

    サンホーム
    ¥739税込¥813
    1個
    7日以内出荷
    用途建築・土木・園芸作業等に材質(糸)ナイロン
  • トビレベルプロ極彩 TAKAGI(高儀)

    トビレベルプロ極彩

    TAKAGI(高儀)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    翌日出荷
    カラビナ対応。シャックル内臓。落下防止コード対応。両サイドに大型シャックル内蔵でスピーディーに収納・取出し可能。測定基準面が、V溝付でパイプ等が測定可能。磁石付で、単管工事に便利
    用途足場組立などで、水平・垂直・45°の測定に精度±1.00mm/m=±0.0573°以内感度0.50mm/m=0.0286°
  • マグネット付プラスチックレベル イチネンTASCO

    マグネット付プラスチックレベル

    イチネンTASCO
    ¥1,530税込¥1,683
    1個
    4日以内出荷
    45°付で法勾配の測定に大変便利です。ABS樹脂・磁石・蓄光付き。
    寸法(mm)14×40×200質量(g)57精度±2.50mm/m=±0.1432°以内感度0.50mm/m=0.0286°
  • 白墨液 たくみ

    白墨液

    たくみ
    ¥409税込¥450
    1本
    当日出荷
    水で消せます。
    用途建築用。トラスコ品番198-3568材質白墨液:顔料型白墨液色白容量(mL)180
  • 土木水糸    ピンク たくみ

    土木水糸 ピンク

    たくみ
    ¥549税込¥604
    1個
    当日出荷
    詰め替え式で経済的です。糸が軽く、長い距離張っても垂れにくい水糸です。糸を汚れから守るケース入りです。ケースに入れたまま使用できます。糸切り用カッター付です。詰め替え用水糸(別売)を使えば経済的です。
    用途測量用水糸。材質ケース:PET色ピンク糸の太さ(mm)約1.0
  • 建築水糸    ピンク たくみ

    建築水糸 ピンク

    たくみ
    ¥509税込¥560
    1個
    当日出荷
    詰め替え式で経済的です。よく見える蛍光染色水糸です。糸を汚れから守るケース入りです。ケースに入れたまま使用できます。糸切り用カッター付です。詰め替え用水糸(別売)を使えば経済的です。
    用途測量用水糸。材質ケース:PET色ピンク糸の太さ(mm)約0.8
  • 坪糸         #17 たくみ

    坪糸 #17

    たくみ
    ¥999税込¥1,099
    1個
    5日以内出荷
    伸びが少なく正確なスミ打ちができます。墨付きが非常によい坪糸です。
    用途スミツボ用替糸。材質糸(絹)色生成り色長さ(m)約73糸の太さ(mm)約0.45
  • 三脚固定用クランプ 光明理化

    三脚固定用クランプ

    光明理化
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    翌々日出荷
    ガス採取器や気流検査器をクランプで挟み込み三脚に固定できます。クランプの口は、幅80mm程度まで開くことができます。※幅80mmまでの物品を全て固定できるわけではありません。※三脚、ガス採取器、ガス検知器、サンプリングポンプ、気流検査器は付属しておりません。
    仕様●クリップ幅:約40mm●重量:約28gアズワン品番65-5698-57
  • マスレベル エビス(水平器)

    マスレベル

    エビス(水平器)
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    翌々日出荷
    折りたたみ機能付き水平器。精度調整ネジを回して気泡管の調整が出来ます。水平気泡管は拡大レンズがつき、大変見やすいです。前後・左右の水平測定が一度に出来ます。集水マス・マンホールなどの水平面出しが簡単に出来ます。測定時開いて、収納時はたたんでコンパクトに出来ます。蓄光付で明るい所で光を蓄積して暗い所で数分間発光します。
    材質本体:アルミニウム、駆動部:PC樹脂、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)長さ(mm)300厚さ(mm)50高さ(mm)40質量(g)481感度(mm/m)0.50=0.0286°精度(mm/m)±1.50=±0.0859°以内
  • スラントカードレベル エビス(水平器)

    スラントカードレベル

    エビス(水平器)
    ¥799税込¥879
    1個
    当日出荷
    いろいろな角度・勾配を測ることができます。(水平・勾配・0~45°測定可能)。見やすい角度目盛です。カードサイズなので携帯に便利です。水平・勾配・0~45°測定可能
    高さ(mm)54材質(本体)アクリル樹脂感度(mm/m)1.00=0.0573°精度(mm/m)±17.5=±1.0°以内
  • 塩ビ管用水平器 エビス(水平器)

    塩ビ管用水平器

    エビス(水平器)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    塩ビ管に簡単装着!。塩ビ管パイプの垂直・勾配測定に用います。塩ビ管等に取り付けて、両手ハンドフリーで測定・作業が行えます。反転測定可能。水平・1/100勾配・1/50勾配が測定できます。固定樹脂バネを広げて簡単装着。落下防止コードの取り付けができます。腕に付けて収納可能。蓄光付で、明るい所で光を蓄積して、暗い所で数分間発光します。特殊樹脂。水平・垂直測定可能。パイプ測定可能。丸型アクリル気泡管。6本線アクリル気泡管。落下防止コード取付部付き
    厚さ(mm)65感度(mm/m)(水平気泡管)0.35=0.0201°、(垂直気泡管)0.50=0.0286°精度(mm/m)(水平気泡管)±1.50=±0.0859°以内、(垂直気泡管)±2.50=±0.1432°以内
  • 磁石付スロープレベル エビス(水平器)

    磁石付スロープレベル

    エビス(水平器)
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1個
    翌々日出荷
    3勾配(1/50・1/100・1/200)と水平が測定出来ます。(ED-30SL(M)Nは垂直も測定可能)。拡大レンズがつき、大変見やすいです。V溝付き測定面でパイプ測定可能です。蓄光付で明るい所で光を蓄積して暗い所で数分間発光します。磁石付きもあります。鉄配管工事に便利です。3勾配(1/50・1/100・1/200)測定可能
    材質本体:アルミニウム、樹脂カバー:ABS、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)厚さ(mm)51高さ(mm)20
  • 磁石付ポストレベル・プロ エビス(水平器)

    磁石付ポストレベル・プロ

    エビス(水平器)
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    当日出荷
    6本線気泡管で1/100(1分勾配)・2/100(2分勾配)の測定が出来ます。柱・パイプの鉛直出しが簡単に行えます。取付バンドがセットになっています。蓄光付で明るい所で光を蓄積して暗い所で数分間発光します。磁石付で鉄骨工事の鉛直出しに便利です。移動式取付バンド付
    材質本体:アルミニウム・ゴム磁石、樹脂カバー:PC樹脂、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)長さ(mm)290厚さ(mm)100高さ(mm)100質量(g)105感度(mm/m)0.35=0.0201°精度(mm/m)±1.00=±0.0573°以内
  • リバイスルーペ エビス(水平器)

    リバイスルーペ

    エビス(水平器)
    ¥799税込¥879
    1個
    翌々日出荷
    大きく見える!メガネ型ルーペ。レンズ面を下向きに置いてもキズが付かないデザイン。半球デザインでレンズをガード。両手を使用して、拡大面の確認ができます。歪みがなく、長時間のご使用に最適です。専用ケースに入れて、コンパクトに携帯できます。
    材質本体:アクリル樹脂、テンプル部:PC樹脂長さ(mm)30厚さ(mm)148高さ(mm)37質量(g)19
  • ポストレベル・プロ エビス(水平器)

    ポストレベル・プロ

    エビス(水平器)
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1個
    翌々日出荷
    6本線気泡管で1/100(1分勾配)・2/100(2分勾配)の測定が出来ます。柱・パイプの鉛直出しが簡単に行えます。取付バンドがセットになっています。蓄光付で明るい所で光を蓄積して暗い所で数分間発光します。移動式取付バンド付
    材質本体:アルミニウム、樹脂カバー:PC樹脂、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)厚さ(mm)100高さ(mm)100感度(mm/m)0.35=0.0201°精度(mm/m)±1.00=±0.0573°以内
  • 4本線キーホルダー気泡管磁石付 エビス(水平器)

    4本線キーホルダー気泡管磁石付

    エビス(水平器)
    ¥599税込¥659
    1個
    当日出荷
    機器取付用気泡管
    長さ(mm)10厚さ(mm)15高さ(mm)16材質(本体)アクリル樹脂質量(g)46感度(mm/m)0.50=0.0286°
  • 磁石付45°付レベル エビス(水平器)

    磁石付45°付レベル

    エビス(水平器)
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ベーシックレベル・シルバーシリーズは、実用性と機能性を兼ね備えたスタンダードな水平器です。45°付で法勾配の測定に大変便利です。6本線気泡管で1/100(1分勾配)・2/100(2分勾配)の測定が出来ます。精度調整ネジを回して気泡管の調整が出来ます。磁石付で鉄骨工事・プラント工事等に便利です。水平気泡管は拡大レンズがつき、大変見やすいです。測定基準面がV溝付でパイプ等の測定ができます。フラット型サイドキャップはプラスチック製で、建材等を傷つけません。蓄光付で、明るいところで光を蓄積して、暗いところで数分間発光します。磁石付
    材質本体:アルミニウム、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)、サイドキャップ:ABS樹脂厚さ(mm)51高さ(mm)20感度(mm/m)0.35=0.0201°精度(mm/m)±1.00=±0.0573°以内
  • ミニレベル MARVEL CORPORATION(マーベル)

    ミニレベル

    MARVEL CORPORATION(マーベル)(1件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    コンパクトでいろいろな場面で使えます。強力マグネット内蔵で金属面にしっかり吸着します。透明なので透かして測定が可能です。全面を測定面として使えます。特殊アクリル樹脂を使用してるので、落下による破損を軽減します。
    用途建築・土木・配管・電気・設備据付等の工事から、日曜大工などの作業まで、水平垂直の測定に。トラスコ品番537-0673材質アクリル樹脂、ネオジム磁石長さ(mm)75厚さ(mm)12色透明高さ(mm)30精度±2.50mm/1=±0.1432°以内感度0.50mm/m=0.0286°気泡管色:グリーン、タイプ:2本線アクリル気泡管マグネット1ヵ所
  • ポリエチレン測量水糸 BIGMAN(ビッグマン)

    ポリエチレン測量水糸

    BIGMAN(ビッグマン)
    ¥93~税込¥102~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ナイロン糸は強度と伸縮性に優れ糸張り後の垂れが少なく作業効率が向上します。
    用途レンガやブロックを積む外構工事や、型枠を作る工事、土木工事、測定など。一般計量用に。材質ポリエチレン色イエロー糸の長さ(m)約100
水平器・水準器・墨出器