2,369件中 81~120件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • メガラインⅡ 特注色 メクセス

    メガラインⅡ 特注色

    メクセス
    ¥8,798税込¥9,678
    1台
    当日出荷
    プロマートメガラインⅡの特注色!! 現場で目立つピンク色!! 大型画線器「メガライン」の巻取り時間を短縮する為にハンドルユニットに倍速機構のギアを組み込むことで従来の2倍の速さでの巻取りを可能にしました。
    用途交通標示線や駐車場の画線、道路・フェンス・建設・配管工事、ブロック塀、見本市会場レイアウトなどの下書き作業色ピンク糸の長さ(m)50糸の太さ(mm)3巻取形式倍速機構
  • ブルーレベル Jr.2 デジタル 防塵防水 マグネット付 シンワ測定

    ブルーレベル Jr.2 デジタル 防塵防水 マグネット付

    シンワ測定(1件のレビュー)
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1本ほか
    当日出荷から20日以内出荷
    厚さ20mmでコンパクトサイズですが、気泡管と大型液晶を搭載したデジタルレベルです。大きくて押しやすいボタンを採用しました。リチウムイオン電池内蔵で繰り返し充電が出来ます。安心の防塵防水IP65です。マグネット付です。
    用途鉄骨、建築、土木、配管、電気、プラント、設備、据付などの工事、日曜大工などの作業での角度、勾配の確認に。材質本体、デジタル測定ユニット部:アルミ、ABS樹脂、ポリカーボネート樹脂、気泡管:アクリル樹脂、液体:石油系液電源リチウムイオン電池(内蔵)使用温度(℃)-10~50連続使用時間(時間)約30表示精度【デジタル】0°,90°の時:±0.1° それ以外の時:±0.2°防塵防水性能IP65相当オートパワーオフ無操作状態で約10分後気泡管感度0.35mm/m=0.0201°気泡管精度±1.0mm/m=0.0573°以内バッテリー容量(mAh)300
  • 電工ケガキゲージマグネット付 SK(新潟精機)

    電工ケガキゲージマグネット付

    SK(新潟精機)(10件のレビュー)
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    当日出荷
    スイッチボックス取付枠に吸着できるマグネット付。気泡管が暗い場所で発光する蓄光テープ付。携帯に便利なストラップ取付穴付。
    用途埋込式スイッチボックスやコンセントの取付時、窓あけ用のケガキ作業や水平・垂直の測定に用います。材質アクリル精度±2.50mm/m=±0.1432°以内感度0.50mm/m=0.0286°本体サイズ(mm)全長95×全幅51×厚さ13
  • スーパーかせん白液 墨運堂

    スーパーかせん白液

    墨運堂(1件のレビュー)
    ¥899税込¥989
    1本(180mL)
    当日出荷
    マイナス18度でも凍結しない。真夏の直射日光にも固くならない。あらゆる墨壷、墨差し、糸にも使用OK。金属製の墨差しに一度つけたら40mは線引きできる。
    用途木材用・鉄用(無塩)種別白液寸法(mm)59×37×160色白容量(mL)180
  • パーフェクト マグネカルコ タジマツール(TJMデザイン)

    パーフェクト マグネカルコ

    タジマツール(TJMデザイン)(6件のレビュー)
    ¥749税込¥824
    1個
    当日出荷
    鉄部用かるこ 強力マグネット(3000ガウス)で鉄部にしっかり取り付けられます。 木部にも取り付けられる据付針付 コンクリート針を利用してコンクリート面にも取り付けられる据付穴付 化粧板や据付跡は残したくない部材などの取り付けに便利な金属フック付
    用途鉄、木、コンクリート、化粧板適合墨つぼ全般・チョークライン全般トラスコ品番813-4335外形寸法(mm)縦75×横17×奥17本体質量(g)20
  • デジタル水平器 STS

    デジタル水平器

    STS(10件のレビュー)
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1台ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    高精度デジタル表示で水平・垂直を数値で管理 建築・土木・ブロック・内装・機械設置・角度測定に バックライト機能付 反転する液晶表示 測定面マグネット付
  • ハンディチョークラインNeo自動巻 シンワ測定

    ハンディチョークラインNeo自動巻

    シンワ測定(3件のレビュー)
    ¥2,498税込¥2,748
    1台
    当日出荷
    粉の残量・固まり具合が分かるスケルトンボディー。粉漏れと湿気防止の密閉型タンク。フルオープンで糸交換楽々。分解が簡単、掃除も楽です。安全カルコ付。
    用途各種材料の墨つけに使用するチョークライン材質(本体)ABS樹脂・ポリアセタール樹脂・シリコンゴム・ステンレス、(針)バネ鋼、(糸)ナイロン、(フェルト)化学繊維質量(g)185本体寸法(mm)180×76×45.5自動巻取糸長さ(m)8
  • パーフェクト墨つぼ EVO タジマツール(TJMデザイン)

    パーフェクト墨つぼ EVO

    タジマツール(TJMデザイン)(4件のレビュー)
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    当日出荷
    押さえやすく、先端が見やすい斜めカットカルコケース採用。本体が工具なしで全開し、手入れや糸交換が簡単にできます。ゴムパッキンを要所に使用、墨漏れしにくく墨汁の乾燥を防ぎ、長期使用が可能。墨含みを飛躍的に向上させたセルロース・スポンジ綿採用。
    用途墨汁による墨付け作業付属品パーフェクト墨つぼ用細糸(太さ0.6mm)糸の太さ(mm)細(0.6)
  • モバイルレベル タジマツール(TJMデザイン)

    モバイルレベル

    タジマツール(TJMデザイン)(8件のレビュー)
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    パイプにしっかり固定できるV字溝測定面 手ごたえあるアルミダイカストボディ。 大型通し孔付 パワーアップしたネオジ磁石を搭載 蓄光シート
    用途足場設置、土木、建築、電気、配管、ブロック、内装、左官、機械据付など。材質(本体)アルミダイカスト精度(mm/m)±1.5/1(±0.0859°以内)磁束密度約330mT
  • エレベーター三脚1500 タジマツール(TJMデザイン)

    エレベーター三脚1500

    タジマツール(TJMデザイン)(3件のレビュー)
    ¥8,998税込¥9,898
    1台
    当日出荷
    小型エレベーター三脚。基準墨出しの補助・確認。内部仕上げ工事の各種墨出し。設備工事での設備機器の位地決めに
    付属品専用収納ケーストラスコ品番394-0420外形寸法(mm)縦640×横115×奥115本体質量(g)1700最小・最大高さ(mm)約535・約1460昇降幅(mm)約175定芯桿5/8インチ使用高さ(mm)約535~1460
  • セフ着脱式水平器 電工レベル93 タジマツール(TJMデザイン)

    セフ着脱式水平器 電工レベル93

    タジマツール(TJMデザイン)
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1個ほか
    当日出荷から16日以内出荷
    着脱セフ式の電工向け職専水平器。※セフホルダーは別売となります。現場施工に最適な電工職専高耐久水平器。セフフック付で胸(肩ベルト)、腰周りに装着可能。落下による欠損、摩耗に強いアルミフレーム。ボディは下地が確認できるクリア樹脂。外形サイズは標準的なコンセントボックスより一回り小さい93mm×49mm罫書き線に沿って開口しても大きすぎないので安心。コンセントボックス開口に必要な溝、孔付。取付金具のレベル出しが容易なマグネット付。安全ロープ取付環付。
    用途一般測定用水平器仕様セフ別売外形寸法(mm)93×49気泡管水平・垂直
  • エイリアン専用エレベーター三脚 Y'sGOD

    エイリアン専用エレベーター三脚

    Y'sGOD(1件のレビュー)
    ¥4,498税込¥4,948
    1個
    当日出荷
    エイリアン専用エレベーター三脚
    付属品専用キャリーバッグ照射距離(m)0.7~1.75
  • 軽量アルミ三脚(取付ネジ系1/4インチ) BT150 BOSCH(ボッシュ)

    軽量アルミ三脚(取付ネジ系1/4インチ) BT150

    BOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)
    ¥8,798税込¥9,678
    1台
    当日出荷
    軽量1.3kgで持ち運びもらくらく
    用途測定工具のレベル高調整に使用トラスコ品番754-8613セット内容本体のみ本体質量(g)1300寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)105×570×105取付ねじ径(inch)1/4使用高さ(mm)550~1570
  • パーフェクトライン タジマツール(TJMデザイン)

    パーフェクトライン

    タジマツール(TJMデザイン)(3件のレビュー)
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    当日出荷
    携帯用チョークライン 粉チョークがたっぷり入れられるゆとりの設計 ボディが透明で粉の残量が確認しやすい チョークの付きが良い特殊織り糸を使用 水濡れに強い密閉構造ボディ 簡易下げ振りとして使えます 「パーフェクトかるこ」標準装備 ステンレスフック付 100g容量タンク
    外形寸法(mm)縦200×横91×奥40本体質量(g)145製品質量(g)145
  • ブルーレベルJr.2 200mm マグネット付 シンワ測定

    ブルーレベルJr.2 200mm マグネット付

    シンワ測定
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1個ほか
    当日出荷から20日以内出荷
    プロ仕様の軽量コンパクトな水平器です。 高精度のコンパクトレベルです。 水で洗える気泡管カバーがついています。 垂直気泡管、45°気泡管付です。 強力マグネット付です。
    質量(g)135呼び寸法(mm)200本体寸法(mm)200×50×20精度±1.0mm/m=±0.0573°以内感度0.35mm/m=0.0201°
  • チョークライン用チョーク イチネンTASCO

    チョークライン用チョーク

    イチネンTASCO
    ¥659税込¥725
    1個
    当日出荷
  • ピーキャッチ クイックブラ タジマツール(TJMデザイン)

    ピーキャッチ クイックブラ

    タジマツール(TJMデザイン)(3件のレビュー)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    当日出荷
    下げ振り 自動静止構造(800g、1000gは除く)で本体の揺れが素早く止まります。 測定物を傷つけないゴムリング、剣先保護キャップ付き
  • VOICE Model G8 フルライングリーンレーザー墨出し器 フルライン照射モデル VOICE

    VOICE Model G8 フルライングリーンレーザー墨出し器 フルライン照射モデル

    VOICE(4件のレビュー)
    ¥73,900~税込¥81,290~
    1セット
    当日出荷
    【シリーズ累計販売台数50,000台突破!】最新グリーンレーザーダイオードを搭載したグリーンレーザー墨出し器がデザインと機能を一新して誕生!
    用途基準出し用レーザー墨出し器付属品専用ケース、専用ケース用紐、ACアダプター、リチウムイオンバッテリー(2個)、取扱説明書本体質量(kg)約1.4直角精度90° ±0.012°本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)95×200光源緑色可視半導体レーザー515nm/地墨650nmバッテリーリチウムイオンバッテリー自動補正範囲±3°制動方式磁気制動式(ジンバル式)バッテリー電圧(V)7.4防塵・防滴IP54相当光出力3.3mW以下照射モード垂直4本、水平360°、地墨点水平ライン精度(mm)10メートルで±1レーザー安全基準クラス2M動作時間約4時間(明るさ最大・全照射時) ※ご使用環境により変化します。ライン幅(mm)1.5/5m・3/10mバッテリー容量(mAh)1800作業範囲(m)約10/屋内、約25/屋外(受光器使用時)作業温度範囲(℃)-10~50回転角度(°)本体:360(全周に渡り微調整可能)アラーム本体傾斜角±3°でレーザー光点滅垂直ライン精度(mm)10メートルで±1
  • 丸型気泡管 エビス(水平器)

    丸型気泡管

    エビス(水平器)(10件のレビュー)
    ¥829~税込¥912~
    1個
    当日出荷
    用途機器取付用材質本体/アクリル樹脂(PMMA)、気泡管/アクリル樹脂(PMMA)、液体/石油系マグネットなしRoHS指令(10物質対応)対応
  • ポケットデジタルレベル マグネット付 モノタロウ

    ポケットデジタルレベル マグネット付

    モノタロウ(1件のレビュー)
    ¥2,898税込¥3,188
    1台
    当日出荷
    ポケットサイズで持ち運びに便利なデジタルレベルです。底面にマグネット、オートオフ機能付き。
    用途水平・垂直・勾配の測定仕様底面マグネット付材質樹脂測定範囲90°四方向(360°)質量(g)60使用温度範囲(℃)0~40℃、80%RH 以下(結露しないこと)電源CR2032×2個(別売り)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×40×17最小単位(デジタル表示)0.1 °/0.01%オートパワーオフ3分間色(本体)ブラック
  • 蛍光水糸 マルミエ TRUSCO

    蛍光水糸 マルミエ

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥639税込¥703
    1巻
    当日出荷
    材質ナイロン質量(g)115線径(Φmm)1.2(極太)糸の長さ(m)120
  • 彩ライン ピンク 極太130 たくみ

    彩ライン ピンク 極太130

    たくみ
    ¥349税込¥384
    1個
    当日出荷
    クルクル回る軸付きリールでスムーズに糸張りができます。使いやすいナイロン水糸です。透明リールで糸の残量が確認できます。現場でよく見える蛍光染色です。太さ約1.2mmで視認性抜群です。
    用途測量用水糸。仕様回転軸付きリール巻材質糸:ナイロン、リール:ABS色蛍光ピンク長さ(m)130糸の太さ極太糸の太さ(mm)約1.2
  • 三脚 ハンドル式エレベーター B 軽量 短脚 地墨タイプ シンワ測定

    三脚 ハンドル式エレベーター B 軽量 短脚 地墨タイプ

    シンワ測定(3件のレビュー)
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    当日出荷
    高さを180~400mm迄変える事ができ、低位置の墨出しが可能です。
    用途屋外での作業やレーザー墨出し器の高さを上げる時に使用する三脚付属品収納袋材質アルミ、ABS樹脂質量(g)270本体寸法(mm)210×75×75取付ねじ径(inch)5/8昇降幅(mm)60(エレベータ)RoHS指令(10物質対応)対応使用高さ(mm)180~400
  • トプコン 受光器ホルダー6型 トプコン

    トプコン 受光器ホルダー6型

    トプコン(2件のレビュー)
    ¥9,698税込¥10,668
    1個
    当日出荷
    受光器をロッドやスタッフなどに取り付けできます。
    用途ローテーティングレーザー受光器用ホルダー適合機種LS-80L、LS-80A本体質量(g)約186取付可能幅(mm)5~78
  • ミニレベル Revo シンワ測定

    ミニレベル Revo

    シンワ測定(7件のレビュー)
    ¥499~税込¥549~
    1個
    当日出荷
    白い基準線は気泡管の裏側の線が目立たないので見やすいです。(メーカー比)暗い所でも使える青色蓄光を使用しています。
    用途水糸・パイプに取り付け使用するレベル気泡管感度0.5mm/m=0.0286°気泡管精度±2.5mm/m=±0.1432°以内
  • VOICE Model T エレベーター三脚 VOICE

    VOICE Model T エレベーター三脚

    VOICE(1件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1セット
    当日出荷
    用途VOICE VOICEModel-T レーザー墨出し器専用エレベーター三脚全長(mm)1550質量(kg)1.12ねじ径5/8inch縮長(mm)545昇降範囲(mm)エレベーター:290
  • 安全カルコ マグネット付 シンワ測定

    安全カルコ マグネット付

    シンワ測定(3件のレビュー)
    ¥689税込¥758
    1個
    当日出荷
    針が収納できるので安全です。据付穴で針にかけられます。マグネット付で鉄板等に強力に吸着できます。
    用途墨つぼやチョークライン用のカルコ材質カルコ:ABS樹脂・ゴム寸法(mm)75×22×18色白質量(g)25
  • デカライン たくみ

    デカライン

    たくみ(5件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    取り回しに、ちょうど良い中型サイズです。粉チョークの補給がしやすく、残量の確認ができる透明スライド式大型補給口を採用しています。
    用途道路工事、交通表示線の下書きに。トラスコ品番398-1801材質ABS樹脂質量(g)480本体寸法(mm)220×130×75糸の長さ(m)30糸の太さ(mm)3.0
  • 角度計付丸型アイベル水平器 アカツキ製作所(KOD)

    角度計付丸型アイベル水平器

    アカツキ製作所(KOD)(1件のレビュー)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    角度計付の丸型水平器です。アクリル削り出し加工により精度が優れています。
    用途水平測定・傾き測定に。機械、機器等への組込もしくは取付材質本体:アクリル樹脂(PMMA)、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)マグネットなし
  • 受光器ホルダー タジマツール(TJMデザイン)

    受光器ホルダー

    タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1台
    当日出荷
    レーザーレシーバーをスタッフや柱に取り付けることができます。
    外形寸法(mm)縦59×横153×奥40本体質量(g)120取付可能幅(mm)20~55
  • エレベーター三脚2000 タジマツール(TJMデザイン)

    エレベーター三脚2000

    タジマツール(TJMデザイン)(3件のレビュー)
    ¥10,980税込¥12,078
    1台
    当日出荷
    高所用エレベーター三脚。実用最大伸長約2m。レーザー墨出し器本体を回転させずに取付けられる回転グリップ付。移動や持ち運びに便利なキャリングハンドル付き
    付属品専用収納ケーストラスコ品番394-0438外形寸法(mm)縦880×横150×奥135本体質量(g)2400昇降幅(mm)約305定芯桿5/8インチ使用高さ(mm)約790~2050
  • VOICE Model R5 5ラインレッドレーザー墨出し器 4方向大矩ライン照射 VOICE

    VOICE Model R5 5ラインレッドレーザー墨出し器 4方向大矩ライン照射

    VOICE(1件のレビュー)
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1セット
    当日出荷
    【累計販売台数50,000台突破!!】人気のレーザー墨出し器がデザインと機能を一新して誕生!
    用途基準出し用レーザー墨出し器付属品専用ケース、専用ケース用肩紐、三脚接続アダプタ、取扱説明書、単三アルカリ乾電池4本(テスト用)電源単三アルカリ乾電池、または単三充電池4本 (別売)本体質量(kg)約1.4直角精度90° ±0.012°本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)95×200光源赤色可視半導体レーザー635nm/地墨650nm自動補正範囲±3°制動方式磁気制動式(ジンバル式)防塵・防滴IP54相当光出力2.5mW以下照射モード垂直4本、水平110°、地墨点水平ライン精度(mm)10メートルで±1レーザー安全基準クラス1M動作時間約6時間(明るさ最大・照射時) ※ご使用環境により変化します。ライン幅(mm)1.5/5m・3/10m作業温度範囲(℃)-10~50回転角度(°)本体:360(全周に渡り微調整可能)アラーム本体傾斜角±3°でレーザー光点滅垂直ライン精度(mm)10メートルで±1
  • エレベーター三脚3000ライト タジマツール(TJMデザイン)

    エレベーター三脚3000ライト

    タジマツール(TJMデザイン)(3件のレビュー)
    ¥18,980税込¥20,878
    1台
    当日出荷
    高所用エレベーター三脚 実用最大伸長約3m レーザー墨出し器本体を回転させずに取付けられる回転グリップ付 移動や待ち運びに便利なキャリングハンドル付き 2段階昇降機構付 軽量タイプ
    付属品専用収納ケーストラスコ品番813-4843外形寸法(mm)縦935×横156×奥130本体質量(g)3150昇降幅(mm)2段目600mm+1段目540mm定芯桿5/8インチ使用高さ(mm)約850~2940
  • エレベーター三脚250ミニ タジマツール(TJMデザイン)

    エレベーター三脚250ミニ

    タジマツール(TJMデザイン)(6件のレビュー)
    ¥3,500税込¥3,850
    1台
    当日出荷
    小型エレベーター用三脚。低位置でのレーザーライン出射に最適。防滴レーザー縦・横/10m取付け時、210~320mmの低い位置から横ラインの出射が可能
    付属品専用収納ケーストラスコ品番377-1440外形寸法(mm)縦170×横90×奥80本体質量(g)255最小・最大高さ(mm)約150・約260昇降幅(mm)約60定芯桿5/8インチ使用高さ(mm)約150~260
  • パーフェクト リール水糸 タジマツール(TJMデザイン)

    パーフェクト リール水糸

    タジマツール(TJMデザイン)(4件のレビュー)
    ¥649税込¥714
    1個
    当日出荷
    蛍光染色ナイロン製水糸 ピンと張った状態で水糸が引き出せます。 芯の内部は「ダブルリール構造」になっていて、適度な張りを保ちながら芯のみが回転します。 たるまず、からまず、バラけず、糸戻しも簡単にできます。 カッター内蔵
    材質ナイロン糸外形寸法(mm)縦110×横58×奥58本体質量(g)115糸の長さ(m)300糸の太さ太リールサイズ(mm)約58×約110糸の太さ(mm)0.8
  • ハンディ墨つぼ ProPlus 自動巻 シンワ測定

    ハンディ墨つぼ ProPlus 自動巻

    シンワ測定(2件のレビュー)
    ¥3,500~税込¥3,850~
    1台
    当日出荷から翌日出荷
    タンクフタがスムーズに開閉でき、糸通しが不要です。 ワンタッチ式の糸ガイドで、隅までら、ラクラク墨打ちができます。 つぼ糸の押さえ口が斜めにカットされており、糸押さえの時にも手の返しが少なく済み、位置合わせも簡単です。 濃く鮮やかな墨が打てる墨付けボタン付です。 ゴムパッキン使用の密閉タンクで墨漏れを防ぎます。 抜き差しスムーズ専用ホルダー。万が一の墨漏れにも安心な墨受けカップを装備しています。
    用途各種墨付け作業に。質量(g)190寸法(縦×横×厚さ)(mm)200×81×40糸の長さ(m)20自動巻取糸長さ(m)10糸径(Φmm)0.6
  • 朱液 TRUSCO

    朱液

    TRUSCO
    ¥549税込¥604
    1個(180mL)
    当日出荷
    墨付きが良く、雨でも流れにくく、最適。
    用途あらゆる墨付け作業に使う墨壷の墨液に。トラスコ品番253-3278色朱液容量(mL)180質量(g)約215主成分各種顔料・PVA・水・その他
  • 墨出し器具 墨ちゃん NSP

    墨出し器具 墨ちゃん

    NSP
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    翌々日出荷
    ・従来は2人必要な墨出し作業も、1人作業でも正確、簡単に墨出し作業を実現。・現場で扱いやすいシンプル構造。・墨糸の位置決めがしやすく、精度の高い墨出しが可能。・樹脂パーツの溝で糸を固定でき、取付けの手間を軽減。・一般的な仕上げ状態のコンクリート床面において、約10m程度の糸を引いた状態でも本体が動かないよう設計されています。
    用途・建築・土木工事における墨出し作業の補助。・墨つぼ使用時の墨糸固定用ウェイト(おもり)材質金属幅(mm)【一辺】103質量(kg)2.3高さ(mm)122
  • ミニレベルRevoクリアキューブ シンワ測定

    ミニレベルRevoクリアキューブ

    シンワ測定(2件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    6面全面全てが測定面として使用可能です。 平置きにして、前後左右の水平を同時に測定可能です。
    用途水平の確認に使用するレベル材質本体:アクリル樹脂、液体:石油系液寸法(mm)75×30×15質量(g)38感度0.5mm/m=0.0286精度(℃)±2.5mm/m=±0.1432以内RoHS指令(10物質対応)対応
  • 伸び~る水糸 たくみ

    伸び~る水糸

    たくみ(2件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
    工事現場の記録写真がハッキリ写る 工事の過程で高さ・水平・傾斜などを測り写真撮影をし記録を残すのに最適 丈夫なプラスチックボビン巻
    用途細い水糸では写りにくい写真撮影に材質ゴム+ポリエステル糸長さ(m)30寸法(幅W×高さH)(mm)Φ80×115糸の太さ(mm)約Φ3
水平器・水準器・墨出器