2,363件中 281~320件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 受光器スライド式スケール棒 STS

    受光器スライド式スケール棒

    STS(6件のレビュー)
    ¥6,698税込¥7,368
    1本
    当日出荷
    受光器付属品のクランプでは難しかったスケール棒上での受光器位置決めを簡単にスライドさせて決められます。 受光器をスライドして比較高低差測定が簡単にできます。 裏面は1mm単位の目盛があるのでバカ棒としても使用可能です。 気泡管付でスケール棒を垂直に保持できます。
    用途標尺・測量補助具トラスコ品番494-2523セット内容収納ナイロン袋幅(mm)【スライド部】39全長(mm)2400測定範囲表面80~190cm・2段目スライド幅+-50cm・裏面~2400mm質量(g)788段数2目盛【表】1段2段目ともに1mm目盛、【裏】1mm目盛縮長(mm)1310
  • 部品 収納ケース三脚ハンドル式エレベーター三脚A用 シンワ測定

    部品 収納ケース三脚ハンドル式エレベーター三脚A用

    シンワ測定(3件のレビュー)
    ¥459税込¥505
    1個
    当日出荷
    寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)650×100×80
  • ベーシックレベル(ブラック) エビス(水平器)

    ベーシックレベル(ブラック)

    エビス(水平器)
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質(本体)アルミ合金押出材硬化処理精度±1.00mm/m=±0.0573°以内感度0.35mm/m=0.0201°材質(気泡管)アクリル樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
  • パーフェクトポイントカルコ(2本入) タジマツール(TJMデザイン)

    パーフェクトポイントカルコ(2本入)

    タジマツール(TJMデザイン)(2件のレビュー)
    ¥629税込¥692
    1セット(2個)
    当日出荷
    巻き取り時に針がかるこ本体に自動的に収納されます。スライドボタン付。
    用途墨つぼ用かるこ適合墨つぼ全般、チョークライン全般トラスコ品番796-7586材質(本体)ABS樹脂外形寸法(mm)縦55×横15×奥20本体質量(g)5材質(針)鉄
  • 化繊坪綿 JBSO

    化繊坪綿

    JBSO
    ¥329税込¥362
    1箱
    当日出荷
    仕様30g寸法(mm)H128×W63×D47質量(g)41
  • ブルーレベル勾配用一管式 シンワ測定

    ブルーレベル勾配用一管式

    シンワ測定(5件のレビュー)
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1台
    当日出荷から14日以内出荷
    傾きが一目でわかる。 水平から2.5/100勾配まで連続して見る事ができる一管式気泡管を採用。 気泡管カバーと側面キャップを外して水洗いできる。作業で水や泥が入ってしまっても内部を水洗いできるから清潔に保管できます。 測定面がアーチ状。ねじれや変形に強く、平面からパイプまで測定できる。 蓄光板で暗くても読み取れる。
    材質(本体)アルミ材質(キャップ)(側面)ゴム材質(カバー)ABS樹脂、ポリカーボネート材質(気泡管)ガラス材質(液体)石油系液精度(mm/m)±1.5
  • スーパー蛍光カラー 墨運堂

    スーパー蛍光カラー

    墨運堂(3件のレビュー)
    ¥519税込¥571
    1本(60mL)
    当日出荷
    鮮やかな蛍光色で薄明かりの中でも見えやすい。建築工法の変化と多様化で現行の色だけでは不足がちです。そんなニーズに応えました。4色あります。 マイナス18度でも凍結しない。真夏の直射日光にも固くならない。あらゆる墨壷、墨差し、糸にも使用OK。
    寸法(mm)45×27×110容量(mL)60
  • ハイポリ水糸 TRUSCO

    ハイポリ水糸

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥83税込¥91
    1個
    当日出荷
    水糸の安価タイプ。バージンペレットの強くて鮮やかな色。
    用途基礎工事、一般測量用トラスコ品番215-4242材質ポリエチレン(PE)色イエロー質量(g)約37長さ(m)100線径(Φmm)約0.8
  • Qキャッチ 下げ振りセット タジマツール(TJMデザイン)

    Qキャッチ 下げ振りセット

    タジマツール(TJMデザイン)
    ¥4,598税込¥5,058
    1個
    当日出荷
    造作用下げ振り保持器 鉄部にがっちりと吸着するマグネット アルミ枠・コンクリートに取り付けられるフック付(本体内蔵:フック長さ70mm) 下げ振りの重量に応じてバランスを取る為の糸の掛け替え機能付 見やすい蛍光黄色糸を使用 自動静止構造で素早く止まる下げ振り(ピーキャッチクイックブラ400g)付き
    付属品下げ振り400g×1個トラスコ品番377-2322外形寸法(mm)縦101×横120×奥24本体質量(g)610糸の長さ(m)4.5
  • 排水勾配器 アカツキ製作所(KOD)

    排水勾配器

    アカツキ製作所(KOD)(2件のレビュー)
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1本
    当日出荷
    勾配別設定気泡管で求めたい排水勾配が正しく簡単に出せます。
    種別勾配器RoHS指令(10物質対応)対応
  • 平形水準器 No.3506-B 大菱計器製作所

    平形水準器 No.3506-B

    大菱計器製作所
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1個ほか
    当日出荷から40日以内出荷
    軽量に製作されており、使用に便利です。
    用途一般工作用として、機械の取付、芯出し用です。
  • アルミレベル アカツキ製作所(KOD)

    アルミレベル

    アカツキ製作所(KOD)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    見やすい大型気泡管搭載。仮枠大工さんに便利な垂直測定用端面マド付き
    仕様【フレーム】箱型フレームスケール目盛りつきV溝つき測定面表面アルマイト処理押出し成型材熱硬化処理【気泡管】チューブ型樹脂製気泡管(大径気泡管)白色シートつき4本目盛入精度保持耐ショック厚手端面カバー付材質アルミ精度±2.0mm/m=±0.1146°以内感度0.66mm/m=0.0382°色(本体)シルバー
  • レーザー墨出し器 SELECTED BY MARINTEC

    レーザー墨出し器

    SELECTED BY MARINTEC
    ¥9,898税込¥10,888
    1式
    6日以内出荷
    高視認グリーンレーザーで、墨出し作業をもっと正確に。DIYから現場作業まで対応する高精度レーザー墨出し器。家具設置・窓・ドア施工・壁紙貼りなど、さまざまな位置決め作業に活躍。自動補正モード搭載!3°±1°の範囲で自動補正を行い、傾きを自動で調整。補正時間4秒以下。振り子ロック機能付き。斜め照射や任意角度でのライン投影も可能な手動モードにも対応。視認性に優れた高精度グリーンレーザーを採用。水平ライン/垂直ライン/クロスラインの3パターン照射モード搭載。360°回転L型マグネットブラケット付き/壁や金属面への固定も簡単!。USB Type-C充電式/最大約7時間の連続使用が可能。最大作業範囲約50m。防水等級IP54。1年保証
    付属品360°L型マグネットブラケット・携帯バッグ・レーザーターゲット・USB充電ケーブル・日本語取扱説明書仕様取付ネジ穴径:1/4インチ寸法(mm)170×120×78質量(g)約580精度±3mm/10m(垂直・水平)自動補正範囲3°±1°使用可能温度範囲-10°-+250°動作時間約7時間(全照射時)レーザークラスクラスII (電力出力<1mW)レーザー波長(nm)505-530防水保護等級IP54照射距離(m)25USB規格USB Type-C充電式
  • グリーンレーザー緑墨 SK(新潟精機)

    グリーンレーザー緑墨

    SK(新潟精機)
    ¥13,980税込¥15,378
    1台
    当日出荷
    視認性の高いグリーンレーザー墨出器です。縦・横ライン、鉛直・地墨が出ます。小型、持ち運びに便利な収納バッグ付きです。
    用途墨だし・基準だし作業。仕様ジンバル式材質本体:TPE、ABS、L型ベース:ナイロンタイプ縦・横の2本/地墨点、鉛直点レーザー光色グリーン
  • キャビティレベル エビス(水平器)

    キャビティレベル

    エビス(水平器)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    全面が測定面として使用できます。直角定規としても使えます。透明なので透かして測れます。薄型・軽量で携帯に便利です。額縁(横長・縦長)の掲示作業の水平出しに便利です。樹脂製なので測定物に傷がつきにくいです。突張り棒等の壁面取付作業の水平出しに便利です。シェルフ、ラック等の足場調整時の平面だしに便利です。水平・垂直・直角測定可能
    長さ(mm)35厚さ(mm)12高さ(mm)50材質(本体)アクリル樹脂(PMMA)質量(g)100感度(mm/m)0.50=0.0286°材質(気泡管)アクリル樹脂(PMMA)精度(mm/m)±2.50=±0.1432°以内
  • デジタル角度計レベルニック SK(新潟精機)

    デジタル角度計レベルニック

    SK(新潟精機)
    ¥66,980~税込¥73,678~
    1個ほか
    当日出荷から15日以内出荷
    原点を記録できる絶対測定モード付です。 測定範囲が広いコンパクトなデジタル角度計です。 付属のUSBケーブルでデータ出力が可能です。 性能を保証する検査表付です。 任意の位置でのゼロ設定が可能です。 ホールド機能付です。 測定面磁石付です。
    用途傾斜角の測定に仕様●測定範囲(°):±180●最小読取値(°) :0.01●読取精度(°):±0.05●繰返し精度(°):0.03●マグネット数(個):4電源リチウムイオン電池
  • 受光器 トプコン

    受光器

    トプコン
    ¥58,980税込¥64,878
    1台
    当日出荷
    スタンダードなレベルセンサーです。
    用途ローテーティングレーザー用受光器材質ABS樹脂質量(g)200使用温度範囲(℃)-20~+50電源単3乾電池2本寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)146×76×25分解能高精度/±1.0mm・普通精度/±2.0mm防塵防水性能保護等級IP66使用時間(時間)約120(アルカリ乾電池/+20℃)
  • 屋内外兼用墨出し器 マキタ

    屋内外兼用墨出し器

    マキタ
    ¥69,980税込¥76,978
    1台
    当日出荷
    ダイレクトグリーン+高輝度
    用途おおがね・ろくタイプおおがね・ろく指示精度±1mm(10M)指示範囲(度)鉛直:±4ライン幅(mm)3(10M)
  • ブルーレベルJr.2 100mm シンワ測定

    ブルーレベルJr.2 100mm

    シンワ測定(1件のレビュー)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1個ほか
    当日出荷から20日以内出荷
    プロ仕様の軽量コンパクトな水平器です。 高精度のコンパクトレベルです。 水で洗える気泡管カバーがついています。
    用途ケガキ作業、高さ測定などに。質量(g)60呼び寸法(mm)100本体寸法(mm)100×50×20精度±1.0mm/m=±0.0573°以内感度0.35mm/m=0.0201°
  • 三脚部品049865 ELV-200携帯バッグ タジマツール(TJMデザイン)

    三脚部品049865 ELV-200携帯バッグ

    タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    当日出荷
    ELV-200携帯バッグ
    用途三脚部品適合本体ELV-200品名携帯バッグ本体質量(g)303
  • グリーンレーザ墨出器 京セラインダストリアルツールズ

    グリーンレーザ墨出器

    京セラインダストリアルツールズ(5件のレビュー)
    ¥21,980税込¥24,178
    1セット
    当日出荷
    ●明るい場所でも見やすいグリーンレーザーを採用した木工DIYから家庭内の水平、垂直のレベル出しまで幅広く使えるレーザ墨出器です ●ダイレクトレーザーを採用し寒冷地に強い仕様です ●連続使用時間が約7時間と長時間駆動です ●プロのセカンド機としても使用できます ●自動補正外警告機能付きです ●マグネットクランプ付で軽天作業もできます
    用途棚やタイル貼りの水平出し、内装や建築工事等の墨出し付属品マグネットクランプ×1・キャリングケース×1材質ハウジング:ABS樹脂・ガラス・PC/キャリングケース:ナイロン・ポリエステル・EVA(緩衝材)質量(kg)0.31質量(g)310(電池含む)電源単3形アルカリ乾電池2本型番LL-50G連続使用時間(時間)7光源515nm緑色半導体レーザ自動補正範囲±3度制動方式磁気制動保証期間1年水平ライン精度(mm)±1.5/5m光出力(mW)1以下(クラス2)照射ライン垂直ライン・水平ライン垂直ライン精度(mm)±1.5/5m
  • 受光器ホルダー110型 タジマツール(TJMデザイン)

    受光器ホルダー110型

    タジマツール(TJMデザイン)
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    当日出荷
    外形寸法(mm)縦170×横90×奥70本体質量(g)180
  • ミニレベル鳶用 SK11

    ミニレベル鳶用

    SK11
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    当日出荷
    カラビナ対応のシャックルと落下防止対応のシャックルが付いているので携帯に便利なミニレベルです。測定基準面にV溝付でパイプなどが測定できます。強力マグネットが付いているので単管にくっつけた状態で測定できます。カラビナに引っ掛けられセーフティーコードが取り付けられるシャックル付です。
    用途建築・土木工事、日曜大工、家具、などの水平、垂直の測定器。感度(mm/m)0.50=0.0286度精度±1.00mm/m=±0.0573度以内
  • ゴム太水糸 高森コーキ

    ゴム太水糸

    高森コーキ
    ¥1,298税込¥1,428
    1パック
    当日出荷から5日以内出荷
    写真撮影・記録用に!。高さ等の確認作業に。普通の水糸では写りにくい写真撮影もくっきり写ります。蛍光色で見やすく、伸び縮み自由で大変丈夫です。ゴムの為、直線がでやすくなります。
    用途記録写真用長さ(m)30寸法(Φmm×m)3×30
  • キーホルダー型水平器 STS

    キーホルダー型水平器

    STS(1件のレビュー)
    ¥539税込¥593
    1セット
    当日出荷
    測定対象物の色に影響されず気泡が見やすいホワイトスクリーン面を採用してます。 携帯に便利なカラビナ付です。
    用途水平の測定に長さ(mm)35厚さ(mm)15高さ(mm)15材質(本体)アクリル樹脂(PMMA)質量(g)12精度±2.50mm/m=±0.1432°以内感度0.5mm/m=0.0286°マグネットなし
  • スポーツライン マイゾックス

    スポーツライン

    マイゾックス
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    当日出荷
    鮮やかな純白色で粉の飛散も少ない。 人体無害の炭酸カルシウム製。
    用途グランドや臨時駐車場等の白線引き質量(kg)20容量(L)約14マイゾックスコード213457
  • ハンディ白糸巻 Ⅱ自動巻 パープリッシュレッド シンワ測定

    ハンディ白糸巻 Ⅱ自動巻 パープリッシュレッド

    シンワ測定(1件のレビュー)
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    当日出荷
    薄型・軽量の手のひらサイズです。 工具を使わずに分解可能なので、針・糸交換が容易にできます。 使用時は針カバーを片手でスムーズに押し下げることができます。 針の間隔が広いので、刺したときに本体が安定します。
    用途鴨居の水平出し、垂木のハナの長さ決め、根太の高さ合わせに。仕様本 体 :ABS樹脂・ポリアセタール樹脂・ステンレスゼ ン マ イ:ステンレス(77446 自動巻のみ) カ ル コ :ABS樹脂・バネ鋼・ゴム本体固定針:ABS樹脂・バネ鋼 糸 :ナイロントラスコ品番765-2062寸法・サイズ(mm)110×69×31製品質量(g)90糸の長さ(m)15糸の太さ0.6
  • 純絹坪糸 たくみ

    純絹坪糸

    たくみ(1件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    本職大工、宮大工が選ぶ伸びず、正確な墨が引ける伝統の絹製。
    材質純綿糸寸法(幅W×高さH)(mm)(カード)113×195糸の長さ(m)73(1台紙)糸の太さ(mm)約0.50
  • 角柱型アイベル水平器(取付穴付) アカツキ製作所(KOD)

    角柱型アイベル水平器(取付穴付)

    アカツキ製作所(KOD)
    ¥949税込¥1,044
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番410-0026寸法(mm)30×10×10材質(本体)アクリル樹脂質量(g)3.3精度1.33mm/m=0.0764°感度91′/2mm材質(気泡管)アクリル樹脂マグネットナシ
  • レーザー墨つぼタテ・ヨコ Y'sGOD

    レーザー墨つぼタテ・ヨコ

    Y'sGOD
    ¥7,798税込¥8,578
    1枚
    当日出荷
    壁面・床面を墨線で汚すことなく、水平・垂直がこれ1台で墨出しOK!
    用途屋内・屋外の建設現場、内装工事、電気工事に最適です。
  • コンパクトスロープレベル アックスブレーン

    コンパクトスロープレベル

    アックスブレーン
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    当日出荷
    水平、1/50、1/75、1/100、1/150、1/200勾配が測定可能。機能は、V溝、5勾配測定、蓄光板付。ボディは前後左右同じ。
    用途コンパクトスロ-プレベル。呼び寸法(mm)120寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)28.0×25.0×120
  • スマートレベル アカツキ製作所(KOD)

    スマートレベル

    アカツキ製作所(KOD)(4件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1台
    当日出荷
    マグネット内蔵型。コンパクトな85mmサイズ。 マグネット付きV溝測定面。水平測定、垂直測定。 日本製。
    寸法(mm)85色ブラック気泡管感度0.6mm/m=0.033°/m精度(mm/m)±1.74=±0.1°/m以内RoHS指令(10物質対応)対応
  • 丸型気泡管(磁石付き) エビス(水平器)

    丸型気泡管(磁石付き)

    エビス(水平器)(2件のレビュー)
    ¥869~税込¥956~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    機器に取り付けができます。磁石付で金属部に取り付けられます。
    用途水平の測定。材質本体:アクリル樹脂(PMMA)、ゴム磁石、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)マグネット1面RoHS指令(10物質対応)対応
  • スマート下ゲ振 アカツキ製作所(KOD)

    スマート下ゲ振

    アカツキ製作所(KOD)(1件のレビュー)
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    細型下げ振りの集大成です。高品質の継承品です。鉄先・鉄頭の交換が可能です。(鉄先・鉄頭別売)
    用途墨出し。仕様糸通し穴1mm材質真鍮厚さ(mm)14
  • ブルースラントルールダイヤル式 シンワ測定

    ブルースラントルールダイヤル式

    シンワ測定
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1個ほか
    当日出荷から20日以内出荷
    大きな目盛で読取やすい。 変形しにくいカーボンファイバー入プラスチック。本体裏面に法勾配及び角度対照表付。 裏表どちらからでも測定可能です。
    用途土木工事や排水工事・配管工事の勾配・角度傾斜の測定仕様ダイヤル式材質本体/ABS樹脂、透明カバー/スチロール、指針/アルミ寸法(mm)107×230×18色青質量(g)100感度(mm/m)2.0=0.1146°精度(mm/m)±17.5=±1.0°以内保管温度(℃)-25~60
  • 純綿水糸 TRUSCO

    純綿水糸

    TRUSCO
    ¥219~税込¥241~
    1個
    当日出荷
    純綿の空撚り糸使用。
    用途一般測量、凧糸、工作、園芸用。材質/仕上綿100%色生成長さ(m)100
  • パーフェクト墨つぼ用太糸 タジマツール(TJMデザイン)

    パーフェクト墨つぼ用太糸

    タジマツール(TJMデザイン)
    ¥429税込¥472
    1個
    当日出荷
    墨つぼ用交換糸。 ナイロン製交換糸です。
    適合パーフェクト墨つぼパーフェクト墨つぼ8・10ダイレクト墨つぼタンク6・8ダイレクト墨つぼモバイル4パーフェクト墨つぼライトパーフェクト墨つぼライト手巻きパーフェクト楽つぼパーフェクト楽つぼBパーフェクト楽巻ピーライン超つぼピーラインminiつぼQつぼ墨つぼ21豆つぼピーラインミニ21トラスコ品番813-4617材質ナイロン色白外形寸法(mm)縦118×横75×奥9本体質量(g)18糸の長さ(m)30糸の太さ0.8mm糸の太さ(mm)0.8
  • アルミレベルマグネット付 アカツキ製作所(KOD)

    アルミレベルマグネット付

    アカツキ製作所(KOD)
    ¥3,898~税込¥4,288~
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    レンズ効果で大きく見えるカマボコ型レンズ気泡管。 暗い場所でも作業ができる蓄光シート採用(水平気泡管) 水平・垂直気泡管精度補正機構つき(トルクス仕様ネジ) 精度保持耐ショック厚手端面カバーつき。 垂直測定用端面マドつき。
    用途鉄骨建築・スチール製品の工事施工に。種別アルミマグネット付(箱型)水平器材質アルミ
  • 墨つぼ セフコズミット8 タジマツール(TJMデザイン)

    墨つぼ セフコズミット8

    タジマツール(TJMデザイン)
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    当日出荷
    腰袋不要、直取付で作業性アップ!。コズミットインクによる墨付け作業。丸型セフフック付で腰周りに装着可能。糸長さ15m /自動巻取8m。液漏れしにくい超密閉設計。最大容量7ml のインクタンク。針収納クイックカルコ標準装備。インクの染み込みを促進するスポンジ押え付。操作性に優れたリール面ディンプル加工。嵌合部は全てゴムパッキン仕様。ステンレスフック付。落下防止紐及び取付環付
    用途コズミットインクによる墨付け作業その他【推奨】SF-MHLDS2M セフホルダー胴ベルト用金属右2連 / SF-CHLDS2M セフホルダー胴ベルト用樹脂右2連形状【セフフック】丸型質量(g)170長さ(m)【糸】15タンク容量(mL)【インクタンク】7自動巻取糸長さ(m)8本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)191×100×45
  • 蛍光桃色墨汁 墨運堂

    蛍光桃色墨汁

    墨運堂
    ¥799税込¥879
    1個
    当日出荷
    自分の色が一目瞭然です。建材の色によって効果が期待できます。蛍光色の発色が良く、暗がりでもよく見えます。塩分、糊分は含まないので墨壺の部品を傷めません。糸・綿を固めないので交換する頻度が圧倒的に少ないです。
    用途墨打ち。内容量(mL)200インク色蛍光ピンク
水平器・水準器・墨出器